耐久性に優れた素材を使用した、洗濯可能な筒型スライディングシート。
ベッド上での一方向の移動に使用します。
材質ナイロン
薄手で敷き込みやすい1枚タイプのスライディングシート。
1枚のシートを折って使い、寝返りなどの訓練にも使用できます。
上下左右だけでなく、斜めにも移動させることができます。
材質ナイロン
洗濯方法洗濯可(弱・40℃以下)、乾燥機不可
洗濯可能な筒型スライディングシート。
薄手で敷き込みやすく、360°動くので縦横方向の移動に使えます。
材質ナイロン
摩擦を軽減し床ずれ予防に
滑りやすいシート
スムーズな移動で床ずれ防止に
抱え込まずに移動
ストレスを与えずに拘縮を予防
持ち上げずにらくらく移動
介護者の腰痛予防に
保管がかんたんな吊下げループ付
用途ベッド上での身体移動・体位変換
仕様吊下げルーオウ、ネームタグ(内側)
材質ポリエステル100%
幅(mm)70
色ベージュ
移乗間の高さ違いや入浴介助の際の移乗にご使用できます。
持ち運びに便利です。
品番:SB202431は二つ折りにでき、持ち運びに便利です。
ボード本体は防水です。
材質本体/ポリエチレン、チューブ(カバー)/ポリエステル
耐荷重(kg)250
筒状に縫製されキャタピラーのようにローリングするので、少しの力で移乗や体位の変換が可能です。
軽くて薄いので小さく折りたたんで持ち運ぶことができます。
耐久性と滑りやすさに優れています。
材質ナイロンタフタ
色ブラック
耐荷重100kg
クッション性のあるロール状のスライディングシートです。ロングサイズで臥位移乗・体位変換が容易に行えます。外側はクッション性があるため、多少の段差に対応可能です。内側は滑りやすい超低摩擦素材を使用しています。70℃以下のお湯または水で洗浄可能です。
アズワン品番7-6270-01
寝たまま「ラクラク」快適移動、看護用移動シート&マット。
すべりのよい2つの繊維素材の組み合わせにより、ローリングシートがスムーズにマットの周りを回転し、わずかな力で動かすことができます。
ベッド上での移動や体位変換はもとより、ベッドからストレッチャーへの移動に便利です。また、シーツ交換にも大変便利です。
芯材には高機能クッション材を使用し、ソフトな接触感を保ちます。
マット内のクッション材の下にボードを挿入することにより、段差があってもスムーズな移乗が可能になります。
装着したまま、レントゲン撮影が可能です(ボードは外してください)。
ベッドからの移乗時に患者を抱きかかえたりすることなく、引き寄せるだけでラクに・簡単に・安全に移乗できます。介助者の腰痛を防止し、負担を軽減します。
柔らかい素材で敷き込みやすく取り扱いが簡単です。
材質防水加工布、ナイロン、ウレタンフォーム
スムーズにマットの周りを回転し、わずかな力で動かすことができます。高機能クッション材「エルク(R)」を使用しており、体とのソフトな接触感を保ちます。装着したまま、レントゲン撮影が可能です(芯材にボードが使われている場合は外してください)。ボード芯材をマット内のクッション材の下に挿入する事により、段差があってもスムーズな移乗が可能です。防汚加工により、汚れが付きにくく洗濯耐久性もあります。
ベッドからストレッチャーへの移動寝たままらくらく、快適移動 抱き上げないで寝たまま「らくらく」快適移動 抱き上げない介助をサポートするための移乗用スライドシートです。テイジンが開発した滑り良い2つの素材を組み合わせることで実現しました。抱き上げは介護する方の著しい負担となるばかりではなく、介護を受ける方にとっても危険です。ラクラックスは安全で快適な介護現場の実現になくてはならない必需品です。 操作簡単、体位変換もスムーズ ローリングするシート地がスムーズにマットの周りを回転し、わずかな力で「らく」に移動や体位変換をすることが可能です。ベッドの上だけでなく、ベッドからストレッチャーへの移動や車椅子への移乗、入浴の際など様々なシーンでご使用いただけるように各種仕様を取り揃えております。
寸法(cm)180×55
1枚
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
軽くて低摩擦なので腰への負担も少ないです。低摩擦素材のためスムーズに移乗できますので、介助者の腰への負担を軽減します。清拭ができるので清潔に保てます。品番:EZ-100は2ツ折り可能なボードタイプです。
加工抗菌・防炎・防水・静電防止加工
滑りやすい生地が筒状に縫製されているため、少しの力で移動・移乗を行えます。
ボードタイプ(全身用・半身用) は折りたためるので、コンパクトに収納できます。
ボードタイプ(全身用ワイド)タイプは滑りやすい生地が筒状に縫製されているので、
ノーリフトで簡単に移動・移乗を行えます。
幅広タイプなので、移乗する際に多少の隙間があっても安心して移乗する事ができます。
ボード本体に持ち運び用の取っ手がついています。折りたたみめるのでコンパクトに収納できます(6ツ折)。
機械設備等の設置微調整に使用する商品です。
接地面に重ね合わせて敷くことで、人力では動かない対象物を滑り動かすことが出来ます。
50mmピッチでメモリが入っているので、位置決めに便利です。
用途機械設備等の重量物設置時の微調整に
微調整範囲(mm)100以内
摩擦係数約0.03~0.04
色イエロー
1個
¥7,390
税込¥8,129
翌々日出荷
持ち上げない、抱えあげない、引きずらない。スムーズな移乗をサポートするスライディングボードです。
コンパクトに折りたたむことができ、持ち運びや収納が可能で、すぐにどこででも使えます。
0.1%次亜塩素酸ナトリウム、70%アルコールで清拭消毒が可能です。
SAFE ボードとSGE カバーLの組み合わせで、スムーズな移乗が可能です。
材質本体/高密度PVCフォーム、ナイロン
入数(枚)1
寸法(cm)195×50×1.5
使用例ベッドとストレッチャー間の移乗、ベッドとベッド間の移乗など
最大耐荷重(kg)160
1個
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
関連キーワード