日本の高齢者の体格に合わせた形状とサイズです。中素材も動いて安定する特殊素材です。
材質表生地/綿100%、中素材/特殊ビーズ+ウレタン
洗濯方法可(80℃以下)
極小ビーズとわたの絶妙なバランスで、体位保持・体圧分散・緊張緩和に適したポジショニングクッションです。
表地は通気性・吸湿速乾性に優れ、すべりにくい素材を使用。
材質(中身)ポリエステルわた・ポリスチレンビーズ、(表地)ポリエステル100%
洗濯方法洗濯○(手洗い)
身体にかかる圧力を分散する低反発クッション。
ベロア調のなめらかな手触りのカバーは、取り外して洗濯できます。
普段使いはもちろん、介護用途にもおススメです。
色グリーン
材質本体:ウレタンフォーム、カバー:ポリエステル
寸法(幅W×奥行D)(mm)685×260×120
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
洗濯での丸洗い(95℃以下)・乾燥機の使用(100℃以下)・オートクレーブ(105℃以下)が可能ですので、いつも清潔に使用できます。
材質(中身)ロンボメッド<ポリウレタンスニペット50%・ポリプロピレンビーズ50%>、(表地)綿50%・ポリエステル50%
洗濯方法洗濯○(95℃以下)、乾燥機○(100℃以下)、オートクレープ○(105℃以下)
洗濯での丸洗い(95℃以下)・乾燥機の使用(100℃以下)・オートクレーブ(105℃以下)が可能ですので、いつも清潔に使用できます。
材質(中身)ロンボフィル<ポリウレタンスニペット>、(表地)綿50%・ポリエステル50%
洗濯方法洗濯○(95℃以下)、乾燥機○(100℃以下)、オートクレープ○(105℃以下)
まくら用途に加え、体位変換や姿勢保持用クッションとしても使えます。
長時間の使用や洗浄・乾燥を繰り返しても変形やへたりがなく、耐久性に優れています。
クッションビーズの通気空間があるためムレにくく、さらに蓄熱しにくい素材のため熱ごもりなく快適に使えます。
丸洗い可能。
材質(中身)オレフィン系エラストマー、(カバー)ポリエステル
洗濯方法洗濯○(40℃以下)、乾燥機○(80℃以下・10分以内)、オートクレープ×
水温80℃での丸洗い、乾燥80℃が可能なのでいつも清潔に使用できます。
中身には大小さまざまなカットのウレタンを採用。
固形のウレタンより、柔らかく、滑らかに身体にフィットします。
材質(中身)ウレタンフォーム<(ランダムカット・マイクロキューブカット>、(カバー)ポリエステル65%・綿35%
洗濯方法洗濯○(80℃以下)、乾燥機○(80℃以下)
日本人の体格に合わせた形状とサイズです。押せば安定する中素材ですので、フィッテングがしやすいです。
材質表生地/ポリエステル65%・綿35%、中素材/特殊ビーズ・ウレタン
洗濯方法丸洗い可/乾燥可
特殊加工のウレタンチップ採用により、フィット感・保持力・耐久性に優れています。ハンディポケット付きで、体位変換時に手を差し込んだり、中材を調節して体になじませたりできます。
材質中身/ウレタンフォーム、表地/ポリエステル100%
洗濯方法洗濯○(80℃以下)、乾燥機○(100℃以下)
通気性・放熱性に優れた、ソフトなチューブ状のビーズは、ムレにくく、復元力も高いため、へたりにくいという特性も備えています。
とても柔らかい素材を使用しているため、心地よい感触を得られます。洗濯、乾燥機の使用もできるため、衛生的にご利用いただけます。
仕様丸洗いOK、乾燥機OK、抗菌防臭
材質側地/綿70%、ポリエステル30%(ブロード抗菌防臭加工)、中身/熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)
厚さ(mm)約40
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(80℃、15分以内)
車いす上で腰や背中のサポートが必要な方のために、調整いらず置くだけ簡単。骨盤を左右からサポートすることで体幹が安定。圧力のかかる骨盤と仙骨部にエクスジェルを配置し負担を軽減。腰後部全体に圧力が分散されるため座面(坐骨)や背中の圧力が軽減。調整の必要が無く、車いすに置くだけで使用可能。
材質本体表材:ウレタン合成皮革、本体中材:エクスジェル(合成ゴム)・ウレタンフォーム、カバー:ポリエステル100%
質量(kg)約0.5
色ブラック
ケース入数10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×14×18
1枚
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
30度側臥位をサポートする体位変換用クッションです。通気性の良いクッションを使用しており、蒸れにくく快適にご使用いただけます。汚れた場合は丸洗いもできます。
用途被介護者の体位変換
床ずれ防止
仕様中材丸洗い、丸洗い、超通気
材質(カバー・中材)ポリエステル100%
寸法(cm)12×24×50
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
直径0.5mm以下の微細な発泡ビーズを使用した、ソフトで優しいクッションです。
特定用途制菌加工が施された生地を使用しています。
特殊なカバー構造で、底付きしにくくなっています。
色フレッシュグリーン
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
難燃性ビーズを使用。表地は肌触りのよいパイル地。
材質(中身)発泡ポリスチレン、(表地)ポリエステル80%・綿20%<パイル>
洗濯方法洗濯○(手洗い)
腰当て、枕、足置きなどに使えるふわふわ低反発クッション 事務作業、車椅子、車など座る事が多い人にオススメです。
用途腰当て、枕、足置きに
材質表、裏/ポリエステル65%、綿35%、中材/低反発ウレタンフォーム
寸法(cm)20×41
高さ(cm)9~13
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード