高齢者の足腰にかかる負担を軽くするトイレ用サポート手すりです。
工事不要で簡単に設置ができます。
設置面にEVA樹脂を使用することで、床に固定しなっくても安心してお使いいただけます。
左右の幅が5段階伸縮可能でトイレや使用者に合わせて幅を合わせて幅を調節できます。
手すり部分は安心の抗菌加工。
材質スチール、ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)6200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560~660×445×650
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂
色アイボリ
寸法A(Φmm)32
寸法B(Φmm)80
寸法H(mm)78
寸法H1(mm)60
仕様抗菌
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質アルミ樹脂コーティング/樹脂
色アイボリ
握り径(Φmm)32
仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
お年寄りも安心・快適!組立式のトイレ用アーム。体の近くに手すりがあるのでしっかり握れ、両腕でバランスよく体重を支えることができ、安心です。あたたかみのある天然木の手すり。
高さ5段階調整:トイレの形状・使う方の体格に合わせて、約3cm刻みで肘の高さを調整できます。両面テープで固定:左右両側の平らなバーを付属の両面テープで固定するので安定感があります。両面テープ付き。お客様組立式
仕様肘高さ5段階調整:61・64・67・70・73cm
質量(kg)(約)5
寸法(約)幅61×奥行63×高さ61~73cm
素材本体:スチール(粉体塗装)、肘部:天然木(ラバーウッド)
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。手すりの両端部を曲げ、裾のひっかかりを防止します。介護保険住宅改修対象商品です。
用途トイレや玄関の手すりに。
厚さ(mm)35
耐荷重(kg)80
セット内容エンドブラケット2個、コーナーブラケット1個、ブラケットカバー3個、受け座固定ねじ9本、手すり固定ねじ4本
材質天然木(ゴム集成材)
バリアフリーや介護などの安全対策などに
手すり棒はカットして長さ調節可能
室内用
用途トイレ、玄関など
材質(手すり棒)天然目、(エンドブラケット)亜鉛ダイカスト
直径(Φmm)32
付属品取付ビス:鉄皿タッピン3.5×40mm(4本)
耐荷重(kg)80
立ち座りを補助する、トイレ用簡易手すり。工事不要で設置可能。3段階幅調整可能。手すりは幅広5cmだからしっかり掴むことができます
用途トイレ用アーム、手すり。トイレ補助グッズ/サポート/シルバー用品/介護/補助/立ち上がり/支え
仕様(横幅調節)3段階(47/49.5/51cm)
材質本体:金属(スチール)、取っ手部:ポリウレタン、フレーム:ポリエステル塗装
質量(kg)4.6
色ホワイト
内寸幅(mm)(最小)470、(最大)510
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66-71×47×63
組立時間約20-30分
取扱説明書(0.53MB)
1個
¥9,098
税込¥10,008
5日以内出荷
使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本
材質(手すり)アルミ合金、(金具)ステンレス
色ホワイト
径(Φmm)32
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
アームレストが身体の側にあるので、座位姿勢を保ちやすく、介護者の負担を軽減します。
アームレストは手すり代わりとして、立ち座りにも最適です。
垂直許容荷重(N[kgf])1000
水平荷重(N)600
マルチアンカーによりユニットバスへの手すりの後付けができます。
仕様222-000マルチアンカー付き
すべり止め効果抜群のゴム製手すりダイヤカットのゴム表面が握力の弱い高齢者の方でもしっかりと握れ、立ち座りや移動が大変楽になります。 表面はダイヤカット形状で優れたすべり止め効果セシオン配合で抗菌作用 あらゆる場所に取付け可能部屋の出入り時 設置の施工方法は3種類ご用意<木下地・コンクリート>皿タッピンビス(+樹脂プラグ)を使用<ユニットバス>メカナット+六角ボルトを使用取付けが困難なユニットバス壁面にも簡単・確実に取付け<木下地>六角コーチボルトを使用製品はアルミパイプにゴム皮膜を一体成形し、すべり止め効果の高いダイヤカット意匠を握りの表面に施しています。ユニットバスや木下地、コンクリートの施工が容易です。 ネジ類十字穴付き皿タッピンビス Φ4.5×45、樹脂プラグ Φ6×30、六角コーチボルト Φ8×40、平ワッシャー、スプリングワッシャー、メカナット M8、六角ボルト M8×40、ゲージシート浴室・洗面所・トイレ・玄関・廊下等にて安全に立ったり座ったりする時にバランスを保持するための動作補助手すりです。
寸法(cm)39.4×Φ34
付け外し可能な大きな前手すりと、幅広い左右の手すりで姿勢崩れを支え、前傾姿勢を保ちます。
材質手すり:天然木 /手すりフレーム:ステンレス
質量(kg)13
幅(cm)【本体】62~71(左右調節4.5cm)
寸法(cm)【前手すり幅】50.8~59.8(左右調節4.5cm)【手すり高さ】55.6~70.6(3cmきざみ6段階)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62~71×42~50×55.6~70.6
最大使用者体重(kg)100
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
トイレ用たちあっぷⅡ用トイレ固定用アングルです。
用途住宅向け・施設向け
セット内容1セット2本(左右兼用)
質量(kg)0.9
材質(本体)アルミ、ゴム、樹脂、ステンレス、軟質樹脂
1セット(2個)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
安心できる座位の保持と、立ち上がりをサポートいたします。ご利用者様の身体に合わせ、アームレストの高さや横幅を調整できます。また、アームレストはワンタッチではね上げができます。様々な便器形状に合せ、工具なしで調整取付できます。温水洗浄便座のついた便器にも対応いたします。
用途住宅向け・施設向け
材質[アームレスト]発泡樹脂(抗菌仕様)
質量(kg)6.8
材質(本体)アルミ、ステンレス
使用者体重(kg)100以下
1台
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
コンパクトなサイドフレーム仕様のためトイレ・廊下・脱衣所などの狭い場所でも設置でき、立ち上がりや歩行補助にご利用できます。
用途住宅向け・施設向け
材質(手すり)プラスチック被覆スチールパイプ、(ベース・スタンド )ステンレス、(マット)ポリエステル/アクリル樹脂
パイプ径(Φmm)32
材質(ジョイント)プラスチック
手すりの取っ手を持つことによって、自然にバランスよく体重の移動ができ、安全で楽に立ち座りができます。撥水加工された台座カバーと、消臭抗菌材を練り込んだすべり止めベースシートが付属します。支柱は台座前方より42cmまたは47cmに設置できます。
材質台座ベース手すり:スチール、ステンレス、塩化ビニール樹脂 /すべり止めベースシート:発泡EVA、天然ゼオライト、セシオン /撥水台座カバー:ポリエステル、アクリル樹脂(カテキン入)
質量(kg)17.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66×86(転倒防止バー含む)×75・80
1個
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
「トイレ用たちあっぷⅡ/CKJ-02」は、「壁面へ突っ張る固定」と「便器を挟み込む固定」の2種類の方法で便器に取り付けることができます。ご利用者様の身体に合わせ、アームレストの高さや横幅を調整できます。また、アームレストはワンタッチではね上げができます。「トイレ用たちあっぷⅡ」は、安心できる座位の保持と、立ち上がりをサポートいたします。
用途住宅向け・施設向け
付属品トイレ固定用アングルⅡ(CKJ-E)1セット2本
材質[アームレスト]発泡樹脂(抗菌仕様)
質量(kg)7.1
色ライトベージュ(LBG)
材質(本体)アルミ、ステンレス、ゴム、樹脂
使用者体重(kg)100以下
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
折り畳み式で収納・持ち運びに便利なポータブルトイレ。野外や緊急時でも快適に使えます。電気や水道、排水工事など不要なので、必要な時にすぐに使用可能です。本体は折りたたむことができるので、持ち運びやすく収納時もかさばらず、押し入れや車にも積み込みやすいです。座面が広く、座りやすいデザイン。災害・緊急時に水をいれるだけで使用できるので、電源・水源を探す必要もありません。介護・リハビリ。付近にー台あれば、卜イレまでの歩行補助も要いりません。旅行・アウトドア。旅行先や車中泊でも卜イレの設置場所を気にせず、キャンプやドライブの選択肢が広がります。 。使用後はフタがついているのでニオイ漏れを防ぐことが可能です。
用途・災害、緊急時、リハビリ、介護、アウトドアなどに。
付属品ポリバケツ(直径29cm、高さ13.5cm)
質量(kg)約3.8
幅(cm)55
耐荷重(kg)約100
高さ(cm)75.5~85.5、座高まで:44~54
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
材質:手すり部/パイン材。 ブラケット/スチール。ヒジをかけたいトイレや玄関など、取り付け場所は多様。ひじが置ける平らな(平型)手すり。
仕様●サイズ(mm):縦/140 横/450 高さ/70 板厚/18●セット内容:手すり/1枚 金具/2個 本体取付用ネジ/10本 壁面取付用ネジ/6本●耐荷重:80kg●本体取付用ネジ/鉄・ユニクロメッキ、壁面取付用ネジ/鉄・ブロンズメッキ●わずかなスペースで大きな安心!小物置きにも使えて便利!
アズワン品番65-9326-67
1セット
¥4,210
税込¥4,631
翌日出荷
。材質:手すり部/パイン材。 ブラケット/スチール。ヒジをかけたいトイレや玄関など、取り付け場所は多様。ひじが置ける平らな(平型)手すり。
仕様●サイズ(mm):縦/140 横/300 高さ/70 板厚/18●セット内容:手すり/1枚 金具/2個 本体取付用ネジ/10本 壁面取付用ネジ/6本●耐荷重:80kg●本体取付用ネジ/鉄・ユニクロメッキ、壁面取付用ネジ/鉄・ブロンズメッキ●わずかなスペースで大きな安心!小物置きにも使えて便利!
アズワン品番65-9326-66
1セット
¥3,410
税込¥3,751
翌日出荷
。握りやすくすべりにくいディンプル加工を施しています。いたわりエコてすりディンプルタイプのL型です。トイレや玄関の手すりに適しています。カットして長さを調節できます。
仕様●材質:丸棒/ゴム集成材 ブラケット/亜鉛ダイカスト ブラケットカバー/ABS樹脂●パイプ径:Φ35mm●高さ(mm):74.5●サイズ(mm):600×600●取付穴径:4mm●耐荷重:80kg●内容明細:丸棒×2本 エンドブラケット×2個 コーナーブラケット×1個 ブラケットカバー×2個 受け座固定ネジ Φ4×40mm×9本 手すり固定ネジ Φ4×20mm×4本●エコマーク認定品●左右兼用
アズワン品番65-9326-62
1本
¥7,900
税込¥8,690
翌日出荷
有効成分配合なので細菌・ウイルス除去ができます。アルコール除菌に加えてポリアミノプロピルビグアニド、塩化ベンザルコニウムを配合し、ウイルス除去もできる厚手のメッシュ不織布使用ウエットタオルです。安心安全な日本製です。
用途テーブルや机、キッチン用品の衛生に。ドアノブや手すりの除菌に。ベッド、テーブル、ポータブルトイレ等介護機器の清掃に。
材質シート:不織布、水、エタノール、メチルパラベン、プロピルパラベン、PEG-30水添ヒマシ油、ポリアミノプロピルビグアニド、EDTA-2Na、ジメチコン
入数(枚)80
シートサイズ(mm)123×180
箱入数24
取りつけカンタン。私でもできちゃった! ! 窓枠、介護用、リフォーム等のあと付け手すりに!。細い間柱にもしっかり取り付け、スリムタイプでビス2点止め式
用途玄関やトイレ、廊下、リビングなどの室内用補助手すり金具
材質本体:亜鉛合金 、カバー:ABS樹脂
付属品壁面固定ネジ/A4X40/ユニクロタッピング 2本、丸棒固定ネジ/A3.5X16/ユニクロタッピング 1本
形状直止
取りつけカンタン。私でもできちゃった! ! 窓枠、介護用、リフォーム等のあと付け手すりに!。細い間柱にもしっかり取り付け、スリムタイプでビス2点止め式
用途玄関やトイレ、廊下、リビングなどの室内用補助手すり金具
材質本体:亜鉛合金 、カバー:ABS樹脂
付属品壁面固定ネジ/A4X40/ユニクロタッピング 2本、丸棒固定ネジ/A3.5X16/ユニクロタッピング 1本
形状直止
取りつけカンタン。私でもできちゃった! ! 窓枠、介護用、リフォーム等のあと付け手すりに!。細い間柱にもしっかり取り付け、スリムタイプでビス2点止め式
用途玄関やトイレ、廊下、リビングなどの室内用補助手すり金具
材質本体:亜鉛合金 、カバー:ABS樹脂
付属品壁面固定ネジ/A4X40/ユニクロタッピング 2本、丸棒固定ネジ/A3.5X16/ユニクロタッピング 1本
形状直止
取りつけカンタン。私でもできちゃった! ! 窓枠、介護用、リフォーム等のあと付け手すりに!。細い間柱にもしっかり取り付け、スリムタイプでビス2点止め式
用途玄関やトイレ、廊下、リビングなどの室内用補助手すり金具
材質本体:亜鉛合金 、カバー:ABS樹脂
形状L受
仕様●材質:抗菌AES樹脂+ステンレス●取付穴径:4mm●サイズ(mm):600×600●高さ(mm):78.1●パイプ径:Φ35mm●L型/抗菌・防カビ●浴室やトイレ、洗面所などの水まわりや、勝手口・ベランダなどの屋外にも取付可能!●付属品:ブラケット取付ねじ(Φ4×30mm)、プラグ(Φ6×25mm)、てすり棒固定ねじ(Φ3×10mm)●左右兼用
アズワン品番65-9326-69
1本
¥6,700
税込¥7,370
翌日出荷
わずかなスペースで大きな安心!小物置きにも使えて便利!。ひじが置ける平らな(平型)手すり。ヒジをかけたいトイレや玄関など、取り付け場所は多様。1999年通産大臣賞(現:経済産業省)受賞。人に優しい「握らずに掛ける手すり」です。
セット内容手すり/1枚、金具/2個、本体取付用ネジ/10本、壁面取付用ネジ/6本
材質手すり/天然木 (パイン集成材)・クリア塗装仕上、金具/鉄・ブロンズ焼付塗装、本体取付用ネジ/鉄・ユニクロメッキ、壁面取付用ネジ/鉄・ブロンズメッキ
耐荷重(kg)80
立ち上がりをサポートする移動できる手すり。ベッドからの立ち上がり、イスやソファからの立ち上がりをサポート。高さ3段階の手すりで捕まり立ちをお助け。ラタンで軽量だから移動もラクラク(本体重量2kg)。
用途イスの横や玄関に。補助用手すりとして。立ち上がり/介助/介護/椅子/トイレ/ダイニング/寝室/寝床
材質ラタン(ラッカー塗装)
質量(kg)2
色コーヒーブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.5×38×75.5
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
補助手すり 立ち上がり用
モノタロウ
¥6,498
税込¥7,148
工具不要、ノブを締めるだけの簡単組み立て構造。立ち上がりをサポートする移動式手すり。ベッドからの立ち上がり、イスやソファからの立ち上がりをサポート。高さ3段階の手すりで捕まり立ちをお助け。アルミで軽量だから移動もラクラク。ハの字型で安定感のある土台。つかまる取っ手部分は柔らかなクッション付き
用途移動式の立ち上り手すり、玄関手すり、寝室手すり、トイレ手すりとして。シルバー用品 立ち上がり 高齢者 敬老の日 補助 介助用手すり 介護 介助
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×400×810
質量(kg)1.5
材質アルミニウム
高さ(mm)(床から取っ手まで)350・590・810
幅(mm)(取っ手クッション部)130
幅(cm)【取手クッション部】13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×40×81
高さ(cm)【床から取手まで】35/59/81
組立時間約20~30分
関連キーワード
1
2
次へ