サイディングのコーキング仕上げに使用するヘラです。
先端にシリコンゴムが付いているので、コーキング仕上げがより綺麗にすることができ、ヘラ本体に付いたコーキングの拭き取りも簡単です。
他メーカーの既製品のスポンジゴムより滑らかでまた耐久性にも優れています。
「平面タイプ」とR面に使用する「Rタイプ」の2種類展開です。
ゴムとヘラの間に取り付けると、ヘラがしなりにくくなるため、仕上げに最適です。ゴムが柔らかすぎる場合、硬さをプラスしていただけます。ハサミで簡単にカットしてご使用ください。
幅(mm)40
全長(mm)480
1本
¥179
税込¥197
5日以内出荷
関連キーワード