Jシリーズのローカウンター専用仕切りパネル。
座ると顔が隠れる高さで隣りが気にならず、またプライバシーを守ります。
お客様側の足元を自由にする切り欠き付き。
必ず固定金具を付けてご利用ください。
付属品六角レンチ
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、アジャスター:PP
幅(mm)850
質量(kg)約12.5
色ウォルナットG
高さ(mm)1210
奥行(mm)18
グリーン購入法適合
1台
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
必要なときに、必要なだけ手軽に使えて、コンパクトに収納できるキャスター付の自立式パネル。
用途オフィス内や通路での告知や掲示ができ、キャスター付きなので移動もできます
仕様吊具:無
付属品組立用 六角レンチ
幅(mm)880
厚さ(mm)476
材質(表面)ビニールレザー
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.65MB)
重たい本をしっかり支える金属製本立。背面に沿ってスライドする仕切り棒は自由な幅に動かせます。鋼板の台に背面とブックエンドはパイプだけのシンプルなフォルムで、スタイリッシュ。丈夫でゆがみにくくしっかり支えます。背と台の間に空間があるので、立てたものを出すときに少し傾けることができ、取り出しやすいデザインになっています。デスクの空きスペースに合わせて、間口 62cm(L)、47cm(M)、35cm(S)の3サイズのバリエーションがあります。本立仕切棒(スライド式):2本 。組立式です。(本立部)
仕様本立仕切棒(スライド式)1本
材質鋼板、40%再生樹脂(サイドベース:40%再生ABS)
タイプ組立式(本立部)
外形寸法(mm)W450×D250×H196
収納寸法(mm)有効:W410×D210
グリーン購入法適合
関連キーワード