透明タイプは中身が簡単に確認できます。
F型タイプで互いに積み重ねが可能です。
上部内側に仕切板を受ける溝付きです。
別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
材質/仕上ポリプロピレン
フタなし
外寸法・幅(mm)424
外寸法・奥行(mm)291
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
こんなお得な商品も!

NWボックス
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
本体と蓋はバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません。
本体・蓋・バックル・仕切板[小]・[中]にはポリプロピレン、仕切板[大]・[特大]にはポリスチレンを使用しています。
フタあり
フタの種類バックル式
ペットボトルのキャップを再生してから作られたコンテナです。
互いに積み重ねが可能です。
別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
フタなし
外寸法・幅(mm)424
外寸法・奥行(mm)291
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
有効内寸法・奥行(mm)242.5
有効内寸法・幅(mm)364.5
蓄冷剤が抜き取りやすい段差付き収納部
材質PP
外寸(mm)380×305×259
内寸(mm)347×277×248
ポケット数1列×18=18ポケット
底形状格子網目
収納物AH-512(18個)
折たたみ時の高さ(mm)107
使用例蓄冷剤収納用中仕切付き搬送用コンテナー
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)6.6
ポケット寸法(mm)275×13(上段),14(下段)×230
嵌合商品オリコン32Bシリーズ
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
関連キーワード