6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合プラボックス(RSP) トラスコ品番487-3475 グリーン 高さ(mm)54 奥行(mm)190 仕切数(個)10 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)356×190×54 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(66、66、74、66、66)×(90、90)×50 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・奥行(mm)(90、90) 有効内寸法・高さ(mm)50 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)356×190×54 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)(1マス)66~74×90×50
1個
559 税込615
当日出荷

本体と蓋はバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません。 本体・蓋・バックル・仕切板[小]・[中]にはポリプロピレン、仕切板[大]・[特大]にはポリスチレンを使用しています。
フタあり フタの種類バックル式
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

小・中は全アイテムに共通して使用できます。 大はNWボックスM1・#13・#25、システムコンテナ130・250に共通して使用できます。 特大はNWボックスL1・#22・#45、システムコンテナ220・450に共通して使用できます。
乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
258 税込284
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蓋付でホコリがかぶらない仕切り付き収納ケース スタッキングしても倒れにくく、3段まで積み重ねOK 用途に合わせてスリムとワイドタイプを選べる
材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン クリア 質量(g)680 外寸法(mm)約幅 228 ×奥行 442 ×深さ 142 RoHS指令(10物質対応)対応 本体内寸法(mm)約幅 210 ×奥行 411 ×深さ 136
1個
939 税込1,033
当日出荷

仕様リードタイプ = マルチピンコネクタテストキットコネクタ タイプ = ワニ口クリップ, ピンソケット, ライトアングルプラグリード長 = 1.2m許容電流値 = 20A安全カテゴリ電圧 = 1000V安全カテゴリ = CAT II 1000 V安全カテゴリレベル = CAT IIマルチピンコネクタテストリードセット. このキットは、高密度多極コネクタのプローブ用の安全なソリューションを提供します。 独自設計により、電気接点の短絡、高感度機器や重要機器へのピンなどの異物落下の危険性を回避します。 Mil-C、産業用 / 丸型プラスチックコネクタ、D-Sub、XLR、基板ヘッダなど、ほとんどのマルチピンコネクタ用途に適した各種サイズのオス / メスコンタクトピンが付属しています。. あらゆる標準シュラウド4 mmソケットに対応 用途は航空、軍事、自動車、コンピュータ機器テストなど EN61010-1 CAT III 600 V準拠 リード長: 1.2 m キットの構成: 絶縁シリコンテストリード赤、黒各1、一方の端に標準4 mmシュラウドライトアングルプラグ、もう一方の端に独自のねじ込みピンソケット付き。 オスコンタクトとメスコンタクト付きねじ込みピン4個入り2セット。 取り外し可能わに口クリップ付き二重絶縁アースリード(緑) x 1。 延長バー赤、黒各1個 ピンがなくなってもすぐに特定可能なカラーフォーム材によるカスタム仕切りが2個付いた耐久性のあるプラスチックケース入り。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷