TUG型用の仕切板で任意の位置に置いて使用できます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途荷の区分に有効です
色オイスターホワイト
材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
板厚(mm)1
商品毎にL型スチール仕切で仕切れます。
用途商品毎にL型スチール仕切で仕切れます。
色シルキー
奥行き(cm)20
高さ(cm)30
荷物の区分けに使用します。任意の位置に置いて使用できます。
用途軽量ボルトレス棚TSUG型用棚部材。
色ブラック
高さ(mm)240
間口(mm)180
1枚
¥399
税込¥439
当日出荷
エスコ品番EA976DZ-51
材質スチール
寸法(mm)600×200(H)
質量(kg)0.76
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
縦仕切り板の取り付けは簡単で、間隔に合わせて組んだ棚板の穴と、仕切り板の穴を別売ファスナー(VX-F)で固定するだけです。
色ネオグレー
1枚
¥539
税込¥593
翌日出荷
用途仕切り板。2つ組み合わせれば底上げダミーに。金属製で高耐久
材質スチール
コーティングポリエチレンコーテイング
軽量棚 ERE型 棚板用仕切板。 棚板を小口に分けることができます。仕切板は左右に自由に動かすことができますので、収納物に合わせて仕切り幅を調節できます。仕切板の高低は2種類から選べます。
用途物品棚RE型 棚板用 オプションパーツ 仕切板
幅(mm)70
オープンラック(GR-1835R)、ラックデスク(GRD-1860 / GRD-1870)の専用仕切板。
ファイルやカタログがラック内で倒れてしまうのを防ぎます。
ファイルの収納数にあわせて追加できるので、効率のよい収納が可能。
適合オープンラック(GR-1835R)、ラックデスク(GRD-1860 / GRD-1870)
材質鋼板(粉体塗装)
幅(mm)50
質量(kg)0.25
高さ(mm)219.5
奥行(mm)150
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×150×219.5
透明で目立たず、美しい陳列が可能です。店頭での整理された陳列、工場での部品管理にも最適。
色透明
ABS永久帯電防止樹脂使用により、ホコリが付きません。裏面に滑り止めシートを貼り付けている為滑りません。小分類に便利です。
材質/仕上ABS樹脂
タイプ帯電防止樹脂タイプ
縦用仕切板と横用仕切板を組み合わせることで、引出し内を仕切ることができます。下段引出ユニット用の仕切り板です。
材質スチール(メラミン焼付塗装)
適合機種VE5S・6S・7S・9S型
材質スチール
幅(mm)475
ピッチ(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
透明のポリスチレン樹脂製のL型仕切板です。
医薬品などの小サイズの陳列にピッタリの仕切板です。
幅(mm)40
高さ(mm)60
材質PET 0.5t
RW・RG(D450・D500)の2段・3段ラテラルキャビネットの専用仕切板(標準タイプ)です。
引出しの資料を左右に分けたいときに。
色Eグレー
材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装
段数2
1枚
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
左右にスペースを分けてゴミの分別ができます。クリーンストッカー本体に簡単に取付けできます。
用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫用の分別用仕切り。
トラスコ品番152-0336
セット内容仕切り板本体、取付金具、仕切り板用レール、取付ねじ
材質スチール(高耐食溶融メッキ鋼板)
色ホワイト
高さ(mm)644
奥行(mm)648
間口(mm)32
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
スチール印箱用仕切り板です。仕切り板を組み替えることにより印判をきれいに収納できます。P1は継ぎ足し用です。他の仕切り板と組み合わせて使用してください。P1単体での使用やP1以外の仕切り板同士の組み合わせはできません。仕切り板は、サイズの凹凸を奥までしっかり差し込んでご利用ください。
天板にピタッ!と取り付けるだけ!
テーブルなどの天板の下に”引き出し”をカンタンに取り付け
(取り付け方法:両面粘着テープ、ネジ)仕切板付
用途ラックの棚板に、パソコンデスクに、デスクに、ドレッサーテーブルに、収納棚に、ワゴンの天板に、クローゼットの棚板に、下駄箱に
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約354×300×40
耐荷重(kg)約1
材質本体/ポリスチレン、取手部・引き出し/ポリプロピレン、両面粘着テープ:基材/アクリルフォーム、接着剤/アクリル系、ネジ/スチール(ユニクロメッキ)、バネ/SW-B
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約304×234×28
アズワン品番65-0476-49
1箱
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
軽量棚の縦仕切板を簡単に固定できます。
用途縦仕切り付軽量棚に使用。
トラスコ品番329-5001
色ホワイト
高さ(mm)(オス/メス)15/7.5
質量(g)0.85
頭径(mm)13
径(mm)13
1個
¥17
税込¥19
当日出荷
材質/仕上透明:AS再生樹脂100%使用 NG:ABS再生樹脂100%使用
什器やケースのストッパー・ディバイダー・ダミーとしてお使いください。
材質スチール・PEコーティング(抗菌仕様)
中軽量棚や薬品庫にピッタリのサイズ設計。専用中仕切り板の組合せで、12~24の仕切りができます。
色ブルー
材質PP(ポリプロピレン)
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
材質(キャスター)スチール
仕切板縦・横各2枚/段
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール
材質(支柱)スチール
エスコ品番EA661BD-1
材質外側/スチール、引き出し/樹脂
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×360×250、(各引出し)50×80×240
仕切板EB661BD-11・36枚入り(別売)、(各引出しは別売の仕切り板で4つに仕切れます)
1パック(36枚)
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
材質スチール(メラミン焼き付け塗装)
ピッチ(mm)(仕切幅)50
仕切り縦仕切2枚
材質スチール
仕様仕切板横2枚
付属品仕切板取付金具(横用):2本
取付ピッチ(mm)50
仕切板付の棚板で細かな部品や工具を整理できます。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
付属品仕切板取付金具:2本/段、仕切板:2枚/段
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
キャスター種類省音タイプ
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール
材質(支柱)スチール
ラビット用棚板に取り付けできます。
セット内容ジャバラ、縦仕切
材質棚板:スチール(焼き付け塗装)
品名仕切板セット 700X450
深さ48mmの引出しが1段付いており、書類の管理などに適しています。引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
キャスター種類省音タイプ
支柱径(Φmm)25.4
棚板調整ピッチ(mm)25
エスコ品番EA976DZ-46
材質スチール
寸法(mm)434×200(H)
質量(kg)0.76
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
材質スチール
仕様縦1枚・横2枚
付属品仕切板取付金具:縦用・横用各2本
取付ピッチ(mm)50
フレックスワゴン用仕切板セット
材質スチール(メラミン焼き付け塗装)
セット内容仕切り板W600用2枚、D400用2枚
質量(kg)1
高さ(mm)(仕切)67
取付ピッチ(mm)50
適合寸法(mm)(棚板)W600×D400用
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ