超高耐衝撃性コーポリマー材質を使用。
自動車バンパー素材使用。
落ちても開かない強力バックル(ポリカーボネート樹脂使用)
引張強度120kgの持ちやすいワイドハンドル。
ミニ特殊構造
タイプ中皿あり
中皿付きの2段収納モデル。
中皿・本体共に仕切板を使用することで、好みのサイズに小分け収納が可能。
使用頻度に応じて中皿と本体収納を使い分けが可能。
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切板12
仕切数(個)(最大)15
仕切り4枚(本体可変)8枚(中皿可変)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ツールボックス 耐荷重500kg
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
丸のこ収納可能!中皿をひっくり返せば丸のこが水平収納可能な台座に変身(単独でも使用可能)
収納に便利な中皿としても使用できます(区分けに便利な仕切板1枚付)
出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
安定感ある持ちやすい大型ハンドル(手渡しラクラク)
フタ・本体とも、リブ増量で強度抜群(イスがわりにもOK!)
質量(kg)2.56
材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー
タイプ中皿あり
容量(L)約27
耐荷重(kg)490
引張強度(N)1078/取手
耐荷重(N)4900
外寸法・幅(mm)465
外寸法・高さ(mm)322
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)333
作業現場の移動も楽々!道具・工具が一つに収納!。出し入れしやすいフロント、バックとどちらからも開閉できます。
本体には300mmの替刃式鋸、大型電動工具 インパクト、丸ノコが収納できます。
中皿には、265mmの替刃式鋸、曲尺、水平器等が収納でき、取り出しに便利な浅底タイプ。
便利なサイド取手付。
フタ・本体共リブ増量で強度抜群!(ステップ台、椅子代わりもOK!)
仕様中皿付(仕切り4枚付。中皿は方向を選ばず左右どちら向きでも収納できます。又ワイドスペースだから替刃式鋸(265mm)曲尺も楽々収納!)頑丈・強度抜群の安全バックル(ガチッと強力ロックのバックル。丁番部も破損・磨耗に強い頑丈設計。)持ちやすい大型グリップハンドル(ハンドル格納時天面はフラットに!積み重ね収納に便利。手に食い込まない楽々丸型グリップ。)
トラスコ品番487-2631
質量(kg)3.1
色ブルー
材質(本体)コーポリマー
タイプ中皿あり
容量(L)33
耐荷重(kg)370
引張強度(N)1078/取手
外寸法・幅(mm)697
外寸法・高さ(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)330
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
プロが選ぶ!最強ボディ
本体には自動車バンパー素材を使用!
幅広工具等の収納に最適なスクエアータイプ!
バックルには、強固なポリカ-ボネイト使用。
仕切板8枚で区切れる中皿付
質量(kg)2.6
アズワン品番65-0314-93
外寸法・幅(mm)391
外寸法・高さ(mm)265
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)390
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
さまざまな道具・工具を一括収納!
出し入れしやすいフロント、バックとどちらからでも開閉できます。
フタ・本体ともにリブ増量で強度アップ。
ステップ台、イスがわりにもO.K!
スタッキング可能!
キャンプグッズ等の収納に。(アウトドアにも大活躍!)
仕様中皿付(仕切り板4枚付き。1段目はチップソー、幅広工具等の収納に最適。2段目は曲尺・丸鋸定規等もラクラク収納できるL字タイプ。)
トラスコ品番487-2622
質量(kg)3.5
色ブルー
材質(本体)コーポリマー
容量(L)60
耐荷重(kg)100
引張強度(kg)100
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)597×336×300
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1段目中皿/260×233×402段目中皿/278×545×40
本体内寸法(長さ×幅×中皿下高さH)(mm)538×262×165(一段目)538×262×208(二段目)
外寸法・幅(mm)597
外寸法・高さ(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)336
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
スタンダードなミドルクラスのツールボックスとして小・中型のツールの収納に最適。
用途現場・家庭での小型中型ツール、ライトツールの収納
仕様連動式の雛壇トレー(3段)付
トラスコ品番481-8814
材質(ハンドル)耐衝撃性コーポリマー/(蓋・仕切板・中皿)ポリプロピレン/(止具)ABS樹脂
質量(kg)1.26
色グレー
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
質量(g)1267
外寸法・幅(mm)368
外寸法・高さ(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)225
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
深型タイプの中皿付き
中皿は長手固定、可変仕切板8枚付き
本体には可変仕切板2枚付き、外せばフリーになります
一体式止具採用
仕様トレイ用仕切板8枚付、本体用仕切板2枚付
材質ポリプロピレン
色クリア
高さ(mm)60
質量(g)200
奥行(mm)120
外寸(mm)178×120×60
内寸(mm)170×108×56
仕切板10
仕切数(個)(最大)13
仕切りあり
材質(フタ)ポリプロピレン
材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・奥行(mm)108
有効内寸法・高さ(mm)56
材質(仕切板)ポリプロピレン
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)178×120×60
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
片手で簡単!オープン&クローズ!
丈夫で握りやすい!大型カーブハンドル。もしもの場合も安心の差ブロック付!
蓋部リブと中皿仕切り板の連動で小物が混ざらない。
開け方を選べる2WAYオープン方式。フタを横にスライドさせると蓋が更に開きます。
用途長もの・幅広工具などの収納に
材質(バックル)ポリアセタール
質量(kg)2
材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー
外寸法・幅(mm)475
外寸法・高さ(mm)220
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)280
大容量サイズ 一人暮らしにぴったり
場所を取らないコンパクト設計
コンパクトながらも大容量!
スペースを有効活用!
右開きに対応
耐熱天板
家計にやさしい省エネ仕様!
調節脚 静音設計 選べるカラーバリエーション
定格内容積(L)46
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496
付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、仕切り棚、霜受けトレー、取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)15
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz共通)
天板耐荷重(kg)30
電源コード(m)約1.8
冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き)
使用周囲温度(℃)5~35
保証期間1年
使用周囲湿度20~80%(結露なきこと)
冷媒ノンフロン R600a
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)111
コンパクトながらも大容量。省エネ&静音設計。
付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、冷蔵室ポケット:小×2、冷蔵室ポケット:大、冷凍室ポケット、フリーケース、仕切り棚(冷凍室用)、仕切り棚:大×2、仕切り棚:小、取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)34
外形寸法(mm)W474×D498×H1,282
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)電動機:49(50/60Hz共通)
天板耐荷重(kg)30
電源コード(m)約1.8
騒音値(dB)27dB
冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き)
使用環境周辺温度:5~35℃、周辺湿度:20~80%(結露なきこと)
冷媒ノンフロン R600a
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kW)246h/年
定格内容積(L)138(冷凍室:40 冷蔵室:98
防滴仕様で大切な工具を水からまもります。2枚トレー付き天蓋部にも収納出来ます。
用途工具箱として雨風の当たる外作業向け現場に。
トラスコ品番735-9101
材質(仕切板・中皿)耐衝撃性コーポリマー/(ハンドル・止具)ABS樹脂/(パッキン)シリコーンゴム/(蓋)インパクトスチール
質量(kg)1.455
色ブルー
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
質量(g)1455
タイプ中皿あり
外寸法・幅(mm)414
外寸法・高さ(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)219
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
中皿、本体それぞれに仕切り板を付けられるので収納物に合わせて区切ることができます。クリアタイプで中身が見やすいです。止め具が大きいのでしっかりロックできます。信頼の日本製です。
用途小物の収納、整理に
材質本体/ポリプロピレン
色止め具:黒
仕切板8枚(中皿)、4枚(本体)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード