18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別マレブル(強靭鋳鉄類) 形状ストレート 最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.98(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス) 接続方式フランジ 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 バルブ仕切弁 材質(弁箱)FCD-S
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品) 最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+171℃) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC406 材質(ステム)Kメタル 材質(ボンネット)CAC406 材質(パッキン)ノンアスベストパッキン クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。
種別汎用バルブ 形状ストレート 材質(本体)黄銅/C3771BE 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 材質(パッキング)ノンアスベストパッキン 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)C3771BE 材質(ステム)Kメタル 材質(ボンネット)C3771BE クラス125型 バルブ種類ゲートバルブ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

経済的なマルブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別マレブル(強靭鋳鉄類) 形状ストレート 形式内ねじ(S.B.) 最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.97(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス) 接続方式ねじ込み 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 バルブ仕切弁
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 適合規格JIS B2011 ハンドル形状丸形 材質(パッキン)ノンアスベスト クラス10K 材質(弁箱)CAC406
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種別仕切弁 形状ストレート 形式内ねじ(B.B.) 使用温度範囲(℃)-10~350 最高使用圧力(MPa)0~2.75 接続方式フランジ 材質(シート)13Cr.S.S. 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 バルブ仕切弁 材質(弁箱)FCD-S
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS13 接続方式フランジ 材質(シート)ステンレス ハンドル色 ハンドル形状丸形 バルブ仕切弁 材質(弁箱)SCS13A
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS13 接続方式ねじ込み 材質(シート)ステンレス ハンドル色 ハンドル形状丸形 バルブ仕切弁 材質(弁箱)SCS13A
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐食性が高い黄銅を使用しています。
用途配管作業用 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 材質(パッキング)PTFE 接続方式ねじ込み形(Rc) 使用流体水、オイル、ガス ハンドル形状T形 材質(ステム)黄銅 材質(ハンドル)アルミニウム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) バルブ種類ゲートバルブ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 形式外ねじ(B.B.) 使用温度範囲(℃)-10~350 最高使用圧力(MPa)0~2.75 接続方式フランジ 材質(シート)13Cr.S.S. 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 バルブ仕切弁 材質(弁箱)FCD-S
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状ストレート 形式内ねじ(B.B.) 使用温度範囲(℃)-10~350 最高使用圧力(MPa)0~2.75 材質(シート)13Cr.S.S. 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 バルブ仕切弁 材質(弁箱)FCD-S
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート タイプボルテッドボンネット 適合規格JV4-4 最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、1.18(220℃以下の重油・作動油)、0.98(300℃以下の水・蒸気・空気・N2ガス) 接続方式ねじ込み形仕切弁(内ねじ) 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁体)SCS1 バルブ仕切弁 材質(弁箱)FCD-S 材質(弁棒)SUS403
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 接続方式フランジ 材質(シート)ステンレス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)SCS14A
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 材質(本体)SCS14 接続方式ねじ込み 材質(シート)ステンレス ハンドル色 ハンドル形状丸形 バルブ仕切弁 材質(弁箱)SCS14A
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途一般用 形状ストレート 接続方式フランジ 材質(シート)ステンレス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)SCS13A
1個
63,980 税込70,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途塩化ビニル管対応 形状ストレート 材質(本体)鉛レス青銅 最高使用圧力(MPa)0~45°の水道水・清水:1.0 接続方式差込み(ソケット形) 使用流体水道水・清水 ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)CAC911(鉛レス青銅鋳物) 材質(ハンドル)ZDC2(25A AD12) 材質(フタ)CAC911(鉛レス青銅鋳物) 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ソケット)HIPVC(耐衝撃性硬質塩化ビニル) クラス10K 材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物) 材質(弁棒)LFDR(鉛レス脱亜鉛黄銅棒) バルブ種類ゲートバルブ
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様外ねじ 仕切弁 形状ストレート 材質(本体)ステンレス鋼 規格日本バルブ工業会規格適合品、面間:ASME B16.10 クラス300、管接続:JIS B2220 20K、肉厚:ASME B16.34 クラス300 接続方式管フランジ ハンドル形状丸形 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)5.10、弁座/(空圧)0.6、逆座/(空圧)0.6 バルブ種類ゲートバルブ
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)A105 形式800LB 規格本体:JPI-7S-57準拠(コンパクト) 接続方式ソケットウェルド ハンドル形状丸形 口径レジューストポート 材質(弁箱)鍛鋼(A105)
1個
21,980 税込24,178
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)