商品豆知識
材質(キャップ)FCD-S
材質(カバー)FCD-S
最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1.2(-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、1(300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート
材質(ステム)403SS
材質(ボディ)FCD-S
材質(ボンネット)FCD-S
材質(パッキン)膨張黒鉛編組パッキン
クラス10K
接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
形式外ねじ(B.B.)
使用温度範囲(℃)-10~300
最高使用圧力(MPa)0~1.37
接続方式フランジ
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色青
ハンドル形状丸形
バルブ仕切弁
材質(弁箱)FCD-S
形状ストレート
材質(本体)鋳鉄
最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
形式外ねじ(B.B.)
使用温度範囲(℃)-10~350
最高使用圧力(MPa)0~2.75
接続方式フランジ
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色茶
ハンドル形状丸形
バルブ仕切弁
材質(弁箱)FCD-S
関連キーワード