商品豆知識
経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別マレブル(強靭鋳鉄類)
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.98(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)
接続方式フランジ
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色赤
ハンドル形状丸形
バルブ仕切弁
材質(弁箱)FCD-S
形状ストレート
材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)
最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+171℃)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル色赤
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)CAC406
材質(ステム)Kメタル
材質(ボンネット)CAC406
材質(パッキン)ノンアスベストパッキン
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
形式内ねじ(B.B.)
使用温度範囲(℃)-10~300
最高使用圧力(MPa)0~1.37
接続方式フランジ
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色青
ハンドル形状丸形
バルブ仕切弁
材質(弁箱)FCD-S
経済的なマルブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別マレブル(強靭鋳鉄類)
形状ストレート
形式内ねじ(S.B.)
最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.97(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)
接続方式ねじ込み
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色赤
ハンドル形状丸形
バルブ仕切弁
材質(キャップ)FCD-S
材質(カバー)FCD-S
最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1.2(-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、1(300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート
材質(ステム)403SS
材質(ボディ)FCD-S
材質(ボンネット)FCD-S
材質(パッキン)膨張黒鉛編組パッキン
クラス10K
接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
適合規格JIS B2011
ハンドル形状丸形
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス10K
材質(弁箱)CAC406
種別仕切弁
形状ストレート
形式内ねじ(B.B.)
使用温度範囲(℃)-10~350
最高使用圧力(MPa)0~2.75
接続方式フランジ
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色茶
ハンドル形状丸形
バルブ仕切弁
材質(弁箱)FCD-S
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
形式外ねじ(B.B.)
使用温度範囲(℃)-10~300
最高使用圧力(MPa)0~1.37
接続方式フランジ
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色青
ハンドル形状丸形
バルブ仕切弁
材質(弁箱)FCD-S
形状ストレート
接続方式管フランジ
ハンドル形状丸形
クラス5K
形状ストレート
形式外ねじ(B.B.)
使用温度範囲(℃)-10~350
最高使用圧力(MPa)0~2.75
接続方式フランジ
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色茶
ハンドル形状丸形
バルブ仕切弁
材質(弁箱)FCD-S
形状ストレート
形式内ねじ(B.B.)
使用温度範囲(℃)-10~350
最高使用圧力(MPa)0~2.75
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色茶
ハンドル形状丸形
バルブ仕切弁
材質(弁箱)FCD-S
形状ストレート
タイプボルテッドボンネット
適合規格JV4-4
最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、1.18(220℃以下の重油・作動油)、0.98(300℃以下の水・蒸気・空気・N2ガス)
接続方式ねじ込み形仕切弁(内ねじ)
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色青
ハンドル形状丸形
材質(弁体)SCS1
バルブ仕切弁
材質(弁箱)FCD-S
材質(弁棒)SUS403
関連キーワード