カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(20)
    • ゲートバルブ(19)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)(3)
  • 桑名金属工業(16)
  • 東洋バルヴ(1)
呼び径(A)
  • 10(1)
  • 13(1)
  • 15(13)
  • 20(14)
  • 25(14)
  • 32(12)
  • 40(14)
  • 50(16)
  • 65(10)
  • 80(10)
  • 100(6)
  • 125(5)
  • 150(5)
  • 200(6)
  • 250(4)
  • 300(2)
  • 350(1)
  • 400(1)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(7)
  • 鋳鉄(4)
  • 青銅(2)
接続方式
  • ねじ込み形(5)
  • ソケット形(2)
  • フランジ形(13)
使用流体
  • 使用流体ガス(8)
  • 使用流体(11)
  • 使用流体(10)
  • 使用流体空気(8)
  • 使用流体蒸気(8)
バルブ種類
バルブ種類
ゲートバルブ(4)
ゲートバルブ
呼び径(B)
  • 3/8(1)
  • 1/2(14)
  • 3/4(14)
  • 1(14)
  • 1-1/4(12)
  • 1-1/2(14)
  • 2(16)
  • 2-1/2(10)
  • 3(10)
  • 4(6)
  • 5(5)
  • 6(5)
  • 8(6)
  • 10(4)
  • 12(2)
  • 14(1)
  • 16(1)
3/8・1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3・4・5・6・8・10・12・14・16
最高使用圧力(MPa)
  • 0~1.37(2)
  • 0~2.75(3)
  • 0.69(1)
  • 1(1)
  • 1.37(4)
0~1.37・0~2.75・0.69・1・1.37
ハンドル形状
  • 丸形
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「仕切弁」の検索結果

商品豆知識

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼 フランジ形ゲートバルブ(20K) KITZ(キッツ)ステンレス鋼 フランジ形ゲートバルブ(20K)KITZ(キッツ)
86,980税込95,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様外ねじ 仕切弁形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼規格日本バルブ工業会規格適合品、面間:ASME B16.10 クラス300、管接続:JIS B2220 20K、肉厚:ASME B16.34 クラス300接続方式管フランジハンドル形状丸形検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)5.10、弁座/(空圧)0.6、逆座/(空圧)0.6バルブ種類ゲートバルブ
マレブル20Kタイプ仕切弁(フランジ・内ねじBB) 桑名金属工業マレブル20Kタイプ仕切弁(フランジ・内ねじBB)桑名金属工業
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
種別仕切弁形状ストレート形式内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
マレブル10Kタイプ仕切弁(フランジ・内ねじBB) 桑名金属工業マレブル10Kタイプ仕切弁(フランジ・内ねじBB)桑名金属工業
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
形状ストレート形式内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
マレブル20Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB) 桑名金属工業マレブル20Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB)桑名金属工業
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状ストレート形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
マレブル10Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB) 桑名金属工業マレブル10Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB)桑名金属工業
46,980税込51,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FCD-S形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
マレブル20Kタイプ仕切弁(ねじ込み・内ねじBB) 桑名金属工業マレブル20Kタイプ仕切弁(ねじ込み・内ねじBB)桑名金属工業
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状ストレート形式内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
10K 鋳鉄製ゲートバルブ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCLNシリーズ) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製ゲートバルブ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCLNシリーズ)KITZ(キッツ)
249,800税込274,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
マレブル JIS10Kタイプ 仕切弁(ねじ込み) 桑名金属工業マレブル JIS10Kタイプ 仕切弁(ねじ込み)桑名金属工業
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
形状ストレートタイプボルテッドボンネット適合規格JV4-4最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、1.18(220℃以下の重油・作動油)、0.98(300℃以下の水・蒸気・空気・N2ガス)接続方式ねじ込み形仕切弁(内ねじ)使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁体)SCS1バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS403
マレブル 汎用10Kタイプ 仕切弁 (ねじ込み) 桑名金属工業マレブル 汎用10Kタイプ 仕切弁 (ねじ込み)桑名金属工業(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
経済的なマルブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート形式内ねじ(S.B.)最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.97(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁
ゲート(5K) バルブ(5FCMシリーズ) KITZ(キッツ)ゲート(5K) バルブ(5FCMシリーズ)KITZ(キッツ)
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状ストレート接続方式管フランジハンドル形状丸形クラス5K
マレブル 汎用10Kタイプ 仕切弁 (フランジ) 桑名金属工業マレブル 汎用10Kタイプ 仕切弁 (フランジ)桑名金属工業
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.98(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
マレブル汎用仕切弁【フランジ】 桑名金属工業マレブル汎用仕切弁【フランジ】桑名金属工業
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
用途一般用形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.ハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
800 鍛鋼製玉形弁(JPI-7S-57準拠・本体材質A105・接続SW) 桑名金属工業800 鍛鋼製玉形弁(JPI-7S-57準拠・本体材質A105・接続SW)桑名金属工業
13,980税込15,378
1個
14日以内出荷から16日以内出荷
形状ストレート材質(本体)A105形式800LB規格本体:JPI-7S-57準拠(コンパクト)接続方式ソケットウェルドハンドル形状丸形口径レジューストポート材質(弁箱)鍛鋼(A105)
SCS14仕切弁10K・フランジ 桑名金属工業SCS14仕切弁10K・フランジ桑名金属工業
65,980税込72,578
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS14A
SCS13仕切弁10K・フランジ 桑名金属工業SCS13仕切弁10K・フランジ桑名金属工業
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A
SCS13仕切弁10K・フランジ 桑名金属工業SCS13仕切弁10K・フランジ桑名金属工業
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)SCS13A
SCS14仕切弁10K・ねじ込み 桑名金属工業SCS14仕切弁10K・ねじ込み桑名金属工業
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS14接続方式ねじ込み材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)SCS14A
SCS13仕切弁10K・ねじ込み 桑名金属工業SCS13仕切弁10K・ねじ込み桑名金属工業
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13接続方式ねじ込み材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)SCS13A
10K マレブル仕切弁 フランジ 桑名金属工業10K マレブル仕切弁 フランジ桑名金属工業
779,800税込857,780
1個
6日以内出荷
形状ストレート形式外ねじ(B.B.)接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.ハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
10K型 鉛レス青銅ソケット形仕切弁(えんむすび)ゲートバルブ 東洋バルヴ10K型 鉛レス青銅ソケット形仕切弁(えんむすび)ゲートバルブ東洋バルヴ
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
用途塩化ビニル管対応形状ストレート材質(本体)鉛レス青銅最高使用圧力(MPa)0~45°の水道水・清水:1.0接続方式差込み(ソケット形)使用流体水道水・清水ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ジスク)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(ハンドル)ZDC2(25A AD12)材質(フタ)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ソケット)HIPVC(耐衝撃性硬質塩化ビニル)クラス10K材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(弁棒)LFDR(鉛レス脱亜鉛黄銅棒)バルブ種類ゲートバルブ
仕切り特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら