11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ストレート 材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品) 最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+171℃) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC406 材質(ステム)Kメタル 材質(ボンネット)CAC406 材質(パッキン)ノンアスベストパッキン クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(キャップ)FCD-S 材質(カバー)FCD-S 最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1.2(-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、1(300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水) ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート 材質(ステム)403SS 材質(ボディ)FCD-S 材質(ボンネット)FCD-S 材質(パッキン)膨張黒鉛編組パッキン クラス10K 接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状ストレート 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

形状ストレート 適合規格JIS B2011 ハンドル形状丸形 材質(パッキン)ノンアスベスト クラス10K 材質(弁箱)CAC406
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)FCD-S 材質(シート)SUS403又はSUS410 接続フランジ 材質(ガスケット)ノンアスベスト 材質(フタ)FCD-S 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4 素材ダクタイル鋳鉄 各種認証JV4-5 材質(弁棒)SUS403又はSUS410 バルブ種類ゲートバルブ
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)CAC406 接続ねじ込み JIS規格JIS B 2011 材質(フタ)CAC406 材質(弁体)CAC406 最大圧力(MPa)-29℃~120℃:1.4、171℃以下:1.0 素材青銅 材質(弁棒)C3531 バルブ種類ゲートバルブ
1台
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS準拠品
材質(本体/蓋/弁体)CAC406、(弁棒)NBY 接続(管)フランジ 最高許容圧力(MPa)-29℃~120℃:1.4、171℃以下:1.0 バルブ種類ゲートバルブ
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)FC200 材質(シート)CAC406 接続フランジ JIS規格JIS B 2031 材質(ガスケット)ノンアスベスト 材質(フタ)FC200 材質(弁体)FC200 最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.2、120℃以下の静流水:1.4 素材鋳鉄 材質(弁棒)SUS420J1 バルブ種類ゲートバルブ
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)FC200 材質(シート)CAC406 接続フランジ JIS規格JIS B 2031 材質(ガスケット)ノンアスベスト 材質(フタ)FC200 最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4 素材鋳鉄 材質(弁棒)SUS420J1 バルブ種類ゲートバルブ
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)FCD450 材質(シート)SUS403 接続フランジ 材質(フタ)FCD450 材質(弁体)SCS1 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4 素材ダクタイル鋳鉄 各種認証JV4-2 材質(弁棒)SUS403 バルブ種類ゲートバルブ
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)FCD450-10 材質(シート)SUS403 接続ねじ込み 材質(フタ)FCD450-10 材質(弁体)SCS1 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4 素材ダクタイル鋳鉄 各種認証JV4-2 材質(弁棒)SUS403 バルブ種類ゲートバルブ
1台
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)