5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニチバンふせん ポイントメモ
エコ商品
トラスコ品番134-1995 イエロー エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号15 112 017
1個
839 税込923
6日以内出荷

ミニメモ帳ふせん。ありそうでなかった。とっても便利なふせん。剥がして貼るから、貼って剥がす発想。メモ帳として利用して、残しておきたいメモは、はがして付箋とし貼り付ける事が出来ます。コンパクトサイズ。ポケットに入れられるサイズで、アイデアが浮かべば取り出してメモができます。剥がせば付箋として利用できます。
寸法(mm)38×74.8 商品構成単色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20枚)
479 税込527
3日以内出荷

ニチバンポイントメモ 黄
エコ商品
エコマーク認定認定 商品構成単色 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号15 112 017
1個
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガーランドふせん。主な特長。スケジュール帳の大切な日にマークするのに最適です。メモや手帳等を装飾するのにもおススメのデザインです。ガーランド付箋はただの付箋ではなく、アクセント・飾りとしても使えます。大事な日にしるしを付けたり、メッセージカードに貼って飾りとするなど、より楽しく可愛さを増やしていきましょう。
寸法(mm)35×25 商品構成アソート RoHS指令(10物質対応)対応
1個(15枚)
479 税込527
3日以内出荷

Google EDLAの認証を取得し、Google PlayストアやGoogle Workspace for Education のソリューションをご利用いただける多機能電子黒板。 。また、カメラとマイクが標準搭載されているため、オンライン会議にも使用可能。手書きした文字を自動でテキスト化します。板書書きの体裁を気にすることなく、テンポよく書き込んでお使いいただけます。電子黒板機能は、書き込み内容を本体内蔵メモリーやUSBメモリーにデータ保存可能。USBメモリーやメール添付にてデータ共有できるため、紙の資料廃止を促進しペーパーレス化に貢献、見直しや管理が楽になります。”レグザキャンバス”に映る画面を録画・保存して、授業の記録や、解説動画の制作やビデオ会議なども、録画することが可能です。また、内蔵マイクを介した会話の録音も可能です。
付属品スタイラスペン (4本)/HDMIケーブル (3m) (1本)/Type-Cケーブル (1m)PD65W対応品 (1本)/タッチパネル専用USBケーブル (3m)(1本)/電源コード /リモコン /電池(リモコン用) (単4×2本)/取扱説明書(取付ガイド) /保証書 /壁取付金具 消費電力(W)定格動作時 :290、標準動作時 :180、エコモード動作時 :80 表面処理ノングレア(非光沢) 強化ガラス 本体質量(kg)34.5 入力電圧(V)AC100±10% (50/60Hz) 対応Googleソリューション:Play ストア/Classroom/Jamboard/Meet/ドライブ/Gmail/Map/ドキュメント/スプレッドシート/スライド/Google TV 機能ペンアプリ:ホワイトボードペン機能 / 描画書き込みペン機能 / 付箋 / QRシェア / 定規分度器 / OCR機能 / 背景変更、ブラウザ機能:対応、オフィス互換機能: 対応、スクリーンシェア: 対応、PDFの閲覧: 対応、タブレットPCモード: 対応、スクリーンミラーリング: 対応 (Windows / Android / iOS)、簡易自動サイネージ: 対応(アプリのダウンロードが必要)、簡易タイマー機能: 対応、マルチメディア再生:本体メモリー/USB、メモリー動画→Mpeg4、静止画→JPEG/PNG/BMP、録画・録音機能 :対応、WEB会議機能 :対応 連続運転時間(h)1日当たり16 コントラスト比1200:1 液晶パネル4K 視野角水平178°/垂直178° 取付金具VESA 4点留め(ピッチ600(H)×400(V)mm) 設置方法横置きのみ 入力端子HDMI入力 ×3、USB3.0 ×3、USB3.1(Type-C) ×1 (PD65W対応)、USB2.0(タッチ入力用) ×1 スピーカー15W+15W + サブウーファー20W内蔵 (50W) 使用環境条件温度:5~40℃、湿度:20~80%(結露のないこと) 画面サイズ65型 出力端子DIGITAL VIDEO OUT ×1、DIGITAL AUDIO OUT×1、HEAD PHONE ×1 画素数3840×2160(水平×垂直) RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式タッチセンサー方式:赤外線スキャン方式、最大タッチポイント:20点、ペンツール:専用ペン + 指、ペンアプリ:内蔵、USB接続によるタッチ適用OS:Windows 10~11 / Mac OSX / Linux / Android4.3以上 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1488×935×102 画面寸法(mm)1428×804 入出力端子LAN× 1 輝度(cd/m2)500
1台
650,000 税込715,000
3日以内出荷