しっかり貼れて、かるくキレイにはがせる弱粘着タイプのラベルです。紙(*)に貼ってもキレイにはがせるので、ふせん感覚でご使用いただけます。(*インクジェットプリンタ専用紙にはお貼りいただけません。)プリンタを選ばずご使用いただけます。剥離紙(台紙)は樹脂ラミネート加工をしておりませんので、そのままリサイクル可能です。
用途一時的な表示に。
厚さ(mm)ラベルのみ0.10
紙質上質紙
坪量(g/m2)176
ラベル厚(mm)0.2
入数20シート
シートサイズA4
適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタ
自動でシールを台紙から剥離します。コンパクトなボディで持ち運びが簡単です。剥離速度を3段階で切替え可能です。トップカバーでシールを保護します。
用途食品の製造現場、包装作業の現場、ライン・セル生産現場、店頭など。
シール幅(mm)15~70
シール長さ(mm)10~150
最大外径(mm)(巻)115
トラスコ品番390-5578
質量(kg)1.6
電源(V)DC15(ACアダプタ:AC100~240V(50/60Hz))
消費電力(W)ピーク時1.3(15V
巻数巻メーター数:約50m
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×260×170
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
ふせんのように使えるOAラベルです。糊が無い部分があるので、つかんではがしたり、
インデックスのように飛び出して貼る事ができます。
紙を傷めにくい弱粘着です。
レーザープリンタ・インクジェットプリンタ・コピー機で使用できます。
メッセージを印刷してキレイに表示できます。
一度の印刷でラベルを使い切りやすい、はがきサイズです。
ラベルの作成には、無料のカンタン編集・印字ソフト「合わせ名人」をご利用いただけます。
サイズハガキ
枚数50
紙厚(mm)ラベル本体:0.08
紙厚(g/m2)総厚:127(0.14mm)
こんなお得な商品も!

再剥離ラベル
モノタロウ
¥379
税込¥417
いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプの再はくりのラベルです。
高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。
用途内容物表示用・収納表示用・備品表示用
色ホワイト
シートサイズ(mm)210×297
シートサイズA4
粘着タイプきれいにはがせる
持ち運びも可能なパソコン接続専用機。専用ラベルソフトを使用し、使い慣れたパソコンの操作性でより高度なラベル編集を実現。
パソコンに内蔵されている豊富な書体が使えるので、表現力豊かなラベルが簡単に作成できます。
インターフェイスはUSBとBluetoothに対応し、簡単接続!テープカートリッジは4~24mm幅のPROテープカートリッジが使用可能です。
iOS端末からコードレスでラベル作成可能。「テプラ」シリーズで初めて、Bluetoothに対応しました。専用アプリを使用すれば、iOS端末からのラベル作成も可能となります。
印刷したラベルを自動的にカットする「オートカッター」搭載。手動でカットする手間が省け、大量のラベルを手軽に印刷できます。
付属品試用PROテープ、ACアダプタ(AC1116J)、USBケーブル(A-Bタイプ)、Windows用ラベルソフト(CD-ROM)
トラスコ品番772-4578
質量(g)440(乾電池・テープ除く)
シリーズテプラPRO PC/スマホ専用
電源付属ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)
対応OS日本語Windows11/ 10/8.1/8/7(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ、Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMac
ラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24mm
機能鏡像印刷
書体数PC内蔵書体
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×132×146
動作環境【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ、(ディスプレイ)解像度1024×768(XGA)/High Color以上【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768<XGA>
外枠86種(SPC9Cに収録)
地紋印刷地紋10種(SPC9ver.3.0に収録、文字地紋、創作地紋除く)
バーコード10規格(SPC9Cに収録)
カッター部オートカッター
トリマー部オートトリマー(9~36mm)
表組み8種(SPC9Cに収録)
色(本体)ブルー
印刷方式熱転写PRO
ヘッド構成180dpi・128dot
デザインフォーム240種(SPC9Cに収録)
インターフェイスUSB接続、Bluetooth接続
関連資料(1.75MB)
取扱説明書(2.54MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
再はくり糊を使用しているのできれいにはがせて貼り替えや一時的な表示などの用途に最適です
紙厚(mm)(総厚)0.16
白色度(%)94程度(ISO)
坪量(g/m2)総厚144
ラベル厚(mm)0.1
シートサイズA4
適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタ
しっかり貼れてキレイにはがせる再剥離タイプ!印刷や手書きですぐに使えるシールです。レーザでもインクジェットでもキレイな仕上がり!。手軽に使える30シート入り。無料印刷ソフト『ヒサゴ工房』をヒサゴホームページよりダウンロードできます。
用途再利用したいものや、一時的に貼りたいものに
シートサイズA4
厚さ(mm)0.19(ラベルのみの厚さ:0.10)
紙質上質紙
適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
用紙寸法(mm)297×210
坪量(g/m2)179
キッチンぺッタで厨房のミス、ムダを改善。食材の情報を明記する事でミスをなくし、作業効率を向上させる貼って剥がせるキッチンぺッタメモです。消費期限が分からなくなり、廃棄する事になる食材を1つ1 つ個別に管理しますので消費期限不明がなくなります。貼って剥がせる!付箋の特徴を活かして使用済みのキッチン ぺッタを管理ノートや日報に貼り、食材の入出庫管理に役立 ちます。一枚ずつ剥がして使用するブロックタイプですので、剥離ゴ ミが出ないので異物混入の心配もありません。食品包装に適した無蛍光紙と、人体・環境に優しい水性糊を 使用しています。
材質クラフト
間口W×奥行D(mm)23×60
商品構成アソート
TKG品番9-0242-1301
TKG品番(2017)6-0221-1401
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
再はくりのりを使用しているので、一度貼ったラベルをきれいにはがすことができます。後にははがすことに想定されている時など最適です。
紙厚(mm)0.07
面付ノーカット
種別貼ってはがせるタイプ
白色度(%)81程度
紙質光沢紙
ラベルサイズ(mm)257×182
坪量(g/m2)121
片数10
ラベル厚(mm)0.11
余白なし
入数10枚
シートサイズA4
適合プリンタカラーレーザープリンター、カラーコピー機
ラベル形状四角
1袋(10枚)
¥899
税込¥989
欠品中
いつものひと言キレイにそえる。
お仕事メッセージを何度も手書きする手間がなくなります。
女性らしくやさしい印象の手書き風フォントです。
スタンプ台を使わずに連続して捺(お)せます。
ふせん等に捺(お)すだけで、直接書き込めない書類などへ簡単にメッセージを付けられます。
お仕事メモでよく使う定型メッセージを18種類のスタンプにしました。
インク色茶
質量(g)7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×9.9×63
印面サイズ(mm)5×29
印面種別浸透印
こんなお得な商品も!

ふせん 矢印タイプ 5色アソート
モノタロウ
¥139
税込¥153
フィルム素材で丈夫&長持ち!書類の整理・分類に役立つ、ポスト・イット(R)ジョーブシリーズ
オフィスでよく使用する「ご捺印ください」「ご記入ください」「重要」「確認」などのワードが印刷されているので、書き込みの手間なし!
仕様通常粘着
材質【基材】ポリエステルフィルム マットフィニッシュ(つや消し加工)【ディスペンサー】再生PET
シリーズPost-it
粘着剤アクリル系粘着材
環境対応ケースには、再生PETを使用ベースフィルムに再生PET50%以上使用水分散性の粘着剤を使用。GPNエコ商品ねっと
グリーン購入法適合
従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。
PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。
従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。
テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。
極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。
付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、Windows用ラベルソフト(CD-ROM)、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティック
トラスコ品番470-3421
質量(g)1100(テープ除く)
シリーズテプラPRO PC/スマホ専用
電源ACアダプタ
対応OSWindows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMac
ラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm カットラベル
対応機種Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3
プリンター270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド
同梱部品USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・ACアダプタ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×153×139
動作環境【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768<XGA>
最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時)
カッター部ハーフカット機能付きオートカッター
トリマー部オートトリマー(9~36mm)
色(本体)ブラック
印刷方式熱転写PRO
ヘッド構成360dpi・384dot
インターフェイスUSB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)
対応オプションヘッド・クリーニングテープ:SR24Cヘッド・クリーニングキット:RC15トリマー:RT36Wハーフカッター:RH24ラベルラミネーター:RL18
関連資料(1.75MB)
取扱説明書(2.28MB) (2.28MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。例えば、キングファイルの青見出し紙、ロッカーや名札など、張り替える機会の多い物へのご利用に便利です。
タイプキレイにはがせる
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
素早く書類を検索できるファイル内の見出し。
サイズA4タテ
材質(本体)再生紙
穴数2穴
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
強粘着を使用しているので、しっかり貼れます。
はく離紙に樹脂ラミネート加工しておりませんので、ゴミ処理安心。
シートサイズA4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
適合プリンタレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロコピー機、カラーコピー機、熱転写プリンタ
取扱説明書(1.8MB)
書類などをコピーする時の部分的な文字消しに。
ファックスする時の一時的な宛名書きに。
直接書き込めないものに貼って。
インデックスや伝言メモとして・・・etc。
オフィスやご家庭でさまざまな用途にお使い下さい。
テープは紙製で鉛筆やペンで書き込むことができます。
テープカラーは白です。
カッター部がありますのでハサミ等を使わずにカットできます。
のり残りせず、貼ったりはがしたりできます。
商品構成単色
こんなお得な商品も!

メンディングテープ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです
テープの上から文字が書けます
貼るとテープはほとんど見えなくなります
表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません
湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくい。
用途オフィシャルな郵便物の封かんなどに
本、辞書、資料などの補修に
工作やラッピングに
資料の切り貼りに
ネームラベル、タイトルラベルなどに
テープ厚さ(mm)0.058
シリーズScotch
カラー・モノクロレーザー・カラー・モノクロコピーはもちろんインクジェットプリンタにも対応しています。店頭のPOPや色分け用途に最適です。裏面には方眼罫が印刷されていますので、カットに便利です。
面付ノーカット
紙厚(g/m2)116
紙質古紙パルプ配合
ラベルサイズ(mm)297×210
片数20片
ラベル厚(mm)0.07
余白なし
入数20シート
シートサイズA4
適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
ラベル形状四角
いろいろなプリンタで印刷できるプリンタ兼用タイプのラベル用紙です。しっかり貼れるタイプです。
グリーン購入法適合商品。
坪量(g/m2)150
グリーン購入法適合
適合インクジェット(染料/顔料インク)・レーザー・コピー・熱転写・ドット・手書き
シートサイズ(mm)210×297
標準総厚さ(mm)0.18
ラベル厚(mm)0.09
色ホワイト
白色度(%)70
紙質再生紙
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
粘着タイプしっかり貼れる
再生紙使用マーク適合
関連キーワード