5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パステルカラーの普通粘着ふせんです。
寸法(縦×横)(mm)75×25 材質上質紙 厚さ(mm)10.5 枚数100枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20冊)ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ページタイプふせん。ありそうでなかった。とっても便利なふせん。折って便利。ノートの折り目に貼り付ける事でノートに書き込んである文章などに被らずにノートのスペースを増やす事が出来ます。使用幅が広がる。ミシン目が付いているので、簡単に折り曲げ裏面も利用出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20枚)
479 税込527
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブックプレートふせん。主な特長。本の最後のページに貼り付けて、持ち主の名前を書いたり、折り曲げればしおりとしても利用出来ます。読み終わった後に、感想を書く事も出来ます。付箋の粘着性とミシン目で折りやすい。本の裏カバーの内側に貼り、織り込めばしおり代わりに使えます。
セラドングリーン 寸法(mm)125×75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20枚)
479 税込527
3日以内出荷

フリースタイルふせん。主な特長。差し込んで保管できる優れもの!。ファイルやペン立てに差し込めるデザインで、付箋の収納の幅が広がりより便利に使えます。オリジナルの凹型デザイン。見た目にも、機能的にもこだわったおしゃれなデザインです。ペン立てやファイルボックスなどに差し込んで収納できます。
直径(mm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(15枚)
479 税込527
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品スタイラスペン (4本)/HDMIケーブル (3m) (1本)/Type-Cケーブル (1m)PD65W対応品 (1本)/タッチパネル専用USBケーブル (3m)(1本)/電源コード /リモコン /電池(リモコン用) (単4×2本)/取扱説明書(取付ガイド) /保証書 /壁取付金具 消費電力(W)定格動作時 :290、標準動作時 :180、エコモード動作時 :80 表面処理ノングレア(非光沢) 強化ガラス 本体質量(kg)34.5 入力電圧(V)AC100±10% (50/60Hz) 対応Googleソリューション:Play ストア/Classroom/Jamboard/Meet/ドライブ/Gmail/Map/ドキュメント/スプレッドシート/スライド/Google TV 機能ペンアプリ:ホワイトボードペン機能 / 描画書き込みペン機能 / 付箋 / QRシェア / 定規分度器 / OCR機能 / 背景変更、ブラウザ機能:対応、オフィス互換機能: 対応、スクリーンシェア: 対応、PDFの閲覧: 対応、タブレットPCモード: 対応、スクリーンミラーリング: 対応 (Windows / Android / iOS)、簡易自動サイネージ: 対応(アプリのダウンロードが必要)、簡易タイマー機能: 対応、マルチメディア再生:本体メモリー/USB、メモリー動画→Mpeg4、静止画→JPEG/PNG/BMP、録画・録音機能 :対応、WEB会議機能 :対応 連続運転時間(h)1日当たり16 コントラスト比1200:1 液晶パネル4K 視野角水平178°/垂直178° 取付金具VESA 4点留め(ピッチ600(H)×400(V)mm) 設置方法横置きのみ 入力端子HDMI入力 ×3、USB3.0 ×3、USB3.1(Type-C) ×1 (PD65W対応)、USB2.0(タッチ入力用) ×1 スピーカー15W+15W + サブウーファー20W内蔵 (50W) 使用環境条件温度:5~40℃、湿度:20~80%(結露のないこと) 画面サイズ75型 出力端子DIGITAL VIDEO OUT ×1、DIGITAL AUDIO OUT×1、HEAD PHONE ×1 画素数3840×2160(水平×垂直) RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式タッチセンサー方式:赤外線スキャン方式、最大タッチポイント:20点、ペンツール:専用ペン + 指、ペンアプリ:内蔵、USB接続によるタッチ適用OS:Windows 10~11 / Mac OSX / Linux / Android4.3以上 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1488×935×102 画面寸法(mm)1428×804 入出力端子LAN× 1 輝度(cd/m2)500
1台
750,000 税込825,000
3日以内出荷