材質コンクリート
質量(kg)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×250(120)Φ32用穴×4
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
メッキオールネットフェンスです。
現場周辺の安全環境を守るフェンスになります。
用途フェンス
材質ドブメッキ製
質量(kg)18
寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800
パイプ径(Φmm)32
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
金網タイプで下部のトラ板に安全第一の印刷がしてあります。
用途フェンス
材質鉄製
質量(kg)6
寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800
パイプ径(Φmm)32
1台
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
材質スチール
質量(kg)8
タイプトラ
寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
トラスコ品番854-7643
種別SKFES1GR
材質PP
色グリーン
外寸(mm)1000×1000×59
足径(Φmm)33
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
質量(kg)約3
厚さ(mm)約45
長さ(mm)(脚部)200(装着時)
その他プラスチックフェンス用プレートと組合わせてお使い下さい。
寸法(mm)1200×1000×45
H鋼に挟み、上部にガードフェンスの足をはめ込み使用します。
材質スチール
適合Φ31.8mmフレーム
質量(kg)0.58
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
欠品中
ガードフェンスに扉がついているタイプです。
トラ板に安全第一を印刷してあります。
用途フェンス
材質鉄製
質量(kg)10
寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800
パイプ径(Φmm)32
1台
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
横パイプやクランプ、番線がいっさい不要です。
フェンスの内側から安全に取り付けられます。
上も下も、取り付け取り外しは、ボルト1本でスピーディ。
仕上溶融亜鉛めっき
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。
幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。
また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。
長さ(m)50
幅(m)1
材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン
質量(kg)約5.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

目隠しシート 工事フェンス用
モノタロウ
¥419
税込¥461
材質ポリエチレン
寸法(mm)900×1710
質量(g)260
実用性、機能性、耐久性、景観性に優れた単管バリケード。
従来型のバリケードより幅が約180mm狭いため、車道、歩道を広く確保する事が出来る。
ボディーの白黒以外は反射素材を使用しているため夜間、車のライト等で反射し、視認性アップ。
動物キャラクターにすることでイメージアップにもつながる。
材質(本体)高密度ポリエチレン
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)750×460×40
質量(kg)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
金物をH形鋼に取り付けるだけでフェンスの連結と固定が同時にできます。
現場の風雨に耐えれるよう溶融亜鉛めっきを採用しております。
仕上溶融亜鉛めっき
締付トルク(N・m)20
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します
錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です
パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。
景観にとけこむシンプルなデザイン。
高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。
安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)
設置寸法・幅(mm)2000
規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
パネル幅(mm)1910
1巻(50m)
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
こんなお得な商品も!

単管用 スタンド U字型
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
上下のクランプに単管を取り付け、使用してください。
材質スチール
寸法(mm)745×630
質量(kg)2
下段高さ(mm)170
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
材質スチール
質量(kg)8
タイプ樹木
寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
質量(kg)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×90×150
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
建設現場の防護壁・防塵・暴風壁
工事現場の安全通路確保・仮囲い
動物侵入防護柵などに。
軽量・安価・設置が容易。
長さ(m)50
幅(m)1
材質高密度ポリエチレン
質量(kg)約4.5~6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
関連キーワード