カテゴリ

  • 物流用品(5)
    • 単管パイプ(2)
  • 安全用品(24)
    • フェンス・ネット(3)
    • ゴミネット(2)
    • ゲート(3)
    • 衝立(4)
  • 建材・エクステリア(2)
    • 仮設トイレ・ポータブルトイレ(2)
  • 安全標識(11)
    • イメージアップ用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 照明(2)
  • 切削工具(2)
  • 塗料(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ

「仮囲い」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーブマグミラー アラオカーブマグミラーアラオ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
カウンターリフトのヘッドガード支柱に取り付けるだけで、広範囲の安全確認が可能になります。ネオジウム磁石で簡単設置できるので、見通しの悪い出入口付近や仮囲い等、様々な場所に使用できます。
材質ミラー:ガラス+裏側PPジョイント部:ABS / ポール部:鉄直径(Φmm)【ミラー部分】220 / 【マグネット部】88入数(個)1
ハーフマグミラー アラオハーフマグミラーアラオ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
強力マグネットにより鉄部に簡単設置可能。フォークリフトや重機などに取付て死角をなくす。
用途見通しの悪い出入口付近や仮囲いなど,様々な場所に設置し死角を減らし事故防止!直径(Φmm)【ミラー部】220材質(本体)PP質量(g)450材質(ミラー)ガラスマグネットネオジウム磁石(Φ88)
マルチカーブミラー アラオマルチカーブミラーアラオ
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
用途見通しの悪い出入口付近や仮囲いなど,様々な場所に設置し死角を減らし事故防止!材質【端部クランプ】アルミ合金直径(Φmm)【ミラー部】300材質(本体)PP質量(g)720材質(ミラー)アクリル
ビッグカーブマグミラー アラオビッグカーブマグミラーアラオ
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
強力マグネットにより鉄部に簡単設置可能。フォークリフトや重機などに取付て死角をなくす。
用途見通しの悪い出入口付近や仮囲いなど,様々な場所に設置し死角を減らし事故防止!直径(Φmm)【ミラー部】450材質(本体)PP質量(g)1100材質(ミラー)PCマグネットネオジウム磁石(Φ88)
カーブマグミラー アラオカーブマグミラーアラオ
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
カーブマグミラーは、周囲が広範囲で安全確認ができるカーブマグミラーです。ネオジウム磁石で簡単設置できるので、見通しの悪い出入口付近や仮囲い等、様々な場所に使用できます。
用途カウンターリフトのヘッドガード支柱に取り付けるだけで、広範囲で安全確認が可能に。寸法(mm)直径220(ミラー部分)・88Φ(マグネット部)
パネルブーツ 仙台銘板パネルブーツ仙台銘板
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
仮囲いの下部隙間解消に最適です。現場内からの資材飛び出し防止や、パネル・設置面の保護、美観性UPに効果的です。幅木を釘打ちしたり、直置きする際に発生するパネルの損傷を軽減でき、施工も簡単です。ハサミ・カッター等でカット可能なため、お好みの長さで使用できます。
長さ(mm)1000幅(mm)60高さ(mm)100 / 【対応隙間】90
グリーンフェンスネット モリリングリーンフェンスネットモリリン
5,998税込6,598
1本
6日以内出荷
工事現場、仮設の施設などに使用、設置、撤去がしやすい簡易フェンス。自然に馴染むグリーンの保護色。
用途工事等の仮囲い、立ち入り禁止箇所への設置。イベントでの通路確保など。パイプや杭、ロープガイドなどを使い、設置可能です。長さ(m)50幅(m)1
ネットプロテクター モリリンネットプロテクターモリリン
5,998税込6,598
1本
8日以内出荷
工事現場、仮設の施設などに使用、設置、撤去がしやすい簡易フェンス。目立つオレンジ色なので立入禁止箇所などの設置に。
用途工事等の仮囲い、立ち入り禁止箇所への設置。イベントでの通路確保など。パイプや杭、ロープガイドなどを使い、設置可能です。オレンジ長さ(m)50幅(m)1
オレンジフェンスネット モリリンオレンジフェンスネットモリリン
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
工事現場、仮設の施設などに使用、設置、撤去がしやすい簡易フェンス。目立つオレンジ色なので立入禁止箇所などの設置に。
用途工事等の仮囲い、立ち入り禁止箇所への設置。イベントでの通路確保など。パイプや杭、ロープガイドなどを使い、設置可能です。長さ(m)50幅(m)1
マグピタホルダー 50個入 アラオマグピタホルダー 50個入アラオ
39,980税込43,978
1式(50個)
4日以内出荷
『マグピタホルダー』は、強力な磁力で様々なものを鉄板に固定できる便利な製品です。本製品はマグピタホルダーの50個セット商品となっています。特に、チューブライトの固定に最適ですが、ホースや配線コードの固定にも広く活用されています。ビス穴を開ける必要がなく、強力な磁力で鉄板にしっかりと吸着します。強力な磁力で手軽に固定できるため、作業効率が向上します。クリア素材なので光を拡散させ、チューブライトの光を最大限に引き出します。
用途仮囲い用チューブライトの固定具に。寸法(mm)90×30×高さ25、取付口:25×20
アドフラット パネルのみ 3M 957シリーズ アズワンアドフラット パネルのみ 3M 957シリーズアズワン
16,830税込18,513
1個
12日以内出荷
連結部の凸凹が消滅!仮囲いパネルの進化形、フラット連結で仮囲いが平坦面に!アドフラットは鋼板パネル同士が凸凹でかみあうフラット連結式。数多く横に並べても長い平坦面を確保でき、従来の仮囲い鋼板のイメージを一新しました。文字・マーク入れやデザイン処理もOK、ホワイトの表面は、文字やマークなどを入れたり絵柄を入れるなどのデザイン処理が可能。仮囲い機能だけでなく、パネルとしての用途が広がります。金具を単管に引っ掛ける簡単設置、取付けは、パネル裏面に装備されている金具を単管に引っ掛けるだけ。設置作業も大幅に効率アップできます。
エコメッシュフェンス アラオエコメッシュフェンスアラオ
9,998税込10,998
1巻
当日出荷
住宅工事や道路工事などでの防護仕切りや安全通路の確保、敷地の仮囲いや防風・防じんに最適です。パイプ挿入部を袋状にしてあるため、簡単に組み立て、取り外しが可能です。パイプ挿入部は単管パイプ用と25Φ程度までの細径パイプ用の2パターンが交互に配置しているため、使用するパイプの種類によって使い分けが可能です。従来のフェンスやバリケードに比べ安価に施工ができます。
用途建設現場の仮囲いに。トラスコ品番489-8150材質再生ポリエチレンオレンジ長さ(m)50エコマーク認定認定幅(m)1エコマーク認定番号19 105 060
工事幕 結一産業工事幕結一産業
5,798税込6,378
1セット(30個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
きれいに折りたためる工事幕簡単に持ち運びができ、移動しての設置にも楽々です。危険個所の一時的な仮囲い、立入禁止区域や道路工事、設備点検時に設置するだけで侵入を防止、注意を促します。
用途マンホール工事などの際に、人など間違ってマンホールに転落しないようマンホール転落防止用として使用しています
GC工事幕 4面セット グリーンクロスGC工事幕 4面セットグリーンクロス
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
トラ柄デザインが注意喚起に最適、フラットに折りたためるので収納時に便利です。簡単に持ち運べ、移動しての設置にも楽々です。危険箇所の一時的な仮囲い、立入禁止区域や道路工事、設備点検時に、設置するだけで進入を防止、注意を促します。
用途マンホール工事や開口部などの注意喚起、目隠し、侵入防止に。タイプ4面タイプ寸法(高さH×幅W)(mm)900×4000(幕1枚:900×1000)
GC工事幕 2面セット グリーンクロスGC工事幕 2面セットグリーンクロス
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
トラ柄デザインが注意喚起に最適、フラットに折りたためるので収納時に便利です。簡単に持ち運べ、移動しての設置にも楽々です。危険箇所の一時的な仮囲い、立入禁止区域や道路工事、設備点検時に、設置するだけで進入を防止、注意を促します。
用途マンホール工事や開口部などの注意喚起、目隠し、侵入防止に。タイプ2面タイプ寸法(高さH×幅W)(mm)900×2000(幕1枚:900×1000)
GC工事幕 3面セット グリーンクロスGC工事幕 3面セットグリーンクロス
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
トラ柄デザインが注意喚起に最適、フラットに折りたためるので収納時に便利です。簡単に持ち運べ、移動しての設置にも楽々です。危険箇所の一時的な仮囲い、立入禁止区域や道路工事、設備点検時に、設置するだけで進入を防止、注意を促します。
用途マンホール工事や開口部などの注意喚起、目隠し、侵入防止に。タイプ3面タイプ寸法(高さH×幅W)(mm)900×3000(幕1枚:900×1000)
ゲート工業 アルミくぐり戸 高さ3.0m 仮囲い 連結型 ゲート工業ゲート工業 アルミくぐり戸 高さ3.0m 仮囲い 連結型ゲート工業
119,800税込131,780
1式
5日以内出荷
軽量:スチール製に比べ、約半分の重量
用途仮設現場での仮囲いドアとして材質アルミ高さ(mm)3000タイプ片開き間口(mm)730関連資料(0.1MB)
ゲート工業 アルミくぐり戸 高さ2.0m 仮囲い ゲート工業ゲート工業 アルミくぐり戸 高さ2.0m 仮囲いゲート工業
79,980税込87,978
1式
5日以内出荷
軽量:スチール製に比べ、約半分の重量
用途仮設現場での仮囲いドアとして関連資料(0.1MB)
建築資材用 フラットパネル 取付金具付き ゲート工業建築資材用 フラットパネル 取付金具付きゲート工業
189,800税込208,780
1セット(50枚)ほか
8日以内出荷
仮設の足場や囲い、資材置き場の仮囲いを単管パイプと合わせて容易に組み立てられます。
用途仮設足場・囲い等に使用可肉厚(mm)0.8有効幅(mm)500
1類迷彩柄シート キョーワ(ネット)1類迷彩柄シートキョーワ(ネット)
99,980税込109,978
1枚
10日以内出荷
仮囲いや間仕切りなどの景観保全の効果があります。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途建築や土木工事現場の景観配慮、DIYやバードウォッチング・レジャー・アウトドア用品など特性防炎形状折りたたみタイプ寸法(m)3.6×5.4仕上り寸法(m)3.6×5.4
コーナークッション 反射付 モノタロウコーナークッション 反射付モノタロウ
1,498税込1,648
1枚ほか
当日出荷
トラ模様の部分には反射テープを使用していますので夜間でも危険防止.、視認性を向上させます。裏面は全面両面テープで簡単に貼り付けができます。パッと目を引き安全や清潔を促す豊富な色展開。
用途駐車場、仮囲いやコーナー部への安全性向上、事故防止に。材質塩化ビニル(PVC)+発泡ポリエチレン形状平型厚さ(mm)6長さ(m)2取付け方法貼付タイプ(両面テープ)
LEDレンカライトS(高照度タイプ/100~200V電気配線接続工事対応タイプ) ハタヤリミテッドLEDレンカライトS(高照度タイプ/100~200V電気配線接続工事対応タイプ)ハタヤリミテッド
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。 LED寿命は約40.000時間です。 雨中でも安心の屋外用防雨型です。 照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。 吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。 100V/15灯まで200V/30灯まで連結点灯が可能です。 高照度タイプです。 全光束3200Lmです。 100~200V電気配線接続工事対応タイプです。
用途工場の生産ラインに、工場現場の仮囲い用照明に、工作機械に取り付けてトラスコ品番249-2617全長(mm)1438質量(kg)2.2電圧(V)100消費電力(W)24全光束(Lm)3200電源コード(m)5色温度(K)5000電線仕様VCT2.0×3接地付(連結用、電源用ケーブル切りっぱなし(プラグ無し))光源色昼白色アズワン品番64-8864-85LED寿命(時間)40000
LEDレンカライトS(高照度タイプ/100Vタイプ) ハタヤリミテッドLEDレンカライトS(高照度タイプ/100Vタイプ)ハタヤリミテッド
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。 LED寿命は約40.000時間です。 雨中でも安心の屋外用防雨型です。 照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。 吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。 アース不要の二重絶縁構造です。 15灯まで連結点灯が可能です。 高照度タイプです。 全光束3200Lmです。
用途工場の生産ラインに、工場現場の仮囲い用照明に、工作機械に取り付けてトラスコ品番249-2616全長(mm)1438質量(kg)1.8電圧(V)100消費電力(W)24全光束(Lm)3200電源コード(m)5色温度(K)5000電線仕様VCT0.75×2光源色昼白色アズワン品番64-8864-84LED寿命(時間)40000
仮囲いパイプスタンド 友屋仮囲いパイプスタンド友屋
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
飛沫防止ビニールカーテンをセットして飛沫感染予防にもご使用いただけます。 組み合わせによって様々なパターンに展開できます。
幅(mm)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×300×1300~2500ベース寸法(mm)275×360材質/仕上スチール/クロームメッキ形状ビニールカーテン
表示板取付ベース表示板付 ユニット表示板取付ベース表示板付ユニット
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
工事現場で必要な法令許可票を見やすく整然と掲示できる取り付けベースに標識をセットしています。 イメージアップ標識付きです。
用途工事現場の仮囲いへの掲示に最適です。 法的必需品です。材質板面:耐水ベニヤ、フレーム:アルミ、コーナー:プラスチック、表示板:再生ポリプロピレン質量(kg)6取付方式L字型取付金具固定縦(mm)450横(mm)2150表示内容ご協力をお願いします ご迷惑をおかけしますが、安全と周辺環境には細心の注意をして、作業をしております。ご理解とご協力をお願いいたします。建築基準法による確認済 建設業の許可票 労災保険関係成立票
仮囲い安全鋼板取付金具付き ゲート工業仮囲い安全鋼板取付金具付きゲート工業
179,800税込197,780
1セット(50枚)ほか
6日以内出荷
仮設の足場や囲い、資材置き場の仮囲いを単管パイプと合わせて容易に組み立てられます。
用途仮設足場・囲い等に使用可肉厚(mm)0.8有効幅(mm)540
反射コーナークッション ケーマックス反射コーナークッションケーマックス
14,980税込16,478
1箱(10枚)
5日以内出荷から7日以内出荷
衝撃を和らげるクッション材を内蔵視認性の高い反射シート張り 裏面は全面のり付きで、剥がれにくい。
用途仮囲いのコーナーや柱に張り付ける反射クッション材。反射ベストと同素材を使用し、高い反射力を誇ります。幅(mm)270長さ(m)2
スーパーシートスローガン 高所作業必ず使 ユニットスーパーシートスローガン 高所作業必ず使ユニット
5,998税込6,598
1枚
翌日出荷
大型で高い訴求力があります。一般的なフェンスに2枚表示でき、目隠しシートとしてもご利用いただけます。
用途工事現場の仮囲いフェンスへの設置に最適です。材質/仕上ターポリン寸法縦(mm):900/横(mm):850取付け方法穴12ヵ所表示内容高所作業 必ず使おう 墜落制止用器具!ハトメ内径(Φmm)10
スーパーシートイラスト墜落制止用器具使用 ユニットスーパーシートイラスト墜落制止用器具使用ユニット
5,998税込6,598
1枚
翌々日出荷
大型で高い訴求力があります。一般的なフェンスに2枚表示でき、目隠しシートとしてもご利用いただけます。
用途工事現場の仮囲いフェンスへの設置に最適です。材質/仕上ターポリン寸法縦(mm):900/横(mm):850取付け方法穴12ヵ所表示内容墜落制止用器具使用ハトメ内径(Φmm)10
ユニウォールグリーン ユニットユニウォールグリーンユニット
9,498税込10,448
1個
翌日出荷から3日以内出荷
工事現場の仮囲いを涼しげにイメージアップできるウォールグリーンのパネルです。人工観葉植物なので本物では実現不可能なレイアウトが可能です。裏面がマグネットなので設置、撤去、レイアウト変更が自由自在です。
用途工事現場の仮囲いへの設置に最適です。材質観葉植物部:ポリエチレン ベース板:アルミ複合板・ポリエチレン・ゴムマグネット幅(mm)300厚さ(mm)3奥行(mm)300
イメージアップソフトカルプ グリーンクロスイメージアップソフトカルプグリーンクロス
3,198税込3,518
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
触っても怪我をしない柔らかい素材でできております。 仮囲いのイメージアップやイベントの飾り付けなどに最適です。 コーヨーソフトボードは独立気泡構造を持ち無機物とポリオレフィン系樹脂からなる、化学架橋された発泡体です。
用途仮囲いなど工事現場のイメージアップに。イベントや催しの飾り付けに。取付方式両面テープ材質コーヨーソフトボード10mm厚質量(g)140
バリアフェンス 高密度ポリエチレン製 日本緑十字社バリアフェンス 高密度ポリエチレン製日本緑十字社
16,980税込18,678
1巻
翌日出荷
単管や杭を通して結束バンド等で固定するだけで簡単に立入制限箇所を区分けできます。軽量ですが耐久性、耐衝撃性に優れています。
用途現場の仮囲いや間仕切りに。材質/仕上HDPE(高密度ポリエチレン)幅(mm)1000トラスコ品番147-9793質量(kg)5長さ(m)50取付け方法結束バンド等日本緑十字社品番355023
兼用大筋交ツナギクランプ 抜き止め付 TRUSCO兼用大筋交ツナギクランプ 抜き止め付TRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
変形足場の根絡み、大筋交いや仮囲い支柱の固定に最適な兼用クランプです。
用途大筋交い、根絡み、仮囲い用材質スチール、クロメートメッキ仕様兼用クランプ ナット抜止仕様品、ナット抜止め仕様トラスコ品番856-6894質量(g)890タイプ接続型適合パイプ径(Φmm)42.7~48.62018年トラスコ掲載ページ7 1227
スカイトイレ用三面幕 グリーンクロススカイトイレ用三面幕グリーンクロス(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
スカイトイレ等の目隠し、フェンス3面で仮囲いにご使用頂けます。
材質幕:フェンスシート生地、枠:鉄製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1200
KTコーナージョイント(48.6用) 平和技研KTコーナージョイント(48.6用)平和技研
29,980税込32,978
1ケース(20本)
当日出荷
単管クランプを使用する場合とくらべ… 1、単管パイプが交差しないのでジョイントするパイプ同士を同じ高さで保持できます。 2、単管端部の張り出しがないので省スペース。また、危険防止にもメリットがあります。 建築現場や資材置場の仮囲い等のコーナー部に最適です。 可動範囲65°~290°
質量(kg)0.78サイズΦ48.6
スマートフォン注意表示(仮囲い用ステッカー) つくし工房スマートフォン注意表示(仮囲い用ステッカー)つくし工房
669税込736
1枚
4日以内出荷
文字内容関係者以外立入禁止 歩きスマホは危険です!この先場内には絶対に入らないでください。取付方式ステッカー材質ステッカー寸法(mm)450×300
ミノリ・サイレンサー 小型標準タイプ MES-B8045 三乗工業ミノリ・サイレンサー 小型標準タイプ MES-B8045三乗工業
79,980税込87,978
1セット
14日以内出荷
PP樹脂仕様で軽量 折りたたみ機能採用
用途ハンディタイプ発電機の防音、マンホール開口部の仮囲いなど幅(mm)800長さ(mm)800高さ(mm)800仕様(使用可能発電機)幅450×長さ300×高さ450まで、出力1.2kVAまでの発電機を推奨質量(kg)8収納時寸法(mm)幅800×厚さ200×高さ800使用時寸法(mm)幅800×長さ800×高さ800
Safe work Tokyo用品 つくし工房Safe work Tokyo用品つくし工房
659税込725
1枚
4日以内出荷
たのし~るベースステッカー つくし工房たのし~るベースステッカーつくし工房
1,298税込1,428
1枚
4日以内出荷
仮囲いの長さによって必要な枚数のベースステッカーをお求めいただき、その上に、KS-11~KS-30、KS-121~KS-125、KS-131~KS-135のたのし~るをお好きな位置に貼ってお使いください。
材質つくシート(裏スリット入)
掲示板用補助金具・バンド つくし工房掲示板用補助金具・バンドつくし工房(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から4日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら