20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

間仕切り壁への落し込み、立ち上り、はり貫通等に使用します。 接続も解除も一発OKです。
1個ほか
129 税込142
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

間仕切り壁への落し込み、立ち上り、はり貫通等に使用します。 接続も解除も一発OKです。
1個ほか
139 税込153
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属の釘を打ち込むだけで固定できます。 従来品に比べてコンパクト。 トロ防止シール付きです。
仕様コンパクト
1個ほか
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●コンパクトで首振り可能。鉄金等を避けての配管に最適です。●付属の釘を打ち込むだけで固定できます。●トロ防止シール付きです。
種類PF管用
1袋(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。 付属の釘を打ち込むだけで固定できるコンパクトタイプです。 トロ防止シール付です。
寸法L(mm)91 寸法H(mm)99 寸法D(Φmm)47 適合管PF管28(MFは除く)
1セット(10個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)型枠用ブッシング PF管用
間仕切り壁への落し込みや、はり貫通の場合に使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管用呼び16・22のみ)が好評です。
適合PF管用
1個
84 税込92
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●コンパクトで首振り可能。鉄金等を避けての配管に最適です。●付属の釘を打ち込むだけで固定できます。●トロ防止シール付きです。
種類CD管用
1袋(10個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトな仮枠ブッシングとして、ハーフPCへの取り付けに最適です。 粘着テープで貼るだけの簡単施工!幕板への釘打ち固定もできます。 台座をカットすれば、並べて配管できます。
寸法D2(Φmm)60
1セット(10個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。●付属の釘を打ち込むだけで固定できるコンパクトタイプです。●トロ防止シール付です。
材質仮枠カップリング用ストッパー:PVC、カップリング(本体):ABS他 種類CD管用(コンパクトタイプ/Gタイプ) 規格JIS C8412
1袋(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで首振り可能。鉄筋等を避けての配管に最適です。 付属の釘を打込むだけで固定できます。 トロ防止シール付きです。
仕様コンパクト 寸法L(mm)63 寸法H(mm)57 寸法B(mm)41 適合管PF管16(MFは除く) コネクタネジサイズ呼び22用(G3/4)
1セット(10個)
899 税込989
翌々日出荷

●コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。●付属の釘を打ち込むだけで固定できるコンパクトタイプです。●トロ防止シール付です。
種類PF管用(Gタイプ)
1袋(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)型枠用カップリング
コンクリート打ち継ぎ箇所などのCD管相互の接続に使用します。
材質仮枠カップリング本体:ポリエチレン、カップリング本体:ポリプロピレン 付属品防トロキャップ 適合CD管用
1個
169 税込186
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未来工業ベルカップ
ハンドホール等に使用するベルマウスの化粧カバーです。コーキング部を隠すことができますからコーキング仕上げに時間をかけずに済みます。 管貫通時の化粧カバーとしても使用できます。(貫通用ノック付き) 地中埋設管のパイロットワイヤーの仮止め、カラーエフ等の取り付けができる便利なフック付きです。 地中埋設管をボイド管、仮枠ブッシングの代わりに使用する場合にも便利です。
1個
79 税込87
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●はり側壁への落し込み等に使用します。●エンドカバー(標準タイプ)と仮枠ブッシングの中間の製品です。
種類Gタイプ 寸法B(mm)87 寸法L2(mm)96
1袋(10個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリート打ち継ぎ箇所等のCD管とPF管相互の接続に使用します。 付属の釘を打ち込むだけで固定できるコンパクトタイプです。 トロ防止シール付です。
1セット(10個)
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

型枠用ブッシング。間仕切り壁への落とし込みや、はり貫通の場合に使用します。接続状態を示す黒のライン付き。解除作業が一段としやすくなりました。
寸法L(mm)58 寸法W(mm)46
1個
199 税込219
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はり側壁への落し込み等に使用します。 エンドカバー(標準タイプ)と仮枠ブッシングの中間の製品です。
種類CD管用(Gタイプ) 寸法L2(mm)96 寸法B(mm)87
1袋(10個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)