縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断を可能に。
耐久性も素晴らしく、長時間にわたりシャープな切味持続させます。
万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。
用途一般木材・竹・生木
ピッチ(mm)2.5
板厚(mm)0.7
型枠専用タイプです。丈夫で切味も鋭く過酷な現場作業に対応できる商品です。
現場では常に激しい作業から細かい作業までスピーディーにこなさなければなりません。
縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断を可能に。
耐久性も素晴らしく、長時間にわたりシャープな切味持続させます。
バックテーパータイプ(アサリ無し)で刃も頑丈。
刃長(mm)200
ピッチ(mm)3
トラスコ品番769-1947
質量(g)190
板厚(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
豪傑・仮枠達人27 KL-27用の替刃です。
用途大工用鋸
刃長(mm)270
全長(mm)340
質量(g)60
表面処理特殊表面処理
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
虎に翼、鬼に金棒・・・。ものづくりの町【燕三条地域】で製造された鋸無双の仮枠剪定折込鋸「竜徹(りゅうてつ)」です。従来の1.6倍の板厚材を使用し、刃部側面を研磨仕上にすることで、丈夫で曲がりにくく安定した力強いストロークを実現します。特殊目立ウインドカットを採用し、切れ味が良く、目詰まりしにくい逸品です。刃部には無電解ニッケルメッキを施し、サビに強く、ヤニがつきにくくなっています。安心の日本製
用途コンパネ、仮枠、生木、一般木材、集成材などの切断に
材質●刃部:炭素工具鋼
全長(mm)445
山数10
本体寸法(mm)W45×H445×D22
本体質量(g)250
刃厚(mm)1.2
刃渡り(mm)210
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,880
税込¥3,168
4日以内出荷
型枠専用タイプです。
現場では常に激しい作業から細かい作業までスピーディーにこなさなければなりません。
縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断を可能に。
耐久性も素晴らしく、長時間にわたりシャープな切味持続させます。
刃長(mm)200
ピッチ(mm)3
トラスコ品番769-2544
質量(g)37
板厚(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。 刃先に向かうと刃幅が狭くなるプロタイプは、密集した枝の中にも刃を入れやすいです。
用途生木の剪定に
仕様アサリわけなし、UVカット、リブ付き研磨、角度切替2段階グリップ、鋸刃保護ローラー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、衝撃焼入、替刃式
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。
用途工作用木材、生木の切断など
ピッチ(mm)7
切り幅(mm)1.2
材質(柄部)アルミダイカスト+エラストマー樹脂
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
プロの現場で活躍!軽量・高剛性鋸。 現場の酷使にも対応するタフな厚刃タイプ。 縦挽き上目により、タテ・ヨコ・ナナメ切りをスムーズにし、作業効率を格段に向上。 人間工学に基づくデザインと、軽量で高剛性を持つアルミダイキャスト+滑りにくいエラストマー樹脂製のグリップを使用。 現場に大きく貢献するパフォーマンスを実現したプロ仕様の専用鋸です。 1.3mmの板厚で、仮枠現場での酷使に対応。
用途大工用鋸
ピッチ(mm)6
仕様高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ、アルミダイカスト仕様エラストマーグリップ、リブ付き研磨、衝撃焼入、縦挽き上目角度切替2段階式グリップ、ワンタッチストッパー、アサリわけなし
切り幅(mm)1.2
関連キーワード