仮枠剪定折込鋸 初代竜徹剣匠4日以内出荷
虎に翼、鬼に金棒・・・。ものづくりの町【燕三条地域】で製造された鋸無双の仮枠剪定折込鋸「竜徹(りゅうてつ)」です。従来の1.6倍の板厚材を使用し、刃部側面を研磨仕上にすることで、丈夫で曲がりにくく安定した力強いストロークを実現します。特殊目立ウインドカットを採用し、切れ味が良く、目詰まりしにくい逸品です。刃部には無電解ニッケルメッキを施し、サビに強く、ヤニがつきにくくなっています。安心の日本製
用途コンパネ、仮枠、生木、一般木材、集成材などの切断に材質●刃部:炭素工具鋼全長(mm)445山数10本体寸法(mm)W45×H445×D22本体質量(g)250刃厚(mm)1.2刃渡り(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
豪傑 仮枠達人鋸替刃アルス4日以内出荷
豪傑・仮枠達人27 KL-27用の替刃です。
用途大工用鋸刃長(mm)270全長(mm)340質量(g)60表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
豪傑 仮枠達人鋸アルス3日以内出荷
本体140gの軽量設計、薄刃・細目立てで、プロの仕事をサポートします。 刃部には特殊な目立て「UVカット」を用いて、切粉の排出をスムーズに行います。
用途大工用鋸刃長(mm)270全長(mm)435仕様アサリわけ、UVカット、衝撃焼入、替刃式質量(g)本体:140、サヤ:110表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃KL-27-1RoHS指令(10物質対応)対応
生木剪定鋸アルス(2件のレビュー)当日出荷
特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。 刃先に向かうと刃幅が狭くなるプロタイプは、密集した枝の中にも刃を入れやすいです。
用途生木の剪定に仕様アサリわけなし、UVカット、リブ付き研磨、角度切替2段階グリップ、鋸刃保護ローラー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、衝撃焼入、替刃式材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
レザーソー LT-A 仮 枠 替刃レザーソー(1件のレビュー)当日出荷
縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断を可能に。
耐久性も素晴らしく、長時間にわたりシャープな切味持続させます。
万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。
用途一般木材・竹・生木ピッチ(mm)2.5板厚(mm)0.7
レザーソーFD-20T 仮枠 替刃レザーソー翌々日出荷
型枠専用タイプです。
現場では常に激しい作業から細かい作業までスピーディーにこなさなければなりません。
縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断を可能に。
耐久性も素晴らしく、長時間にわたりシャープな切味持続させます。
刃長(mm)200ピッチ(mm)3トラスコ品番769-2544質量(g)37板厚(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
レザーソーFD-20T 仮枠レザーソー翌々日出荷
型枠専用タイプです。丈夫で切味も鋭く過酷な現場作業に対応できる商品です。
現場では常に激しい作業から細かい作業までスピーディーにこなさなければなりません。
縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断を可能に。
耐久性も素晴らしく、長時間にわたりシャープな切味持続させます。
バックテーパータイプ(アサリ無し)で刃も頑丈。
刃長(mm)200ピッチ(mm)3トラスコ品番769-1947質量(g)190板厚(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
大工用折込鋸ピーメタル 厚刃アルス4日以内出荷
プロの現場で活躍!軽量・高剛性鋸。 現場の酷使にも対応するタフな厚刃タイプ。 縦挽き上目により、タテ・ヨコ・ナナメ切りをスムーズにし、作業効率を格段に向上。 人間工学に基づくデザインと、軽量で高剛性を持つアルミダイキャスト+滑りにくいエラストマー樹脂製のグリップを使用。 現場に大きく貢献するパフォーマンスを実現したプロ仕様の専用鋸です。 1.3mmの板厚で、仮枠現場での酷使に対応。
用途大工用鋸ピッチ(mm)6仕様高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ、アルミダイカスト仕様エラストマーグリップ、リブ付き研磨、衝撃焼入、縦挽き上目角度切替2段階式グリップ、ワンタッチストッパー、アサリわけなし切り幅(mm)1.2
大工・園芸鋸 チルトンアルス(3件のレビュー)当日出荷
特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。
用途工作用木材、生木の切断などピッチ(mm)7切り幅(mm)1.2材質(柄部)アルミダイカスト+エラストマー樹脂材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応