「仮枠鋸」の検索結果

関連キーワード
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仮枠剪定折込鋸 初代竜徹 剣匠仮枠剪定折込鋸 初代竜徹剣匠
2,880税込3,168
1個
4日以内出荷
虎に翼、鬼に金棒・・・。ものづくりの町【燕三条地域】で製造された鋸無双の仮枠剪定折込鋸「竜徹(りゅうてつ)」です。従来の1.6倍の板厚材を使用し、刃部側面を研磨仕上にすることで、丈夫で曲がりにくく安定した力強いストロークを実現します。特殊目立ウインドカットを採用し、切れ味が良く、目詰まりしにくい逸品です。刃部には無電解ニッケルメッキを施し、サビに強く、ヤニがつきにくくなっています。安心の日本製
用途コンパネ、仮枠、生木、一般木材、集成材などの切断に材質●刃部:炭素工具鋼全長(mm)445山数10本体寸法(mm)W45×H445×D22本体質量(g)250刃厚(mm)1.2刃渡り(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
仮枠・剪定のための鋸ジョーズ サボテン仮枠・剪定のための鋸ジョーズサボテン
1,898税込2,088
1丁
翌々日出荷
衝撃焼入れで抜群の硬さをもち、切れ味を持続します。仮枠・日曜木工・剪定等に最適な鋸です。アサリがなく背をすいているためスムーズな切れ味です。ハードクロムメッキでサビ発生やヤニの付着を軽減します。丈夫なアルミハンドルで、グリップは握りやすいエラストマー樹脂を使用しています。収納ケース付きです。
用途仮枠・木工・剪定作業等。仕様【刃】衝撃焼入・ハードクロムメッキ材質刃部:刃物鋼SK-5、柄:アルミハンドル、グリップ:エラストマー樹脂。ハンドル色オレンジサイズ(mm)240適合替刃No.RB-2241・互換替刃(No.RB-2211・RB-2271・RB-2210・RB-2240・RB-2270)目数12(30mm)
超硬チップソー Φ125mm EA851CEシリーズ エスコ超硬チップソー Φ125mm EA851CEシリーズエスコ
1,640税込1,804
1枚
翌日出荷
充電丸ノコ用。薄刃設計で切削抵抗が少なく、充電長持ち。超硬チップの研削角度を鋭角に設定。スピード重視の仮枠向き。木材、普通合板、プリント合板、天然木化粧板、集成材も適合。軽量合金使用で軽い。新建材、工事種にも対応。キーン音低減迷惑対策チップソー。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-JM12524●直径(mm):125●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.2●山数:24●用途:木材・合板用●最大回転数:12200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):68アズワン品番65-9305-24
仮枠鋸 改良刃(セパ穴付き)替刃 木島精工仮枠鋸 改良刃(セパ穴付き)替刃木島精工
1,798税込1,978
1枚
翌々日出荷
用途(木工用)太木アラ挽・建前・柱の裁断・スジカイ挽・野地作業など寸法(mm)280グリーン購入法適合
仮枠鋸 標準刃(セパ穴付き)替刃 木島精工仮枠鋸 標準刃(セパ穴付き)替刃木島精工
1,698税込1,868
1枚
翌々日出荷
用途(木工用)太木アラ挽・建前・柱の裁断・スジカイ挽・野地作業など寸法(mm)280グリーン購入法適合
仮枠鋸 標準刃(セパ穴付き) 木島精工仮枠鋸 標準刃(セパ穴付き)木島精工
3,898税込4,288
1本
翌々日出荷
用途(木工用)太木アラ挽・建前・柱の裁断・スジカイ挽・野地作業など寸法(mm)280グリーン購入法適合
仮枠鋸 改良刃(セパ穴付き) 木島精工仮枠鋸 改良刃(セパ穴付き)木島精工
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
用途(木工用)太木アラ挽・建前・柱の裁断・スジカイ挽・野地作業など寸法(mm)280グリーン購入法適合
造作鋸(替刃式) EA599RAシリーズ エスコ造作鋸(替刃式) EA599RAシリーズエスコ
4,360税込4,796
1個
翌日出荷
背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単です。あらゆる木材の切り落とし加工が可能です。接着加工した集成材も問題なく切れます。一般木材から集成材、コンパネ、角材まで幅広い材料の切り落としに対応します。よりスピーディに加工できるのが特徴です。
仕様●型番:410●全長:540mm●刃長:240mm●ピッチ:1.5mm●刃厚:0.6mm●刃材質:SK材●適用材:集成材、一般木材、角材、仮枠(コンパネ)●幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸●替刃式アズワン品番65-3885-86
682mm/330mm 仮枠鋸 替刃式・直柄 エスコ682mm/330mm 仮枠鋸 替刃式・直柄エスコ
4,080税込4,488
1個
翌日出荷
丸太、角材、コンパネの切断に最適頑丈で右グリップが長いので、両手挽きが可能です。
仕様●全長:682mm●刃長:330mm●刃厚:0.8mm●ピッチ:3mm●刃材質:SK材●適用材:仮枠(コンパネ)アズワン品番65-3886-18
仮枠鋸300・330/竹挽鋸330 EVA グリップ レザーソー仮枠鋸300・330/竹挽鋸330 EVA グリップレザーソー
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仮枠鋸300・330/竹挽鋸330 背金 レザーソー仮枠鋸300・330/竹挽鋸330 背金レザーソー
599税込659
1個
翌々日出荷
サヤ付替刃式鋸 替刃 仮枠用 SHARK SAWサヤ付替刃式鋸 替刃 仮枠用SHARK SAW
889税込978
1枚
当日出荷から翌々日出荷
防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途仮枠作業、庭木の剪定表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.1±0.05のこぎり板厚(mm)0.8刃ピッチ(mm)3
替刃式折込鋸 替刃 仮枠用 SHARK SAW替刃式折込鋸 替刃 仮枠用SHARK SAW
648税込713
1枚
翌々日出荷
防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途仮枠作業、庭木の剪定表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入のこぎり板厚(mm)0.8刃渡り(mm)125切断寸法(mm)(推奨)60以下刃ピッチ(mm)2.5
替刃式折込鋸(ケース付) 仮枠用 SHARK SAW替刃式折込鋸(ケース付) 仮枠用SHARK SAW
1,588税込1,747
1セット
4日以内出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途仮枠作業、庭木の剪定表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入入数1丁+ケースのこぎり板厚(mm)0.8刃渡り(mm)125切断寸法(mm)(推奨)60以下刃ピッチ(mm)2.5
替刃式鋸  共通替刃 仮枠用 SHARK SAW替刃式鋸 共通替刃 仮枠用SHARK SAW
989税込1,088
1枚
翌々日出荷
防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途仮枠作業、庭木の剪定表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.25±0.05のこぎり板厚(mm)0.9刃渡り(mm)330切断寸法(mm)(推奨)165以下刃ピッチ(mm)2.8
替刃式折込鋸(アサリあり) 替刃 仮枠用 SHARK SAW替刃式折込鋸(アサリあり) 替刃 仮枠用SHARK SAW
798税込878
1枚
当日出荷
独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途仮枠作業、庭木の剪定表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.1±0.05のこぎり板厚(mm)0.8刃渡り(mm)210刃ピッチ(mm)3
替刃式折込鋸 替刃 仮枠用 SHARK SAW替刃式折込鋸 替刃 仮枠用SHARK SAW
898税込988
1枚
当日出荷
アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ。サビ・摩耗に強い無電解メッキ仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途仮枠作業、庭木の剪定表面処理(刃部)無電解メッキ材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入
替刃式折込鋸 フッ素コート替刃 仮枠用 SHARK SAW替刃式折込鋸 フッ素コート替刃 仮枠用SHARK SAW
1,188税込1,307
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ。オガクズやヤニが付きにくい!フッ素コート。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途仮枠作業、庭木の剪定表面処理(刃部)フッ素コート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入
替刃式折込鋸(アサリあり) 仮枠用 SHARK SAW替刃式折込鋸(アサリあり) 仮枠用SHARK SAW
1,388税込1,527
1丁
翌々日出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能!独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途仮枠作業、庭木の剪定ピッチ(mm)3表面処理(刃部)クリアコート折込折込材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.1±0.05のこぎり板厚(mm)0.8刃渡り(mm)210
替刃式鋸  仮枠用 SHARK SAW替刃式鋸 仮枠用SHARK SAW
1,988税込2,187
1丁
翌々日出荷
防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。ガッチリ握れる逆目グリップ。
用途仮枠作業、庭木の剪定ピッチ(mm)2.8表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.25±0.05のこぎり板厚(mm)0.9刃渡り(mm)330切断寸法(mm)(推奨)165以下グリップタイプ直柄
替刃式折込鋸 仮枠用 SHARK SAW替刃式折込鋸 仮枠用SHARK SAW
1,688税込1,857
1丁
翌々日出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能!アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ。サビ・摩耗に強い無電解メッキ仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途仮枠作業、庭木の剪定表面処理(刃部)無電解メッキ折込折込材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入
サヤ付替刃式鋸 仮枠用 SHARK SAWサヤ付替刃式鋸 仮枠用SHARK SAW
1,888税込2,077
1丁
4日以内出荷
防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途仮枠作業、庭木の剪定ピッチ(mm)3表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.1±0.05のこぎり板厚(mm)0.8グリップタイプ曲柄
替刃式折込鋸 仮枠用 SHARK SAW替刃式折込鋸 仮枠用SHARK SAW
1,088税込1,197
1丁
翌々日出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途仮枠作業、庭木の剪定ピッチ(mm)2.5表面処理(刃部)クリアコート折込折込材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入のこぎり板厚(mm)0.8刃渡り(mm)125切断寸法(mm)(推奨)60以下
仮枠鋸(直柄) エスコ仮枠鋸(直柄)エスコ
2,350税込2,585
1個
翌日出荷
[EA599RD-33用]替刃。
用途仮枠(コンパネ)ピッチ(mm)3刃長(mm)330刃厚(mm)0.8材質(刃)SK材
替刃式折込鋸 本体仮枠・剪定 BIGMAN(ビッグマン)替刃式折込鋸 本体仮枠・剪定BIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1丁
4日以内出荷
タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽き、あらゆる方向に切断可能。刃の角度を2段階で調整できます。折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。あらゆる方向に切断可能。
用途仮枠・剪定等に。仕様折込鋸・替刃式材質グリップ:スチール+TPE樹脂、固定金具:スチール+PP樹脂、ネジ:スチール寸法(mm)445×46×24質量(g)245ピッチ(mm)2.15板厚(mm)0.8材質(刃)SK材(無電解ニッケルメッキ)刃先処理ハードインパルス(商標登録1986814号)刃渡り(mm)210
替刃式折込鋸替刃 仮枠用 SK11替刃式折込鋸替刃 仮枠用SK11
749税込824
1本
翌々日出荷
板厚1.3mmの極厚刃で、ハードユースに対応した折込式鋸用替刃です。替刃式折込鋸仮枠用の交換用替刃です。アサリをつけ、荒目仕様にすることで、ザクザクとした切れ味を実現しました。
用途仮枠作業・ケレン作業・大型木材の切断。折込折りたたみ式刃先アサリあり材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入れ・クリア塗装
替刃式折込鋸 仮枠用 SK11替刃式折込鋸 仮枠用SK11
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
板厚1.3mmの極厚刃で、ハードユースに対応した折込式鋸です。板厚を通常品よりも厚くすることで、ハードな作業にも使用できます。アサリをつけ、荒目仕様にすることで、ザクザクとした切れ味を実現しました。鋸刃はコシが強く、ケレン作業にもお使い頂けます。
用途仮枠作業・ケレン作業・大型木材の切断。折込折りたたみ式刃先アサリあり材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入れ・クリア塗装
ブレード2 替刃式折込仮枠鋸 替刃 石鋸工業ブレード2 替刃式折込仮枠鋸 替刃石鋸工業
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
「替刃式折込仮枠鋸 ブレード2」専用替刃。
用途コンパネ・垂木・集成材の切断。仮枠作業・木工建築や剪定作業に。刃渡り(mm)210硬度(板)HRC54~55度板厚(mm)1.2刃部硬度HRC64~67度材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)目数30mm(約1寸)に対して10枚目(山)
ブレード2 替刃式折込仮枠鋸 石鋸工業ブレード2 替刃式折込仮枠鋸石鋸工業
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
特殊目立て(ウイングカット):切れ味が良く目詰まりの少ない特殊目立てを採用。軟質プラスチックハンドル:すべりにくいエラストマ樹脂を使用。超高周波焼き入れを施す事により、耐摩耗性が向上し永切れします。
用途コンパネ・垂木・集成材の切断。仮枠作業・木工建築や剪定作業に。刃渡り(mm)210全長(mm)450硬度(板)HRC54~55度板厚(mm)1.2刃部硬度HRC64~67度折込折りたたみ式材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)目数30mm(約1寸)に対して10枚目(山)
豪傑 仮枠達人鋸替刃 アルス豪傑 仮枠達人鋸替刃アルス
2,298税込2,528
1枚
4日以内出荷
豪傑・仮枠達人27 KL-27用の替刃です。
用途大工用鋸刃長(mm)270全長(mm)340質量(g)60表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
豪傑 仮枠達人鋸 アルス豪傑 仮枠達人鋸アルス
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
本体140gの軽量設計、薄刃・細目立てで、プロの仕事をサポートします。 刃部には特殊な目立て「UVカット」を用いて、切粉の排出をスムーズに行います。
用途大工用鋸刃長(mm)270全長(mm)435仕様アサリわけ、UVカット、衝撃焼入、替刃式質量(g)本体:140、サヤ:110表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃KL-27-1RoHS指令(10物質対応)対応
生木剪定鋸 アルス生木剪定鋸アルス(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。 刃先に向かうと刃幅が狭くなるプロタイプは、密集した枝の中にも刃を入れやすいです。
用途生木の剪定に仕様アサリわけなし、UVカット、リブ付き研磨、角度切替2段階グリップ、鋸刃保護ローラー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、衝撃焼入、替刃式材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
替刃式サヤ付鋸270仮枠替刃 SK11替刃式サヤ付鋸270仮枠替刃SK11
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷
アサリなし研磨刃なので切断面がきれいでスムーズな切れ味です。回転脱着式で、替刃の交換が工具不要で簡単です。刃先衝撃焼入れなので切れ味が長持ちします。 無電解ニッケルメッキなので、さびにくいです。特殊Uカット目立てなので、切粉をスムーズに排出し、切れ味が良いです。 コンパネ・角材・塩ビパイプの切断、仮枠作業に最適です。
用途コンパネ・角材・塩ビパイプの切断作業。刃渡り(mm)270材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)1材質(刃)SK-5目数11枚目
替刃式サヤ付鋸270 仮枠 SK11替刃式サヤ付鋸270 仮枠SK11
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
アサリなし研磨刃なので切断面がきれいでスムーズな切れ味です。回転脱着式で、替刃の交換が工具不要で簡単です。 刃先衝撃焼入れなので切れ味が長持ちします。無電解ニッケルメッキなので、さびにくいです。 特殊Uカット目立てなので、切粉をスムーズに排出し、切れ味が良いです。 携帯に便利なベルトホルダー式で刃先を収納できるので、収納にも便利です。
用途コンパネ・角材・塩ビパイプの切断作業。刃渡り(mm)270材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)1材質(刃)SK-5目数11枚目
替刃式折込鋸用替刃取付ネジ SK11替刃式折込鋸用替刃取付ネジSK11(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
替刃式折込鋸の取り付けネジ交換用パーツです。替刃式折込鋸の取り付けネジの交換用にご使用ください。
用途鋸刃取付ネジ(替刃式折込鋸用)。適合機種SK11替刃式折込鋸(SU21・SU24・SU-21P)・SK11替刃式折込鋸限定24PBOX(210mm)、E-Value園芸用折込鋸(210mm/EGPS-1・240mm/EGPS-2・替刃240mm/EGPS-2用)、千吉剪定用替刃式折込鋸(210mm/SGPS-6・240mm/SGPS-7)、K-F匠(仮枠折込鋸265mm・替刃式折込鋸(210mm・240mm))、カバサワ替刃式折込鋸(210mm/EDE-210・240mm/EDS-240)
替刃式サヤ付のこぎり用鞘 SK11替刃式サヤ付のこぎり用鞘SK11(5件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
鋸の収納・保管・携帯の便利な鞘です。お手持ちのSK11替刃式サヤ付鋸(SSYー270)のシリーズに使用できます。EB-SK11替刃式のこぎり(仮枠用・剪定用)にも使用出来ます。
用途替刃式サヤ付鋸の交換用の鞘。適合機種SK11替刃式サヤ付鋸(SSY-270K/T/S)、EB-SK11替刃式のこぎり270ガンタイプ仮枠用、EB-SK11替刃式のこぎり240ガンタイプ剪定用材質鞘:PP
465mm/300mm 仮枠鋸(替刃式・サヤ付) エスコ465mm/300mm 仮枠鋸(替刃式・サヤ付)エスコ
3,780税込4,158
1個
翌日出荷
エスコ品番EA599RE-3A
435mm/270mm 仮枠鋸(替刃式・サヤ付) エスコ435mm/270mm 仮枠鋸(替刃式・サヤ付)エスコ
3,550税込3,905
1個
翌日出荷
エスコ品番EA599RE-2A
405mm/240mm 仮枠鋸(替刃式・サヤ付) エスコ405mm/240mm 仮枠鋸(替刃式・サヤ付)エスコ
3,350税込3,685
1個
翌日出荷
エスコ品番EA599RE-1A
300mm 仮枠鋸 替刃(EA599RE-3A用) エスコ300mm 仮枠鋸 替刃(EA599RE-3A用)エスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
エスコ品番EA599RE-13A
仮枠槌特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら