カテゴリ

  • 作業工具(35)
  • 安全保護具(4)
  • 建築金物(3)
  • 機構部品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • 王将(須佐製作所)(19)
  • アルス(5)
  • 侍BLACK(5)
  • レザーソー(4)
  • APLUS(クマモト)(3)
  • アカツキ製作所(KOD)(2)
  • オーエッチ工業(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • トップ工業(2)
  • フィッシャー(1)
  • 剣匠(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「仮枠」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仮枠剪定折込鋸 初代竜徹 剣匠仮枠剪定折込鋸 初代竜徹剣匠
2,880税込3,168
1個
4日以内出荷
虎に翼、鬼に金棒・・・。ものづくりの町【燕三条地域】で製造された鋸無双の仮枠剪定折込鋸「竜徹(りゅうてつ)」です。従来の1.6倍の板厚材を使用し、刃部側面を研磨仕上にすることで、丈夫で曲がりにくく安定した力強いストロークを実現します。特殊目立ウインドカットを採用し、切れ味が良く、目詰まりしにくい逸品です。刃部には無電解ニッケルメッキを施し、サビに強く、ヤニがつきにくくなっています。安心の日本製
用途コンパネ、仮枠、生木、一般木材、集成材などの切断に材質●刃部:炭素工具鋼全長(mm)445山数10本体寸法(mm)W45×H445×D22本体質量(g)250刃厚(mm)1.2刃渡り(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
仮枠アンカー APLUS(クマモト)仮枠アンカーAPLUS(クマモト)
89税込98
1個
4日以内出荷
材質ABS樹脂径(Φmm)75適合パイプSU75(内径75×外径80)RoHS指令(10物質対応)対応
仮枠アンカー(コーキング用) APLUS(クマモト)仮枠アンカー(コーキング用)APLUS(クマモト)
159税込175
1個
3日以内出荷
材質ABS樹脂径(Φmm)75適合パイプSU75(内径75×外径80)RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製 フィッシャーコンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製フィッシャー
34,980税込38,478
1箱(20本)ほか
翌々日出荷
ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます。緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。
用途コンクリート、緻密な石材向けに。各種架台取付けに。設備工事に。手摺り外構工事などに。手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱の取付に。工場や倉庫などの機械や棚の固定に。建築現場やイベントなどでの仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
薄型仮枠釘袋 SRBT-15 侍BLACK薄型仮枠釘袋 SRBT-15侍BLACK
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
摩擦や水濡れに強いターポリンを採用!工具の出し入れ時に指・爪が引っかからない特殊繊維!
材質ターポリン素材寸法H(mm)285寸法D(mm)140寸法W(mm)285RoHS指令(10物質対応)対応
仮枠釘袋 SRBT-14 侍BLACK仮枠釘袋 SRBT-14侍BLACK
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
摩擦や水濡れに強いターポリンを採用!工具の出し入れ時に指・爪が引っかからない特殊繊維!
材質ターポリン素材寸法H(mm)285寸法D(mm)160寸法W(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番LAMP(スガツネ工業)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。耐火性規格ANSI/UL 10C、CAN/ULC-S104を取得しています(登録番号 20160430-R38588)オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ5×30(8本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)190開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)38最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
豪傑 仮枠達人鋸替刃 アルス豪傑 仮枠達人鋸替刃アルス
2,298税込2,528
1枚
4日以内出荷
豪傑・仮枠達人27 KL-27用の替刃です。
用途大工用鋸刃長(mm)270全長(mm)340質量(g)60表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
豪傑 仮枠達人鋸 アルス豪傑 仮枠達人鋸アルス
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
本体140gの軽量設計、薄刃・細目立てで、プロの仕事をサポートします。 刃部には特殊な目立て「UVカット」を用いて、切粉の排出をスムーズに行います。
用途大工用鋸刃長(mm)270全長(mm)435仕様アサリわけ、UVカット、衝撃焼入、替刃式質量(g)本体:140、サヤ:110表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃KL-27-1RoHS指令(10物質対応)対応
生木剪定鋸 アルス生木剪定鋸アルス(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。 刃先に向かうと刃幅が狭くなるプロタイプは、密集した枝の中にも刃を入れやすいです。
用途生木の剪定に仕様アサリわけなし、UVカット、リブ付き研磨、角度切替2段階グリップ、鋸刃保護ローラー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、衝撃焼入、替刃式材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
覇エバー仮枠釘袋 侍BLACK覇エバー仮枠釘袋侍BLACK
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
材質エバースキン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×370×50RoHS指令(10物質対応)対応
仮枠釘袋小 侍BLACK仮枠釘袋小侍BLACK
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
材質ポリエステル(1680+600デニール使用)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)260×290×110RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ柄仮設ハンマー 侍BLACKパイプ柄仮設ハンマー侍BLACK
2,098税込2,308
1本
翌々日出荷
ソフトグリップが衝撃を吸収。 頭にピンを打ち込み、頭の抜け止め。 グリップに落下防止ワイヤー対応の穴を設置。 頭に特徴的な黒クロームメッキ。
種類仮枠ハンマー主な用途仮枠作業頭質量(g)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル(インパクト対応)ピーコン用マルチソケット トップ工業電動ドリル(インパクト対応)ピーコン用マルチソケットトップ工業
2,898税込3,188
1個
当日出荷
インパクトドライバーでスピーディーな解体! 壁際などの狭所作業は手動で使えるマルチタイプ!!(12角ソケット対応です。) 廻せるギザ付ショートタイプ。
用途建築・土木工事の仮枠作業時に。対辺寸法(mm)12トラスコ品番779-6544材質SCM435質量(g)67奥行(mm)(ソケット)38外径D(Φmm)(ソケット)18トルク(N・m)75深さH(mm)(六角部)12RoHS指令(10物質対応)対応
レザーソー LT-A  仮 枠 替刃 レザーソーレザーソー LT-A 仮 枠 替刃レザーソー(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断を可能に。 耐久性も素晴らしく、長時間にわたりシャープな切味持続させます。 万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。
用途一般木材・竹・生木ピッチ(mm)2.5板厚(mm)0.7
レザーソーFD-20T 仮枠 替刃 レザーソーレザーソーFD-20T 仮枠 替刃レザーソー
1,798税込1,978
1枚
翌々日出荷
型枠専用タイプです。 現場では常に激しい作業から細かい作業までスピーディーにこなさなければなりません。 縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断を可能に。 耐久性も素晴らしく、長時間にわたりシャープな切味持続させます。
刃長(mm)200ピッチ(mm)3トラスコ品番769-2544質量(g)37板厚(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
レザーソーSELECT 仮枠 替刃 レザーソーレザーソーSELECT 仮枠 替刃レザーソー
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から翌々日出荷
オールラウンドタイプです。 縦挽目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。 複雑な繊維のコンパネや集成材の切断に最適です。 又、竹・生木にも使用できる万能目になっておりますので、あらゆる作業に使用できます。
用途コンパネ・一般木材・生木・竹
レザーソーFD-20T 仮枠 レザーソーレザーソーFD-20T 仮枠レザーソー
3,500税込3,850
1丁
翌々日出荷
型枠専用タイプです。丈夫で切味も鋭く過酷な現場作業に対応できる商品です。 現場では常に激しい作業から細かい作業までスピーディーにこなさなければなりません。 縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断を可能に。 耐久性も素晴らしく、長時間にわたりシャープな切味持続させます。 バックテーパータイプ(アサリ無し)で刃も頑丈。
刃長(mm)200ピッチ(mm)3トラスコ品番769-1947質量(g)190板厚(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
金メッキ仮枠首長 頭丈 王将(須佐製作所)金メッキ仮枠首長 頭丈王将(須佐製作所)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス仮枠首長 頭丈 王将(須佐製作所)ステンレス仮枠首長 頭丈王将(須佐製作所)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
ブロンズ仮枠首長 頭丈 王将(須佐製作所)ブロンズ仮枠首長 頭丈王将(須佐製作所)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
黒仮枠首長 頭丈 王将(須佐製作所)黒仮枠首長 頭丈王将(須佐製作所)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
白樫仮枠ハンマー柄(角型曲り) 王将(須佐製作所)白樫仮枠ハンマー柄(角型曲り)王将(須佐製作所)
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
種類ハンマー柄仕上ニス無(パック付)RoHS指令(10物質対応)対応
白樫仮枠ハンマー柄(丸型曲り) 王将(須佐製作所)白樫仮枠ハンマー柄(丸型曲り)王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
種類ハンマー柄仕上ニス無(パック付)RoHS指令(10物質対応)対応
白樫仮枠ハンマー柄 八角型ストレート 王将(須佐製作所)白樫仮枠ハンマー柄 八角型ストレート王将(須佐製作所)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
種類ハンマー柄仕上ニス無(パック付)RoHS指令(10物質対応)対応
白樫仮枠ハンマー柄 丸型ストレート 王将(須佐製作所)白樫仮枠ハンマー柄 丸型ストレート王将(須佐製作所)
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
種類ハンマー柄仕上ニス無(パック付)RoHS指令(10物質対応)対応
本職用仮枠ハンマー(木柄) 王将(須佐製作所)本職用仮枠ハンマー(木柄)王将(須佐製作所)
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
種類仮枠ハンマー材質(柄部)主な用途仮枠作業RoHS指令(10物質対応)対応
棟友 ブロンズ仮枠ハンマー(木柄) 王将(須佐製作所)棟友 ブロンズ仮枠ハンマー(木柄)王将(須佐製作所)
3,388税込3,727
1本
翌々日出荷
種類仮枠ハンマー材質(柄部)主な用途仮枠作業RoHS指令(10物質対応)対応
純金鍍金仮枠ハンマー(木柄) 王将(須佐製作所)純金鍍金仮枠ハンマー(木柄)王将(須佐製作所)
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
種類仮枠ハンマー全長(mm)450材質(柄部)主な用途仮枠作業RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス仮枠ハンマー(曲木柄) 王将(須佐製作所)ステンレス仮枠ハンマー(曲木柄)王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
種類仮枠ハンマー材質(柄部)主な用途仮枠作業RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス仮枠ハンマー(木柄) 王将(須佐製作所)ステンレス仮枠ハンマー(木柄)王将(須佐製作所)(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
国産高級ステンレス錆を最高級鏡面手仕上磨きあげました。 柄も選び抜かれた日本産本白樫を採用し汚れ防止のパック付です。 首長タイプです
種類仮枠ハンマー材質(柄部)主な用途仮枠作業RoHS指令(10物質対応)対応
メッキ角箱屋パイプ柄 王将(須佐製作所)メッキ角箱屋パイプ柄王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
強力型仮粋バラシハンマー 握り部にスベリ止めローレット加工 錆に強い、クロームメッキ処理 安全コード装着の二重リンク付
種類仮枠ハンマー全長(mm)330材質(柄部)スチール主な用途仮枠作業口径(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット付仮枠ハンマー(グラス柄) 王将(須佐製作所)マグネット付仮枠ハンマー(グラス柄)王将(須佐製作所)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
種類仮枠ハンマー全長(mm)380材質(柄部)グラスファイバー主な用途仮枠作業RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット付仮枠ハンマー(パイプ柄) 王将(須佐製作所)マグネット付仮枠ハンマー(パイプ柄)王将(須佐製作所)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
種類仮枠ハンマー材質(柄部)スチール主な用途仮枠作業RoHS指令(10物質対応)対応
ミラー仮枠ハンマー(グラス柄) 王将(須佐製作所)ミラー仮枠ハンマー(グラス柄)王将(須佐製作所)
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
重光な輝きはダブルクロームメッキ仕上
種類仮枠ハンマー全長(mm)385材質(柄部)グラスファイバー主な用途仮枠作業RoHS指令(10物質対応)対応
目だち屋仮枠ハンマー(グラス柄) 王将(須佐製作所)目だち屋仮枠ハンマー(グラス柄)王将(須佐製作所)
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
種類仮枠ハンマー全長(mm)385材質(柄部)グラスファイバー主な用途仮枠作業RoHS指令(10物質対応)対応
ビルパネ仮枠ハンマー(スチール柄) 王将(須佐製作所)ビルパネ仮枠ハンマー(スチール柄)王将(須佐製作所)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
種類仮枠ハンマー全長(mm)345材質(柄部)スチール主な用途仮枠作業RoHS指令(10物質対応)対応
三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-120型 LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-120型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
用途建具用材質(本体、ベースフレーム、アーム)亜鉛合金(ZDC)、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)ABS樹脂付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート形状隠し丁番型幅(mm)(扉)900以下厚さ(mm)(扉)29以上高さ(mm)(扉)2400以下種類標準耐荷重294N/2ヶ、392N/3ヶ付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)120開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)29最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
仮枠ハンマー用 オーエッチ工業仮枠ハンマー用オーエッチ工業
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
すべりにくいグリップ付き
用途仮枠ハンマー(中)用木柄種類ハンマー柄全長(mm)390使用クサビS(WC-05)寸法A(mm)14寸法B(mm)28適合RoHS指令(10物質対応)対応
仮枠ハンマー用 オーエッチ工業仮枠ハンマー用オーエッチ工業
999税込1,099
1本
4日以内出荷
すべりにくいグリップ付き
用途仮枠ハンマー(小)用木柄種類ハンマー柄全長(mm)390使用クサビ小(WC-0)寸法A(mm)12寸法B(mm)25適合RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら