強粘着付貼るワッシャー(ステンレス)OHSATO(大里)翌々日出荷
強力両面テープ付きの便利なワッシャー(丸座金)です。供回りによる傷防止板や布地の穴堀り補強垂直面への仮止め・落下防止
用途傷付・落下防止用途に。仕様裏面両面シール付材質ステンレス材質(ワッシャー)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
両面テープNo.815ニチバン3日以内出荷から6日以内出荷
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
用途銘板固定(汎用タイプ) 皮革・布等の縫製仮止め用、一般接着固定用厚さ(mm)0.16長さ(m)20基材不織布粘着剤アクリル系保持力(mm)Ⅰ面:0.6(25×25)Ⅱ面:0.2(25×25)粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.22Ⅱ面:3.15剥離紙グラシンRoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)40.93
両面テープNo.844ニチバン3日以内出荷
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
用途自動車モール・エンブレムの固定、ガラス・金属・塗装板等の接合厚さ(mm)0.84長さ(m)10基材ポリエチレン、発泡体粘着剤アクリル系保持力(mm)Ⅰ面:0.3(15×25)Ⅱ面:0.3(15×25)粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.50Ⅱ面:4.83剥離紙ポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)67
布両面テープ 855-1Pニチバン3日以内出荷
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
用途ポスターの掲示、カーペットの固定幅(mm)50厚さ(mm)0.5長さ(m)15基材布粘着剤ゴム系保持力(mm)1.00(25×25)粘着力(N/10mm)5.1剥離紙ポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)46
両面テープNo.817ニチバン3日以内出荷
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
用途薄手汎用タイプ、一般接着固定厚さ(mm)0.092長さ(m)20基材不織布粘着剤アクリル系保持力(mm)Ⅰ面:0.5(25×25)Ⅱ面:0.5(25×25)粘着力(N/10mm)Ⅰ面:5.04Ⅱ面:6.14剥離紙ポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)60.55
両面テープNo.801ニチバン3日以内出荷から4日以内出荷
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
用途一般固定、ポスター、ディスプレイなどの固定厚さ(mm)0.1長さ(m)20基材不織布粘着剤アクリル系保持力(mm)0.8(25×25)粘着力(N/10mm)6.3剥離紙ポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)39
両面テープNo.800ニチバン3日以内出荷
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
用途金属とプラスチックとの接合、各種銘板の接着固定、合板・化粧板等の仮止め厚さ(mm)0.13長さ(m)20基材不織布粘着剤アクリル系保持力(mm)Ⅰ面:0.4(25×25)Ⅱ面:0.4(25×25)粘着力(N/10mm)Ⅰ面:7.44Ⅱ面:7.31剥離紙ポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)70
屋外養生用”フィットライトテープNo.736(強粘着)”積水化学工業翌日出荷
基材の強度が強く、粗面粘着力・耐熱性に優れた養生テープです。熱に強く、アスファルト施工時なども熱による収縮もほとんどありません。粘着剤:アクリル系
用途道路工事などの屋外養生用途に。簡易のラインテープや注意喚起の為の養生・仮止め用途に。トラスコ品番514-2716材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)クロス、粘着剤:アクリル系幅(mm)300厚さ(mm)0.127色マンゴー長さ(m)25粘着力(N/10mm)3.3粘着力(N/25mm)8.25RoHS指令(10物質対応)対応紙管サイズ(Φ)76mm
かりとめテープ207ニチバン当日出荷から10日以内出荷
手で切れてはがしやすく、のり残りの少ない仮止め用テープです。用途で色分け可能な5色展開です。
用途指示書貼りやメモの仮止めに。材質和紙、粘着剤:アクリル系幅(mm)15厚さ(mm)0.091長さ(m)50基材和紙粘着剤アクリル系粘着力(N/mm)1.605RoHS指令(10物質対応)対応
梱包用 布カラーテープホリコー当日出荷から5日以内出荷
段ボールの封カン、建築材料、資材等の結束、仮止め等に使える布テープ!発色抜群の布カラーテープ
用途梱包用基材布テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.22タック(ボールNo.)15主な用途梱包用粘着力(N/25mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
防災・台風用養生テープ No.4199寺岡製作所当日出荷から6日以内出荷
一時的な補修、仮止めに最適な防災・台風用養生テープ。
台風など緊急性が高い場合の簡易な対策として有効。
窓ガラスにテープを貼ることで飛散抑止効果の期待。ガラス片による怪我や室内に雨風が侵入するなどの二次災害のリスクも軽減。
巻き戻しが軽く、字も書け、手で簡単に切れる優れもの。
用途台風による窓ガラスの飛散防止やブルーシート等の仮止め、防災、一時的な補修、表示作業用に。寸法(幅Wmm×長さLm)50×25粘着力(N/10mm)3.36引張強度(N/10mm)56RoHS指令(10物質対応)対応
GR棚付 ペーパーストックホルダー東和産業(2件のレビュー)当日出荷
棚付ですので、携帯電話やトイレ小物などが気軽に置けますペーパーの交換が片手でラクに行えますペーパーが切りやすいペーパーカッター付予備のペーパーが1個ストックできます付属の両面テープで仮止めができ、取り付けやすいタイルなどの硬質壁への取り付けに便利なプラグ付
材質ABS樹脂、AS樹脂、ナイロン、ステンレス外形寸法(cm)約17.9×11×29.8アズワン品番65-0366-17RoHS指令(10物質対応)対応
防災用 養生テープ カットエース光洋化学(5件のレビュー)当日出荷
技術系災害救援NPO法人推奨!柔軟性のあるフィルム基材窓ガラス養生・仮止め・固定など、災害の非常時には多くの用途で大活躍!よく貼付き、キレイに剥がせるテープです!段ボール止めやシートの固定はもちろん、背面に文字を記入することができ、ラベルとしてもご使用いただけます。手で簡単に切ることができるため作業性もアップ。ハサミを用意しにくい非常時に最適です。災害に備える常備品にオススメです!
用途養生、窓ガラスの養生、飛散防止、仮止め、段ボール止め、ブルーシートの固定、ラベル、台風、暴風雨、災害、防災、防風主な用途養生、窓ガラスの養生、飛散防止、仮止め、段ボール止め、ブルーシートの固定、ラベル、台風、暴風雨、災害、防災、防風粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプはがせる
両面テープ ナイスタック リムカニチバン当日出荷から3日以内出荷
きれいにはがせるタイプのナイスタック(TM)/貼り直しができ、はがした後ものり残りしにくい/小型ポスター、連絡、伝言、印刷物の仮止めに最適/テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使用
ハンドビー トイレペーパーホルダー東和産業7日以内出荷
ペーパーの交換が片手でラクに行なえます。取り付けの際に付属の粘着テープで仮止めができます。コンクリート等の硬質壁への取り付けに便利なプラグ付きです。本体のネジ穴の形が長穴となっていますので、既設のホルダー穴を利用して取り付けられます。
材質本体・フタ:ABS樹脂、フック:ナイロン、バネ:鋼鉄板、木ネジ:ステンレス色ホワイト外形寸法(cm)約17.8×11×9RoHS指令(10物質対応)対応
手すり養生用粘着テープカモ井加工紙(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
粘着面がオモテで楽!
新発想の逆巻きタイプ、簡単に作業!
長期貼り置きでも糊残りしにくい!
高遮光率の基材で下地が日焼けしにくい!
転がして押さえるだけ「糊が外側」の養生テープ!
扱いやすい基材により、貼りやすく剥がしやすい抜群の作業効率!
高い耐久性(耐衝撃性)、防水性で金属性下地の保護に最適!
手すり中央に仮止めし、両サイドを引っ張って簡単施工!
用途手すり養生用長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
建材仮止め両面テープ(VOC対策品)キラックス9日以内出荷
凹凸面対応、建材仮止めボードテープです。本製品はシックハウス症候群の原因となる、揮発性有機化合物を大幅に軽減したVOC対策品です。
用途石膏ボード・合板・ケイ酸カルシウム板・各種建築ボードの仮止めに。※負荷のかかる垂直面、天井面への部材はビスやネジ等を併用して固定してください。長さ(m)10剥離紙紙RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC主なワークパーツ再生紙使用マーク適合
くるくるラップ フィルムファイン(1件のレビュー)当日出荷
ゴミ出しに便利な巻くだけフィルムテープ!「くるくるラップフィルム」。
不要になった蛍光灯や新聞、ダンボール、傘やカーペット、などのゴミをクルクル巻いてまとめられる結束テープです。
かさばる荷物をまとめられ、引越し時や、引き出し、戸棚、割れ物(お皿など)の仮止めにも便利です。
たっぷり使える100メートル巻きフィルムです。
材質ハンディバー:ポリプロピレンフィルム:ポリエチレン質量(g)172寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×200RoHS指令(10物質対応)対応
チューブカバーヒーター八光電機翌々日出荷から29日以内出荷
導入系配管や細い配管の加熱に特化したヒーターです。
固定具付で配管に仮止めすることができ、施工の作業性が向上します。
耐熱マジックテープの採用により最高耐熱温度200℃を実現しました。
サーモスタット付のため過昇温の心配がありません。
RoHS指令対応品です。
厚さ(mm)約2(発熱部)機能(過昇防止機能)サーモスタット 200℃ OFF付耐熱温度(℃)200リード線ULフッ素樹脂電線 0.75mm2 500mmRoHS指令(10物質対応)対応
建材仮止用強力両面テープ T668まつうら工業10日以内出荷
建材仮止め用両面ボードテープです。
用途石膏ボード・合板・ケイ酸カルシウム板などの建築ボードの仮固定に粘着力(N/20mm)15・(セパレーター側)20RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
4倍強い破れにくい障子紙アサヒペン(18件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
美しい和紙の風合い
付属品仮止めテープ材質ポリエステル60%・パルプ30%・ビニロンバインダー10%・紫外線カット加工・蛍光剤配合RoHS指令(10物質対応)対応
強力布両面テープホリコー(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,278
1箱(60巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途建築部材の仮止め、ポスター、カーペットの固定などに、強力両面テープタック(ボールNo.)32主な用途建築部材の仮止め、ポスター、カーペットの固定引張強度(N/25mm)120引張強度(N/10mm)48粘着力(N/25mm)13.5特性強力、両面粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
マスキングテープ(建築塗装用)ニトムズ(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~
1ケース(7巻×60セット)ほか
当日出荷から6日以内出荷
耐候性・耐熱性に優れアクリル粘着剤を使用しているので車両塗装にも使用できます。耐候性・耐熱性に優れたマスキングです。
用途壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとして
便利テープまつうら工業当日出荷から6日以内出荷
手で切れてあとからはがせる便利なテープ
用途仮止め、結束、表示、簡易補修テープとして幅(mm)50長さ(m)25
フィルムクロステープライトNo.187ニチバン当日出荷
手で簡単に切れるしなやかな素材なので、養生作業が効率的に進みます。のり残りがほとんどありません。
基材がポリエチレンクロスなので、テープ切断時に糸くずが発生しにくくなっています。
テープを貼った上から重ね貼り可能です。
仮止めなどの袋や容器を一時固定します。
用途各種養生資材の仮止め、固定用。幅(mm)50厚さ(mm)0.11長さ(m)25伸び(%)18引張強度(N/10mm)29RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルム 粘着テープ寺岡製作所当日出荷
粘着面、背面ともに帯電防止効果がある再剥離帯電防止用テープです。
静電気の発生が少なく、静電気が蓄積しにくいテープです。
静電気障害に対する対策が必要な半導体デバイス関連、クリーンルーム内での作業用等に適しています。
ノンシリコンタイプで、HDD関連用途に向きます。
糊厚が薄い中粘着タイプで、糊が残りにくく、仮止めテープとして使用できます。厚み制限のある用途に向きます。
用途クリーンルーム内での汎用テープ(梱包、結束、その他雑用)
静電気を嫌う各種部品の工程時の固定、仮止め用
プラスチックトレイやシールドバックの固定用伸度(%)80基材厚さ(mm)0.025主な用途梱包、結束、固定、仮止め対SUS粘着力(N/10mm)4巻戻し力(N/10mm)0.5背面剤ノンシリコーン系紙管径(inch)3紙管種類プラスチック芯表面抵抗(Ω)糊面:109、背面:108粘着力(N/25mm[gf])10.00[1020]引張強度(N/25mm[kgf])95.6[9.8]粘着力(N/10mm:参考値)4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルム 粘着テープ寺岡製作所当日出荷
背面側の帯電防止効果が強い、巻戻し帯電防止用テープです。静電気の発生が少なく、静電気が蓄積しにくいテープです。静電気障害に対する対策が必要な半導体デバイス関連、クリーンルーム内での作業用等に適しています。ノンシリコーンタイプで、HDD関連用途に向きます。
糊厚が厚い強粘着タイプで、セロハンテープの代わりにも使用できます。
基板強度があり梱包用に使用できます。
用途クリーンルーム内での汎用テープ(梱包、結束、その他雑用)静電気を嫌う各種部品の工程時の固定、仮止め用プラスチックトレイやシールドバックの固定用伸度(%)80基材厚さ(mm)0.038主な用途梱包、結束、固定、仮止め対SUS粘着力(N/10mm)7.4巻戻し力(N/10mm)1.2背面剤ノンシリコーン系紙管径(inch)3紙管種類プラスチック芯表面抵抗(Ω)糊面:1011、背面:108粘着力(N/25mm[gf])17.15[1750]引張強度(N/25mm[kgf])147.1[15.0]粘着力(N/10mm:参考値)6.86RoHS指令(10物質対応)対応