バッグシーリングテープ NO.540ニチバン¥4,198~税込¥4,618~
1箱(20巻)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。食品衛生法370号試験済み
用途食品全般(青果、生麺、食肉加工食品類など)のバッグシール包装用、容器の仮止め用。ねじなどの工業部品の小分け袋詰めのバッグシール包装用など。幅(mm)9厚さ(mm)0.06色緑基材PET粘着剤ゴム系伸び(%)132粘着力(N/10mm)5.33引張強度(N/10mm)63.2RoHS指令(10物質対応)対応自着力(N/10mm)6.1
紙両面テープ古藤工業(Monf)¥17,980~税込¥19,778~
1箱(180巻)ほか
4日以内出荷
紙の基材の両面に、アクリル系粘着剤を塗布した薄手の両面粘着テープです。
用途ポスター、POPの掲示用、小型プレートの接着、フィルムの貼り合せ、工作・手芸の仮止め厚さ(mm)0.1色白長さ(m)20ボールタック1面:20、2面:20粘着力(N/10mm)1面:5.8、2面:5.1保持力(mm/15分)1面:0.1、2面:0.1RoHS指令(10物質対応)対応
強粘着付貼るワッシャー(ステンレス)OHSATO(大里)翌々日出荷
強力両面テープ付きの便利なワッシャー(丸座金)です。供回りによる傷防止板や布地の穴堀り補強垂直面への仮止め・落下防止
用途傷付・落下防止用途に。仕様裏面両面シール付材質ステンレス材質(ワッシャー)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ノットタイプロスタイルツール翌々日出荷
止め穴が一つの為、簡単に外せます。仮止め用に適しています。RoHS適合品
用途屋内用材質66ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
両面テープNo.815ニチバン3日以内出荷から6日以内出荷
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
用途銘板固定(汎用タイプ) 皮革・布等の縫製仮止め用、一般接着固定用厚さ(mm)0.16長さ(m)20基材不織布粘着剤アクリル系保持力(mm)Ⅰ面:0.6(25×25)Ⅱ面:0.2(25×25)粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.22Ⅱ面:3.15剥離紙グラシンRoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)40.93
両面テープNo.844ニチバン3日以内出荷
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
用途自動車モール・エンブレムの固定、ガラス・金属・塗装板等の接合厚さ(mm)0.84長さ(m)10基材ポリエチレン、発泡体粘着剤アクリル系保持力(mm)Ⅰ面:0.3(15×25)Ⅱ面:0.3(15×25)粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.50Ⅱ面:4.83剥離紙ポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)67
布両面テープ 855-1Pニチバン3日以内出荷
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
用途ポスターの掲示、カーペットの固定幅(mm)50厚さ(mm)0.5長さ(m)15基材布粘着剤ゴム系保持力(mm)1.00(25×25)粘着力(N/10mm)5.1剥離紙ポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)46
両面テープNo.817ニチバン3日以内出荷
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
用途薄手汎用タイプ、一般接着固定厚さ(mm)0.092長さ(m)20基材不織布粘着剤アクリル系保持力(mm)Ⅰ面:0.5(25×25)Ⅱ面:0.5(25×25)粘着力(N/10mm)Ⅰ面:5.04Ⅱ面:6.14剥離紙ポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)60.55
両面テープNo.801ニチバン3日以内出荷から4日以内出荷
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
用途一般固定、ポスター、ディスプレイなどの固定厚さ(mm)0.1長さ(m)20基材不織布粘着剤アクリル系保持力(mm)0.8(25×25)粘着力(N/10mm)6.3剥離紙ポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)39
両面テープNo.800ニチバン3日以内出荷
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
用途金属とプラスチックとの接合、各種銘板の接着固定、合板・化粧板等の仮止め厚さ(mm)0.13長さ(m)20基材不織布粘着剤アクリル系保持力(mm)Ⅰ面:0.4(25×25)Ⅱ面:0.4(25×25)粘着力(N/10mm)Ⅰ面:7.44Ⅱ面:7.31剥離紙ポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)70
カラー布粘着テープS NO.7562ニトムズ6日以内出荷
手でまっすぐ切れて油性マジックで文字が書けます。
用途宅配便・段ボール箱の包装に。結束・仮止め・簡易補修にも。材質布+ポリエステル幅(mm)50厚さ(mm)0.23色青長さ(m)25粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
きれい包装P-カット 梱包用寺岡製作所5日以内出荷
手で切れるポリエチレンクロスを基材とした薄手で、軽く、コンパクトなテープです。きれいに手軽に包装できます。新開発のアクリル系粘着剤使用のため粗面にも良くつき、長時間貼っても剥がれにくいテープです。従来にないポリエチレンクロスの生地を開発しましたので、切断面もきれいになりました。強粘着のテープでありながら貼り付けた後でも、のり残りがほとんどありません。テープを使う時の巻き戻し力が非常に軽く、作業する人の負担が少なくなり、作業効率があがります。
用途封筒・小包の包装に、袋・フタの仮止めに。幅(mm)50厚さ(mm)0.15長さ(m)15基材ポリエチレンクロス粘着剤アクリル系伸び(%)16引張強度(N/25mm)100粘着力(N/25mm)13RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着
カクシ釘(鉄/三価めっき)(パック品)OHSATO(大里)翌々日出荷
ボード接着の際の仮止め用釘です。接着固定完了後は頭を飛ばして本止め固定もできます。
用途廻縁、巾木、戸当たり、見切縁、額縁等に。材質鉄仕上三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)1.47
カリ釘(鉄/三価めっき)(パック品)OHSATO(大里)翌々日出荷
軟質壁材・天井ボード・厚板化粧合板などすべての接着施工の仮止め用釘です。
用途接着施工に。材質鉄長さ(mm)22品番HP-495仕上三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.81
ステンロングアイプレート八幡ねじ¥1,798~税込¥1,978~
1セット(5個)ほか
3日以内出荷
材質はステンレスで錆びにくい。
用途太いロープの仮止めや、太いフェンダーロープなどを結ぶのに便利。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
リングプレート八幡ねじ¥2,298~税込¥2,528~
1セット(5個)ほか
3日以内出荷
材質はステンレスで錆びにくい。
用途太いロープの仮止めや、太いフェンダーロープなどを結ぶのに便利。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10テサ (tesa)翌日出荷から9日以内出荷
一軸延伸のPPフィルムを基材とし高い強度を発揮します。
用途商品輸送時の荷崩れ防止に。厚さ(mm)0.11色水色長さ(m)66粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
タグガンバノック 503シリーズトスカバノック翌日出荷
厚物製品の結束、札取付け等に最適です。
用途シートなどの仮止めに。衣類・繊維品などの値札付けに。付属品針1本トラスコ品番390-5586セット内容専用針付材質ガラス繊維入ナイロン本体寸法(mm)長さ140×高さ125×幅25本体寸法(mm)奥行25本体寸法(mm)高さ125本体寸法(mm)幅140RoHS指令(10物質対応)対応
プラクリップ 10個入オープン工業当日出荷
自由にカスタマイズシールを貼ったり文字を書き込んだり自由度の高いクリップです。伝票やレシートをまとめておくのにおすすめです。目印や仮止めとして書類整理におすすめです。各色使えば識別しやすくなります。挟んで作品を掲示しっかりクリップできます。学校や保育園などの教育現場に。挟んで立てる卓上に置いてメモやカレンダーを挟んでスタンドにできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×46×27RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ニップルビットホーザン(1件のレビュー)3日以内出荷
ホイールの仮組み作業効率を向上。マイナス刃先のピンで、仮組み時のニップル締め込み位置を一定に。仮止め位置はピンの長さをヤスリで軽く削ることで調整可能。刃先を保護しているシリコーンチューブでニップルを保持できるため、深めのリムへのニップル取り付けを助けます。任意のドライバーに取り付け可能。
適合機種D-700/D-700-1軸径(Φmm)6全長(mm)110(ピン含む)質量(g)22取付寸法六角対辺6.35mm(溝位置13mm)先端サイズ(mm)(-)6.0×1.0RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.17MB)適合ニップル#12/13/14/15
リピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱)エスジー工業当日出荷
屋外でもご使用いただけます。繰り返し使用可能です。日本製商品です。ケーブルタイの着脱が容易に行え、何度も繰返し使用できる再使用可能タイプです。着脱が容易にできる機能を持たせた、経済性の高い一体成形の再使用が可能なタイプです。メンテナンスを必要とするところ、屋外工事シートなど、繰返し使用する場合に適しています。取り外し可能ですので配線の仮止めにも便利です。
用途仮止め用。材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)幅(mm)7.4厚さ(mm)1.2色黒使用温度範囲(℃)-40~105寸法F(mm)16.2寸法E(mm)11寸法T(mm)1.2引張強度N(kgf)ループ:294(30.0)引張強度(N)294最小結束径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候・耐熱
養生テープ 弱粘着
(45件のレビュー)当日出荷
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生粘着力(N/10mm)1.9引張強度(N/10mm)56RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)粘着タイプ弱粘着再剥離可
ノンパッケージ 再生PET布テープ寺岡製作所3日以内出荷
無包装でゴミ削減!ゴミを減らしたECO製品!箱を開けたらすぐ使用可能!環境に配慮し再生材料と自然由来の素材を使用しています。グリーン購入法適合品です。基材に再生PET100%使用。薄くしなやかなため凹凸にもなじみやすく、軽包装から重包装まで対応しています。手切れ性が優れており作業効率UP!
用途一般包装(軽包装から重包装まで対応)。段ボール包装。各種の仮止め・補修・結束。色クリームテープ幅(mm)50基材再生ポリエステル繊維テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.18粘着剤ゴム粘着剤伸び(%)18主な用途梱包引張強度(N/25mm)89.2粘着力(N/25mm)11.26RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生材使用率(%)16グリーンマーク認定再生材使用使用
再生PET布テープ寺岡製作所当日出荷から13日以内出荷
環境に配慮し再生材料と自然由来の素材を使用しています。グリーン購入法適合品です。基材に再生PET100%使用。薄くしなやかなため凹凸にもなじみやすく、軽包装から重包装まで対応しています。手切れ性が優れており作業効率UP!
用途一般包装(軽包装から重包装まで対応)。段ボール包装。各種の仮止め・補修・結束。基材再生ポリエステル繊維テープ長さ(m)25粘着剤ゴム粘着剤伸び(%)18引張強度(N/25mm)89.2粘着力(N/25mm)11.26グリーン購入法適合再生材使用率(%)16再生材使用使用
屋外養生用”フィットライトテープNo.736(強粘着)”積水化学工業翌日出荷
基材の強度が強く、粗面粘着力・耐熱性に優れた養生テープです。熱に強く、アスファルト施工時なども熱による収縮もほとんどありません。粘着剤:アクリル系
用途道路工事などの屋外養生用途に。簡易のラインテープや注意喚起の為の養生・仮止め用途に。トラスコ品番514-2716材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)クロス、粘着剤:アクリル系幅(mm)300厚さ(mm)0.127色マンゴー長さ(m)25粘着力(N/10mm)3.3粘着力(N/25mm)8.25RoHS指令(10物質対応)対応紙管サイズ(Φ)76mm
両面テープ ナイスタック弱粘着タイプニチバン(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
きれいに剥がせるタイプのナイスタック[[(R)]]です。貼り直しができ、はがした後にのりも残りません。画鋲やピンを使わず貼り直しができ、正確に貼れます。
用途小型ポスター、連絡、伝言などの仮止め。幅(mm)25長さ(m)9RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スマートスリム 大ベロス翌々日出荷
スマート・スリムなケースで場所をとらずに管理できます。
用途布などの仮止めにトラスコ品番478-1786材質スチール線、ニッケルメッキ色シルバー縦(mm)38横(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
かりとめテープ207ニチバン当日出荷から10日以内出荷
手で切れてはがしやすく、のり残りの少ない仮止め用テープです。用途で色分け可能な5色展開です。
用途指示書貼りやメモの仮止めに。材質和紙、粘着剤:アクリル系幅(mm)15厚さ(mm)0.091長さ(m)50基材和紙粘着剤アクリル系粘着力(N/mm)1.605RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド(耐候性・再結束タイプ)エスコ翌日出荷
屋内外両用、紫外線の当たる場所でも使用可能。片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ。ハロゲンフリー。RoHS指令適合品。片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。ヘッドの外側に付いた、取り外し用のレバーを押すとロックが外れます。結束物が高い位置にあっても、片手で簡単に外せるようになりました。
結束バンド(再結束タイプ)エスコ翌日出荷
片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ。RoHS指令適合品。ハロゲンフリー。屋内用。片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。ヘッドの外側に付いた、取り外し用のレバーを押すとロックが外れます。結束物が高い位置にあっても、片手で簡単に外せるようになりました。
メッシュエースMCW光洋化学翌々日出荷
柔軟性があり、被着体の段差/凹凸にも追従します。テープ貼付部分の通気性も十分確保できます。メッシュタイプでも手で切れ、作業性も向上。アクリル系の強粘着、長期耐候性があります。 (JIS-A6930にて50年相当)
用途透湿&防湿シートの固定や開口部処理に。色白タイプ両面テープ幅(mm)50テープ長さ(m)20粘着剤アクリル主な用途透湿&防湿シートの固定や開口部処理に粘着力(N/25mm)25剥離紙有RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、通気性、強粘着、耐候性
エースクロス011黒光洋化学¥15,980~税込¥17,578~
1箱(30巻)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など。色黒タイプ片面テープ長さ(m)20主な用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など粘着力(N/25mm)29RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力
エースクロス031RS 入隅・出隅用スリット入り粗面光洋化学¥18,880~税込¥20,768~
1箱(20巻)ほか
3日以内出荷
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など。色黒タイプ片面テープ長さ(m)20主な用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など粘着力(N/25mm)44剥離紙有RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力
エースクロス011クリア光洋化学¥15,980~税込¥17,578~
1箱(30巻)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など。色クリアタイプ片面テープ長さ(m)20主な用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など粘着力(N/25mm)29RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力
エースクロス011白光洋化学(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~
1箱(30巻)ほか
翌日出荷
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など。色白タイプ片面テープ長さ(m)20粘着力(N/25mm)29RoHS指令(10物質対応)対応
リーマポンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から7日以内出荷
両端は挿入しやすい緩やかなテーパー形状です。熱処理により最適な硬さにしています。寄せポンチで合わせた鉄板類の穴に叩き込むことにより、穴を整え仮止めします。構造物の角度を出したり検査を受けるときに使用します。
用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用材質構造用鋼表面処理リン酸塩皮膜
エースクロスK06RE光洋化学3日以内出荷
軽梱包や仮止め養生に安心して使える。手で切れるので作業性が抜群。背面にマジックで字を書くことができ、重ね貼りできます。簡易養生としてもお使いいただけます。
用途軽梱包。色赤タイプ片面テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50主な用途軽梱包粘着力(N/25mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
エースクロスK06LB光洋化学3日以内出荷
軽梱包や仮止め養生に安心して使える。手で切れるので作業性が抜群。背面にマジックで字を書くことができ、重ね貼りできます。簡易養生としてもお使いいただけます。
用途軽梱包。色薄青タイプ片面テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50主な用途軽梱包粘着力(N/25mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
カットエースUW 仮止め・引越養生光洋化学3日以内出荷
手で簡単に切れ、柔軟性のあるエンボスフィルム基材使用。被着体を損傷することが少ない。
用途引越し養生時に。特に糊残りしにくいので、糊残りでお困りの時に。色白タイプ片面テープ幅(mm)50基材エンボスフィルムテープ長さ(m)50主な用途仮止め・引越養生粘着力(N/25mm)5RoHS指令(10物質対応)対応特性弱粘着粘着タイプ弱粘着
エースクロスSFB カーペット・イベントマット仮固定光洋化学¥46,980~税込¥51,678~
1箱(30巻)ほか
3日以内出荷
糊残りしにくい粘着剤と粗面によく付く強力粘着の両面テープ。弱粘着面は床板等を傷めず、糊残りしにくい。手で切れて作業しやすく、扱いやすいフラットヤーンを使用。カーペットの裏面等の付きにくい面でも強力に 貼付きます。
用途カーペット・イベントマット仮固定用色青基材フラットヤーンテープ長さ(m)25主な用途固定・仮止め用RoHS指令(10物質対応)対応特性弱粘着/強粘着、両面粘着タイプ強/弱粘着