「仮設 コンセント抜け止め」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結線作業が簡単なML端子(ねじなし速結端子)を採用し、作業性に優れます。 増設が簡単な送り端子付きです。 RoHS指令適合製品です。
用途仮設用。 設備工事用。 極数接地2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ トラスコ品番355-8002 質量(g)120 コンセント個数2 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V 長さL×幅W×厚さ(mm)117.0×46×23.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
欠品中

RoHS指令適合製品です。 結線作業が簡単なML端子(ねじなし速結端子)を採用し、作業性に優れます。 増設が簡単な送り端子付です。 前面にリリースボタンを装備しており、本体を固定したまま電線の取り外しができます。
用途仮設用。設備工事用。 極数接地2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ トラスコ品番361-6746 質量(g)120 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V 長さL×幅W×厚さ(mm)117×46×23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷