1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ウオルボックスの移動式仮設スタンドです。
適合WB-12A(O)、13A(O)、14A(O)型
寸法(mm)523×329×310
質量(g)850
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
軽量、折り畳み式、両面掛け対応
用途仮設盤の設置・移設用
材質アルミ合金
質量(kg)8.5
全幅(mm)900
全高(mm)1287
耐荷重(kg)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
ウオルボックスの移動式仮設スタンドです。
各種展示会、イベントの仮設電源工事に最適です。
軽量、コンパクトで取り扱いがラクです。
ウオルボックスを取り付けたセット品もあります。
仮設現場でのウォールボックス等の取り付けに使用します。
三脚式なので、どこでも簡単に設置できます。
コンパクトで運搬も非常にラクです。
丈夫な単管を使用しています。
投光器等の取り付けにも使用できます。
仕様●サイズ:Φ1,080×1,000~1,280(H)mm●材質:一般構造用炭素鋼鋼管●重量:3.7kg●付属品:ボルトセット、バンド
アズワン品番65-2252-93
1台
¥16,700
税込¥18,370
当日出荷
コンセント2口搭載のインバーターとバッテリーのセットです。
用途非常用や予備の電源に。
トラスコ品番258-2128
材質本体:アルミ、ボックス:鉄
高さ(mm)535
電球の種類LED
1組(3個)
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
持ち運びが楽で、仮設の作業台を簡単に作ることが出来ます。折りたたみ式で、収納時に場所を取りません。
用途日曜大工や軽作業。
材質(本体)鉄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約635×435×730
1セット(2台)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
適合機種PDS-C04-170FL
使用方法スタンドのフレームにライトをのせ、平ワッシャーとスプリングワッシャーをはさみ、ノブをねじ込んで固定する
材質鉄
本体寸法(mm)378×532×60
本体質量(kg)1.1
関連資料(0.39MB)
取扱説明書(0.43MB)
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
適合屋内・屋外兼用
セット内容スタンド1組、六角ボルト、座金付六角ナット
耐荷重(kg)60
表面処理ベージュ(マンセル5Y7/1)塗装
80Wのランプで5時間点灯できるバッテリーです。
用途電源交換用に。
トラスコ品番258-2096
適合機種LED仮設照明 テラスタンド
材質本体:アルミ
色黒
電球の種類LED
1組(2個)
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
組み立て不要のワンタッチ折り畳み式です。耐久性と軽量化に優れたアルミ合金製です。分電盤の固定は、付属のフックで引っ掛けるだけです。耐荷重は70kg、両面掛けにも対応しています。
用途仮設分電盤を固定する為の専用架台。設置、撤去作業・盤の移動、掛け替えに。
付属品盤取り付け専用フック4個
トラスコ品番340-2934
材質アルミ合金
高さ(mm)1287
奥行(mm)168
間口(mm)900
1台
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
仮設照明の三脚です。
用途テラスタンドの交換用三脚です。
トラスコ品番258-2130
適合機種LED仮設照明 テラスタンド
材質本体:鉄
色黒
電球の種類LED
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
仮設照明の灯具です。
用途テラスタンドの交換用灯具です。
仕様球寿命(時間):40000
トラスコ品番254-6482
材質本体:ポリカーボネート
高さ(mm)615
電圧(V)AC90-265V
消費電力(W)80
全光束(Lm)8000
色温度(K)5500
電球の種類LED
照射角度(°)360
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
伸縮自在のつっぱり棒。
縦横自在に使用可能。内装作業や荷台の荷崩れ防止に、簡単に伸縮できるので大変便利!
用途天井貼り作業、養生用シートの固定、仮設養生、荷台の荷崩れ防止に。
色グレー
パイプ径(Φmm)30
材質(パイプ)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
簡単に持ち運びのできるLED仮設照明です。
用途コンセントのある場所の仮説照明に。
仕様球寿命(時間):40000
トラスコ品番258-2101
材質本体:ポリカーボネート、スタンド:鉄
電圧(V)AC90-265V
消費電力(W)80
全光束(Lm)8000
色温度(K)5500
電球の種類LED
照射角度(°)360
1組(2台)
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。
天井張り作業にも!
パイプ径(Φmm)29
材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
色アイボリー
静止荷重(kg)(垂直)50
蝶ねじの位置調整で、狭い場所でも設置できます。
用途投光器を三脚で使用したい時に。
材質(本体)スチール
軽量なので持ち運びが容易にできます。
簡単にバリケードが作れます。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)635×820
足もとのすっきりとしたのぼり旗スタンドを立てることができます。サビに強く、雨水がたまらない筒抜け構造をしています。
Φ25までの旗竿に適合します。
風に自然になびきながらのぼり旗の巻き付きを防止する「エバーGウェイト」と、旗竿のガタつきを防ぐ「旗竿ガタつき防止ジョイント」が付いています。
のぼり旗スタンドは溶融亜鉛めっき、エバーGウェイトはユニクロめっき仕上です。
セット内容くい丸31.8×600L、のぼり旗スタンド、エバーGウェイト、旗竿ガタつき防止ジョイント
適合パイプ径(Φmm)31.8
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
吸い殻を捨てる穴の開いたフタ付灰皿です。
用途仮設用、現場用の吸い殻入れ。
材質本体:ブリキ、脚:スチールにクロメートメッキ
トラスコ品番470-0180
質量(kg)1.1
色赤
容量(L)9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×290×590(缶サイズ235×235×175)
脚(mm)290×640(パイプ径13)
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
490W/36000lm(半灯)72000lm(全灯)と非常に明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします。
米国CREE社製LED採用。500W専用台車セット。発電機を使用してバルーンライトを使用する場合。
バルーン灯部設置棒の折りたたみができます。キャスター2個付きで移動に便利な設計。前輪自在キャスターにはブレーキロックが付いております
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。
仕様調光あり、携帯性、軽量、簡単設置、省エネ、拡散光、防虫、耐熱性、長寿命、簡単メンテ、360°照射、グレアフリー、高性能
質量(kg)約21.6(三脚スタンド含)、三脚:7.1、中型台車:26
電源(V)AC100(50/60Hz)
規格CE、PSE
電圧(V)100~240
定格電圧(V)ファン:DC24
キャスター2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)中型台車:1555~2300×740×1070
定格電流(A)5.5(全灯)、2.9(半灯)、ファン:0.52
定格周波数(Hz)50/60
型番中型三脚:BL-500STM、中型台車:BL-D500
保護等級IP55
保証期間1年
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
5年保証、水銀灯400W相当のLED投光器です。
用途軽量かつ頑強な特性を生かし、シールド工事現場や、建築、土木、設備、プラント等での利用に
電球の種類LED
使用場所屋外
全光束(Lm)11000
定格入力電圧(V)100~240(50/60Hz)※電圧フリー
質量(kg)2.5
色温度(K)5700
配光角度(°)150
1台
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
5年保証、水銀灯400W相当のLED投光器ガード付きです。
用途軽量かつ頑強な特性を生かし、シールド工事現場や、建築、土木、設備、プラント等での利用に
電球の種類LED
保護等級IP68(LEDモジュール)、IP67(電源)
消費電力(W)80
全光束(Lm)11000
定格入力電圧(V)100~240(50/60Hz)(電圧フリー)
質量(kg)2.8
色温度(K)5700
配光角度(°)150
演色指数(Ra)70
光色昼光色
定格寿命(時間)50000
発光効率(Lm/W)137
保証期間5年間
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
天井の高い場所でもがっちり安定のブラックタイプ!
用途養生用シートの仮設柱、天井作業の補助に。撮影等の補助に。
材質本体:スチール、先端パーツ:合成ゴム
静止荷重(kg)垂直:50
プロジェクションライト(投照器)自立用スタンド
使用方法:スタンドのフレームに灯具をのせ、平ワッシャーをはさみ、ノブをねじ込んで固定します。
材質鉄
周囲のロックボルトを単管パイプに置き換えることが可能です。フレームのない現場に最適です。棒鋼・鉄筋などから、単管パイプに変換することで、単管クランプが使用できます。ロックボルトなどの試験作業での、ダイヤルゲージの設置に便利です。フレームの無い現場に最適です。<使用方法>単管ゲージスタンドを棒鋼に差し込み、蝶ボルトを2カ所締込み固定します
全長(mm)500
質量(kg)2
内径×外径(Φmm)41.6×48.6
ボルトM10
1本
¥9,489
税込¥10,438
3日以内出荷
開いて設置するだけで簡単に表示可能な両面式フロアスタンドです。軽量で上部に持手孔が設置されており持ち運びが便利です。開き止めのロック機構により不意に開かず収納がしやすくなっています。4ヶ国語対応(日本語・中国語・韓国語・英語)。開き止めロック付。
材質PP
色イエロー
Φ80の丸太を垂直に立てられる丸太専用のスタンドです。
1本の丸太に対して2つの丸太スタンドを使用します。
ねじM8六角ボルト
仕上溶融亜鉛めっき
単管パイプを使用して簡単にバリケードが作れます。
プラスチック製なのでサビに強く長期間の使用が可能です。
軽くて丈夫持ち運びも簡単です。
クランプ部はクロメート仕上げです。
オレンジ地色で視認性アップ。
キャラクターデザインなのでイメージアップにもなります。
仕様●材質:本体/超高分子ポリエチレン、クランプ/鉄(クロメート仕上げ)
アズワン品番67-7412-14
1個
¥8,257
税込¥9,083
4日以内出荷
仮設フェンス用の補強スタンドです。地面に単管を打ち込むことができない場所でも設置可能です。フェンスの後ろから掴んで補強、自立可能な補助スタンドです。別売りのウェイトを重ねる事で固定力がアップします。傾斜地でも設置可能です。ダブルアームスタンドの上下をボンジョイントを使用して組立してください。
用途仮設フェンスの転倒防止に。フェンスの自立補強に。
付属品ボンジョイントx1
質量(kg)ベース:6.5、F型アーム:3.6
質量(g)継手ボンジョイント:590
表面処理銀色溶融亜鉛メッキ
アーム寸法(mm)F型:高さ1250×幅334
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×150×300
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
現場の声からできた5倍速ノンストレス・スタンド。大型土のうを現場で製作する際、治具をショベルバケットに吊るすことなく地上に設置したままフレコンバックをセッティングするため、安全性が高くスピーディーに大型土のうが製作できる。投入口がフレコンバックのサイズに合わせた大口径のΦ1100で、大型土のうの出来形が均一でキレイな仕上がり。フレコンバックのサイズは市販品(Φ1100×H1100)程度の全メーカーに適用可能。組立がカンタンしかもコンパクトに収納できる。バンの荷室に積載可能。2名作業(機械オペレーター含む)で、約2分に1個(袋)(この場合、土のうポン2つ使用)、1時間に32個製作が可能。(試験結果より)。商標登録:第5847622号/意匠登録:第1559361号。【NETIS登録商品】国交省新技術提供システムNETIS登録済み。(登録番号KK-240017-A)
用途災害復旧工事、河川工事、あらゆる仮設工事など
付属品ピンチ(3個)
材質D19異形鉄筋
質量(kg)16
径(mm)1100
1個
¥96,980
税込¥106,678
4日以内出荷
仕上溶融亜鉛めっき
適合パイプ径(Φmm)31.8
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スタンド付きセットは移動が出来て便利!作業現場の仮設ライトに最適!縦横方向にも回転が可能。可動ジョイントで片側・両側・上下左右に向きを変えられその場に合った最適な角度で光を供給します。
定格電圧(V)AC100
電源コード(m)3
色温度(K)5500-6000
防水保護等級IP65
スタンド上部に回転灯を取り付ける台が付いています。
高さは1200~2000mmの間で自由に調節可能です。
トラスコ品番233-0750
材質/仕上スチール(三価クロムメッキ)
質量(g)4200
寸法(幅W×高さH)(mm)(上幅450、下幅950)×(1200~2000)
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
・太陽光で充電できる、ソーラーパネル付スタドライト
・120度に広がる光で広範囲を照射するエリアライトとして使用可能
・3つのライトは台座から取り外すことができ、それぞれハンドライトとして使用可能
・停電時でも太陽光で日中充電が可能。
・持ち運び、保管に便利な専用ケース付属。積み重ねて保管も可能です。
・ACアダプタ付属で、悪天候が続く時や急ぎの時はコンセントからの充電も可能です。
用途工事・作業・避難所・体育館・夜間練習・お祭り・アウトドア・レジャー・イベント・仮設トイレ・防犯・防災・停電・メンテナンス・整備・仮設照明などに
セット内容エリアライト付き台座、三脚(軸と脚×3本)、ACアダプター、Micro USBケーブル、固定金具×3、ストラップ、砂袋、取扱説明書 、保証書、収納ケース
材質鉄+ABS+ナイロン
質量(kg)約5.8
色黒
出力USB:5V/1A(4台同時に充電可)
幅(cm)(三脚スタンド)組み立て:65、110(2段階)
容量(kg)砂袋:10まで
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト部:約303×61×303
発光色昼光色
高さ(cm)(三脚スタンド)組み立て:125~200(無段階調整可)
充電時間(時間)AC電源:約8~10、ソーラー充電:約24
モード【点灯】LOW(広角)・MIDDLE(スポット)・HIGH(広角)
バッテリー容量(mAh)5000
充電方式AC充電器:AC-DC12V/2A、ソーラーパネル:10W(最大)、USB充電(エリアライト):5V/1A
効率全体:45W(HIGH)、エリアライト単体:15W(HIGH)、6W(スポットモード)
使用場所屋内外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間(時間)HIGH:2、MIDDLE:4、LOW:13
照射角度(°)120(HIGH・LOW)、15(MIDDLE)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
低価格の組立式パネルスタンドです。パネルを見やすい高さに調節可能。
用途ポスターパネルを掲示したい時に
色シルバー
適合寸法(mm)(パネル)幅550以上、高さ1500まで、厚さ35
幅(mm)464
高さ(mm)930~1570
仕様屋内用
材質スチール
質量(kg)4.6
奥行(mm)500
1枚
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
LED一体型のパイプライトです。
定格AC100/200V兼用です。
100Vで18台、200Vで60台まで連結可能です。
連結した状態でも、個別に消点灯することができます。
白熱球のように熱くなりません。
用途工事現場の仮設照明に、食品工場・イベント会場や下水工事・建設工事の仮設照明に
トラスコ品番238-9796
セット内容Φ50フック×2個
材質ポリカーボネート
全長(mm)1240
質量(kg)1.7
電源(V)100/200
消費電力(W)23(100V)/22(200V)
スイッチあり
コード長さ(m)入力(1次側):5/出力(2次側):0.3
本体寸法(mm)奥行51
本体寸法(mm)高さ51
本体寸法(mm)幅1240
アズワン品番65-1856-72
明るさ(Lm)2950
電球の種類LED
標準消費電力料金(円/h)0.58(100V)/0.55(200V)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ