71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA940C-3 質量(g)22 定格容量15A125V 適合電線700Wまで0.75mm21200Wまで1.25mm21500Wまで2mm2 プラグ形状2P 15A 125V
1個
特価
289 税込318
当日出荷

1個
539 税込593
当日出荷

ホワイト 種類露出コンセント 極数2P 定格電圧(V)125 コンセント個数2 コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V 定格電流(A)15 結線方式ねじなし端子式
1個
829 税込912
当日出荷

形状抜止タイプ ホワイト 種類露出コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)125 コンセント個数2 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V 定格電流(A)15 結線方式ねじなし端子式
1個
999 税込1,099
当日出荷

1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用 適合電線(mm2)0.75・1.25・2 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード プラグ形状2P 15A 125V
1個ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線(mm2)0.75・1.25・2 寸法(長さL×幅W)(mm)45×29 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード プラグ形状2P 15A 125V
1個ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接用ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用できます。コネクタ接続時の識別管理に、カラーコネクタをご利用ください
極数1P 定格電圧(V)500
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


形状平刃タイプ ホワイト 種類露出コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)125 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)15
1個
749 税込824
当日出荷

1本
8,898 税込9,788
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ポッキンプラグ:○ 電源ランプ:○ アース:○ 漏電遮断器:○ 温度センサー(手動付):○
質量(kg)7.5 コンセント個数4 タイプ屋内型 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)125 電線長さ(m)30 電線仕様-種別VCT 電線許容電流(A)22 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋内 特性アース付
1個
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ダブルコンセント締端子式 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線Φ1.6、Φ2、2mm2、3.5mm2 形状平刃タイプ ミルキーホワイト 種類露出コンセント
1個ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 適合電線【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 適合プレートフルカラー3コ用
1個ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 仕様角型コンセント(送り端子付) 巻締端子式 ミルキーホワイト 適合電線Φ1.6、Φ2
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単スピード施工・安心強度のコンクリート用ネジ固定式アンカー。インパクトドライバー(専用ソケット)で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工。優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくい。アンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる。施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)。隅部・天井部の施工も簡単。六価クロムフリーで環境にやさしい
用途駐輪設備、ラック、マテハン機器取付、各種建築設備看板、仮設材などの取り付けに
1パック(10本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単スピード施工・安心強度のコンクリート用ネジ固定式アンカー。インパクトドライバー(専用ソケット)で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工。優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくい。アンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる。施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)。隅部・天井部の施工も簡単。六価クロムフリーで環境にやさしい
用途駐輪設備、ラック、マテハン機器取付、各種建築設備看板、仮設材などの取り付けに
1パック(14本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。20Aのプラグが付いており、取り外し可能です。水圧試験治具として適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 トラスコ品番149-0437 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)63 呼び径(mm)50 寸法L1(mm)7 寸法A(mm)44 めねじサイズ3/4 寸法L0(mm)87
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

深さ(mm)200 種類標準分電盤 主幹ブレーカ容量225AF 分岐ブレーカ容量225AT
1台
71,980 税込79,178
9日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

2K・4K・8K対応2C用金メッキS/S型アンテナケーブル(両端ストレートプラグ)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。S型ストレートプラグははめ込み式で簡単に接続ができるため頻繁な取り外しが必要な場合に最適です。
仕様金メッキ ブラック
1箱(1m)ほか
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・360°配光で広範囲を照射します。 ・バッテリ―に充電して使用すれば、コンセントが無い場所でも手軽にご使用頂けます。 ・バッテリー駆動の他、コンセントに繋いで充電しながらの点灯でもバッテリーへの負担を抑制した仕様で安心です。 ・ライトの持ち運びに便利なキャリーベルト付きです ・プラグは、2芯・3芯兼用タイプです ・乳白色のカバーで光を拡散させ広範囲を照射し、刺激的な光を軽減します。
用途工事・作業・避難所・体育館・夜間練習・お祭り・イベント・仮設トイレ・防犯・防災・停電・メンテナンス・整備・仮設照明などに 仕様アース線:あり セット内容投光器本体、電源コード収納フック、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、 取扱説明書 材質アルミニウム合金 + PC 周波数(Hz)50/60兼用 使用温度(℃)-20~50 本体質量(kg)約5.1 入力電圧(V)AC100~240 ランプ効率(Lm/W)100 発光色昼白色 光源LEDチップ×192個 ランプ充電中:赤ランプ点灯、充電完了:緑ランプ点灯 色温度(K)5500~6000 バッテリー電圧(V)18.5 点灯方式3段階(Hi・Mid・Lo) 充電時間(時間)約5 バッテリー容量(mAh)4.4 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約180×1120 使用場所屋内外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性生活防水 点灯時間(時間)Hi:約3、Mid:約6、Lo:約12(※赤ランプが点滅し始めたら、早めに充電を行ってください) バッテリー寿命充放電繰り返し回数 約500回 照射角度(°)約360
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

・クランプ式ライトだから、手軽に固定・取り外し頂けます。 ・40°に集光されたスポットタイプの光で抜群の明るさ ・フロスト加工・防眩加工のガラスで、光を拡散し刺激的な眩しさを抑制しています。 ・COBタイプのLEDチップ1つに防眩カバーで、影が多重に出ることを防ぎ作業シーンにもおすすめです。 ・5mのロング電源コード。長さ5mある電源コードは高所やコンセントから離れた場所でもご利用頂けます。 ・クランプを使って、板材・パイプ・単管・角材などに取り付けて仮設照明としてもご利用頂けます。 ・丈夫なアルミダイカストボディです
用途BBQ・仮設照明・工事用照明・庭・イベント・ハンドランプ・工事・作業・お祭り・内装工事・土木・倉庫などに 仕様●ステー調節角度:約260°●灯体材質:アルミニウム+ガラス セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 質量(kg)約1.83(本体のみ) 使用温度範囲(℃)-20~45 消費電力(W)50 コード長さ(m)全長約5(コンセントプラグ付) 全光束(Lm)約5100(完成品実測値) 入力電圧(V)AC85~265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×135×140.9 ランプ効率(Lm/W)102 周波数50/60Hz兼用 発光色昼白色(6000K) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP66 演色指数(Ra)>Ra80 材質(ステー) 電球の種類COBLEDチップ×1個 照射角度(°)約40
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷

より明るく省エネで、仮設現場や土木工事の照明として最適な作業用です。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
用途工場・倉庫の軽作業や屋外の夜間作業に。 保護等級IP65 電線長さ(m)3 芯数3心 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外兼用 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源不要、水道圧力で手軽にミストをお楽しみ頂けます。
用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。 種類水道直圧式 ホース長さ(m)10 噴霧能力(mL/min)65(0.2MPa) 材質(ノズル)PA樹脂 付属品ノズルセット×5、水道給水ホースセット(2m)×1、水道給水ホース接続プラグ×1、送水チューブ(10m)×1、プラグ×1、結束バンド×10 質量(kg)0.5 トラスコ品番496-5493
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷

コンセント盤配電部を一体モールド成形。水の浸入を完全にシャットアウトします。コンセント防雨キャップ カチッ、カチッと定位置に決まる防雨キャップです。コンセント未使用時はキャップを押し込んで閉めることで、コンセント内部への水やホコリの浸入を防ぎます。パイロットランプ 通電を一目で確認できます。フキュートビプラグ 2P/2P接地付兼用プラグがついています。防水カバー付漏電遮断器 背面に設置されています。
用途工事現場の仮設電源、屋外での機器使用時、屋外看板の電源、イベントでの照明、イルミネーションの電源などに 電線長さ(m)30 特性防雨 電線仕様-種別VCT 使用場所屋外 トラスコ品番360-8697 質量(kg)7.8 コンセント形状接地2P 15A 125V 電線太さ(mm2)2.0
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

巻き付けたり掛けたりできる、連結可能な帯状のLEDです。(片面発光)。半径20mmまで曲げることができます。
用途トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに。屋外型なのでイルミネーションにも使えます。 仕様最小内曲げR(mm):20 トラスコ品番404-1379 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 幅(mm)17 電源(V)100 コード長さ(m)1.6 色温度(K)5000 光源色昼白色 明るさ(Lm)10000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
23,980 税込26,378
当日出荷

バラストレス水銀灯160W・レフ球150Wクラスの明るさ!。仮設に便利なバイス付き!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは5m、コード先端は防雨2Pプラグです。
質量(kg)1.3 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)18.8 定格電圧(V)AC100 口金E26 定格電流(A)0.31 全光束(Lm)1290 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344 レンズクリア 適合電線(mm2)VCT0.75×2芯 電線仕様-長さ(m)5 仕様・用途屋内・屋外兼用型 入力プラグ防雨2Pプラグ 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10~40 LED20W 電源タイプAC100V 設置場所屋内・屋外 アース端子なし 防水仕様IPX3 LED寿命(時間)約15000 入力電圧範囲(V)AC90~110 演色指数(Ra)Ra84 電球の種類LED
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

持ち運びに便利-片手で持てる小形・軽量ボディ(※ショルダーベルトを使用する際にはハンドルをしっかり掴みながら運搬して下さい。)。電源コードを本体背面に収納でき、持ち運びに便利。長さは仮設電源の高さに丁度よい少し長めの2.5m。
仕様●DCブラシレスモーター搭載●セキュリティ機能なし●作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード/静音モード)●トップクラスの低騒音:モーター回転数を抑えて回転音を低減●高耐久:コンピュータ解析による最適構造、特殊コーティングシリンダ採用、耐久性の高い主要部品●操作性の良い斜め配置カプラ●180°可動できるハンドルでコンパクトに収納が可能●大容量360L(タンク内空気量/45気圧×8L)、90mm釘の連続釘打ち本数約110本 付属品ショルダーベルト 幅(mm)430 質量(kg)13.5 高さ(mm)352 出力(kW)1.45 種類小形・軽量 奥行(mm)350 電流(A)14.5 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1450 タンク容量(L)8 最高使用圧力(MPa)(一般圧):約0.8(約8.2kgh/cm2)、(高圧):約2.5(約25.5kgh/cm2) 型番EC1245H3(CTN) 最高圧力(MPa)空気タンク内:4.4(44.9kgf/cm2) 空気取出口一般圧カプラー2個、高圧カプラー2個 電源コード(m)2.5 騒音値(dB)59(静音モード/55) 電源コードアースクリップ付3心キャプタイヤケーブル[3P(可倒式)電源プラグ付] 吐出空気量(L/min)パワーモード/107(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、83(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、オートモード/95(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、75(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、静音モード/60(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、50(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時) 制御圧力(MPa)ON圧力/4.0(40.8kgf/cm2)、OFF圧力/4.4(44.9kgf/cm2) 回転速度パワーモード/最大2500rpm、オートモード/最大2200rpm、静音モード/最大1500rpm アズワン品番65-3881-99 シリンダ径×行程×数(mm)低圧/62×26×1、高圧/40×11×1
1台
178,100 税込195,910
翌日出荷

重機で使えるDC12/24V仕様、仮設に便利なマグネット付!。屋内・屋外兼用、DC12/24V兼用、仮設用帯状LED照明です。0.5mのLEDライン12本(右6本、左6本)と連結用の電源コード10本がセットです。LEDラインにはマグネットと角度調整可能な金具が付いています。
仕様屋内・屋外兼用 付属品収納バッグ セット内容電源BOX、マグネット付LEDライン0.5m×12本(右6本、左6本)、延長ケーブル1m×10本、シガーケーブル0.2m×1本、クリップケーブル0.3m×1本 材質シリコン 消費電力(W)2.5 スイッチ左右個別スイッチ 定格電圧(V)12/24 定格電流(A)12V/02、24V/0.1 最小曲げ半径(mm)20 保護等級IPX4 電線長さ(m)入力/4、出力/1、延長/1 入力プラグシガープラグ、クリップ 電線仕様-種別VCT1.25mm2×2芯 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)【1m】86【3m】10.8【5m】4.3 ビーム角(度)【1/10】110 使用環境温度(℃)-25~50 点灯方式点灯、点滅 光源色昼白色 LED0.5m×12本 連結数右20本(10m)、左20本(10m)まで 入力電圧範囲(V)DC10~26 取扱説明書(1.44MB) 演色指数(Ra)Ra83 定格光束(Lm)250
1セット
199,800 税込219,780
翌々日出荷

100V専用。50mまで連結可能。自由に曲げれるフレキシブルタイプ。スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED。トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに。注意:※最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mm以下に曲げないでください。回路断線やショートの原因になります。 ※コネクターの接続は、差込方向に注意してください。巻き付けたり掛けたりが可能です。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●明るさ:10000Lm●消費電力:101W●全長:LEDライン/10m 電源入力コード/1.6m●幅:17mm●厚さ:9mm●重量(g):1900●材質:PVC●光源:昼白色LED●入力電圧:90~110V●最小曲げ半径:20mm/低温時/45mm●連結可能台数:5本●使用環境温度:-10~40℃●球寿命:50000時間●入力プラグ:防雨2Pプラグ●防水規格:IP65●耐衝撃:IK10●仕様:屋内・屋外兼用型 片面発光●定格電流:1.1A●100V固有エネルギー消費効率:99Lm/W●演色性:Ra83(高演色LED)●色温度:5000K●スイッチ:なし●付属品:万能フッカー●セット内容:10mライン(57599/LECN-W-10L)メスコネクタ用キャップ 整流器プラグ付電源コード(57601/LECN-ADI) アズワン品番65-9286-58
1台
24,200 税込26,620
翌日出荷

日動工業LEDダウンライト
RoHS
内装工事や工事現場・トンネル工事の仮設照明に最適!! 簡易防雨型、AC100V専用、作業用LED照明です。 電線の長さは1.5m、コード先端はポッキンプラグです。
適合機種交換球:LFC-15W-50K(13115) 質量(g)610 消費電力(W)14.9 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 定格電流(A)0.16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×223 電線長さ(m)1.5 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCTF 0.75mm2×2心 色温度(K)5000 照度(Lx)直下150/側面155(1m)、直下20/側面20(3m)、直下8/側面8(5m) 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)120.8(100V) 光源寿命40000時間 LED15W 使用場所屋内外(簡易防雨型) 入力電圧範囲(V)AC90~110 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級簡易防雨型 IPX1~2相当 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1800 電球の種類LED
1台
7,698 税込8,468
翌々日出荷

スタンダードなレフ球(白熱球)投光器!バイス付で仮設に便利!。屋内・屋外兼用型、AC200V専用、作業用白熱球投光器です。電線の長さは0.3m、コード先端は切放しです。
質量(kg)1.5 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)470 定格電圧(V)AC200 口金E26 定格電流(A)2.25 全光束(Lm)6400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×356×423 適合電線(mm2)VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m)0.3 仕様・用途屋内・屋外兼用型 入力プラグ切放し 色温度(K)2800 使用環境温度(℃)-20~50 アース端子あり 防水仕様IPX3 LED寿命(時間)約2000 入力電圧範囲(V)AC200±10%
1台
8,298 税込9,128
翌々日出荷

巻き付けたり掛けたりできる、連結可能な帯状のLEDです。(片面発光)。半径20mmまで曲げることができます。
用途トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに。屋外型なのでイルミネーションにも使えます。 仕様最小内曲げR(mm):20 トラスコ品番403-9802 セット内容5mライン(LECN-W-5L)、メスコネクタ用キャップ、整流器プラグ付電源コード(LECN-ADI) 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 長さ(mm)5000 幅(mm)17 電源(V)100 消費電力(W)100V:50 コード長さ(m)1.6 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 連結数10 明るさ(Lm)5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
翌日出荷

狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固まりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。長さは2m、両面発光タイプです。全長24mまで連結が可能です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に 仕様屋内・屋外兼用 セット内容2mライン、メスコネクタ用キャップ、100V用電源コード 材質シリコン 質量(kg)0.4(LEDライン/0.3、電源コード/0.1) タイプ両面発光 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)26 スイッチなし 定格電圧(V)100 全長(m)【LEDライン】2 テープ長さ(m)2 定格電流(A)0.28 保護等級IP65 電線長さ(m)1.6 寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9 入力プラグ防雨2Pプラグ 電池寿命(時間)約50000 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 入力電圧範囲(V)AC90~110 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.48MB) 最小曲げ直径(mm)20 演色指数(Ra)Ra83 連動可能台数12本(24mまで) 定格光束(Lm)2600 電球の種類LED
1組
9,998 税込10,998
翌々日出荷