カテゴリ

  • 物流用品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 建築金物(8)
  • 安全用品(6)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 日用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)

「仮設 壁」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0080 ボウスイパッキン 大阪魂0080 ボウスイパッキン大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌日出荷
『抜けない』貫通タイプの「後施工アンカー」 ALC外壁やアスロック外壁などの改修工事・リニューアル工事などの足場仮設の際、従来の"抜けやすい"「壁つなぎ」接続金具の不安を解消します。 使用例 1.外壁に18ミリドリルで穴をあけ、「トンボアンカー」を差し込み通します。 2.穴を抜けると「バネ」の力でトンボの羽が開いて引っかかり抜けなくなります。 3.ボルトを引っ張りながら、「防水パッキン」を押し込み、「壁押さえ」を締め込み 「異径ナット」で、現在お手持ちの「壁つなぎ」に接続してご使用いただけます。
LEDテープライト(ロングタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト(ロングタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
18,980税込20,878
1巻(9.7m)
翌々日出荷
床や壁に貼り付けるのに適した片面タイプ最大接続長97mで長距離を照らせるテープ型作業灯本体はフレキシブルな樹脂製で直線にも曲線にも対応作業エリアを囲んで、広範囲の注意喚起にも便利設置や撤去が簡単、屋外用最大10本の連結が可能
材質PVC寸法(mm)16×9700×8質量(kg)1.54(リール含む)消費電力(W)20全光束(Lm)740電源電圧(V)DC66保護等級IP64色温度4000KLED片面連結数10本入力電流(A)0.41LED使用数(個)399関連資料(4.44MB)間隔(mm)23.8取扱説明書(0.9MB)演色指数(Ra)80照射角度(°)120
イーグルアンカー サンコーテクノイーグルアンカーサンコーテクノ
669税込736
1本(1本)
4日以内出荷
接着系アンカー注入方式専用のめねじアンカーです 接着剤の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です
用途ベンチ取付け/仮設レール/防音壁取付け/機械の設置等材質スチールねじの呼びM10穿孔深さ(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)18
イーグルアンカーEGタイプ サンコーテクノイーグルアンカーEGタイプサンコーテクノ
999税込1,099
1本
翌日出荷
ARケミカルセッターEA-500/500S/500W・AX-350/400L専用めねじアンカーです。接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します。めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です。
用途コンクリート用ベンチ取付け、仮設レール取付け、防音壁取付けなどトラスコ品番558-0862材質スチール全長(mm)95ねじ長さ(mm)23ドリル径(Φmm)20表面処理有色クロメート処理適合材コンクリート最大引張荷重(kN)39.3ねじの呼びM12外径(mm)18穿孔深さ(mm)95
テクノ イーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 ミリねじ サンコーテクノテクノ イーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 ミリねじサンコーテクノ
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
ARケミカルセッターEA-500/500S/500W、EX-350/400L専用めねじアンカーです。接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します。めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です。
用途コンクリート用ベンチ取付け、音壁取付け、仮設レール取付けなどトラスコ品番558-7867材質ステンレス(SUS304系)全長(mm)65ねじ長さ(mm)18ドリル径(Φmm)16適合材コンクリート最大引張荷重(kN)26.5ねじの呼びM10外径(mm)14穿孔深さ(mm)65
灯油コックボックス シャットボックス オンダ製作所灯油コックボックス シャットボックスオンダ製作所
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
点検窓で漏れ確認ができます。材質は燃えにくい難燃性樹脂を採用しています。風防わくが、フタと一体です。気密性を維持し、冷気が気になりません。デザインと色が壁とマッチします。ホースバンド、仮設プレート付。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
アイボリー使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差)最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1材質(フタ)難燃性樹脂環境温度範囲(℃)-20~60
AAP膨張アンカー ブッシュ付属 豊和AAP膨張アンカー ブッシュ付属豊和
16,980税込18,678
1箱(20セット)
翌々日出荷から9日以内出荷
穿孔した孔の状態に追従し、膨張するため孔壁に均等に密着し、保持力を発揮します。穿孔→清掃→挿入→取付物締結の簡単施工による施工時間の短縮と専用工具が必要ありません。本体を打込み拡張させる必要がありませんので振動や打撃音の発生がなく、居ながら工事等に最適です施工後、ボルトの取り外しが可能な為、仮設工事等に使用でき、ボルト撤去等の後処理が不要ですので工程削減に繋がります。一つのサイズで様々な穿孔深さに対応できます。施工が容易な為、人為的ミスによる強度不足の心配がありません。必要強度に応じて自由に穿孔深さを設定できるため、高耐力の接着アンカーの代替として使用可能です。金属系では拡張が困難な超高強度コンクリートでも通常時と同様の性能を発揮できます。
用途法面・斜面補強に。足場等の仮設工事に。防舷材取付に。橋脚補強に。耐震補強に。外壁養生台固定部に。セット内容アンカー本体、ブッシュ材質亜鉛合金
防音シート 室内壁用 EA911AEシリーズ エスコ防音シート 室内壁用 EA911AEシリーズエスコ
14,800税込16,280
1巻
4日以内出荷
室内壁に取り付けることで室内の音が外に漏れだすのを軽減します。ハサミやカッターナイフでカットできます。
仕様●サイズ(mm):920×2000●厚み(mm):1●材質:基布/ポリエステル100% 樹脂/ポリ塩化ビニル(PVC)粘着剤/アクリル系(弱粘着タイプ)●遮音性能:1000Hz/15.4dB 2000Hz/20.6dB●カラー:アイスグレー●遮音・防炎・UVカット対応●粘着は糊残りのしにくい弱粘着タイプ●RoHS2指令適合品●消防庁防炎規格適合品●仮設工業会認定品アズワン品番65-9307-62
特定小電力コンパクトレピータ-ー(中継器) DJ-P116R アルインコ特定小電力コンパクトレピータ-ー(中継器) DJ-P116Rアルインコ
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
特小無線トランシーバー用の中継器に、超コンパクトという新たな選択肢ができました。交互(半複信)中継で全27chに対応する中継器高さ67mm×幅43mm×厚さ22mm(突起物/USBアダプター除く・アンテナ長約190mm)、質量 約60g(USBアダプター別)の超コンパクトボディ対応子機を使えばDJ-P116Rを4台まで無線連結してワイドな通話エリアを実現無線機が拾う環境音(バックノイズ)を低減する高性能ノイズキャンセル機能設定は専用ソフトのほか、対応子機のリモコンモードでも行えるので、PCがない環境でも設置や変更が可能折り畳み・回転式高性能1/4λアンテナを採用付属USBケーブルと市販の電源タップで壁のコンセントから離せるので設置場所探しは簡単、仮設的にUSBアダプターを介したAC100Vコンセント直結も可能(位置やコンセントに条件があります)連結中継時でも特小トランシーバー2台分程度、最大約220mAとエコな電流消費
付属品USBアダプター(EDC-339)、USBケーブル(UX1735)、説明書/保証書質量(g)本体:60、USBアダプター(EDC-339):110定格電圧(V)DC5.0(USBアダプター)対応機種アルインコの交互通話中継対応特定小電力トランシーバー全機種、無線連結中継対応子機:DJ-P240の対応ロット/DJ-PX7/DJ-PHM20/DJ-P322/DR-PM300SEなどアンテナサイズ(mm)約190消費電流(mA)送信時:90(10mW時)/79(1mW時)、受信待ち受け時:83、最大消費電流:220通信方式半複信電波形式F3E(FM)/ F1D(FSK)送信出力10mW/1mWUSBケーブル長(cm)約30(UX1735)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約67×43×22(突起物除く)RoHS指令(10物質対応)対応受信感度-14dBu(12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50使用周波数(MHz)【特定小電力無線】421/440、(チャンネル)中継用27ch
脚部伸縮 スタビライザー付 ハチ型 3連はしご ラクノリ 長谷川工業脚部伸縮 スタビライザー付 ハチ型 3連はしご ラクノリ長谷川工業
159,800税込175,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
【新機能】正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。横揺れに強いスタビライザー標準装備で、より安全に! ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました! 標準装備のスタビライザーは、従来品と比べ脚幅が最大2.37倍横揺れに強く安定性が向上。開閉もレバーを握るだけの簡単操作! 片側が壁の場合は、片側だけスタビを開脚し設置をすることも可能。脚部は、最大17cm高さ調節が可能で段差にも対応。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ! 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)353材質アルミ規格(社)仮設工業会認定品
防災用テント UST防災用テントUST
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
長年にわたるテントデザインのノウハウから生まれました。拡張可能な壁、迅速なセットアップ、コットやエアマットを積み込みやすい特大のフロントドアとリアドア、シンプルでエレガントなシングルレイヤーのデザインなど、このテントはさまざまな点でユニークです。
用途災害時の仮設に。アウトドアに。
構造物用 止水材 キッスシーラー M AOI構造物用 止水材 キッスシーラー MAOI
10,980税込12,078
1箱(10m)
21日以内出荷
主に、キッスシーラー中の活性基(カルボキシル基)と生コンクリート中の金属酸化物が、化学結合を形成して接着します。更には、物理的投錨効果も合わせて完全な接着性を発揮します。 キッスシーラーは、長期的に柔軟性を有し、コンクリートの膨張収縮、不等変位に追従して止水効果を持続します。 キッスシーラーは、ブチルゴムと飽和高分子を主成分としているため、化学構造的に安定であり優れた耐候性を有します。 塩ビ止水板、ゴム止水板等の接合は、熱融着、加硫接着等の作業を必要としますが、キッスシーラーは、重ね合わせて圧着するだけで接合出来ます。 Mタイプは、片面をプライマーを用いて硬化コンクリート・鉄等に貼り付けて使用し、特にPタイプの使用が困難な場合等に適します。
用途【土木関係】トンネル2次覆工打継部(アーチ同士、側壁同士、アーチ~側壁、側壁~インバート打継部等)。電力関係構造物コンクリート打継部(原子力発電所、水力、火力発電所、導排水路等)。ダム(監査廊打継部、導水路打継部等)。共同溝コンクリート打継部(ボックスカルバート等)農工業用水路(インバート同志打継部、L型ブロック~インバート打継部等)。シールド2次覆工打継部。連続地中構造壁のコンクリート水平打継部。耐圧盤(底版)のコンクリート鉛直打継部。二次製品コンクリートの外周打継部。上下水処理場、貯水場、プール、堤防、護岸、その他コンクリート打継部の止水。 コンクリート舗装用成型目地材。 【建築関係】RCビル各階打継部、屋上目地、ベランダ打継部、エキスパンション目地、地下ピット打継部等。仮設H鋼~コンクリート打継部、貫通管~コンクリート打継部、その他コンクリート打継部の止水。仕様針入度(10-1mm):85±15長さ(m)10温度(℃)柔軟温度:-50以下厚さ×幅W(mm)10×40抗張力0.1N/mm2以上伸び(%)1200%以上不揮発分99%以上吸水率(%)0.3以下(7日間23℃水中浸漬)接着力生コンクリートとの接着力:0.10N/mm2以上(凝集破壊)
構造物用 止水材 キッスシーラー P AOI構造物用 止水材 キッスシーラー PAOI
19,980税込21,978
1箱(10m)
21日以内出荷
主に、キッスシーラー中の活性基(カルボキシル基)と生コンクリート中の金属酸化物が、化学結合を形成して接着します。更には、物理的投錨効果も合わせて完全な接着性を発揮します。 キッスシーラーは、長期的に柔軟性を有し、コンクリートの膨張収縮、不等変位に追従して止水効果を持続します。 キッスシーラーは、ブチルゴムと飽和高分子を主成分としているため、化学構造的に安定であり優れた耐候性を有します。 塩ビ止水板、ゴム止水板等の接合は、熱融着、加硫接着等の作業を必要としますが、キッスシーラーは、重ね合わせて圧着するだけで接合出来ます。 Pタイプ(鉄板芯材入り)は、両端部に穴を設けているため、番線等によって仮止めが容易です。 Pタイプは、鉄板芯材が入っているため現場に合わせて折り曲げ加工が出来、又、生コンクリートの打設圧に対して曲がる事なく確実な施工が出来ます。
用途【土木関係】トンネル2次覆工打継部(アーチ同士、側壁同士、アーチ~側壁、側壁~インバート打継部等)。電力関係構造物コンクリート打継部(原子力発電所、水力、火力発電所、導排水路等)。ダム(監査廊打継部、導水路打継部等)。共同溝コンクリート打継部(ボックスカルバート等)農工業用水路(インバート同志打継部、L型ブロック~インバート打継部等)。シールド2次覆工打継部。連続地中構造壁のコンクリート水平打継部。耐圧盤(底版)のコンクリート鉛直打継部。二次製品コンクリートの外周打継部。上下水処理場、貯水場、プール、堤防、護岸、その他コンクリート打継部の止水。 コンクリート舗装用成型目地材。 【建築関係】RCビル各階打継部、屋上目地、ベランダ打継部、エキスパンション目地、地下ピット打継部等。仮設H鋼~コンクリート打継部、貫通管~コンクリート打継部、その他コンクリート打継部の止水。仕様針入度(10-1mm):85±15長さ(m)10温度(℃)柔軟温度:-50以下抗張力0.1N/mm2以上伸び(%)1200%以上不揮発分99%以上吸水率(%)0.3以下(7日間23℃水中浸漬)接着力生コンクリートとの接着力:0.10N/mm2以上(凝集破壊)
GSアシバツナギ3WAY(仮設足場接続金具) イイファスGSアシバツナギ3WAY(仮設足場接続金具)イイファス
49,980税込54,978
1箱(80セット)
3日以内出荷
足場つなぎアンカー ALCパネル(ALC板)、ECP(押出成形セメント板)の外壁に壁つなぎを接続することができます。 小箱毎に取付・取り外し用小箱毎に取付・取り外し用のビットを付属、プラス(+)のNo.2とNo.3両頭ドライバービットです。 下穴処理用としてGSワッシャーSUS304を付属。 取付ネジは「ステンめっき」を採用。 耐食性はステンレス同等以上です。
材質/仕上スチール+三価ホワイト
GSアシバツナギ ナット固定式 イイファスGSアシバツナギ ナット固定式イイファス
79,980税込87,978
1箱(240本)ほか
3日以内出荷
仮設足場接続金具(壁つなぎ 雄ネジW1/2-12控え金具)
GS新アシバツナギS SM イイファスGS新アシバツナギS SMイイファス
59,980税込65,978
1箱(240本)ほか
3日以内出荷
イソバンド、断熱壁パネル、ALCパネル、ECP(押出成形セメント板)などの外壁材+鉄骨造用。 鉄骨造外壁の仮設足場に壁つなぎを接続。 鉄骨下地への穴あけとネジ立てを行う径8mmのドリルネジを採用。 改修工事にも使用可能。 ネジとナット部(カーリング)の最大引張強度は、2000kgfを誇り、他に無い技術です。 壁つなぎとの接続は、壁つなぎを回転させずに、接続ナット・雄ネジを締め付けて可能です。 鉄骨造の新築工事向け耐力を備えます。 作業性に優れ、工事現場の省力化が図れます。 小箱にねじ込み・取り外し用のトルクスビット(T30×50)付き。
タイプナット可動式仕上高ナット部、ネジ部:三価ホワイト付属ビットトルクス#30、六角対辺6.35mm
GS新アシバツナギS SF イイファスGS新アシバツナギS SFイイファス
59,980税込65,978
1箱(240本)ほか
3日以内出荷
イソバンド、断熱壁パネル、ALCパネル、ECP(押出成形セメント板)などの外壁材+鉄骨造用。 鉄骨造外壁の仮設足場に壁つなぎを接続。 外壁への施工時に、鉄骨下地への穴あけとネジ立てを行う径8mmのドリルネジを採用。 改修工事にも使用可能。 ネジと接続ナット部分(カーリング)の最大引張強度は、2,000kgfを誇り、他に無い技術です。 小箱にねじ込み・取り外し用のトルクスビット(T30×50)付き。 鉄骨造の新築工事向け耐力を備え、作業性に優れ省力化が図れます。 鉄下地1.6~3.2mmに対応し特別に開発した高強度を誇るドリルネジです。
タイプナット固定式仕上高ナット部、ネジ部:三価ホワイト付属ビットトルクス#30、六角対辺6.35mm
GSアシバツナギ プレコン(ナット固定式) イイファスGSアシバツナギ プレコン(ナット固定式)イイファス
36,980税込40,678
1箱(180本)ほか
3日以内出荷
鉄筋コンクリート造(RC造)、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)のマンションやオフィスビル等に仮設足場を構築する際に用いる壁つなぎ接続金具です。 PC(プレキャスト)用タッピングボルトであるプレコンアンカーを採用しました。 特許要素である切粉を排出する機能を兼ねた傾斜付きカット面は、ねじ込み抵抗を大幅に軽減しコンクリートに確実にネジ立てします。 【アシバツナギ プレコンタイプ 〈ナット固定式〉】は、壁つなぎを簡単・確実に取り付けることが出来る、あと施工タイプのアンカーです。 従来の鋼製下地用【アシバツナギAWS、ABS、AWSシリーズ】、【ドリルハンガーAFSシリーズ】、および木下地用【アシバツナギAWWシリーズ】、【ドリルハンガーAFWシリーズ】では対応できなかった課題、すなわちコンクリート・PC板・石材・タイルなどに、「壁つなぎ」を強固に固定することが出来ます。 11.0ミリの下穴をあけ、ラチェットレンチ(17mm)でねじ込んだ後、高ナット(W1/2-12)部に壁つなぎを接続して完了です。 ねじ部先端の特殊カットが、切り粉を奥に自動排出するので、ねじ込み抵抗が少ない。スムースに取り付け出来ます。 特殊工具は不要です。
用途コンクリート/PC板/石材/タイル等へ壁つなぎの取り付けに、工場倉庫/商業施設/公共施設/流通施設などの大規模な工事現場から/部分足場工事/一面架けの足場などに、ゼネコン/建築・建設会社/工務店/塗装/足場/看板業者様などにタイプナット固定式材質スチール仕上ユニクロメッキ、クロメートメッキ
GSアシバツナギ プレコン(ナット可動式) イイファスGSアシバツナギ プレコン(ナット可動式)イイファス
32,980税込36,278
1箱(240本)ほか
3日以内出荷
改修工事・リニューアル工事など足場仮設の際、壁つなぎを簡単・確実に取り付けることが出来る、あと施工タイプのアンカーです。 従来の鋼製下地用【アシバツナギAWS、ABS、AWSシリーズ】、【ドリルハンガーAFSシリーズ】、および木下地用【アシバツナギAWWシリーズ】、【ドリルハンガーAFWシリーズ】では対応できなかった課題、すなわちコンクリート・PC板・石材・タイルなどに、「壁つなぎ」を強固に固定することが出来ます。 7ミリの下穴をあけ、下穴の深さはネジ込み深さ+10ミリ、付属の専用ビットを使用しインパクトドライバーにて、下穴に【アシバツナギ プレコンタイプ 〈ナット可動式〉】を差し込みねじ込みます。 ねじ込んだ後、ナットを回して壁つなぎを接続・固定して完了です。 ねじ部先端の特殊カットが、切り粉を奥に自動排出するので、ねじ込み抵抗が少ない。 スムースに取り付け出来ます。 ナットは360°全方向に18°傾斜しても自動回転可能です。 特殊工具は不要です。インパクトドライバーにて簡単に施工できます。 小箱に専用ビット2本入り。
用途コンクリート/PC板/石材/タイル等へ壁つなぎの取り付けに、工場倉庫/商業施設/公共施設/流通施設などの大規模な工事現場から/部分足場工事/一面架けの足場などに、ゼネコン/建築・建設会社/工務店/塗装/足場/看板業者様などにタイプナット可動式下穴径(Φmm)7下穴深さ(mm)55以上ねじ込み深さ(mm)45材質スチール仕上ユニクロメッキ
アシバツナギフックタイプ(仮設足場の接続金具) イイファスアシバツナギフックタイプ(仮設足場の接続金具)イイファス
62,980税込69,278
1箱(120本)
3日以内出荷
低階層の仮設足場・接続金具・後付工法用アシバツナギ。 壁つなぎ接続(壁つなぎ控え金具)。 押出成形セメント板縦張り工法用 ナット固定タイプ。 押出成型セメント版の外壁に仮設足場接続金具(壁つなぎ)を固定することが可能です。 W1/2-12山の高ナット付きフックタイプのアンカー。
タイプ押出成形セメント板用引張強度(N)最大9316(950)
GSアシバツナギ ツイン(仮設足場接続金具) イイファスGSアシバツナギ ツイン(仮設足場接続金具)イイファス
38,980税込42,878
1箱(100セット)
当日出荷から3日以内出荷
仮設足場接続金具(壁つなぎ 雄ネジW1/2-12控え金具)。 小規模な物件で外壁材の下地に締結出来ない場合で、荷重負担の少ない施工の場合に最適です。
GSアシバツナギナット固定式 イイファスGSアシバツナギナット固定式イイファス(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(50本)
当日出荷
固定式の仮設足場接続金具(壁つなぎ 雄ネジW1/2-12控え金具)。
表面処理(高ナット部・ネジ部)三価ホワイトねじp1.8粗目ネジ付属品ビットGS四角No3&十字No2 六角対辺6.35mm
アルウォーク ホーシン(HOSHIN)アルウォークホーシン(HOSHIN)
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
アルミ製で軽量なため、持ち運びが楽で安全に設置できます。 折りたたみができ、保管スペース運搬コストが低減できます。 斜面角度の調整が自在で垂直から1割勾配まで使用できます。 フックを取外してコンクリート躯体に直接取付けできます。 単管を使用して、手すりも簡単に設置できます。
用途防波堤工事、砂防工事、えん堤工事、擁壁工事、橋梁基礎工事や点検補修作業における仮設足場ブラケットを使用する工事全般許容荷重(kN)1.96(200kg)NETIS番号KKK-170004-VE
GS アシバツナギ イイファスGS アシバツナギイイファス
9,998税込10,998
1箱(30本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ナット部は360°方向に8°傾斜しても自由回転可能。壁材(サイディング等)に傷付く等、傷むことはありません。
付属ビットGS四角No3&十字No2 六角対辺6.35mm
KS ALC壁つなぎ控え 国元商会KS ALC壁つなぎ控え国元商会
819税込901
1個
4日以内出荷
ALC板(100mm厚)の目地を利用できます。
許容荷重(kN)3.92(400kgf)仕上有色クロメート(金色)
KS 壁つなぎ控え(C形鋼用) 国元商会KS 壁つなぎ控え(C形鋼用)国元商会
959税込1,055
1個
当日出荷
鋼板リブ付成形で強度抜群。 バーリングネジで押し引きの強度安心。 回り留め付きで取り付け作業が早い。
タイプC形鋼用許容荷重(kN)1.96(200kgf)仕上溶融亜鉛めっきナット平径(mm)21
KS壁つなぎ 国元商会KS壁つなぎ国元商会
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕上溶融亜鉛めっき、高耐食性溶融メッキ鋼板
外壁用洗浄剤 ウォールクリーナー 伊吹正外壁用洗浄剤 ウォールクリーナー伊吹正
15,980税込17,578
1本(20L)
3日以内出荷
建物、屋外放置備品などに付着する、水あか、ほこり、泥、ペイント飛沫などを強力に除去します。汚れの程度に応じて、原液から10倍に希釈してご使用いただけます。
用途建物の外壁の洗浄屋外に放置しているビニールテントの備品の洗浄ユニットハウス、仮設トイレの内外壁や床の洗浄仕様洗浄可能な汚れ:水あか、ほこり、泥、ペイント飛沫などの汚れ。成分非イオン界面活性剤、アルカリビルダー、キレート剤緑色の液体液性アルカリ性
仮設トイレ/ハウス外まわり洗剤 伊吹正仮設トイレ/ハウス外まわり洗剤伊吹正(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本(20L)
3日以内出荷
仮設トイレの本体内外壁やステップまわりの洗浄に。ユニットハウスの内外壁の洗浄に。軽い汚れの場合は、5~10倍に希釈してご使用いただけます。
用途使用可能な汚れ:水あか、ホコリ、泥、ペイント飛沫などの汚れ成分界面活性剤(非イオン系、アニオン系)、アルカリビルダー、キレート剤液性弱アルカリ性
NK壁つなぎ 信和(仮設機材)NK壁つなぎ信和(仮設機材)
21,980税込24,178
1本(2.05kg×10本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
仕上溶融亜鉛メッキ鋼板適合パイプ径(Φmm)Φ48.6/Φ42.7兼用
アクリルミラー 丸型 信栄物産アクリルミラー 丸型信栄物産
13,980税込15,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
軽くて、われにくいフード付アクリル製カーブミラーです。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。型式丸型仕様壁・ポール用金具付、フード付材質(鏡)アクリル枠の色オレンジ適合ポール径(Φmm)34~50.8
ステンレスミラー 角型 信栄物産ステンレスミラー 角型信栄物産(3件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷から3日以内出荷
ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。型式角型仕様壁・ポール用金具付、フード付材質(鏡)ステンレス枠の色適合ポール径(Φmm)34~50.8
ステンレスミラー 丸型 信栄物産ステンレスミラー 丸型信栄物産(4件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷から3日以内出荷
ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。型式丸型仕様壁・ポール用金具付、フード付材質(鏡)ステンレス枠の色適合ポール径(Φmm)34~50.8
TOP壁つなぎHⅡ型 タカミヤTOP壁つなぎHⅡ型タカミヤ
21,980税込24,178
1箱(10本)
当日出荷から5日以内出荷
1回転で2倍伸縮の独自ボールネジを採用。 衝撃に強いモリブデン鋼製の先端ボルトを採用。 信頼の兼用クランプの採用。
許容荷重(kN)4.41
KS鉄筋フック 国元商会KS鉄筋フック国元商会
3,898税込4,288
1個
当日出荷から3日以内出荷
フープ筋やスターラップ筋のピッチ間にも取付可能で、取付、取外しが自由にでき、盛り替えが容易。 先端に皿バネつき。鉄筋に対し安定した締付固定ができ安心。 サヤ管タイプに比べ軽量(32型で0.63kg)
用途壁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用) 梁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用) 柱筋フープ巻き作業に(柱主筋に本体取付、安全帯を直接引っ掛けて使用) 躯体端面や開口部の墜落防止養生用として(柱主筋に本体取付、親綱ロープを設置。標識などを取付ける)ボルト平径(mm)21
KS鉄筋フック 国元商会KS鉄筋フック国元商会
2,898税込3,188
1個
当日出荷
フープ筋やスターラップ筋のピッチ間にも取付可能で、取付、取外しが自由にでき、盛り替えが容易。 先端に皿バネつき。鉄筋に対し安定した締付固定ができ安心。 サヤ管タイプに比べ軽量(32型で0.63kg)
用途壁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用) 梁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用) 柱筋フープ巻き作業に(柱主筋に本体取付、安全帯を直接引っ掛けて使用) 躯体端面や開口部の墜落防止養生用として(柱主筋に本体取付、親綱ロープを設置。標識などを取付ける)タイプ32型仕上有色クロメート・金色適合径範囲鉄筋D22~32ボルト平径(mm)21
KS壁つなぎ 国元商会KS壁つなぎ国元商会(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ピンの操作によって3段階に長さ調整が可能。2サイズを1サイズでカバーし、在庫品種の削減に貢献。3タイプで使用頻度の高い250~1060mmをカバーします。 ユニバーサルに動き、あらゆる方向に力を分散させる半球状先端ボルト。人体の関節のように衝撃や振動を吸収し、緩む心配もありません。 使用中にピンが引っ込まない安全なミゾ付構造。(2段型) コンクリートがはがれやすい目の粗いボールねじを採用。ネジの調製もスピーディです。 パイプ部の押し引きに応じて半球状先端ボルトが固定型にも回転自在型にも自在に変化。(自在型、1503型、1806型)
仕上溶融亜鉛めっき、高耐食性溶融メッキ鋼板
KS壁つなぎ控え 国元商会KS壁つなぎ控え国元商会(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
安全・スピーディに作業ができる。 ガイド板により足場からの取付が容易。 調整部は目の粗いボールねじ仕様のため、整備しやすい。 ラチェット(インパクトドライバー)で取付、取り外しが簡単。
タイプH形鋼用許容荷重(kN)4.41仕上(本体)溶融亜鉛めっき、(ボルト・ナット等)ユニクロ・銀色フランジ厚(mm)最大30適合つかみ幅(mm)125~310ナット平径(mm)21
ステンレスミラー 角型 信栄物産ステンレスミラー 角型信栄物産(14件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。型式角型仕様壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで取付可能対象ポール、壁面材質(鏡)ステンレス
ステンレスミラー 丸型 信栄物産ステンレスミラー 丸型信栄物産(18件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。型式丸型仕様壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで取付可能対象ポール、壁面材質(鏡)ステンレス
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら