カテゴリ

  • 防災用品(5)
    • 防災用ドームテント(1)
  • 建築金物(152)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 照明(2)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ

「仮設テント」の検索結果

169件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポール用ロープガイド 日本緑十字社ポール用ロープガイド日本緑十字社
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
直径9mmのスチール製で、非常に頑丈な作りです。全長930mmと長尺で、深く地面に差し込め安定性があります。上部にリングが付いており、ロープをしっかり通せます。地面への挿入を想定した先端が尖った形状で、打ち込みやすいです。
用途テントやタープのガイロープ誘導に。野外イベントでの導線確保に。駐車場や仮設エリアのロープ仕切りに。トラスコ品番705-9943材質スチール(有色クロメートメッキ)寸法(mm)9Φ×54×930適合ロープ径(Φmm)約18
ロープ止め金具 日本緑十字社ロープ止め金具日本緑十字社
3,198税込3,518
1組(10本)
翌々日出荷
直径7mmの太さで、しっかりと地面に固定できる強度があります。全長200mmで、長さがあり抜けにくく安定感があります。スチール製で、耐久性と硬度に優れています。曲がり部分がロープをしっかりホールドしやすい形状です。
用途テントやタープのロープ固定に。建設現場での仮設ロープの固定に。園芸や農業でネットやシートの固定に。トラスコ品番705-9932材質スチール(有色クロメートメッキ)寸法(mm)7Φ×28×200適合ロープ径(Φmm)約12
建築土木用フレペグ KD-Φ40×500×R 太悦鉄工建築土木用フレペグ KD-Φ40×500×R太悦鉄工
77,980税込85,778
1本
7日以内出荷
建築土木用フレペグは、らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された大型タイプの杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。杭打ちによる作業時間の短縮、作業負担の軽減が図れます。
用途仮設テントや仮設建築物の基礎補強、軽量で起訴がない大型施設の固定に。質量(kg)2.3使用場所緑地引抜強度(kg)500
建築土木用フレペグ KD-Φ60×1000×500×S 太悦鉄工建築土木用フレペグ KD-Φ60×1000×500×S太悦鉄工
129,800税込142,780
1本
7日以内出荷
建築土木用フレペグは、らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された大型の杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。杭打ちによる作業時間の短縮、作業負担の軽減が図れます。
用途仮設テントや仮設建築物の基礎補強、軽量で起訴がない大型施設の固定に。質量(kg)5.2使用場所緑地レンチ24引抜強度(kg)1000~2000
建築土木用フレペグ KD-Φ60×500×S 太悦鉄工建築土木用フレペグ KD-Φ60×500×S太悦鉄工
99,980税込109,978
1本
7日以内出荷
建築土木用フレペグは、らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された大型の杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。杭打ちによる作業時間の短縮、作業負担の軽減が図れます。
用途仮設テントや仮設建築物の基礎補強、軽量で起訴がない大型施設の固定に。質量(kg)3.6使用場所緑地引抜強度(kg)700~1000
トラックレール・ハンガーレール(メッキ鋼板) ヤボシトラックレール・ハンガーレール(メッキ鋼板)ヤボシ
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
溶融亜鉛メッキ鋼板のハンガーレールです。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途に。材質SGHC溶融亜鉛メッキ鋼板仕上溶融亜鉛メッキ(メッキ付着量目付60-90(Z08~12))設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
トラックレール・ハンガーレール(スチール製) ヤボシトラックレール・ハンガーレール(スチール製)ヤボシ
3,598税込3,958
1本
当日出荷
ウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆しており強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途に。工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドア等に。材質SGHC溶融亜鉛メッキ鋼板、仕上:片面高品質ウレタン塗装
入門用 ドームテント 2~3人用 ホームテイスト入門用 ドームテント 2~3人用ホームテイスト
4,498税込4,948
1台
5日以内出荷
気軽に本格テントを楽しめる! 様々なレジャーシーンで大活躍! UVカットや防水機能といった便利な機能を標準装備! コンパクトサイズで収納もかさばらないので持ち運び楽々!
用途レジャー用・防災用のテント、ドームテント、仮設テントとして。材質テント:190T ポリエステル、ポール:グラスファイバー、ペグ:鉄、収納袋:ポリエステル質量(kg)1.3イエロー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×140×110組立時間20分
軽量強化樹脂製敷板 セーフティプラボード つばさ商会軽量強化樹脂製敷板 セーフティプラボードつばさ商会
199,800税込219,780
1セット(10枚)
翌日出荷
従来の敷鉄板に比べ1枚15kgと軽量なため輸送、敷設、レイアウトにおいて騒音低減かつ安全性と施工スピードがアップ!表と裏に滑り止めの凹凸加工があるのでぬかるみでもずれにくい。原材料は100%再生プラスチックを使用しているので環境にやさしくトップクラスの強度を誇る(コンマ7クラスのユンボで走行試験クリア)。
用途工事現場・農園・スポーツ施設・イベント会場・臨時駐車場・車いす走行路・テントや仮設トイレなどの様々な地面養生に最適。材質100%リサイクル樹脂・ゴム材長さ(mm)1800幅(mm)900厚さ(mm)10ブラックサイズ3尺6尺判穴数2(固定穴)、2(持ち運び用穴)
ジェットヒーター オリオン機械ジェットヒーターオリオン機械
359,800税込395,780
1台
3日以内出荷
クリーンな熱風でダクト送風も可能! 段積収納が可能(HS290L1:3段、HS290-L1T80:2段) 大容量油タンク付き(80L)で、18時間の連続運転が可能(HS290-L1T80) [3Pコード] 2P・3P兼用電源コードです。(ポッキンプラグ) [段積み(段積み収納)] 収納時、HS290L1は3段、HS290-L1T80は2段までの段積みが可能です。 [長時間(長時間燃焼)] 油タンク満タン時、14時間以上燃焼が持続します。※-L1T80のみ [警報モニタ] 安全装置の作動内容をランプまたはエラーコードでお知らせします。 [対震(対震自動消火)] 強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します。 [点火(点火安全)] 点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れなどのとき、自動消火します。 [停電(停電安全)] 停電後に電源が復帰しても、自動的に運転を開始することを防止します。 [過熱防止] ヒーター内部が異常に過熱したとき、自動消火します。 [過負荷(過負荷保護)] 過電流が流れた場合、電気回路を遮断し運転が停止します。 [高電圧(高電圧停止)] 運転中電源電圧が異常に高くなったとき、運転が停止します。 [低電圧(低電圧警報)] 電源電圧が異常に低いとき、警報を発します。
用途土木建築現場のコンクリートの凍結防止、養生 仮設テント暖房 食品等各種製品の乾燥 建設現場の乾燥 ビニールハウスの加温 造船所 農業関係等広範囲で大カロリー・高出力を必要とする用途 鉄鋼製品の大規模加工現場使用燃料灯油(JIS1号灯油)燃焼方式高圧噴霧式電源コード(m)4.5(3Pコード)燃料消費量(L/h)4.23ダクト径(Φmm)420以上適合面積(m2)(温暖地)木造145(44坪)/コンクリート201(61坪)、(寒冷地)木造127(38坪)/コンクリート172(52坪)運転音(dB)(50/60Hz)72/74熱風吹出し量(m3/min)(50/60Hz)38/44定格消費電力(W)(50/60Hz)点火時445/570、燃焼時435/560熱出力(kW[kcal/h])33.3/28,600
クールホワイトシート 名古屋マルヤマクールホワイトシート名古屋マルヤマ
5,198税込5,718
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
遮熱・遮光効果により、夏場の直射日光を遮ります。 従来のアルミと違い、特殊ラミ加工により乱反射となり眩しくありません。 軽くて、使いやすく、汚れも落ちやすいです。 #4000クラスの厚手の生地を使用。UV剤の配合により、耐候性とともに耐久性も備えてます。 シート自体が蓄熱しにくいため、養生する内側の温度上昇が抑えられます。 夏場の野菜・塗料缶・プラスチック製品等の運搬・保管時の日除けに。太陽熱による被害を軽減できます。 遮熱シートでありながら透光性もありますので、仮設テントや農業用簡易倉庫等の天幕としてもお使いいただけます。 夏場でも暑くなりにくく、そこそこ明るい環境を作れます。
用途トラック荷台の荷物カバー、野積シートに。 炎天下での塗料等の保管シートとして。仕様周囲ハドメ加工材質ポリエチレン厚さ(mm)0.34パールホワイト
ストロングライト(スリム)連結タイプ 嵯峨電機工業ストロングライト(スリム)連結タイプ嵯峨電機工業
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
外筒外径がΦ30になり(従来はΦ60かΦ50)ライトの取付寸法が低くでき、取付可能場所が多くなりました。外筒は耐薬品性で拡散板の役割も果たしておりまぶしさを低減しています。連結して使用可能です。(14Rは15本・21Rは10本まで)ON-OFFスイッチはありません。電源が取れるところの補助照明としてご使用になれます。
用途電源が取れるところの補助照明として自働車整備用リフト・ピット内照明として。工場内・倉庫内・工事現場・仮設住居・仮設テントなどの仮設照明として付属品H-30×2セット内容ライト本体、ネジ止め固定用H-30ホルダー×2個幅(mm)Φ34電源(V)AC100コード長さ(m)5、入力:VCT0.75スケア×5、出力:VCT0.75スケア・0.2光源色色温度5000K本体寸法(mm)幅Φ34演色指数(Ra)80点灯時間(時間)確認最大:AC100
ストロングライト 取付タイプ 嵯峨電機工業ストロングライト 取付タイプ嵯峨電機工業
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
外筒外径がΦ30になり、ライトの取付寸法が低くなったことで取付可能場所が多くなりました。外筒は耐薬品性で拡散板の役目も果たしており眩しさを低減しています。電源が取れるところの補助照明としてご使用になれます。
用途電源が取れるところの補助照明として自働車整備用リフト・ピット内照明として工場内・倉庫内・仮設住居・仮設テントなどの仮設照明として付属品H-30×2幅(mm)Φ34電源(V)AC100コード長さ(m)5コード入力コード:SVCTF0.75・5m
AT防災トイレセット2 アーテック[学校教材・教育玩具]AT防災トイレセット2アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
13,000税込14,300
1セット
3日以内出荷
簡易テントが入った仮設トイレ設置キット50回分処理セット
セット内容ATエコダントイレ2×1、トイレストック(防臭袋付)50回分×1、テント×1材質トイレ:強化段ボール、凝固剤:高吸水性樹脂、排便袋:PE、消臭袋:PE、テント:ポリエステル寸法(mm)トイレ(梱包サイズ):578×257×68、トイレストック(防臭袋付)50回分:300×200×170組立寸法(mm)テント組立時:約1200×1200×1900使用可能回数50
ポップアップテント LINK POP本体 チェーンストリームポップアップテント LINK POP本体チェーンストリーム
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
【LINK POP】は、ポップアップテントの構造を利用した、設営が簡単なテントです。手軽で簡単なポップアップ式設営で女性1人でも10分で設営できます。車の「横」にも「後ろ」にも連結可能(別売の連結パーツが必要です)、キャンプサイトのサイズを気にせず使えます。無限の拡張性!LINK POP同士も連結できるので人数に合わせて広くできます。だから、あらゆるシーンに最適。
用途キャンプ、アウトドア、仮設テント、休憩所やイベントなどに。付属品車とテントの連結用生地×1、外ロープ×4、ポール×2、ペグ×12、収納袋×1質量(kg)8ブラック×オレンジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)設営:2500×2500×2100寸法(直径Φ×厚さ)(mm)折り畳み時:900×100耐水圧(mm)1000
エアーベッド CHILL FIT チェーンストリームエアーベッド CHILL FITチェーンストリーム
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
ベランダやお庭で、公園の木陰で、ビーチで、湖畔で、キャンプでも使える、軽くて気軽に持ち運べる どこでもリラックス出来るエアーベッド「CHILL FIT」です。体の荷重が最も掛かる中心部をドーナツ型で空洞にしてメッシュ生地を張り、その張り具合によって、体が沈み込み過ぎずしっかりと支えられることで、ビーズクッションのような安定感を得ることが出来ました。体のラインにに合うように湾曲したデザインを採用し、さらに安定性を確保しました。小型で軽量なオートポンプ内蔵で、スイッチ1プッシュわずか60秒で自動で膨らみ、エアーを最大限に充填することが出来ます。※膨張時間はバッテリーの充電状態により多少変わります。
用途キャンプ、アウトドア、仮設テント、休憩所やイベントなどに。付属品専用バッグ 1、ペグ杭 1、補修用シート 4、充電コード 1、取扱説明書 1質量(kg)1.2入力容量15W耐荷重(kg)150出力電圧(V)4.2出力電流(A)1.5バッテリーリチウムイオン収納時寸法(mm)幅300×奥行220×高さ150使用時寸法(mm)幅1900×奥行800×高さ500バッテリー容量(mAh)6600空気圧2000Pa
ミストファン いけうちミストファンいけうち
379,000税込416,900
1台
7日以内出荷
ポンプ・タンク搭載で、水と電源があればその場で運転可能です。 新型ノズルと高圧噴霧で細かな霧を噴霧します。 必要な場所にいつでも簡単に移動できます。 間欠運転できます。
用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。トラスコ品番496-5485セット内容本体のみ幅(mm)575材質/仕上ステンレス(ノズル)質量(kg)44高さ(mm)1320~1400奥行(mm)1020電源(V)単相100ハネ径(cm)45消費電力(W)(50/60Hz)210/250水タンク容量(L)50風量調整3段噴霧量(L/min)0.24
外壁用洗浄剤 ウォールクリーナー 伊吹正外壁用洗浄剤 ウォールクリーナー伊吹正
15,980税込17,578
1本(20L)
3日以内出荷
建物、屋外放置備品などに付着する、水あか、ほこり、泥、ペイント飛沫などを強力に除去します。汚れの程度に応じて、原液から10倍に希釈してご使用いただけます。
用途建物の外壁の洗浄屋外に放置しているビニールテントの備品の洗浄ユニットハウス、仮設トイレの内外壁や床の洗浄仕様洗浄可能な汚れ:水あか、ほこり、泥、ペイント飛沫などの汚れ。成分非イオン界面活性剤、アルカリビルダー、キレート剤緑色の液体液性アルカリ性
アルミ製トラックレール(ハンガーレール) ヤボシアルミ製トラックレール(ハンガーレール)ヤボシ
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
アルミ製の軽量ハンガーレールです。
用途軽量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質A6063S-T5アルミ呼称2号仕上アルマイト(ツヤありクリア電着塗装)設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
プレート付ガイドローラー(ステンレス製) ヤボシプレート付ガイドローラー(ステンレス製)ヤボシ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
SUS304ステンレス製のプレート付のガイドローラー。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途主に木製建具の下部に使用します仕上2B材質プレート:SUS304ステンレス設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
カーブレール(下)900R(ステンレス製) ヤボシカーブレール(下)900R(ステンレス製)ヤボシ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
下部に使用するレールです。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途ガイドローラー用の軌道で、扉のぶれなどを防止いたします。半径R(mm)900材質SUS304ステンレス呼称3号仕上ヘアーライン設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
カーブレール(上)900R(ステンレス製) ヤボシカーブレール(上)900R(ステンレス製)ヤボシ
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷
上部に使用するレールです。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。半径R(mm)900材質SUS304ステンレス呼称2号仕上ヘアーライン設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
シャックル付単車(ベアリング入)(ステンレス製) ヤボシシャックル付単車(ベアリング入)(ステンレス製)ヤボシ
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
トラックレール(ハンガーレール)用のシャックル付複車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)、先端にシャックルが付いております。吊り下がっている軸は360°回転します。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。SUS304ステンレス製の為、湿度の多いところ(浴場等)、潮風にさらされる所(沿岸の倉庫等)、薬液のかかる所(化学工場等)、外観を重視する所(体育館・遊技場等)、清潔を第一とする所(病院・食品工場等)に最適です!材質SUS304ステンレス/本体:SUS303、ベアリング:SUS440C(焼入り)耐荷重(kg)37.5(1個当り)呼称3号仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
リング付単車(ベアリング入)(ステンレス製) ヤボシリング付単車(ベアリング入)(ステンレス製)ヤボシ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
トラックレール(ハンガーレール)用のリング付のベアリング入り単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)、先端にリングが付いております。吊り下がっている軸は360°回転します。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。SUS304ステンレス製の為、湿度の多いところ(浴場等)、潮風にさらされる所(沿岸の倉庫等)、薬液のかかる所(化学工場等)、外観を重視する所(体育館・遊技場等)、清潔を第一とする所(病院・食品工場等)に最適です!材質SUS304ステンレス/本体:SUS303、ベアリング:SUS440C(焼入り)耐荷重(kg)25(1個当り)呼称3号仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
パッド付戸当W(ダブル)(ステンレス製) ヤボシパッド付戸当W(ダブル)(ステンレス製)ヤボシ
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
両側にパッドが取り付いております(樹脂車輪の変形防止)。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途トラックレール(ハンガーレール)の内溝にネジで止め、戸当りとして用います(樹脂製の車輪使用時に最適)。材質本体:SUS304ステンレス/パッド:塩化ビニール(RoHS基準品)呼称5号仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
パッド付戸当W(ダブル)(ステンレス製) ヤボシパッド付戸当W(ダブル)(ステンレス製)ヤボシ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
両側にパッドが取り付いております(樹脂車輪の変形防止)。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。SUS304ステンレス製の為、湿度の多いところ(浴場等)、潮風にさらされる所(沿岸の倉庫等)、薬液のかかる所(化学工場等)、外観を重視する所(体育館・遊技場等)、清潔を第一とする所(病院・食品工場等)に最適です!材質本体:SUS304ステンレス/パッド:塩化ビニール(RoHS基準品)呼称3号仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
パッド付戸当S(シングル)(ステンレス製) ヤボシパッド付戸当S(シングル)(ステンレス製)ヤボシ
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
片側にパッドが取り付いております(樹脂車輪の変形防止)。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途トラックレール(ハンガーレール)の内溝にネジで止め、戸当りとして用います(樹脂製の車輪使用時に最適)。材質本体:SUS304ステンレス/パッド:塩化ビニール(RoHS基準品)呼称5号仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
パッド付戸当S(シングル)(ステンレス製) ヤボシパッド付戸当S(シングル)(ステンレス製)ヤボシ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
片側にパッドが取り付いております(樹脂車輪の変形防止)。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。SUS304ステンレス製の為、湿度の多いところ(浴場等)、潮風にさらされる所(沿岸の倉庫等)、薬液のかかる所(化学工場等)、外観を重視する所(体育館・遊技場等)、清潔を第一とする所(病院・食品工場等)に最適です!材質本体:SUS304ステンレス/パッド:塩化ビニール(RoHS基準品)呼称3号仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
ボルト付ガイドローラー(ステンレス製) ヤボシボルト付ガイドローラー(ステンレス製)ヤボシ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
SUS304ステンレス製のローラー。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途ドア枠がアングル、角パイプ等に使用仕上2B材質SUS304ステンレス設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
ガイドローラー(ステンレス製) ヤボシガイドローラー(ステンレス製)ヤボシ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
SUS304ステンレス製のローラー。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途木製ドアに用いることが多い振れ止め用ローラー材質SUS304ステンレス仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
戸当り(ステンレス製) ヤボシ戸当り(ステンレス製)ヤボシ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
単車・複車の当たり止。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途トラックレール(ハンガーレール)の内溝にネジで止め、戸当りとして用います。材質SUS304ステンレス仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
関止(ステンレス製) ヤボシ関止(ステンレス製)ヤボシ
999税込1,099
1個
当日出荷
下部ガイドローラーの当たり止めSUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途ガイドレールの溝内にビス止めし、ガイドローラーの当りとして用います。材質SUS304ステンレス呼称3号仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
ガイドローラー(後付けタイプ)(ステンレス製) ヤボシガイドローラー(後付けタイプ)(ステンレス製)ヤボシ
3,598税込3,958
1個
予約販売
適用扉厚30~35mmの後付タイプのガイドローラーです。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途主に木製ドア(側面取付用)に使用される後付けタイプのガイドローラー材質SUS304ステンレス呼称3号仕上ヘアーライン設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
エプロン付ガイドローラー(ステンレス製) ヤボシエプロン付ガイドローラー(ステンレス製)ヤボシ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
後付けタイプ。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途木製ドアに使用(挟み込み施工)材質SUS304ステンレス呼称3号仕上ヘアーライン設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
複車(POM)(ステンレス製) ヤボシ複車(POM)(ステンレス製)ヤボシ
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
SUS304オールステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れたハンガーレールです。吊り下がっている軸は360°回転します。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。SUS304ステンレス製の為、湿度の多いところ(浴場等)、潮風にさらされる所(沿岸の倉庫等)、薬液のかかる所(化学工場等)、外観を重視する所(体育館・遊技場等)、清潔を第一とする所(病院・食品工場等)に最適です!耐荷重(kg)70(2個当り)材質SUS304ステンレス製(軸受:ステンレス製オイルレスメタル、車:POM(ポリアセタール))ボルト標準(ネジ部78mm)呼称2号仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
単車(POM)(ステンレス製) ヤボシ単車(POM)(ステンレス製)ヤボシ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
トラックレール(ハンガーレール)用のPOM(ポリアセタール製)単車。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。SUS304ステンレス製の為、湿度の多いところ(浴場等)、潮風にさらされる所(沿岸の倉庫等)、薬液のかかる所(化学工場等)、外観を重視する所(体育館・遊技場等)、清潔を第一とする所(病院・食品工場等)に最適です!材質SUS304ステンレス製(軸受:ポリアミド樹脂、車:POM(ポリアセタール))耐荷重(kg)50(2個当り)ボルト標準(ネジ部57mm)呼称2号仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
ジョインター付継ボックス受(ステンレス製) ヤボシジョインター付継ボックス受(ステンレス製)ヤボシ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
SUS304オールステンレス製の天井継受一連の下部分で、レールのガタツキを抑えるジョインター付仕様。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。SUS304ステンレス製の為、湿度の多いところ(浴場等)、潮風にさらされる所(沿岸の倉庫等)、薬液のかかる所(化学工場等)、外観を重視する所(体育館・遊技場等)、清潔を第一とする所(病院・食品工場等)に最適です!材質SUS304ステンレス仕上ヘアーライン設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
ジョインター付天井継受三連(ステンレス製) ヤボシジョインター付天井継受三連(ステンレス製)ヤボシ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
SUS304ステンレス製でトラックレールを天井に固定する為の受けジョイント部材で、レールのガタツキを抑えるジョインター付仕様。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で壁面取付け用の横受ジョイント金具仕様三連材質SUS304ステンレス仕上ヘアーライン設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
ジョインター付天井継受二連(ステンレス製) ヤボシジョインター付天井継受二連(ステンレス製)ヤボシ
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
SUS304ステンレス製でトラックレールを天井に固定する為の受けジョイント部材で、レールのガタツキを抑えるジョインター付仕様。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で壁面取付け用の横受ジョイント金具仕上ヘアーライン材質SUS304ステンレス仕様二連設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
ジョインター付天井継受一連(ステンレス製) ヤボシジョインター付天井継受一連(ステンレス製)ヤボシ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
SUS304ステンレス製でトラックレールを天井に固定する為の受けジョイント部材で、レールのガタツキを抑えるジョインター付仕様。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で壁面取付け用の横受ジョイント金具仕上ヘアーライン材質SUS304ステンレス仕様一連設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら