用途工事現場の溶接機・ポンプ・モーター・エアコン等の電源用
材質(ボックス)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
省スペーズで施工性に優れたハイブリット型盤
塗装色2.5YR6/14
材質(ボックス)鉄
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×755×200
RoHS指令(10物質対応)対応
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)484×637×230
色オレンジ
有効深さ(mm)160
定格感度電流(mA)30
回路構成漏電しゃ断器(3P100A)OC付、配線用しゃ断器(3P30A)×4
木板寸法(縦×横×板厚)(mm)387×530×15
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)430×507×233
色オレンジ
有効深さ(mm)160
定格感度電流(mA)30
回路構成漏電しゃ断器(3P60A)OC付、配線用しゃ断器(3P30A)×3
木板寸法(縦×横×板厚)(mm)387×530×15
1個
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
工事現場での主電源又は、中継回路用に最適です。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)460×320×15
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)571×418×210
仕様配線用しゃ断器(3P100A)、配線用しゃ断器(3P30A)×4
色ベージュ
有効深さ(mm)146
バンド通し穴無
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
扉を開けなくても、防水コンセントで電源供給できます。
単三漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色ベージュ
バンド通し穴有
仮設工事用としてご使用下さい。取付金具が付いていますのでボルト止め又は針金等での一時固定が出来ます。電線固定パイプがありますので電線にかかる外部圧力を和らげます。南京錠取付可能
保護等級IPX3
扉開閉方式片開
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色ベージュ
持ち運びに便利な取手付です。コンセント用引出口が付いています。(フカサ200, 250mmでヨコ700mm以下)。収納式の仮設バーが付いています。錠収納式平面ハンドルを採用しています。(南京錠取付可能です)。JIS安全色 黄赤(危険な場所に使用)を採用しています。
塗装色オレンジ塗装(2.5YR6/14)
材質鉄
ハンドル錠収納式平面ハンドル(南京錠取付可能)
保護等級IPX3
設置場所屋外
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6
取付基板木製15mm
用途工事現場の照明やコンセント、工具等の電源
塗装色2.5YR6/13
材質(ボックス)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製で高い耐久力、水切り棒構造、繰り返し長く使用できます。
用途仮設盤の設置・移設用
材質鉄
ハンドル掛け金式(南京錠取付可能)
塗装色2.5YR6/13
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型
保護等級IPX3
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)370×580×210
仕様漏電しゃ断器(3P40A)OC付、分岐ブレーカ20A(6回路)、接地付2ケ用コンセント(6個)
色オレンジ
有効深さ(mm)150
定格感度電流(mA)30
木板寸法(縦×横×板厚)(mm)260×440×15
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
材質本体:FRP
RoHS指令(10物質対応)対応
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色ベージュ
バンド通し穴無
塗装色ベージュ色(5Y7.5/1.5)
用途単体露出工事用
保護等級IP43
定格遮断容量(kA)1.5
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
危険を知らせる「真っ赤」なボックス
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色赤
バンド通し穴有
関連キーワード