カテゴリ

  • 物流用品(5)
    • 単管パイプ(2)
    • 固定ベース(1)
    • 単管ジョイント(1)
  • 安全用品(47)
    • ゲート(32)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
    • 養生シート/カバー(1)
  • 建築金物(159)
    • レール(155)
  • 清掃用品(6)
  • 塗料(1)
  • 照明(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ゲート工業(46)
  • ヤボシ(151)
  • タカミヤ(1)
  • ダイケン(9)
  • スーパー工業(6)
  • グリーンクロス(3)
  • 積水樹脂(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • エムエフ(1)
  • 三彩化工(1)
  • LINK PLANET(1)
  • ウルトラベース(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「仮設資材」の検索結果

222件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仮設足場用搬送システム ハンソーレール用ランナー ダイケン仮設足場用搬送システム ハンソーレール用ランナーダイケン
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
仮設足場用の搬送システムです。外装パネルや長物の竪樋などをラクに運搬でき、作業効率がアップします。ハンソーレール内を走行する吊り車です。1つの建築資材にランナー2個吊りで使用します。上層階に資材を荷揚げするために使用する「ホイスト用連結複車」もあります。
用途ハンソーレール内を走行する複車です。トラスコ品番541-7938材質スチール(クロメート)品名ハンソーランナー耐荷重(kg)70
ハンソーレール アイボルトセット ダイケンハンソーレール アイボルトセットダイケン
1,298税込1,428
1個(1個)
5日以内出荷
仮設足場用搬送システム。搬送システムで搬入口側より搬入、上階へは最上階のホイストで資材の荷揚げ。外装パネル・ALCパネル・石材などの重量物や、竪樋などの長物の資材搬送の省人化と省力化に貢献。
用途ハンソーレール端部で親綱を付けたクランプ(別途)と接続するために使用します。ランナーの脱落を防止。材質スチール(ユニクロ)名称アイボルトセット取扱説明書(3.62MB)
ハンソーレール ハンソーブラケット ダイケンハンソーレール ハンソーブラケットダイケン
18,980税込20,878
1個(1個)
5日以内出荷
仮設足場用搬送システム。搬送システムで搬入口側より搬入、上階へは最上階のホイストで資材の荷揚げ。外装パネル・ALCパネル・石材などの重量物や、竪樋などの長物の資材搬送の省人化と省力化に貢献。
用途支柱取付用ブラケットです。材質スチール(三価クロメート)備考上層階・下層階共通使用工具ラチェット(サイズ17×19)(別途ご用意ください)名称ハンソーブラケット取扱説明書(3.62MB)
ハンソーレール ハンソーランナー ダイケンハンソーレール ハンソーランナーダイケン
5,798税込6,378
1個(1個)
5日以内出荷
仮設足場用搬送システム。搬送システムで搬入口側より搬入、上階へは最上階のホイストで資材の荷揚げ。外装パネル・ALCパネル・石材などの重量物や、竪樋などの長物の資材搬送の省人化と省力化に貢献。
用途資材を搬送するためにハンソーレール内を走行するランナーです。仕様ブラケットピッチ間荷重(kg):150以下材質スチール(クロメート)耐荷重(kg)150(1個吊当り)、300(2個吊当り)名称ハンソーランナー取扱説明書(3.62MB)
ハンソーレール 単管下ブラケット ダイケンハンソーレール 単管下ブラケットダイケン
10,980税込12,078
1個(1個)
5日以内出荷
仮設足場用搬送システム。搬送システムで搬入口側より搬入、上階へは最上階のホイストで資材の荷揚げ。外装パネル・ALCパネル・石材などの重量物や、竪樋などの長物の資材搬送の省人化と省力化に貢献。
用途レール固定用のブラケットです。レール固定ボルトにより、レールの脱落を防ぎます。材質スチール(三価クロメート)備考上層階・下層階共通使用工具ラチェット(サイズ17×19)(別途ご用意ください)名称単管下ブラケット取扱説明書(3.62MB)
ハンソーレール ストッパー ダイケンハンソーレール ストッパーダイケン
1,398税込1,538
1個(1個)
5日以内出荷
仮設足場用搬送システム。搬送システムで搬入口側より搬入、上階へは最上階のホイストで資材の荷揚げ。外装パネル・ALCパネル・石材などの重量物や、竪樋などの長物の資材搬送の省人化と省力化に貢献。
用途ランナーの脱落を防止するストッパー。材質スチール(クロメート)・他名称ストッパー取扱説明書(3.62MB)
ハンソーレール ホイストランナー ダイケンハンソーレール ホイストランナーダイケン
99,980税込109,978
1個(1個)
5日以内出荷
仮設足場用搬送システム。搬送システムで搬入口側より搬入、上階へは最上階のホイストで資材の荷揚げ。外装パネル・ALCパネル・石材などの重量物や、竪樋などの長物の資材搬送の省人化と省力化に貢献。
用途資材を上層階へ荷揚げするためにハンソーレール内を走行するランナーです。仕様荷揚げ耐荷重(kg)(ホイスト本体質量を35kgで想定した場合):250材質スチール(クロメート)備考ホイスト取付用(上層階)名称ホイストランナー取扱説明書(3.62MB)
ハンソーレール レール ダイケンハンソーレール レールダイケン
7,898税込8,688
1本(1本)
5日以内出荷
仮設足場用搬送システム。搬送システムで搬入口側より搬入、上階へは最上階のホイストで資材の荷揚げ。外装パネル・ALCパネル・石材などの重量物や、竪樋などの長物の資材搬送の省人化と省力化に貢献。
用途ランナーが走行するレールです。材質スチール(溶融亜鉛めっき鋼板)使用工具ラチェット(サイズ17×19)(別途ご用意ください)取扱説明書(3.62MB)
ハンソーレール レール ダイケンハンソーレール レールダイケン
14,980税込16,478
1本(1本)
5日以内出荷
仮設足場用搬送システム。搬送システムで搬入口側より搬入、上階へは最上階のホイストで資材の荷揚げ。外装パネル・ALCパネル・石材などの重量物や、竪樋などの長物の資材搬送の省人化と省力化に貢献。
用途ランナーが走行するレールです。材質スチール(溶融亜鉛めっき鋼板)長さ(mm)3600使用工具ラチェット(サイズ17×19)(別途ご用意ください)名称ハンソーレール L3600取扱説明書(3.62MB)
ソーラーセンサーライト ハタヤリミテッドソーラーセンサーライトハタヤリミテッド
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
「バイス」「単管クランプ」「三脚」と、現場の状況に合わせていろいろな使い方ができます。また、ソーラーパネルと灯体はドッキング可能な構造になっているので、「一体型」「分離型」として設置できます。人感センサーモードで、動作検知時のみ点灯するので省エネです。リモコン・屋内用延長スイッチ付属なので、離れた場所からでも操作可能です。灯体だけを取り外せば、設備点検や非常時の移動用照明としても使用できます。USBポート付なので、スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末などの充電が可能です。
用途仮設トイレなどの臨時照明/建築現場、資材置き場に/ビニールハウスに質量(kg)4.5取付方式【三脚】上部:Φ20 / 下部:Φ27全光束(Lm)700光源白色LED(6W)使用電池【リチウムイオン電池】定格3.7V / 12000mAh充電時間(時間)12関連資料(4.27MB)点灯時間(時間)【100%】8【50%】16
ディーゼルエンジン式 防音型 高圧洗浄機 SEL スーパー工業ディーゼルエンジン式 防音型 高圧洗浄機 SELスーパー工業
2,298,000税込2,527,800
1台
21日以内出荷
超高圧を高次元で実現!ワンランク上の洗浄体験!ディーゼルエンジン搭載!安心安全を求める現場で活躍!ディーゼルの省エネ性×25L燃料タンクで長時間の運転が可能!ベルトドライブによる回転数低減!摩耗を抑え耐久力UPを実現!
用途建設機械・重機の固着したコンクリート等の洗浄に。鉄骨の錆の除去に。敷鉄板の付着コンクリート・塗料落としに。用水路の欠損補修前の表面斫作業に。用水路の防水工事前の表面処理に。ミキシングプラントの洗浄に。仮設資材の洗浄に。産業廃棄物処理場での洗浄に。船舶修繕の洗浄作業に。コンクリートブロックの目粗しに。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。敷鉄板の錆落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。幅(mm)755高さ(mm)1016奥行(mm)1310燃料JIS 2号 軽油排気量(mL)1116定格出力(kW)15.6/2600min-1燃料タンク容量(L)25エンジン形式水冷4サイクルディーゼルエンジン始動方式セルスターター式
エンジン式 高圧洗浄機 SER-1450 スーパー工業エンジン式 高圧洗浄機 SER-1450スーパー工業
1,598,000税込1,757,800
1台
21日以内出荷
小型で軽量な超高圧タイプです。渇水停止装置をはじめ、循環水温度上昇停止装置を装備しています。
用途仮設資材の洗浄に。アスファルトフィニッシャの洗浄に。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。改修工事の外壁洗浄に。資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に。敷鉄板の錆落としに。圧力指定外壁洗浄の洗浄テストに。土木工事用仮設配管の洗浄に。コンクリートブロックの目粗しに。付属品噴射ガンASY 50MPa 800(04P52024)、噴口直射 1/4×1/8 MCMPΦ1.2Sa-S303(040002465)、高圧ホース 4RJ 1/4×20m 5+5 3/8ユニオン(04T2900112)、給水ホース仕組 水道直結用3/4×10m P無(040000863)トラスコ品番663-0530幅(mm)780高さ(mm)925奥行(mm)840回転数(min-1[r.p.m])1655燃料無鉛ガソリン排気量(mL)688吐出圧力(MPa)50連続使用時間(分)満タン時:約108燃料タンク容量(L)12.8エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式水道直結式吐出水量(L/min)15
トラックレール・ハンガーレール(メッキ鋼板) ヤボシトラックレール・ハンガーレール(メッキ鋼板)ヤボシ
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
溶融亜鉛メッキ鋼板のハンガーレールです。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途に。材質SGHC溶融亜鉛メッキ鋼板仕上溶融亜鉛メッキ(メッキ付着量目付60-90(Z08~12))設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
アルミクロスゲート "Yゲート" 高さ2.1m×幅1.5m 片開き ゲート工業アルミクロスゲート "Yゲート" 高さ2.1m×幅1.5m 片開きゲート工業
60,980税込67,078
1台
6日以内出荷
アルミ製で軽量化し、更に強度もUPされています。 吊り元が左右どちらでも変更可能です。 リベット止めが無いので、メンテナンス性が非常に高いです。 エコノミータイプで信頼性も保持されております。 現場の仮設門扉、資材置き場などの出入り口に。
仕様●たたみ幅(mm):270●開口幅(mm):1500●高さ(mm):2100●色:シルバー●全幅(mm):300●キャスタータイプ:65Φ固定キャスター(片側ストッパー付き)●角サイズ(mm):300●軽量、スリムタイプ●片開き●材質/仕上:アルミ合金・一部スチール●セット内容/付属品:取付金具(角クランプ)鍵クランプ(片開きのみ)●台風等の強風時には、ゲートを畳み、柱固定してください。●原産国:日本●コード番号:336-3166アズワン品番67-5536-38
アルミクロスゲート "Yゲート" 高さ2.1m×幅1.2m 片開き ゲート工業アルミクロスゲート "Yゲート" 高さ2.1m×幅1.2m 片開きゲート工業
55,980税込61,578
1台
6日以内出荷
アルミ製で軽量化し、更に強度もUPされています。 吊り元が左右どちらでも変更可能です。 リベット止めが無いので、メンテナンス性が非常に高いです。 エコノミータイプで信頼性も保持されております。 現場の仮設門扉、資材置き場などの出入り口に。
仕様●たたみ幅(mm):250●開口幅(mm):1200●高さ(mm):2100●色:シルバー●全幅(mm):300●キャスタータイプ:65Φ固定キャスター(片側ストッパー付き)●角サイズ(mm):300●軽量、スリムタイプ●片開き●材質/仕上:アルミ合金・一部スチール●セット内容/付属品:取付金具(角クランプ)鍵クランプ(片開きのみ)●台風等の強風時には、ゲートを畳み、柱固定してください。●原産国:日本●コード番号:336-3144アズワン品番67-5536-37
アルミクロスゲート "Yゲート" 高さ2.1m×幅0.9m 片開き ゲート工業アルミクロスゲート "Yゲート" 高さ2.1m×幅0.9m 片開きゲート工業
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
アルミ製で軽量化し、更に強度もUPされています。 吊り元が左右どちらでも変更可能です。 リベット止めが無いので、メンテナンス性が非常に高いです。 エコノミータイプで信頼性も保持されております。 現場の仮設門扉、資材置き場などの出入り口に。
仕様●たたみ幅(mm):230●開口幅(mm):900●高さ(mm):2100●色:シルバー●全幅(mm):300●キャスタータイプ:65Φ固定キャスター(片側ストッパー付き)●角サイズ(mm):300●軽量、スリムタイプ●片開き●材質/仕上:アルミ合金・一部スチール●セット内容/付属品:取付金具(角クランプ)鍵クランプ(片開きのみ)●台風等の強風時には、ゲートを畳み、柱固定してください。●原産国:日本●コード番号:336-4789アズワン品番67-5536-36
アルミクロスゲート "Yゲート" 高さ1.8m×幅1.5m 片開き ゲート工業アルミクロスゲート "Yゲート" 高さ1.8m×幅1.5m 片開きゲート工業
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
アルミ製で軽量化し、更に強度もUPされています。 吊り元が左右どちらでも変更可能です。 リベット止めが無いので、メンテナンス性が非常に高いです。 エコノミータイプで信頼性も保持されております。 現場の仮設門扉、資材置き場などの出入り口に。
仕様●たたみ幅(mm):270●開口幅(mm):1500●高さ(mm):1800●色:シルバー●全幅(mm):300●キャスタータイプ:65Φ固定キャスター(片側ストッパー付き)●角サイズ(mm):300●軽量、スリムタイプ●片開き●材質/仕上:アルミ合金・一部スチール●セット内容/付属品:取付金具(角クランプ)鍵クランプ(片開きのみ)●台風等の強風時には、ゲートを畳み、柱固定してください。●原産国:日本●コード番号:336-3137アズワン品番67-5528-31
アルミクロスゲート "Yゲート" 高さ1.8m×幅1.2m 片開き ゲート工業アルミクロスゲート "Yゲート" 高さ1.8m×幅1.2m 片開きゲート工業
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
アルミ製で軽量化し、更に強度もUPされています。 吊り元が左右どちらでも変更可能です。 リベット止めが無いので、メンテナンス性が非常に高いです。 エコノミータイプで信頼性も保持されております。 現場の仮設門扉、資材置き場などの出入り口に。
仕様●たたみ幅(mm):250●開口幅(mm):1200●高さ(mm):1800●色:シルバー●全幅(mm):300●キャスタータイプ:65Φ固定キャスター(片側ストッパー付き)●角サイズ(mm):300●軽量、スリムタイプ●片開き●材質/仕上:アルミ合金・一部スチール●セット内容/付属品:取付金具(角クランプ)鍵クランプ(片開きのみ)●台風等の強風時には、ゲートを畳み、柱固定してください。●原産国:日本●コード番号:336-1613アズワン品番67-5528-30
アルミクロスゲート "Yゲート" 高さ1.8m×幅0.9m 片開き ゲート工業アルミクロスゲート "Yゲート" 高さ1.8m×幅0.9m 片開きゲート工業
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷
アルミ製で軽量化し、更に強度もUPされています。 吊り元が左右どちらでも変更可能です。 リベット止めが無いので、メンテナンス性が非常に高いです。 エコノミータイプで信頼性も保持されております。 現場の仮設門扉、資材置き場などの出入り口に。
仕様●たたみ幅(mm):230●開口幅(mm):900●高さ(mm):1800●色:シルバー●全幅(mm):300●キャスタータイプ:65Φ固定キャスター(片側ストッパー付き)●角サイズ(mm):300●軽量、スリムタイプ●片開き●材質/仕上:アルミ合金・一部スチール●セット内容/付属品:取付金具(角クランプ)鍵クランプ(片開きのみ)●台風等の強風時には、ゲートを畳み、柱固定してください。●原産国:日本●コード番号:336-3131アズワン品番67-5528-29
アルミクロスゲート "Yゲート" 高さ1.5m×幅1.5m 片開き ゲート工業アルミクロスゲート "Yゲート" 高さ1.5m×幅1.5m 片開きゲート工業
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
アルミ製で軽量化し、更に強度もUPされています。 吊り元が左右どちらでも変更可能です。 リベット止めが無いので、メンテナンス性が非常に高いです。 エコノミータイプで信頼性も保持されております。 現場の仮設門扉、資材置き場などの出入り口に。
仕様●たたみ幅(mm):270●開口幅(mm):1500●高さ(mm):1500●色:シルバー●全幅(mm):300●キャスタータイプ:65Φ固定キャスター(片側ストッパー付き)●角サイズ(mm):300●軽量、スリムタイプ●片開き●材質/仕上:アルミ合金・一部スチール●セット内容/付属品:取付金具(角クランプ)鍵クランプ(片開きのみ)●台風等の強風時には、ゲートを畳み、柱固定してください。●原産国:日本●コード番号:336-1596アズワン品番67-5527-79
アルミクロスゲート "Yゲート" 高さ1.5m×幅1.2m 片開き ゲート工業アルミクロスゲート "Yゲート" 高さ1.5m×幅1.2m 片開きゲート工業
45,980税込50,578
1台
6日以内出荷
アルミ製で軽量化し、更に強度もUPされています。 吊り元が左右どちらでも変更可能です。 リベット止めが無いので、メンテナンス性が非常に高いです。 エコノミータイプで信頼性も保持されております。 現場の仮設門扉、資材置き場などの出入り口に。
仕様●たたみ幅(mm):250●開口幅(mm):1200●高さ(mm):1500●色:シルバー●全幅(mm):300●キャスタータイプ:65Φ固定キャスター(片側ストッパー付き)●角サイズ(mm):300●軽量、スリムタイプ●片開き●材質/仕上:アルミ合金・一部スチール●セット内容/付属品:取付金具(角クランプ)鍵クランプ(片開きのみ)●台風等の強風時には、ゲートを畳み、柱固定してください。●原産国:日本●コード番号:336-3143アズワン品番67-5527-78
アルミクロスゲート "Yゲート" 高さ1.5m×幅0.9m 片開き ゲート工業アルミクロスゲート "Yゲート" 高さ1.5m×幅0.9m 片開きゲート工業
41,980税込46,178
1台
6日以内出荷
アルミ製で軽量化し、更に強度もUPされています。 吊り元が左右どちらでも変更可能です。 リベット止めが無いので、メンテナンス性が非常に高いです。 エコノミータイプで信頼性も保持されております。 現場の仮設門扉、資材置き場などの出入り口に。
仕様●たたみ幅(mm):230●開口幅(mm):900●高さ(mm):1500●色:シルバー●全幅(mm):300●キャスタータイプ:65Φ固定キャスター(片側ストッパー付き)●角サイズ(mm):300●軽量、スリムタイプ●片開き●材質/仕上:アルミ合金・一部スチール●セット内容/付属品:取付金具(角クランプ)鍵クランプ(片開きのみ)●台風等の強風時には、ゲートを畳み、柱固定してください。●原産国:日本●コード番号:336-3149アズワン品番67-5527-77
アルミクロスゲート "Yゲート" 高さ1.2m×幅1.5m 片開き ゲート工業アルミクロスゲート "Yゲート" 高さ1.2m×幅1.5m 片開きゲート工業
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷
アルミ製で軽量化し、更に強度もUPされています。 吊り元が左右どちらでも変更可能です。 リベット止めが無いので、メンテナンス性が非常に高いです。 エコノミータイプで信頼性も保持されております。 現場の仮設門扉、資材置き場などの出入り口に。
仕様●たたみ幅(mm):270●開口幅(mm):1500●高さ(mm):1200●色:シルバー●全幅(mm):300●キャスタータイプ:65Φ固定キャスター(片側ストッパー付き)●角サイズ(mm):300●軽量、スリムタイプ●片開き●材質/仕上:アルミ合金・一部スチール●セット内容/付属品:取付金具(角クランプ)鍵クランプ(片開きのみ)●台風等の強風時には、ゲートを畳み、柱固定してください。●原産国:日本●コード番号:336-4740アズワン品番67-5526-62
アルミクロスゲート "Yゲート" 高さ1.2m×幅1.2m 片開き ゲート工業アルミクロスゲート "Yゲート" 高さ1.2m×幅1.2m 片開きゲート工業
40,980税込45,078
1台
6日以内出荷
アルミ製で軽量化し、更に強度もUPされています。 吊り元が左右どちらでも変更可能です。 リベット止めが無いので、メンテナンス性が非常に高いです。 エコノミータイプで信頼性も保持されております。 現場の仮設門扉、資材置き場などの出入り口に。
仕様●たたみ幅(mm):250●開口幅(mm):1200●高さ(mm):1200●色:シルバー●全幅(mm):300●キャスタータイプ:65Φ固定キャスター(片側ストッパー付き)●角サイズ(mm):300●軽量、スリムタイプ●片開き●材質/仕上:アルミ合金・一部スチール●セット内容/付属品:取付金具(角クランプ)鍵クランプ(片開きのみ)●台風等の強風時には、ゲートを畳み、柱固定してください。●原産国:日本●コード番号:336-3138アズワン品番67-5526-61
アルミクロスゲート "Yゲート" 高さ1.2m×幅0.9m 片開き ゲート工業アルミクロスゲート "Yゲート" 高さ1.2m×幅0.9m 片開きゲート工業
37,980税込41,778
1台
6日以内出荷
アルミ製で軽量化し、更に強度もUPされています。 吊り元が左右どちらでも変更可能です。 リベット止めが無いので、メンテナンス性が非常に高いです。 エコノミータイプで信頼性も保持されております。 現場の仮設門扉、資材置き場などの出入り口に。
仕様●たたみ幅(mm):230●開口幅(mm):900●高さ(mm):1200●色:シルバー●全幅(mm):300●キャスタータイプ:65Φ固定キャスター(片側ストッパー付き)●角サイズ(mm):300●軽量、スリムタイプ●片開き●材質/仕上:アルミ合金・一部スチール●セット内容/付属品:取付金具(角クランプ)鍵クランプ(片開きのみ)●台風等の強風時には、ゲートを畳み、柱固定してください。●原産国:日本●コード番号:336-1591アズワン品番67-5526-60
【レンタル】スチールパイル L (ロング) L1500mm グリーンクロス【レンタル】スチールパイル L (ロング) L1500mmグリーンクロス
37税込41
1本
3日以内出荷
強度・耐久性・施工性に優れた打ち込み杭です。太陽光発電所や仮設工事現場など、様々な場所で使用されている多用途資材です。
用途単管組み立ての土台など。材質(本体)Q345B スチール(ドブメッキ仕上げ)、(両端)45#鋼質量(kg)4長さ(m)1.54取付け方法地面に打ち込み直径(mm)48.6関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)サービス分類レンタル
【レンタル】スチールパイル S (ショート)L1200mm グリーンクロス【レンタル】スチールパイル S (ショート)L1200mmグリーンクロス
189税込208
1本
3日以内出荷
強度・耐久性・施工性に優れた打ち込み杭です。太陽光発電所や仮設工事現場など、様々な場所で使用されている多用途資材です。
用途単管組み立ての土台など。材質(本体)Q345B スチール(ドブメッキ仕上げ)、(両端)45#鋼質量(kg)3.2長さ(m)1.24取付け方法地面に打ち込み直径(mm)48.6関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)サービス分類レンタル
トラックレール・ハンガーレール(スチール製) ヤボシトラックレール・ハンガーレール(スチール製)ヤボシ
3,598税込3,958
1本
当日出荷
ウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆しており強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途に。工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドア等に。材質SGHC溶融亜鉛メッキ鋼板、仕上:片面高品質ウレタン塗装
エンジン式高圧洗浄機 SER-1315-BS5 スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 SER-1315-BS5スーパー工業
399,800税込439,780
1台
7日以内出荷
スタンダードクラス(3.7kW/5.0PS)にセル付きタイプをラインアップしています。セル付きなのにわずか47.3kgです。セル付きなのにサイズはそのままです。現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
用途工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。木材の皮剥ぎと洗浄に。養殖用コンテナのフジツボ落としに。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。サンドブラストでの仮設資材洗浄に。スズランノズルでの配管洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#49Oリング付(04N100049)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)トラスコ品番342-9072幅(mm)530質量(kg)47.3高さ(mm)555奥行(mm)510燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)15燃料タンク容量(L)3.1高圧ホース(m)20エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン(セル付)給水方式自吸式吐出水量(L/min)13
エンジン式高圧洗浄機 SER-1315-E5 スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 SER-1315-E5スーパー工業
399,800税込439,780
1台
7日以内出荷
セルスターターのキーを回すだけで簡単エンジン始動が可能です。繰り返しの充放電に強い長寿命のリチウムイオンバッテリーです。自然放電が少なく長時間放置でもバッテリー上がりの心配無しです。
用途工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。木材の皮剥ぎと洗浄に。養殖用コンテナのフジツボ落としに。コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。サンドブラストでの仮設資材洗浄に。スズランノズルでの配管洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#49Oリング付(04N100049)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)トラスコ品番342-9076幅(mm)530質量(kg)47高さ(mm)555奥行(mm)510燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)15燃料タンク容量(L)3.6高圧ホース(m)20エンジンタイプ空冷4サイクル傾斜形OHVガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)13
エンジン式高圧洗浄機 SER-1315-5 スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 SER-1315-5スーパー工業
289,800税込318,780
1台
9日以内出荷
徹底的なコンパクト設計で軽量化を実現しています。信頼の国内メーカー製汎用エンジンを搭載です。現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
用途工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。木材の皮剥ぎと洗浄に。養殖用コンテナのフジツボ落としに。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。サンドブラストでの仮設資材洗浄に。スズランノズルでの配管洗浄に。付属品タービンガンASYクイック、タービンガン用ノズル1/8#49Oリング付、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック、吸水ホースASY1/2×3mストレーナー無、ストレーナー三層構造3/4Φ100×85100メッシュ、余水ホースASY3/8×3mテトロンΦ10トラスコ品番342-9074幅(mm)530質量(kg)40.2高さ(mm)555奥行(mm)510燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)15燃料タンク容量(L)3.1高圧ホース(m)20エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)13
エンジン式高圧洗浄機 超高圧防音型 SEV-1230SSi-2 スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 超高圧防音型 SEV-1230SSi-2スーパー工業
1,398,000税込1,537,800
1台
16日以内出荷
高性能エンジンを搭載しております。30MPaの超高圧+防音仕様が登場しました。高耐久仕様です。電子ガバナー・オートストップ機能を搭載しています。多彩な安全機能を搭載しています。大型のメンテナンスパネルです。
用途とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。改修工事の外壁洗浄に。資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に。敷鉄板の錆落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。ダム工事現場のレイタンスカットに。改修工事での塗装薄利に。木材の皮剥ぎと洗浄に。船底の洗浄作業に。付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP150×0/6.1(040002413)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)トラスコ品番418-7728幅(mm)744質量(kg)157高さ(mm)723奥行(mm)887燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)30燃料タンク容量(L)10エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン吐出水量(L/min)12
樹脂バタカク LINK PLANET樹脂バタカクLINK PLANET
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
強度と持ちやすさを備えた水に強く朽ちない樹脂製バタカク。木製バタ角に比べて紫外線や水に強く腐食・害虫被害がないので半永久的に強度低下することがありません。
用途資材仮設用枕木・パレットの代用・鋼材輸送時のりん木など材質ポリエチレン100%
ウルトラベースフロア UBF-PNLシリーズ ウルトラベースウルトラベースフロア UBF-PNLシリーズウルトラベース
16,980税込18,678
1枚
4日以内出荷
特別な工具を使わず樹脂パネルを連結させるだけで組立が用意スリップ防止成形で滑りにくい雨天時も迅速に水が流れる排水孔付荷重・衝撃に強い裏面ハニカム構造ポリプロピレン製で、耐久年数10年オプション品は外観を良くするサイドパーツ・コーナーパーツ・段差を解消するバリアフリー用ADAスロープ用途として資材置き場・砂利敷きの安定に・農場の養成・畜産現場の養成・仮設駐車場設営・物置やガレージ設営・キャンプエリア・駐車スペースの養生・舗装していない道路や通路のぬかるみ対策全般・車椅子の仮設通路・店舗等での直置きストック場所・展示会の出展場所の設営・学校等の靴を脱ぐ場所の滑り止め・イベント時の天然芝の保護等・ワイドエリアのパネル設置・運搬通路の養生・災害現場等の大型テント設営・工場内の荷物の直置き・水を扱う場所の床の滑り止め
材質ポレプロピレン寸法(mm)【連結時】711×711×高さ32本体寸法(mm)762×762×高さ32質量(kg/枚)4.63耐久性(年)約10(目安)面積(m2)0.505(パネル1枚)
ピタリングライン 積水樹脂ピタリングライン積水樹脂
1,098税込1,208
1個
60日以内出荷から61日以内出荷
簡単に設置・撤去でき、ドライバーに対し、視覚・聴覚・体感で工事現場への車両誤侵入を注意喚起する仮設保安資材『ピタリングライン』
用途車両誘導、工事現場の一時的な安全確保
建築資材用 フラットパネル 取付金具付き ゲート工業建築資材用 フラットパネル 取付金具付きゲート工業
189,800税込208,780
1セット(50枚)ほか
8日以内出荷
仮設の足場や囲い、資材置き場の仮囲いを単管パイプと合わせて容易に組み立てられます。
用途仮設足場・囲い等に使用可肉厚(mm)0.8有効幅(mm)500
アルミキャスターゲート(Y) 両開 2.1m高 ゲート工業アルミキャスターゲート(Y) 両開 2.1m高ゲート工業
120,900税込132,990
1台
5日以内出荷
【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) 取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP! 吊り元が左右どちらでも変更可能。 リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。 エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。材質アルミタイプ両開き高さ(m)2.1
仮囲い安全鋼板取付金具付き ゲート工業仮囲い安全鋼板取付金具付きゲート工業
179,800税込197,780
1セット(50枚)ほか
6日以内出荷
仮設の足場や囲い、資材置き場の仮囲いを単管パイプと合わせて容易に組み立てられます。
用途仮設足場・囲い等に使用可肉厚(mm)0.8有効幅(mm)540
アルミキャスターゲート(Y) 片開 2.1m高 ゲート工業アルミキャスターゲート(Y) 片開 2.1m高ゲート工業
60,500税込66,550
1台
5日以内出荷
【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) 取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP! 吊り元が左右どちらでも変更可能。 リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。 エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。材質アルミ高さ(m)2.1
スチールパイル グリーンクロススチールパイルグリーンクロス
3,598税込3,958
1本
5日以内出荷
強度・耐久性・施工性に優れた打ち込み杭。 太陽光発電所や仮設工事現場等、様々な場所で使用る多用途資材です。
用途野立て看板や単管組み立ての土台等材質本体:Q345B/スチール(ドブメッキ仕上げ)、両端:45#鋼寸法(Φ)48.6
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら