バラ釘 (2) エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
カクシ釘(鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里) 翌々日出荷
ボード接着の際の仮止め用釘です。接着固定完了後は頭を飛ばして本止め固定もできます。
用途 廻縁、巾木、戸当たり、見切縁、額縁等に。 材質 鉄 仕上 三価めっき RoHS指令(10物質対応) 対応 線径(mm) 1.47
カリ釘(鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里) 翌々日出荷
軟質壁材・天井ボード・厚板化粧合板などすべての接着施工の仮止め用釘です。
用途 接着施工に。 材質 鉄 長さ(mm) 22 品番 HP-495 仕上 三価めっき RoHS指令(10物質対応) 対応 線径(mm) 0.81
フラットプレート面材受け仕様 タナカ 7日以内出荷
柱と横架材の接合に使用します。面材受け金物としてもご使用いただけます。
板厚0.6mmと薄いため、構造用合板等を金物の上から直張りができます。
ビス打ち込み部分にエンボス加工がしてあるのでビス頭が表に出ません。
金物下部に約8mmの受けがあるので、構造用合板等の面材を仮置することができ、位置決めなどがしやすくなります。
面材を固定する釘が打ち込めるよう中央にスペースを確保した設計となっています。
ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
付属品 専用角ビットビスTBA-45(200本) 材質 降伏点560N/mu以上引張強さ570N/mu以上の鋼材 寸法(mm) 105×180.6×0.6(t) 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)相当 RoHS指令(10物質対応) 対応
薄型仮枠釘袋 SRBT-15 侍BLACK 翌々日出荷
摩擦や水濡れに強いターポリンを採用!工具の出し入れ時に指・爪が引っかからない特殊繊維!
材質 ターポリン素材 寸法H(mm) 285 寸法D(mm) 140 寸法W(mm) 285 RoHS指令(10物質対応) 対応
仮枠釘袋 SRBT-14 侍BLACK 翌々日出荷
摩擦や水濡れに強いターポリンを採用!工具の出し入れ時に指・爪が引っかからない特殊繊維!
材質 ターポリン素材 寸法H(mm) 285 寸法D(mm) 160 寸法W(mm) 300 RoHS指令(10物質対応) 対応
覇エバー仮枠釘袋 侍BLACK 翌々日出荷
材質 エバースキン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 280×370×50 RoHS指令(10物質対応) 対応
仮枠釘袋小 侍BLACK 翌々日出荷
材質 ポリエステル(1680+600デニール使用) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 260×290×110 RoHS指令(10物質対応) 対応
タル木どめSD タナカ (8件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
ひねり金物とは異なり、軒先側から取り付けてもタル木及び桁に干渉しません。
Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。
板厚0.6mm(従来のひねり金物は、板厚1.6mm)と薄くて軽量のため、現場での持ち運びが楽です。
財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途 タル木と桁・母屋・棟木の接合に使用します。 材質 NSDC570:ZQNK18(新日本製鐵(株)製) 付属品 太め釘(ZN-40)×4本 使用方法 (1)桁等の外側に接して取付け位置を合わせてください。(2)桁等に仮どめのツメを打ち込んでから太め釘ZN-40を桁に2本、タル木に2本で取り付けてください。 厚さ(mm) 0.6 寸法(mm) 28.6×112 規格 財・日本住宅・木材技術センター性能認定 表面処理 Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ) RoHS指令(10物質対応) 対応 短期許容引張耐力(kN) 1.6