「伊藤工機 sgx」の検索結果
グローブバルブ(玉形弁)とストレーナを一体構成にしたもので、流路を開閉する玉形弁の機能に、ストレーナとしての機能を付加したものです。
用途ガス配管資材に
材質(本体)FCD-S
使用温度範囲-5~60℃
使用流体可燃性ガス、不活性ガス
ストレーナー100メッシュ
耐圧試験圧力(MPa)4
気密試験圧力(MPa)2.5
LPガス容器用のクイックカップリング接続の容器弁に対応しております。燃焼機器側は過流出防止弁の付いた迅速継手(ソケット継手)となっています。
用途LPガス調整器
容量1kg/h(LPG)
圧力入口/0.07~1.56MPa、出口/2.80±0.50kPa、閉塞/3.50kPa以下、安全弁作動/7.00±1.40kPa
接続入口/迅速継手(カップリング)、出口/迅速継手(コンセント継手)
使用流体LPガス(気相)
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
レバーを90度回転することで連結した弁体が90度回転し、流路を開閉する弁です。逆止弁が内蔵されており、流体が逆流しない構造となっています。
用途ガス配管資材に
質量(kg)0.2
材質(本体)C3771B
使用温度範囲-20~60℃
接続Rc1/4
使用流体可燃性ガス、不活性ガス
面間寸法(mm)53
耐圧試験圧力(MPa)4
気密試験圧力(MPa)2.5
1個
¥2,488
税込¥2,737
当日出荷
使用ガスプロパン
適合LPG
質量(kg)1.3
ねじ入口/W22.5-14(左)プラグネジ出口/M16×1.5(左)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09
高圧圧力計(MPa)2.5
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)6
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
種類玉形弁
形式内ねじ(U.B.)
使用温度範囲(℃)-10~350
最高使用圧力(MPa)0~2.75
接続方式フランジ
材質(シート)HF
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色茶
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
ハンドルを回転することで連結した弁体を本体のシート部に押し付け流路を開閉する弁です。
用途ガス配管資材に
材質(本体)C3771B
使用温度範囲-20~60℃
使用流体可燃性ガス、不活性ガス
耐圧試験圧力(MPa)4
気密試験圧力(MPa)2.5
使用圧力範囲(MPa)0~5
ねじの種類Rp
使用流体都市ガス、天然ガス、LPG
耐圧性(MPa)0.1
動作時間s以内開:0.5、閉:1.0
取付姿勢コイル部を上にした垂直取付、またはコイル部を横にした水平取付
最高使用頻度(回/min)30以下
レバーを90度回転することで連結した弁体が90度回転し、流路を開閉する弁です。
用途ガス配管資材に
質量(kg)0.2
材質(本体)C3771B
使用温度範囲-20~60℃
接続Rc1/4
使用流体可燃性ガス、不活性ガス
面間寸法(mm)52
耐圧試験圧力(MPa)4
気密試験圧力(MPa)2.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
LPガス容器(10kg)を転倒から保護するためのものです。
用途LPガス容器の転倒防止
質量(kg)9
内径寸法(Φmm)330
寸法h(mm)310
適合ボンベLPガス10kg
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
用途LPガス容器収納庫の警戒標識に
寸法(横×縦)(mm)281×201
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
小型軽量でありながら、各種作業に十分な流量を安定して供給できます。
使用ガスプロパン
適合LPG
形状入口ネジ寸法:W22.5×14(左)雄ネジ出口ネジ寸法:M16×1.5(左)雄ネジ(9Φ)ホース口
質量(kg)1.2
使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(Nm3/h)6
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
I・T・O製バルク貯槽用アンカーボルト・アース棒セットです。
用途バルク貯槽の基礎固定と大地との電気的接地
(財)日本溶接協会認定品です。
用途LPG用調整器。
トラスコ品番306-1434
質量(kg)1
使用圧力(MPa)1次側/0.4~1.8、2次側/0.01~0.15
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

青銅製Y形ストレーナ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
種別青銅製
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状ハンドル無し
クラス10K
LPガス容器(屋内用)を転倒から保護するためのものです。
用途LPガス容器の転倒防止
質量(kg)8.5
内径寸法(Φmm)ベース:310、リング:330
寸法h(mm)318.5
適合ボンベLPガス屋内用
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
LPガス容器固定用のベルトです。鉄製のボンベチェーンと比べて錆びることが無く、容器交換時の『ガラガラ』『カーン』という不快な音を抑制します。
用途LPガス容器の転倒防止
材質ベルト:ポリエステル樹脂、引掛金具:樹脂
ベルト長さ(cm)50~185
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
ボールバルブとストレーナが一体となったタイプで、省スペース化を実現します。
フィルター1つと2つのストップ弁の機能を果たします。
バルブの清掃はキャップを緩めてフィルターを取り出すだけなので簡単です。
用途冷・温水の設備配管用。
トラスコ品番207-1819
全長(mm)57.3
材質/仕上黄銅
高さ(mm)41
質量(g)243
使用温度範囲(℃)5~110
最高許容圧力(MPa)3.2
ハンドル長D(mm)63