RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
種別一般平蓋
材質樹脂
タイプHI
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
種別カブセ防水蓋
タイプHI
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
保護等級IP33
バンド通し穴○
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様屋根取り外し〇
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
バンド通し穴○
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様屋根取り外し〇
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
保護等級IP33
バンド通し穴○
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様屋根取り外し〇
RoHS2指令に対応しています。
保護等級IPX3
バンド通し穴○
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
バンド通し穴○
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様屋根取り外し〇
RoHS2指令に対応しています。
仕切板無
規格JET
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
規格JIS・JET
寸法a(mm)2
RoHS2指令に対応しています。
規格JIS・JET
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
カバーカブセ蓋
RoHS指令(10物質対応)対応
ノック付
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
ねじ2個
規格JIS・JET
寸法D(mm)87
寸法C(mm)36
寸法V(mm)75
寸法t1(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。ボックスのどの面も勾配がなく直角(90°)です。
規格JET
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
規格JIS・JET
寸法t1(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
色ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
カバー平蓋
種類中浅型
規格JIS・JET
仕切板無
寸法(縦×横×深さ)(mm)102×102×44
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
色ライトグレー
仕様NEXCO仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
色ダークグレー
仕様NEXCO仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
色ダークグレー
規格JIS・JET
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
仕様NEXCO仕様
色ライトグレー
規格JET
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
仕様NEXCO仕様
色ダークグレー
規格JET
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
色ダークグレー
仕様NEXCO仕様
規格JET
RoHS指令(10物質対応)対応
壁面への取り付けが至って簡単です。後付けにも便利です。お手持ちの木ねじ(Φ3.4~Φ4.1)がご使用頂けます。浅形、深形の区別がありません(厚さ28mm)持ち運びの手間が半分で済みます。自己消火性樹脂です。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
色ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
規格JIS・JET
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
色ダークグレー
規格JIS・JET
寸法a(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
色ライトグレー
寸法a(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
色ダークグレー
規格JIS・JET
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
色ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
規格JET
品種絶縁スリーブ付ハブなし
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
色ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
色ライトグレー
規格JET
仕様NEXCO仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ