たっぷりと水分を取り込んだ伸縮性の良いジェルシートです。(高含水ジェルPAC-55)シート中の水分の気化熱と清涼成分「メントール」により、高い冷却効果が持続します。
立ち仕事やスポーツのあとなどに「ふくらはぎ」「足首」「足の裏」などのすっきりさせたい部位に貼れば、1日はたらいた足をひんやりリフレッシュします。
リラックス効果の高い5種のハーブ(ラベンダー、セージ、ローズマリー、レモン、オレンジ)成分を配合。
シートサイズ(mm)85×130
たっぷり水分を取り込んだ高含水ジェル(PAC-55)と、独自技術でシートに付着させた「圧着つぶ」で、健康サンダルのように足裏を心地よく刺激します。
足裏に適したサイズで、ぴったりフィット。
肌にやさしく、かぶれにくい。
リラックス効果の高い5種のハーブ(ラベンダー、セージ、ローズマリー、レモン、オレンジ)成分を配合。
シートサイズ(mm)90×120
1個(12枚)
¥749
税込¥824
欠品中
女性に大人気! NO.1ブランドの「休足時間」の贈答用。
働く女性をターゲットとする企業をはじめ、生保・金融・学校・自動車など、幅広いユーザー様へおすすめです。
用途ケア用品。
1箱(2枚×2000個)
¥219,998
税込¥241,998
5日以内出荷
花形シートがかかとのアーチにフィットし、高密着。
たっぷり水分を取り込んだ高含水ジェル基材(PAC-55)が気になるかかとに高密着します。
角質柔軟保持成分(フルーツ酸)が、角質をやわらかくふっくら保つ。
保湿成分(ホホバオイル)が、うるおいベールをつくる。
香りラベンダー、マリーゴールド
1個(8枚)
¥749
税込¥824
当日出荷
天然樹液パワーで足の裏から快適に。
成分デキストリン、天然樹液(竹酢液他)、どくだみ粉末、びわ粉末、キトサン、ビタミンC
働き続けた目を心地よい蒸気で温めるアイマスク。つけた瞬間から、約40℃の心地よい蒸気が大切な目と目元をやさしく包み込みます。一日の緊張感から解き放たれて、気分まで奥からじんわりほぐれていきます。伸縮性のあるやわらかなアイマスクでしなやかにフィットします。
材質不織布
ゲルマニウム配合健康樹液足裏シート。
残業・スポーツ・お出掛け後に、足裏にペタッと貼って寝るだけ!
6つのミラクルパワー:ゲルマニウム・ユーカリ・ビワ・ヨモギ・真珠岩・トルマリン
セット内容足裏シート64枚、粘着シート64枚
原材料ゲルマニウム、ユーカリエキス、ビワエキス、ヨモギエキス、真珠岩、他
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)1枚:約7.5×11.3×0.1
1個(32枚×2袋)
¥4,598
税込¥5,058
12日以内出荷
夜貼って朝スッキリ。
天然樹液のパワーで快適な毎日へ。
足リラシートを足の裏に貼ると、竹樹液パウダーが1日がんばった足をやさしくケア。
お休み前に貼ったシートが翌朝には竹のもつ給水力によって茶色に変色します。
RoHS指令(10物質対応)対応
心地よい蒸気が目元を温かく包み込み、気分リラックスするアイマスク。気分まで奥からほぐれていきます。
香り無香料
アズワン品番64-8368-16
1箱(12枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
医療機器の温熱シート
痛い肩コリを約52℃の温熱でほぐします
両肩のコリを1枚でほぐす幅26cmのワイドサイズです
コリ改善に適した温度が8時間持続
鼻セレブシリーズがリニューアル。新たにクリーム成分を配合し、まるで潤いのベールをまとったような肌触り。ネピア独自の「トリプル保湿」と「植物性スクワラン」がティシュの中に空気中から水分を取り込み、さらにしっとりやわらかになりました。かぜ・花粉の時期はもちろんデリケートなお肌のケアにも最適です。
タイプボックス
シリーズ鼻セレブ
枚数400枚(200組)
保湿成分あり
FSC認証認証
FSC認証番号SGSHK-COC-004078
きゃら二クス ルームライト加湿器シリーズ。ライトモード、加湿モード、ライト&加湿モードの3WAYで使用できます。使いやすいUSB Type-C給電。(コード付属)。就寝時も安心の自動OFFタイマー。OFF・1時間・3時間に切替が可能です。加湿噴射パターン切替機能(連続噴射、間欠噴射)。空焚き防止安全機能。(自動電源オフ)
セット内容本体、USB Type-Cケーブル、取扱説明書(保証書付)
質量(g)230
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W160×D160×H210
タンク容量(mL)110
連続加湿時間(時間)約3時間
加湿方式超音波式
加湿量(mL/h)約30
1個
¥5,890
税込¥6,479
5日以内出荷
適合機種メーカーEPSON
適合PX-045A/046A/047A/105/405A/435A/436A/437A/505F/535F
種別純正品
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号19 142 046
イボ付で足裏のつぼを程よく刺激し、血行を良くしてくれます。
使用場所浴室
材質竹
色白
TKG品番9-2470-1402
TKG品番(2017)6-2252-1202
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
からだの不思議を体験できる解説付き!
セット内容取り札48枚、読み札48枚
材質紙
寸法(mm)カードサイズ:56×86、箱:約117×88×22
アズワン品番65-1828-54
1個
¥428
税込¥471
当日出荷
心地よい蒸気が目元を温かく包み込み、気分リラックスするアイマスク。しあわせに包まれるローズの香り。
香りローズ
1箱(12枚)
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
販促・ノベルティに!周年記念や感謝デー、イベントなどに最適な、”もらって嬉しい”ウェットティッシュ。
ミニサイズは裏に名刺を貼るのにちょうどいいサイズ。
レギュラーは裏にクーポンやリーフレットなどを貼って販促にどうぞ。
用途お店の開店祝いや周年祝いに。お客様訪問時の粗品に。イベントなどの催しに。くじ引きなどの引換景品に。ご来店記念品に。
材質パルプ
表示成分エタノール、塩化セチルピリジニウム
UVカット率約85%※で、日差しを和らげ、お肌を保護!
カーテン上部に内蔵のマグネットで窓枠上部の金属部分に貼り付けるだけです。
マグネットタイプなので簡単に取付、取り外しができます。
使わない時はコンパクトに収納できます。
(※第三期間測定値84.5%)
色ブラック
寸法(cm)約70×52
1セット(2枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
小扉用電気錠
正方向または、逆方向のパルス電圧を印加することにより、吸引あるいは復帰の2動作を行い、それぞれの位置で無電力保持します。
用途パスボックス・各種ケース
仕様休息時間:4.5秒以上(0.5秒通電時)
定格電圧(V)DC24±5%
最大連続通電時間(秒)0.5以下
遠隔操作で施解錠を制御できます。
正方向または、逆方向のパルス電圧を印加することにより、吸引あるいは復帰の2動作を行い、それぞれの位置で無電力保持します。
鍵で非常開閉できます。
用途電気集塵装置・高圧受配電装置・工作機器その他各種プラント
仕様休息時間:4.5秒以上(0.5秒通電時)
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
定格電圧(V)DC24V±5%
消費電力0.73A
入力信号パルス信号(100~500ms)
使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH以下(結露しないこと)
通電率10%(間欠定格)
最大連続通電時間(秒)0.5以下
表面仕上げヘアライン仕上
鍵J85
タキゲンコード50131
1個
¥11,806
税込¥12,987
4日以内出荷
関連キーワード