4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

従来の中字(PM-B102N)と比較してインク量が2倍になって、インク長持ち。交換・補充したりする頻度が減り、会議室など共用の備品として使用するホワイトボード用マーカーとして最適です。 価格は従来の中字(PM-B102N:本体価格120円)の1.5倍の180円。従来品を2本買うより、25%もお得で経済的です。 別売の「ホワイトボード用マーカー補充用インク」を使用できます。ボトルに差しておくだけで簡単にインク補充できます。 よく使う定番の黒、赤、青、緑の4色展開です。
線幅(mm)約2.1~2.6 仕様インク補充式、油性インク(アルコール系)、通気仕様キャップ 材質軸・キャップ・尾栓:R-PP 軸径(Φmm)Φ21 長さ(mm)128 種類中字ロング筆記 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 商品タイプ補充式本体 線の太さ中字 エコマーク認定番号17 112 129
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使い勝手の良いレーザー光源モデル。ランプ交換の必要がないため、導入後の手間がかかりません。また点灯が早いので、すぐに会議や授業を開始することができます。3LCDの鮮明なカラー表現により、小・中会議室の明るい部屋でも見やすい大画面映像が投写できます。無線LANおよびスクリーンミラーリング機能に対応しているので、スマートフォン・タブレット・ノートPCなどからワイヤレスで写真や動画を投写できます。
エコマーク認定認定 解像度Full HD エコマーク認定番号22 145 006
1台
379,800 税込417,780
8日以内出荷

レーザー光源で鮮やかな高画質を実現 レーザー光源で明るく鮮やかな色再現力。大学の講義室や企業の中会議室などに対応できます。 レーザー光源で鮮やかな高画質を実現 軽量コンパクトボディによる高い設置性能 設置しやすい軽量コンパクトデザイン。HDBaseT(TM)インターフェイスや上下左右のレンズシフトなど、高い設置性能で幅広い環境に対応します。 軽量コンパクトボディによる高い設置性能 充実のネットワーク対応 有線LANと、無線LANおよびスクリーンミラーリングに標準対応。投写画面のネットワーク配信やネットワーク経由での制御なども可能です。 充実のネットワーク対応 使い勝手を向上する各種機能。 システム電源によるシャットダウンや、詳細なセッティングのメモリーなど、使いやすさを追求しています。
質量(kg)8.4 電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz 消費電力(W)ノーマル/エコ:301/232 エコマーク認定認定 方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×304×122 光源レーザーダイオード コントラスト比2500000:1 解像度WXGA 色再現性フルカラー(10億7000万色) スピーカー10W 光束(Lm)有効(白の明るさ):6200、カラー(カラーの明るさ):6200 画素数1280×800×3 動作温度範囲(℃)0~45 入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、HDMI(R)×2、HDBaseT(TM)、[OUT]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)【音声】[IN]ステレオミニ×2、[OUT]ステレオミニ【ネットワーク/制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、有線LAN(RJ45端子)、無線LAN、DC Out エコマーク認定番号21 145 003 USBUSB端子タイプA:2.0A/GPI In
1個
479,800 税込527,780
6日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 会議中