2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビル管理法・事務所衛生基準規則に基づいたCO2測定に。オフィス、教室、会議室など人が集まる場所の大気管理に。ビルの空調、地下駐車場の給排気制御に。植物栽培工場、施設内での二酸化炭素濃度管理に
仕様【イニシャルクリア】約25秒 タイプ2段警報(H-HH) 使用温度範囲(℃)0~40(急変なきこと) 構造壁掛型・センサ一体型 動作方式【ガス警報/故障警報】自動復帰 表示【濃度】LCDデジタル表示(5桁・7セグメント/緑・橙・赤3色バックライト)※標準ではバックライトOFF設定になります。 検知原理非分散形赤外線吸収式 動作表示【ガス警報】1st:濃度表示及びバックライト点灯(橙)・ブザー/2nd:濃度表示及びバックライト点灯(赤)・ブザー※標準ではバックライト・ブザーOFF設定になります。 指示精度(同一条件下)±5%FS以内(ガス濃度信号出力に対して) 警報方式【故障警報】内容表示及びバックライト点滅(橙)・ブザー(※標準ではバックライトOFF設定になります。)【故障警報・自己診断】システム異常/センサ接続異常 検知方式拡散式 RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガスCO2 伝送規格DC4~20mA(非絶縁・負荷抵抗300Ω以下) 警報接点【ガス】無電圧接点各1a・常時非励磁(警報時励磁) 使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと) 校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
1台
99,980 税込109,978
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ビル管理法・事務所衛生基準規則に基づいたCO2測定に。オフィス、教室、会議室など人が集まる場所の大気管理に。ビルの空調、地下駐車場の給排気制御に。植物栽培工場、施設内での二酸化炭素濃度管理に
仕様【イニシャルクリア】約25秒 タイプ2段警報(H-HH) 使用温度範囲(℃)0~40(急変なきこと) 構造壁掛型・リモート型 動作方式【ガス警報/故障警報】自動復帰 表示【濃度】LCDデジタル表示(5桁・7セグメント/緑・橙・赤3色バックライト)※標準ではバックライトOFF設定になります。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】約80×120×35.5【リモートセンサ】約40×96×35.5(突起部は除く) 応答時間90%応答60秒以内(同一条件下) 検知原理非分散形赤外線吸収式 動作表示【ガス警報】1st:濃度表示及びバックライト点灯(橙)・ブザー/2nd:濃度表示及びバックライト点灯(赤)・ブザー※標準ではバックライト・ブザーOFF設定になります。 指示精度(同一条件下)±5%FS以内(ガス濃度信号出力に対して) 警報方式【故障警報】内容表示及びバックライト点滅(橙)・ブザー(※標準ではバックライトOFF設定になります。)【故障警報・自己診断】システム異常/センサ接続異常 検知方式拡散式 RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガスCO2 伝送規格DC4~20mA(非絶縁・負荷抵抗300Ω以下) 警報接点【ガス】無電圧接点各1a・常時非励磁(警報時励磁) 使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと) 校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
1台
118,800 税込130,680
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)