HD画質での撮影が可能なWEBカメラです。
超広角150°レンズ採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。
USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。
HD画質(ハイビジョン/1280×720)での撮影が可能な100万画素で、高画質のテレビ電話を楽しめます。
ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドです。
カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。
カメラ本体にマイクを内蔵しています。ほかにスピーカーを用意するだけでビデオチャットが楽しめます。
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)
センサー100万画素CMOS
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
付属品取扱説明書
色ブラック
質量(g)140
対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33(スタンド除く)
レンズF1.75f=2.5mm
消費電流(mA)最大200
解像度ビデオ:最大1280×720
三脚取付ねじ1/4インチ
USBケーブル(m)1.5
ホワイトバランス自動
フォーカス手動
画素数100万画素
アズワン品番64-0905-04
フレームレート最大30fps
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
画角150°
ビデオフォーマットYUY2MJPEG
最短撮像距離3cm
内蔵マイクあり
最低照度(Lux)30
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
HD画質での撮影が可能なWebカメラ。
超広角150度レンズを採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。
少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。
カメラの取り回しが便利です。
USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。
PCに接続するだけで動作します
ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンドカメラ用三脚穴を内蔵。
市販のカメラ用三脚に取り付けできます。
カメラ本体にマイクを内蔵。
ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
SKYPEなどの各種ビデオチャットに対応。
インターフェースUSB2.0Aタイプコネクタオス
画素数100万画素
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
付属品取扱説明書
質量(g)156
ケーブル長(m)3
対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33(スタンド除く)
レンズF1.75/f=2.5mm
センサーCMOSセンサー(1/4インチ)
消費電力(mA)(最大)200
解像度【ビデオ】最大1280×720
三脚取付ねじ1/4インチ
ホワイトバランス自動
フォーカス手動
フレームレート最大30fps
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
画角150度
ビデオフォーマットYUY2MJPEG
最短撮像距離3cm
内蔵マイクあり
最低照度(Lux)30
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
ドライバーインストールが不要、USBケーブルでパソコンに接続するだけの接続簡単・手軽に使えるWEBカメラです。明るく鮮明な映像を映し出す100万画素。カメラ本体にマイクも内蔵されており、WEB会議やオンライン授業にも最適。カメラの角度を上下に調節可能なスタンドを搭載しております。モニターなどに設置し、お好みの角度で使用する事が出来ます。
ケーブル長(m)1.5(本体一体型)
対応OSWindows10、MacOS10.14Mojave 以降
センサータイプCMOS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×55×50
マイクロホン内蔵
インターフェースUSB2.0
画素数約100万画素(1280×720)
フレームレート30FPS
1台
¥858
税込¥944
4日以内出荷
関連キーワード