AOC U32G4/11は、プロレベルの精度とスピードを追求した、スタイリッシュな31.5インチFast IPSゲーミングモニターです。 4K解像度で最大160Hz、あるいはフルHDで最大320Hzの超高速リフレッシュレートに対応し、どのフレームも鮮明かつ滑らかに映し出します。Adaptive-Sync、低入力遅延、VESA DisplayHDR(TM) 400による高コントラストで、カクつきのない鮮やかな映像を実現。ゲームモードとアイケア機能も搭載し、競技志向のプレイヤーにも没入型のゲーム体験を求める方にも理想的な一台です。
用途モニタ、ディスプレイ、液晶モニタ、ゲーミング、ビジネス、WEB会議、テレビ会議、リモート会議、テレワーク、リモートワーク、動画編集、CAD
仕様ハイライト設定、OSD言語設定、Shadow control Game mode Game color Dial point Low blue Mode Frame Counter HDR effect mode
その他【HDCP対応】2.2【プラグ&プレイ】DDC / CI
付属品電源ケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、Displayportケーブル(1.8m)、スタンド、ベース、保証書、ケーブル付属リスト
電源電源内蔵
適合規格RoHS2 VCCI J-moss PC-Recycle PSE
対応VESADPM / ケンジントンスロット
使用電力(W)40
コントラスト比1000:1 / 【スーパーハイ(DCR)】80000000:1
液晶パネルFast IPS
解像度Dual Mode / 3840×2160@160Hz(DisplayPort1.4 HDMI2.1) / 1920×1080@320Hz(DisplayPort1.4 HDMI2.1)
保証期間お買い上げより3年間 / パネルに関しては1年間 / センドバックサポート
視野角水平178° / 垂直178°
応答速度1ms(GtG) / 0.3ms(MPRT) / (0.3ms MPRT@320Hz/0.5ms MPRT@160Hz)
入力端子デジタル:HDMI2.1×2 / DP1.4×1
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー-
画面サイズ31.5"(Dual 160 / 320Hz)
色調輝度、コントラスト、色温度
ヘッドフォン端子対応
関連資料U32G4/11の注目ポイント&仕様(2.98MB)
USBポート-
パネルノングレア(反射防止)
調節方式【チルト】-5~23° / 【高さ調節】130mm / 【スイーベル】-30~30° / 【ピボット】-90~90°
待機時消費電力(W)0.5
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)最大320
対応ソフトウェアG-Menu / e-Saver / Screen+
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)698.11×392.69
輝度(cd/m2)350(typ) / 450 (peak for HDR)
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌日出荷
DCI-P3の色空間に対応する色彩を体感いただけます。HDRの映像なら、より生き生きとしたエンターテインメントをお楽しみいただけます。従来のスタンドではなく、スイベル左右各280度、チルト角上下各25度、高さ調整130mm、ピボットに対応したアームスタンドを採用。姿勢や環境に合わせて、ベストなポジションに画面を配置できます。ケーブル類はすべてスタンド部に格納でき、すっきりしたデスク周りを実現します。ケーブル1本で映像入力※1、データ転送、USB PD 最大60Wの給電※2が可能なUSB Type-C端子をはじめ、HDMI端子2ポート、DisplayPort端子を搭載。また、USBダウンストリーム端子(USB3.0)を2ポート搭載しており、USBハブとしてご使用いただけます。効率的で高い利便性を提供します。本来は、モニターのボタンで操作していた画面の明るさやピクチャーモードの設定、画面上のウィンドウの並列、ビデオ会議の一発起動など効率性を高める機能を提供します。
付属品電源コード (1.5m)、AC-DC アダプター、電源延長ケーブル (1.2m)、HDMIケーブル (1.8m)、USB Type-Cケーブル (1.8m)
質量(kg)10.3(スタンド装着時)
規格4K
消費電力(W)30
サイズ(inch)31.5
表面処理ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×407×511~641(スタンド装着時)
コントラスト比1000:1
最大解像度3840×2160
表示色約10.7億色
解像度3840×2160
保証期間3年間
視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)
応答速度5ms
色(本体)ブラック
出入力端子HDMI/DP/USB Type-C
高さ調節ピボット・高さ調整あり
アスペクト比16:9
モニターサイズ31.5
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)350
角度調節チルト&スウィーベル
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
関連キーワード