カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
    • ディスプレイ/モニター本体(4)
  • 家電(2)
    • テレビ(2)
絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ(1)
  • REGZA(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • Philips(2)
  • SONY(1)
モニターサイズ
  • 43
  • 10.1(1)
  • 12.6(1)
  • 15.6(2)
  • 18.5(1)
  • 23.8(4)
  • 24.1(1)
  • 27(3)
  • 27インチ(260Hz)(1)
  • 27インチ(Dual160/320Hz)(1)
  • 31.5(3)
  • 32(3)
  • 34(1)
  • 40(2)
  • 48(1)
  • 49(3)
  • 49.5(1)
  • 50(14)
  • 55(10)
  • 65(12)
アスペクト比
  • 16:9(2)
解像度
  • 1920×1080(1)
  • 3840×2160(3)
パネル駆動方式
  • ADS(1)
  • IPS(2)
  • VA(1)
色(本体)
  • ブラック(2)
ブラック
入力端子
  • DisplayPort(1)
  • DVI(2)
  • HDMI(3)
  • USB(3)
  • オーディオ出力端子、AV入力端子、光デジタル音声出力端子、HDMI、USB(USB2.0)(1)
DisplayPort・DVI・HDMI・USB・オーディオ出力端子、AV入力端子、光デジタル音声出力端子、HDMI、USB(USB2.0)
表面処理
  • グレア(1)
  • ハーフグレア(1)
グレア・ハーフグレア
コントラスト比
  • 1200:1(3)
  • 4000:1(1)
1200:1・4000:1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「会議用モニター」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶ディスプレイ 43/50型 YAMAZEN(山善)液晶ディスプレイ 43/50型YAMAZEN(山善)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
テレビ会議、ミーティングに最適パソコンモニターとしてはもちろん、ゲーミングモニター、映画・動画の鑑賞、オフィスでの画面共有・オンライン会議にもおすすめです。ダイレクト入力切替ボタン搭載リモコンダイレクト入力切替ボタンを搭載し、リモコンボタンを1回押すだけで、映像入力を素早く切り替え可能です。わずらわしい操作は一切不要で複雑な操作を覚える必要がなく、誰でも簡単にご使用いただけます。また、リモコンの電池残量が少なくなると知らせる、電池低下アラーム表示機能により、機器が突然使えなくなる心配がなく、安心して作業を続けられます。上下左右178度の高視野角で斜めから見てもキレイで鮮やかな映像を提供。多彩な入力端子ストリーミングメディアプレーヤーやゲームに最適リモコン電池電圧低下でアラーム表示(本体・リモコン)
用途モニター ディスプレイ 大画面 会議 PCモニター ゲーミング テレワーク リモコン付最大出力(W)スピーカー8+8表面処理グレア視野角H/178°V/178°(標準値)アスペクト比16:9パネル駆動方式VA
大型液晶ディスプレイ 43型+壁掛け金具セット アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイ 43型+壁掛け金具セットアイリスオーヤマ
63,980税込70,378
1セット
翌々日出荷
大画面ディスプレイと壁掛け金具のセット品!(ディスプレイ:DO-DU434S-B 壁掛け金具:KBK-66S)4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。壁にかけることにより省スペース化を図ることが可能です。左右合わせて120°、上下合わせて30°角度調節が出来るので設置場所によって見やすく調整。薄さ最小7cmで壁にピタリと設置できます。最大51.5cmまで引き出すことも出来ます。壁掛することで倒れる心配が無く、耐震性が高く安心。※商品の設置対応は出来かねますのでご注意ください※※取り付け可能な壁について→木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、レンガ壁(木柱のない石膏ボード壁面には取り付けないでください。垂直で平らな壁面であることを確認してください。)
仕様●壁掛け金具(取り付け可能な壁):木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、レンガ壁●壁掛け金具(調整可能な角度)(°):画面回転範囲:120、傾斜範囲(上下):+10~-20、傾斜範囲(左右):-3~+3付属品ディスプレイ:スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、電源コード、リモコン、リモコン用単4形乾電池(テスト用)×2、取扱説明書表面処理ハーフグレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ディスプレイ:959×233×623、ディスプレイ壁掛け金具:660×70~515×430コントラスト比1200:1解像度3840×2160色(本体)アスペクト比16:9入出力端子ディスプレイ:HDMI×3、AV IN×1、SPDIF×1、USB 2.0 (for F/W update only)×1モニターサイズ43V型パネル駆動方式ADS
43V型 業務用ブラビア 4K液晶テレビ 3年保証 SONY43V型 業務用ブラビア 4K液晶テレビ 3年保証SONY
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
HDMI入力端子4入力を搭載。 テレビチューナー搭載(4KBS/CSチューナー内蔵) LEDバックライト方式。スピーカー搭載。VESA規格に対応。安心の3年間の延長保証付き。専用のブラビア法人様向け電話窓口に対応。テレビ会議や会議室でのプレゼンテーションディスプレイや、学校教室などにおすすめ。大型モデルのためカートンサイズを必ず確認してください。
仕様●4K高画質プロセッサー:HDR X1●Bluetooth対応プロファイル:HID/HOGP/SPP●HDR信号対応:〇(HDR10/HLG/Dolby Vision)●HTML5:〇●VESA対応:横×縦(mm):〇●ダイナミックコントラスト:400,000:1●入出力端子系統数:ビデオ入力端子:1 、HDMI入力端:4 、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS):1、ヘッドホン出力端子:1 、USB端子:2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1●広色域:〇●応答速度(Gray to Gray. Ave.):ms:5●有効画面サイズ(幅×高さ、対角):cm:94.1×52.9 、108.0●無線LAN機能:IEEE802.11ac/a/b/g/n●超解像エンジン:4K X-Reality PRO付属品標準スタンド、音声検索機能付リモコン、単4形乾電池(2個)、ACアダプター(49V型・43V型のみ)、転倒防止用固定ベルト一式質量(kg)9.4、[スタンド含む:9.8]機能【高音質】スピーカー:フルレンジ x 2、スピーカー数:2、実用最大出力(JEITA): 20W(10+10)、Dolby Atmos対応:〇視野角(左右:上下)178度/178度(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)画面サイズ43V画素数(水平×垂直)3,840×2,160(4K)コントラスト1100:1年間消費電力量(kWh/年)108省エネ基準達成率(%)(目標年度2026年度)0.91バックライトLEDバックライトパネル液晶パネル待機時消費電力(W)108[0.5]チューナー数地上:2、BS・110度CS:2、BS4K・110度CS4K:2、CATV:C13ch -C63ch 、CATVパススルー:〇、データ放送/データサービス:〇/〇外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)97.0×57.0×5.7、[スタンド含む:97.0×63.0×28.6]輝度(cd/m2)440
43型液晶ディスプレイ+対応スタンドセット Philips43型液晶ディスプレイ+対応スタンドセットPhilips
159,800税込175,780
1セット
4日以内出荷
会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイの43BDL4650D/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bのセット販売品となります。※開梱作業、設置、廃材回収は別途となります。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:IPS●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:24時間連続稼働付属品Wi-Fiドングル(CRD22)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ACスイッチカバーx1個、ケーブル留めx2、、ケーブル:HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m),消費電力(W)75適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2本体寸法(mm)ディスプレイ:973 × 561.2 × 63.5本体質量(kg)ディスプレイ:11.1最大消費電力(W)122コントラスト比1200:1表示色約10億7000万色解像度3840×2160保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)使用環境温度(℃)操作時:0~40入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1、DisplayPort1.2×1VESAマウント(mm)200×200、M6接続端子USB:USB3.0(タイプA)x2 ※給電可、マイクロUSB(タイプB)x1スピーカー10W+10W色(本体)ブラック使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)RoHS指令(10物質対応)対応モニターサイズ43型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)500
43型液晶ディスプレイ+対応スタンドセット Philips43型液晶ディスプレイ+対応スタンドセットPhilips
119,800税込131,780
1セット
4日以内出荷
会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイの43BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bのセット販売品となります。※開梱作業、設置、廃材回収は別途となります。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留め×2、ACスイッチカバー×1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m)消費電力(W)96適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2本体寸法(mm)ディスプレイ:973.0 × 561.2 × 63.5本体質量(kg)ディスプレイ:11.06最大消費電力(W)170コントラスト比1200:1表示色約10億7000万色解像度3840×2160保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)使用環境温度(℃)操作時:0~40入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1VESAマウント(mm)200×200、M6接続端子USB:USB2.0×2、USB3.0×2スピーカー10W+10W使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)RoHS指令(10物質対応)対応モニターサイズ43パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400
法人向けレグザ 4K液晶 C350M Professional series REGZA法人向けレグザ 4K液晶 C350M Professional seriesREGZA
69,980税込76,978
1台
当日出荷
法人向けレグザ 人気No.1の C350X(B) の後継機として、お客様からご要望の多かったミラーリングなどの新たな機能を搭載して新登場!地デジやBS・CS放送はもちろん、4K放送やネット動画も高精細に楽しめる、さらに進化した新エンジン。高速レスポンス、進化したノイズリダクション、快適な操作性を備えました。場所や時間帯・室内照明など刻々と変化する視聴環境や、映像の種類をリアルタイムに検知・解析し、常に美しい画質に自動で調整。自分で細かく設定しなくても、設置したその日から視聴するお部屋や映像にぴったりの画質が手軽に楽しめます。AIで番組のジャンルを判別し、コンテンツに合わせてサラウンドなどの音質を自動調整します。スマートフォンやタブレットPC(Androidデバイス)などで表示している画面、画像や動画などをワイヤレスでテレビの大画面に表示して楽しめます。ホテル客室テレビでは、旅先で撮影した写真や動画を楽しめるため人気の機能です。Bluetooth対応デバイスを使ってワイヤレスでテレビの音声を楽しむことができます。スマートスピーカーに向かって話しかけるだけで、レグザのさまざまな操作をハンズフリーで行うことができます。
用途ビジネス~シティホテル・旅館、デジタルサイネージ、会議用ディスプレイ、リビング、など付属品単四形乾電池 (2本)、レグザリモコン (CT-90503)、転倒防止用バンド 1本、転倒防止用ネジ(短) 1本・ネジ(長) 1本質量(kg)7.5(スタンド含む)/7.4(スタンド含む)消費電力(W)定格動作時:123、リモコン待機時:0.5、機能動作時:14端子種別HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] 3(eARC/ARC×15 )、HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応) 3840×2160:60P/30P/24P、4096×2160:60P/30P/24P、HDMI(R)2.1規格対応機能 :eARC×15、ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力) :1/1[L+R]、光デジタル音声出力端子 :1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] :1、USB端子 :2(録画専用×1/汎用(電源供給付)×1)、ヘッドホン端子: 1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1453×891×318(スタンド付き)液晶パネル4Kスピーカーフルレンジ:2個画質モード映像処理エンジン:レグザエンジンZR (2023年新エンジン) 、ネット動画高画質:ネット動画ビューティ、地デジ高画質:地デジビューティ、自動映像調整機能:おまかせオートピクチャー、パネルモジュール:全面直下型LEDパネルモジュール、HDR高画質:HDRオプティマイザー、HDR復元:HDRリアライザー、HDR信号対応 :HDR10/HLG HDR/Dolby Vision/HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応)、HDR対応:〇画素数3840×2160(水平×垂直)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)97省エネ基準達成率(%)102グリーン購入法適合対角(mm)1080パネル4K画面寸法(mm)941×529発売年2024年チューナー数4K衛星放送×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2グリーンマーク認定
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら