デュアルリフレッシュレート対応の27インチゲーミングモニター。Fast IPSパネルとブルーライトカット機能で目に優しく、解像度4K(160Hz)とFHD(320Hz)の切り替えが可能です。0.3ms MPRTとDisplayHDR 400により、滑らかで鮮やかな映像を実現します。さらに、HDMI 2.1やDisplayPort 1.4などの豊富な接続端子を備え、さまざまなデバイスとの接続もスムーズです。
用途モニタ、ディスプレイ、液晶モニタ、ゲーミング、ビジネス、WEB会議、テレビ会議、リモート会議、テレワーク、リモートワーク、動画編集、CAD
仕様ハイライト設定、OSD言語設定、Shadow control Game mode Game color Dial point Low blue Mode Frame Counter HDR effect mode
その他【HDCP対応】2.2【プラグ&プレイ】DDC / CI
付属品電源ケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、Displayportケーブル(1.8m)、スタンド、ベース、保証書、ケーブル付属リスト
電源電源内蔵
適合規格RoHS2 VCCI J-moss PC-Recycle PSE
表面処理ノングレア
対応VESADPM / ケンジントンスロット
使用電力(W)34
コントラスト比1000:1(Typical)/80000000:1(DCR)
解像度DualMode/3840×2160@160Hz(DisplayPort1.4HDMI2.1)/1920×1080@320Hz(DisplayPort1.4HDMI2.1)
保証期間お買い上げより3年間/パネルに関しては1年間/センドバックサポート
視野角水平178° / 垂直178°
応答速度1ms(GtG) / 0.3ms(MPRT) / (0.3ms MPRT@320Hz/0.5ms MPRT@160Hz)
入力端子デジタル:HDMI2.1×2 / DP1.4×1
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー-
色(本体)ブラック
画面サイズ27インチ(Dual160/320Hz)
色調輝度、コントラスト、色温度
ヘッドフォン端子対応
関連資料U27G4/11の注目ポイント&仕様(2.98MB)
USBポート-
調節方式【チルト】-5~23° / 【高さ調節】130mm / 【スイーベル】-30~30° / 【ピボット】-90~90°
待機時消費電力(W)0.5
パネル駆動方式Fast IPS
最大表示色10億7300万色
リフレッシュレート(Hz)最大320
対応ソフトウェアG-Menu / e-Saver / Screen+
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)596.16×335.34
輝度(cd/m2)350(typ)/450 (peak for HDR)
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
関連キーワード