1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AOC U32G4/11は、プロレベルの精度とスピードを追求した、スタイリッシュな31.5インチFast IPSゲーミングモニターです。 4K解像度で最大160Hz、あるいはフルHDで最大320Hzの超高速リフレッシュレートに対応し、どのフレームも鮮明かつ滑らかに映し出します。Adaptive-Sync、低入力遅延、VESA DisplayHDR(TM) 400による高コントラストで、カクつきのない鮮やかな映像を実現。ゲームモードとアイケア機能も搭載し、競技志向のプレイヤーにも没入型のゲーム体験を求める方にも理想的な一台です。
用途モニタ、ディスプレイ、液晶モニタ、ゲーミング、ビジネス、WEB会議、テレビ会議、リモート会議、テレワーク、リモートワーク、動画編集、CAD 仕様ハイライト設定、OSD言語設定、Shadow control Game mode Game color Dial point Low blue Mode Frame Counter HDR effect mode その他【HDCP対応】2.2【プラグ&プレイ】DDC / CI 付属品電源ケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、Displayportケーブル(1.8m)、スタンド、ベース、保証書、ケーブル付属リスト 電源電源内蔵 適合規格RoHS2 VCCI J-moss PC-Recycle PSE 表面処理ノングレア(反射防止) 対応VESADPM / ケンジントンスロット 使用電力(W)40 コントラスト比1000:1、【スーパーハイ(DCR)】80000000:1 解像度【Dual Mode】3840×2160@160Hz(DisplayPort1.4 HDMI2.1) / 1920×1080@320Hz(DisplayPort1.4 HDMI2.1) 保証期間お買い上げより3年間 / パネルに関しては1年間 / センドバックサポート 視野角水平178° / 垂直178° 応答速度1ms(GtG) / 0.3ms(MPRT) / (0.3ms MPRT@320Hz/0.5ms MPRT@160Hz) VESAマウント(mm)100×100 スピーカー- 色(本体)ブラック 色調輝度、コントラスト、色温度 ヘッドフォン端子対応 関連資料U32G4/11の注目ポイント&仕様(2.98MB) USBポート- 調節方式【チルト】-5~23° / 【高さ調節】130mm / 【スイーベル】-30~30° / 【ピボット】-90~90° 待機時消費電力(W)0.5 入出力端子HDMI 2.1、DisplayPort 1.4 モニターサイズ31.5型 パネル駆動方式Fast IPS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大320 対応ソフトウェアG-Menu / e-Saver / Screen+ 有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)698.11×392.69 輝度(cd/m2)350(typ) / 450 (peak for HDR)
1台
58,980 税込64,878
翌日出荷