5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大画面ディスプレイとスタンドのセット品!(ディスプレイ:DO-DU554S-B スタンド:UTS-S7517S) 4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。 移動がラクなキャスター付きでキャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。
質量(kg)約28.3 耐荷重(kg)スタンド:40 色(本体)ブラック アスペクト比16:9
1セットほか
99,980 税込109,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大画面ディスプレイとスタンドのセット品!(ディスプレイ:ILD-B50UHDS-B スタンド:UTS-S7517S) 4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。 移動がラクなキャスター付きでキャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。
耐荷重(kg)スタンド:40 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ50型 パネル駆動方式VA
1セット
84,980 税込93,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイ
4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する4K大型液晶モニターです。 50型以上の大型画面なので、工場での現場モニター用や大人数でのミーティングでも使用可能です。 VESA規格対応:壁掛けやアーム、スタンドでも使用でき、省スペース化が可能です。 HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます。
電源電圧(V)AC100~(50/60Hz) 解像度3840×2160 色(本体)ブラック 待機電力(W)0.5 音声出力8W + 8W アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

75インチの大画面でVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型液晶モニターとなります。高画質VAパネルを採用。4800:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。最大輝度400cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力端子x1および、オプティカル出力端子x1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。400x300mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体(色):ブラック●上下角度調整(チルト)機能:なし●高さ調整:なし●本体サイズ(H×W×D):高1027mm×幅横1668mm×奥行335mm●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(G to G):8ms●標準消費電力:最大≦185W 通常≦113W スタンバイ≦0.5W●パネル方式:VA サイズ75型 ピッチ約0.43mm 電源AC 100-240V 50/60Hz 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約22 入力信号デジタル/アナログ 最大消費電力(W)185 コントラスト比4800:1 表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 80% 解像度3840×2160 視野角H:176oV:176o ケーブルHDMIケーブル 入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子 スピーカー10W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトD-LED パネル駆動方式VA 輝度(cd/m2)400 USBメディアプレイヤー機能専用
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

75インチの大画面でVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型液晶モニターとなります。最大輝度400cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力端子x1および、オプティカル出力端子x1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。400x300mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。なお、通常保証モデル「JN-V750U-U」および5年保証モデル「JN-V750U-U-H5」も同時に発売となります。
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(本体):適合●縦回転(ピボット)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●上下角度調整(チルト)機能:なし ピッチ約0.43mm 消費電力(W)(標準)最大185、通常113、スタンバイ0.5 電源AC 100-240V 50/60Hz 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約22 入力信号デジタル/アナログ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1668×335×1027 コントラスト比4800:1 表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 80% 解像度3840×2160 視野角H:176oV:176o ケーブルHDMIケーブル 応答速度(G to G):8ms 入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子 スピーカー10W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトD-LED アスペクト比16:9 モニターサイズ75型 パネル駆動方式VA リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)400 USBメディアプレイヤー機能専用
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷