58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ティービー伝票印刷 13
幅広い伝票類を、簡単に印刷、メール送信、PDF書き出しが、同じ操作感でできるソフトです。収録フォームは、見積書、納品書、請求書、領収書から、チェーンストア統一伝票や産業廃棄物、建設系マニフェスト伝票、フロン管理票、家電リサイクル券といった業界用の伝票、宛名各種・商品ラベルなど幅広い用紙フォームを収録。データ作成方法は3通り。1.直接入力、2.外部データ読込、3.販売管理Excelブックの利用。PCが苦手な方にも簡単、さらに1年間保守サポート付きで安心です。会員向け「伝票送付」ツール搭載。
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

ティービー指定伝票13
指定用紙イメージで、フォーム作成・データ入力・発行・出力ができる帳票印刷ソフトです。作成済みフォームからの選択も可能です。(統一伝票、マニフェスト伝票、納品書・請求書・送り状・ラベル等)
用途インボイス制度・電子帳簿保存法対応。ユーザー登録(無料)を行うと1年間の保守サポートが付きます。 動作環境OS:Microsoft Windows(R)11※日本語版 / HDD空き容量:250MB以上 / ディスプレイ:800×600ドット以上の高解像度、256色以上表示可能なディスプレイ 関連資料商品チラシ(3.03MB)
1箱
29,980 税込32,978
5日以内出荷

さらに軽量に、さらにコンパクトに。導入のしやすさで答える80桁・ベーシックモデル。USBインターフェイス標準搭載。複写枚数4枚(オリジナル+3枚)。新開発の駆動ユニット搭載により、115字/秒の高速印刷を実現(全角高速モード時)。さらに新プリンターヘッドを搭載し、長寿命化を果たしました。また250万字の長寿命新インクカートリッジを採用、低ランニングコストで納品伝票や請求書など、各種伝票への印刷に応えます。従来機より小型化、軽量化により、設置性も向上。
用紙サイズ単票紙(一枚紙):B4縦、B5、A4縦、A5、A6、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン) プリント方式インパクトドットマトリクスプリンター 仕様VP-700U後継機種、ピン配列:24ピン(12ピン×2列)、改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:53.0ms/行、紙送り方法:フリクションフィード(トップ)・プッシュトラクターフィード(リア)、入力データバッファー:128KB、印字方向:双方向最短距離印字(ロジカルシーキング) セット内容リボンカートリッジ、用紙サポート(4個)、電源コード、ソフトウェアディスク、取扱説明書、保証書 質量(kg)約4.1 文字種別英数カナ(JIS8):英数カタカナ:160文字種、グラフィック:64文字種、拡張グラフィックス:128文字種、各国文字13カ国、漢字:JISX0208-1990準拠 規格VCCIクラスA情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法対応、EU RoHS指令対応 消費電力(W)スリープモード時:約1.0、連続印刷平均:約26(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 電源AC100V±10% 対応OSWindows(R)10/Windows(R)8/Windows(R)8.1/Windows(R)7/Windows Vista(R)/Windows(R)XP/Windows Server(R)2016/Windows Server(R)2012/Windows Server(R)2012 R2/Windows Server(R)2008 R2/Windows Server(R)2008/Windows Server(R)2003/MS-DOS(R) 定格電流(A)(最大)4.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×335×199(操作ノブ含む) 用紙連続用紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)、単票紙(一枚紙):上質紙、再生紙、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン) インターフェース標準:(ケーブルは別売) IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F 印字桁数(桁)80桁、印字幅:203.2mm(8インチ) 印字方式インパクトドットマトリクスプリンター 解像度180dpi 使用環境動作時:温度:5~35℃、湿度:10~80%(非結露)、保存時:温度:-30~60℃、湿度:0~85%(非結露) 寿命製品:5年、プリンターヘッド:4億ストローク(ワイヤ当たり) 保証期間無償:1年間(持込修理) 書体英数カナ:エプソンローマン、エプソンサンセリフ、エプソンOCR-B、漢字:明朝体、ゴシック体、バーコード:JAN標準/短縮、Interleaved 2of5・UPC-A/E、Code39/128、POSTNET、NW-7 文字サイズ英数カナ(10CPI):ドラフト印字:12ドット×23ドット・高品位文字:36ドット×23ドット、漢字(全角):24ドット×24ドット 稼動音(dB(A))ISO7779パターン印刷時:53 アズワン品番65-0394-55 使用期間リボン推奨:2年 商品タイププリンター
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

顧客管理しながら、どの運送会社のどの用紙にもすぐ印刷できる。パソコンに不慣れなお客様にも簡単でわかりやすいソフトです。印刷・入力方法は4通り。1.用紙イメージの画面に「顧客台帳」を使ってラクラク入力。2.CSV、Excelなど外部データを読み込み。3.付属「送り状作成Excelブック」でデータ管理しながら。4.運送会社専用アプリで印刷。<送り状作成Excelブック主な機能>。管理シートからのまとめ印刷。 住所や品名のほかフリー項目10個まで対応可能。荷物の個数分の荷札枚数印刷 ヤマト運輸・日本郵便の時間帯に対応した印刷 荷物のお届けを知らせる発送案内メールの送信(※1) ワンクリックで荷物追跡ページにアクセス(※1) 依頼主と届け先の組み合わせ登録 ギフト申込書やのし印刷 ギフト再注文に向けてDM用の宛名印刷 運送会社の専用アプリへの書き出し機能。対応のアプリへは編集せず読み込み可能。対応外でも汎用書き出しで対応できます。「問い合わせ番号」はあらかじめ入力が必要です。※ 対応アプリ⇒ヤマト運輸:B2クラウド、セイノースーパーエクスプレス:R-smile、日本郵便:ゆうパックプリントR/クリックポスト、佐川急便:e飛伝Ⅱなど
用途送り状専用の印刷ソフトです。のしやバーコードラベルの印刷も可能です。 その他マウスなどのポインティングデバイス・CD-ROMドライブ 付属品(ツール)顧客管理、商品台帳、送り状印刷ファイル検索、電卓、印鑑画像作成、社印・スタンプ捺印、ワードメモ、データ移行&復元(Excelブック)住所録ブック、送り状作成ブック、履歴ブック 容量250MB以上 形式Jpeg/Bitmap/Gif 対応OSMicrosoftWindows10 / 8.1(32/64ビット版)(すべて日本語版) プリンター前述OS対応のプリンタおよびプリンタドライバ ディスプレイ800×600ドット以上の高解像度・256色以上表示可能なディスプレイ バーコードJAN13(標準)/JAN8(短縮)/UPC-A/UPC-E/ITF-14(標準)/ITF-16(拡張)/ITF-6(アドオン)/ITF(Free)/NW-7(CODABAR)/CODE39/CODE128/GS1-128(旧EAN128)/カスタマーバーコード/QRコード/PDF417
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

VP-930後継機種。カウンター業務に適した小型・軽量の80桁水平プリンター。省スペースなので、設置場所に困りません。VP-930の基本性能はそのままに、操作性を向上。使いやすいシンプルな操作パネルを採用し、リセットと手動ティアオフの便利な機能を追加して、カウンター業務をサポートします。またスリープモード時約0.4Wの省電力設計で、プリンターの稼働時間が長いオフィスでも、電力消費を大幅に削減できます。
使用可能用紙サイズ最大A4縦 プリント方式インパクトドットマトリクスプリンター 仕様プリンタードライバーはVP-930と共通です。 商品タイププリンター
1台
81,980 税込90,178
欠品中

プリンター本来の使いやすさを追求した、136桁・新ベーシックモデル。USBインターフェイス標準搭載。複写枚数4枚(オリジナル+3枚)。新開発の駆動ユニット搭載により、115字/秒の高速印刷を実現(全角高速モード時)。さらに新プリンターヘッドを搭載し、長寿命化を果たしました。また250万字の長寿命新インクカートリッジを採用、低ランニングコストで納品伝票や請求書など、各種伝票への印刷に応えます。従来機より小型化、軽量化により、設置性も向上。
用紙サイズ単票紙(一枚紙):B4、B5、A3横、A4、A5、A6横、単票複写紙:B4、B5、A3横、A4、A5、A6横 プリント方式インパクトドットマトリクスプリンター 仕様VP-1200U後継機種、ピン配列:24ピン(12ピン×2列)、改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:53.0ms/行、紙送り方法:フリクションフィード(トップ)・プッシュトラクターフィード(リア)、入力データバッファー:128KB、印字方向:双方向最短距離印字(ロジカルシーキング) セット内容リボンカートリッジ、用紙サポート(5個)、給紙サポート(3個)、電源コード、ソフトウェアディスク、取扱説明書、保証書 質量(kg)約6.1 文字種別英数カナ(JIS8):英数カタカナ:160文字種、グラフィック:64文字種、拡張グラフィックス:128文字種、各国文字13カ国、漢字:JISX0208-1990準拠 規格VCCIクラスA情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法対応、EU RoHS指令対応 消費電力(W)スリープモード時:約1.0、連続印刷平均:約32(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 電源AC100V±10% 対応OSWindows(R)10/Windows(R)8/Windows(R)8.1/Windows(R)7/Windows Vista(R)/Windows(R)XP/Windows Server(R)2016/Windows Server(R)2012/Windows Server(R)2012 R2/Windows Server(R)2008 R2/Windows Server(R)2008/Windows Server(R)2003/MS-DOS(R) 定格電流(A)(最大)4.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)537×355×199(操作ノブ含む) 用紙連続用紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)、単票紙(一枚紙):上質紙、再生紙、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン) インターフェース標準:(ケーブルは別売) IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F 印字桁数(桁)136、印字幅:345mm(13.6インチ) 印字方式インパクトドットマトリクスプリンター 解像度180dpi 使用環境動作時:温度:5~35℃、湿度:10~80%(非結露)、保存時:温度:-30~60℃、湿度:0~85%(非結露) 寿命製品:5年、プリンターヘッド:4億ストローク(ワイヤ当たり) 保証期間無償:1年間(持込修理) 書体英数カナ:エプソンローマン、エプソンサンセリフ、エプソンOCR-B、漢字:明朝体、ゴシック体、バーコード:JAN標準/短縮、Interleaved 2of5・UPC-A/E、Code39/128、POSTNET、NW-7 文字サイズ英数カナ(10CPI):ドラフト印字:12ドット×23ドット・高品位文字:36ドット×23ドット、漢字(全角):24ドット×24ドット 稼動音(dB(A))ISO7779パターン印刷時:53 使用期間リボン推奨:2年 商品タイププリンター
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷

普通紙に美しく印刷できる「ジョブカン見積/納品/請求書 Desktop 22」の上位版ソフト。 建築業、建設業、運送業、農業、飲食店など自営業の方や会計士、税理士、司法書士、行政書士など士業の方にご利用いただいているソフトです。 特に建築業やリフォーム業など不動産関係の方には「原価計算書」「内訳明細書」に対応しているためご好評をいただいております。 帳票のかんたん作成機能があり、得意先や商品の情報は作成画面で入力しながら登録できるため、事前のデータ登録などなくてもかんたんにご利用いただけます。
プリンター上記日本語OSに対応したA4サイズの用紙に印刷可能なレーザープリンタおよびインクジェットプリンタ 対応OSMicrosoft(R) Windows(R) 11(Sモードを除く)、Microsoft(R) Windows(R) 10(Sモードを除く)、Microsoft(R) Windows(R) 8.1(RTを除く)[32ビット版/64ビット版、各OSの最新バージョン] 使用CPU1GHz以上を推奨 メモリー1GB以上(32ビット)、2GB以上(64ビット) ハードディスク必須空き容量 100MB以上(データ領域は別途必要) ディスプレイ本体に接続可能で、上記OSに対応したディスプレイ、解像度 : 1280×768以上必須、画面の色 : High Color(16ビット)以上必須 対応ブラウザGoogle Chrome、Microsoft Edge (Chromiumベース)、Mozilla Firefox [サポートされている最新のバージョンをご利用ください]
1個
8,998 税込9,898
当日出荷


産業廃棄物管理票(マニフェスト)のサイズに合わせたフラットファイルです。「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけで簡単分別廃棄。表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。ズレることなくしっかりファイルできます。直行票:縦8インチ×横9と2/10インチ、積替票:縦9インチ×横9と2/10インチに対応
ブルー 仕様産業廃棄物管理表(マニフェスト)用 エコマーク認定認定 穴数2 穴間隔(mm)80 エコマーク認定番号16 112 039
1冊
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給与明細書や源泉徴収票など年調関連用紙をすばやく、簡単、安全に作成できるソフトです。データ作成は、(1)フォームへの直接入力 (2)外部データの読み込み (3)付属Excelブックの利用 があり、マイナンバーの印刷も可能です(管理機能搭載)。白紙への印刷を前提としたものも含め、約300点の帳票フォームを収録しています。本ソフトでマイナンバーの管理ができるのはもちろんですが、逆に「マイナンバーをパソコンに保存したくない(紙で保存・手書きで済ませたい)」という方は、『給与印刷 11』にはマイナンバーを入力せず、マイナンバー以外の項目のみ入力、印刷することもできます。ユーザー登録後より1年間の保守サポート付き
用途すぐに印刷したい方、パソコンが苦手な方、保守費用を抑えたい方にオススメ! 対応OSWindows10/8.1/8/7 ServicePack1(32ビット/64ビット版)Office2016-2010 仕様Unicode非対応、【フォームデータの読み込み・書き出し】Excel(.xlsx/.xlsm/.xlsb/.xls)※デスクトップアプリ版のExcelが必要です/xlsmは書き出しには非対応、Access(.mdbのみ)、テキスト・CSV(カンマ区切り/スペース区切り/タブ区切り)、【データ管理Excelブック】Microsoft(R)Excel(R)2016-2010(32ビット/64ビット版)、【メール送信】MAPI対応のメールソフト(32bit版/64bit版)、【付属ツール】社員名簿、個人番号の管理、印鑑画像作成、郵便番号住所検索、データ移行、社印・スタンプ、ファイルの検索、電卓、ワードメモ、メッセージ 容量HD空容量:250MB以上 形式対応画像:JPG/BMP/GIF ディスプレイ800×600ドット以上の高解像度・256色以上表示可能なディスプレイ(1024×768ドット以上・HighColor以上推奨) 対応メディアCD-ROM
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

快適なペーパーハンドリングで幅広いビジネスに対応する、136桁・新スタンダードモデル。省スペースデザインで業務を支えます。多彩な用紙を使用するビジネスシーンで活躍する、スーパーマルチウェイローディング。設置面積は従来機から約4分の1を削減。高さも低いので置き場所の自由度を拡大。プリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。ネットワーク対応モデルを別途用意(VP-D1800N)。
印字方式インパクトドットマトリクスプリンター 質量(kg)約9.4(オプション含まず) 消費電力(W)スリープモード時:約0.4、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 電源AC100V±10% エコマーク認定認定 対応OSWindows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003MS-DOS(R) 定格電流(A)最大3.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)589×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず) 騒音値(dB)54dB(A) 速度改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行 最大印字幅(mm)345(13.6インチ) 印字桁数(桁)136 解像度180dpi 寿命【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり) 使用環境温度(℃)動作時:5~35、保存時:-30~60 配列24ピン(12ピン×2列) 使用環境湿度(%)動作時:10~80、保存時:0~85(非結露) インターフェイス【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F エコマーク認定番号17 155 058
1個
79,980 税込87,978
翌日出荷

伝票発行業務の効率化を追求し、複写枚数9枚を実現したスタンダードモデル。
使用可能用紙サイズA3/B4/A4/B5/A5のカット紙、はがき、封筒、ラベル紙、名刺 プリント方式インパクトドットマトリックス(24ドットプリントヘッド)、両方向、片方向印刷 シリーズMultiImpact 商品タイププリンター
1台
219,800 税込241,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

快適なペーパーハンドリングで幅広いビジネスに対応する、136桁・新スタンダードモデル。ネットワーク標準対応。省スペースデザインで業務を支えます。 多彩な用紙を使用するビジネスシーンで活躍する、スーパーマルチウェイローディング。設置面積は従来機から約4分の1を削減。 高さも低いので置き場所の自由度を拡大。プリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。
印字方式インパクトドットマトリクスプリンター 質量(kg)約9.4(オプション含まず) 消費電力(W)スリープモード時:約0.7、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 電源AC100V±10% エコマーク認定認定 対応OSWindows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003/MS-DOS 定格電流(A)最大3.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)589×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず) 騒音値(dB)54dB(A) 速度改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行 最大印字幅(mm)345(13.6インチ) 印字桁数(桁)136 解像度180dpi 寿命【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり) 使用環境温度(℃)動作時:5~35、保存時:-30~60 用紙サイズB4、B5、A3、A4、A5、A6 配列24ピン(12ピン×2列) 使用環境湿度(%)動作時:10~80、保存時:0~85(非結露) インターフェイス【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F 商品タイププリンター エコマーク認定番号17 155 058
1個
89,980 税込98,978
翌日出荷

普通紙に美しく印刷できる見積・納品・請求書ソフト。 建築業、建設業、運送業、農業、飲食店、など自営業の方や会計士、税理士、司法書士、行政書士など士業の方にご利用いただいているソフトです。 10%消費税・軽減税率に対応し、取引入力時に日付から税率を自動で判断します。 商品によって異なる税率を設定できます。区分記載請求書の出力に対応しています。 消費税率を項目ごとに表示することができます。 令和5年10月から導入予定となる適格請求書等保存方式(通称:インボイス制度)にも更新プログラムで対応予定。
使用CPU1GHz以上を推奨 ハードディスク必須空き容量 100MB以上(データ領域は別途必要) 対応OSMicrosoft(R) Windows(R) 11(Sモードを除く)、Microsoft(R) Windows(R) 10(Sモードを除く)、Microsoft(R) Windows(R) 8.1(RTを除く)[32ビット版/64ビット版、各OSの最新バージョン] ディスプレイ本体に接続可能で、上記OSに対応したディスプレイ、解像度 : 1280×768以上必須、画面の色 : High Color(16ビット)以上必須 プリンター上記日本語OSに対応したA4サイズの用紙に印刷可能なレーザープリンタおよびインクジェットプリンタ 対応ブラウザGoogle Chrome、Microsoft Edge (Chromiumベース)、Mozilla Firefox [サポートされている最新のバージョンをご利用ください] メモリー1GB以上(32ビット)、2GB以上(64ビット)
1個
3,598 税込3,958
欠品中

税率や区分、税率ごとの税抜き金額・消費税額、事業者登録番号を記載できる、適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応。
サイズA4タテ 面付3面 穴数6 適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機 厚さ(mm)0.08 白色度(%)83 表示項目1.納品書(控)、2.納品書、3.請求書 紙厚(mm)0.08 サイズ(mm)210×297 入数500 ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×99
1箱(500枚)
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様パーツ数:5P複写 種別No無し 寸法(mm)305×152 サイズ(inch)12×6 ミシン目マイクロミシン
1箱(1000枚)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

都度請求にも対応できる、インボイスタイプ。
用途納品書ごとに消費税の計算をしたい場合に 刷色
1束(50組×10冊)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広い業務に応えるビジネス機のスタンダードモデル。136桁水平型、9枚複写(オリジナル+8枚)。ネットワーク標準。漢字高速モード261字/秒で前機種のVP-4300より約20%印字速度がアップ。また操作性抜群の1.44インチカラーLCDパネルを搭載。わかりやすい日本語表記で、エラー表示などプリンターの状態が一目で確認でき、給紙方法や用紙種類も設定がカンタンです。国際エネルギースタープログラム適合。消費電力を大幅に削減し省エネに貢献します。
印刷方式インパクトドットマトリックス 使用可能用紙サイズB4、B5、A3、A4、A5、A6、郵便はがき、長形3号/4号、角形2号/3号、洋形2号/5号 商品タイププリンター 色数モノクロ 解像度24ピン(12ピン×2列)・180dpi 印刷速度標準130文字/秒(全角漢字) 印字桁数(桁)136 印字幅(mm)345(13.6インチ) 給紙方法リアトラクター(連続用紙)、手差しフロント、カットシートフィーダ(オプション) 複写枚数9枚(オリジナル+8枚) 電源(V)AC100±10% 消費電力(W)約80(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 外形寸法(mm)630×433×276(操作ノブ除く・用紙ガイド含む) 質量(kg)約18.9 寿命製品:5年(参考値) ホワイト/ブラック インターフェースIEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB、Ethernet I/F
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷

幅広い業務に応えるビジネス機のスタンダードモデル。136桁水平型、9枚複写(オリジナル+8枚)。漢字高速モード261字/秒で前機種のVP-4300より約20%印字速度がアップ。また操作性抜群の1.44インチカラーLCDパネルを搭載。わかりやすい日本語表記で、エラー表示などプリンターの状態が一目で確認でき、給紙方法や用紙種類も設定がカンタンです。国際エネルギースタープログラム適合。消費電力を大幅に削減し省エネに貢献します。
印刷方式インパクトドットマトリックス 使用可能用紙サイズB4、B5、A3、A4、A5、A6、郵便はがき、長形3号/4号、角形2号/3号、洋形2号/5号 商品タイププリンター 色数モノクロ 解像度24ピン(12ピン×2列)・180dpi 印刷速度標準130文字/秒(全角漢字) 印字桁数(桁)136 印字幅(mm)345(13.6インチ) 給紙方法リアトラクター(連続用紙)、手差しフロント、カットシートフィーダ(オプション) 複写枚数9枚(オリジナル+8枚) 電源(V)AC100±10% 消費電力(W)約80(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 外形寸法(mm)630×433×276(操作ノブ除く・用紙ガイド含む) 質量(kg)約18.9 寿命製品:5年(参考値) ホワイト/ブラック インターフェースIEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷

仕様パーツ数:5P複写 種別No無し 寸法(mm)305×254 サイズ(inch)12×10 複写枚数5P 適合プリンタドットプリンタ ミシン目マイクロミシン
1箱(500枚)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ターンアラウンド型の統一伝票サイズ127×279.4mmに対応しています。固定表紙ストッパー仕様・パチッと表紙を固定することで持ち運ぶ時も表紙の開く心配なし!コンプレッサーバー付・書類をホールドするコンプレッサーバーで書類がばらつかない!。基本を押さえた厚綴じDリングファイルです。背ラベルサイズが規格サイズに統一されているので、一般に手に入るソフトと用紙でどなたでも背見出しの印刷ができます。
サイズ統一伝票ターンアラウンド型用E型 穴数2 タイプヨコ型 収納枚数コピー用紙約240枚(64g/m2程度) 背幅(mm)35 仕様オリジナル背ラベル作成シート付、コンプレッサーバー(書類押さえ)付背ラベルL判サイズ 材質表紙:ポリプロピレン(厚さ1.2mm)、綴具:金属製Dリング 質量(g)160 寸法(縦×横×厚さ)(mm)138×312×35 綴じ厚(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
549 税込604
当日出荷

KSコピー印刷会計表 複写 12行
オーダーを書き込む会計伝票です。一般用。
行数12 タイプ複写 仕様No.なし 寸法(mm)85×185
1パック(50組×10冊)
4,898 税込5,388
当日出荷

オーダーを書き込む会計伝票です。一般用。
行数12 タイプ3枚複写 仕様No.なし 寸法(mm)85×185
1パック(50組×10冊)
3,998 税込4,398
当日出荷

1箱(100枚×20冊)
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOPPANエッジ業際統一伝票
全卸連が中心となり、生活用品、家庭紙、医療用品等の偉業種間で使用します。
仕様No.無し 寸法(inch)12×5 適合プリンタドットプリンタ
1箱(5000枚)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様パーツ数:5P複写 種別No無し 寸法(mm)305×127 サイズ(inch)12×5 ミシン目マイクロミシン
1箱(1000枚)
7,398 税込8,138
3日以内出荷

仕様パーツ数:5P複写 種別No無し 寸法(mm)305×127 サイズ(inch)12×5 ミシン目マイクロミシン
1箱(1000枚)
7,398 税込8,138
3日以内出荷

コンピュータにインプットした情報を、正確に、スピーディーにプリントアウトできるコクヨタックフォーム。 OA機器のタイプや使用目的に合わせお選びいただけるよう、ラベルフォームのサイズも豊富にそろってます。
用途DMや案内物・商品発送の宛名ラベルに 梱包物の内容表示ラベルや、製造年月日表示ラベルにもお使いいただけます。 オフィスの什器・備品ラベルにも適しています。 製品の収納棚に表示ラベルとしてご活用いただくと、整理・分類・管理に役立ちます。 ラベル寸法(1枚)(mm)83.8×38.1mm(Y3 3/10×T1 3/6) 種別ラベル 呼び寸法Y8×T10 面付12 余白左右:15.2mm(6/10) 適合プリンタドットプリンタ
1袋(50枚)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明文舎印刷業際統一伝票
仕様パーツ数:5P複写 種別No無し 寸法(mm)305×127 サイズ(inch)12×5 ミシン目マイクロミシン
1箱(1000枚)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

仕様パーツ数:5P複写 種別No無し 寸法(mm)305×127 サイズ(inch)12×5 ミシン目マイクロミシン
1箱(1000枚)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

仕様パーツ数:5P複写 種別No無し 寸法(mm)305×127 サイズ(inch)12×5 ミシン目マイクロミシン
1箱(1000枚)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

仕様パーツ数:5P複写 種別No無し 寸法(mm)305×127 サイズ(inch)12×5 ミシン目マイクロミシン
1箱(1000枚)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

仕様パーツ数:5P複写 種別No無し 寸法(mm)305×127 サイズ(inch)12×5 ミシン目マイクロミシン
1箱(1000枚)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

仕様パーツ数:6P複写 種別No無し 寸法(mm)305×152 サイズ(inch)12×6 ミシン目マイクロミシン
1箱(1000枚)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

伝票イメージの画面に直接入力する方法で、PCに不慣れなお客様にも簡単に伝票発行ができる販売・仕入・在庫管理ソフトです。 インボイス書式対応。メーカー製用紙を多数収録するほか、伝票フォーム作成機能により、オリジナル伝票にも対応できます。 白紙印刷やドットプリンタ用の複写伝票にも印刷可。 軽減税率に対応し、ヒサゴの新帳票を収録。 1年間のメーカーサポート付パック。 追加ライセンスの購入により社内の複数PCでのデータ共有に対応します。
1個
71,980 税込79,178
4日以内出荷

DMや案内物・商品発送の宛名ラベルにコンピュータやワープロにインプットした情報を、正確に、スピーディーにプリントアウトできるコクヨタックフォーム。発送のシステム化を、確実に可能にします。
ラベル寸法(1枚)(mm)88.9×46.6mm(Y3 5/10×T1 5/6) 種別ラベル 呼び寸法Y12×T10 面付15 余白左右:14.0mm(11/20) 適合プリンタドットプリンタ
1箱(500枚)
31,980 税込35,178
翌日出荷

DMや案内物・商品発送の宛名ラベルにコンピュータやワープロにインプットした情報を、正確に、スピーディーにプリントアウトできるコクヨタックフォーム。発送のシステム化を、確実に可能にします。
ラベル寸法(1枚)(mm)86.4×38.1mm(Y3 3/8×T1 3/6) 種別ラベル 呼び寸法Y14 7/8×T12 面付32 余白左右:17.5mm(11/16) 適合プリンタドットプリンタ
1箱(500枚)
35,980 税込39,578
翌日出荷

DMや案内物・商品発送の宛名ラベルにコンピュータやワープロにインプットした情報を、正確に、スピーディーにプリントアウトできるコクヨタックフォーム。発送のシステム化を、確実に可能にします。
ラベル寸法(1枚)(mm)86.4×42.3mm(Y3 4/10×T1 4/6) 種別ラベル 呼び寸法Y7 8/10×T10 面付12 余白左右:12.7mm(5/10) 適合プリンタドットプリンタ
1箱(500枚)
27,980 税込30,778
翌日出荷

DMや案内物・商品発送の宛名ラベルにコンピュータやワープロにインプットした情報を、正確に、スピーディーにプリントアウトできるコクヨタックフォーム。発送のシステム化を、確実に可能にします。
ラベル寸法(1枚)(mm)91.4×38.1mm(Y3 6/10×T1 3/6) 種別ラベル 呼び寸法Y12 5/10×T10 面付18 余白左右:16.5mm(6.5/10) 適合プリンタドットプリンタ
1箱(500枚)
31,980 税込35,178
翌日出荷

DMや案内物・商品発送の宛名ラベルにコンピュータやワープロにインプットした情報を、正確に、スピーディーにプリントアウトできるコクヨタックフォーム。発送のシステム化を、確実に可能にします。
ラベル寸法(1枚)(mm)101.6×42.3mm(Y4×T1 4/6) 種別ラベル 呼び寸法Y10×T11 面付12 余白左右:22.9mm(9/10) 適合プリンタドットプリンタ
1箱(100枚)
7,398 税込8,138
翌日出荷