10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性に優れた樹脂製クリップボードです。生産現場や店舗での伝票管理に使用できます。
仕様裏面マグネットなし トラスコ品番380-3584 材質耐衝撃性ポリスチレン ブラック 質量(g)71 タイプ伝票タテ型 寸法(幅W×高さH)(mm)113×235 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
239 税込263
当日出荷

耐久性に優れた樹脂製クリップボードです。生産現場や店舗での伝票管理に使用できます。マグネット付ですのでホワイトボードや機械、スチール棚や書庫などに貼り付け可能です。
トラスコ品番380-3583 材質本体:耐衝撃性ポリスチレン 幅(mm)113 高さ(mm)235 タイプ伝票タテ型 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
329 税込362
当日出荷

ターンアラウンド型の統一伝票サイズ127×279.4mmに対応しています。固定表紙ストッパー仕様・パチッと表紙を固定することで持ち運ぶ時も表紙の開く心配なし!コンプレッサーバー付・書類をホールドするコンプレッサーバーで書類がばらつかない!。基本を押さえた厚綴じDリングファイルです。背ラベルサイズが規格サイズに統一されているので、一般に手に入るソフトと用紙でどなたでも背見出しの印刷ができます。
サイズ統一伝票ターンアラウンド型用E型 穴数2 タイプヨコ型 収納枚数コピー用紙約240枚(64g/m2程度) 背幅(mm)35 仕様オリジナル背ラベル作成シート付、コンプレッサーバー(書類押さえ)付背ラベルL判サイズ 材質表紙:ポリプロピレン(厚さ1.2mm)、綴具:金属製Dリング 質量(g)160 寸法(縦×横×厚さ)(mm)138×312×35 綴じ厚(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
549 税込604
当日出荷

完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。
用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。 材質ポリエチレン 厚さ(μm)50 表示内容透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1束(100枚)
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。青地に納品書在中の印刷が入っています。
用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。 材質ポリエチレン 厚さ(μm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1束(100枚)
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。両端だけに糊がついているので、取り回しがしやすくなっています。赤帯にて納品書在中の印刷が入っています。
用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。 材質ポリエチレン タイプ完全密封・部分糊 厚さ(μm)50 表示内容透明 納品書在中 RoHS指令(10物質対応)対応
1束(100枚)
1,088 税込1,197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポケットタイプのため、貼ってからも書類の出し入れが可能です。両端だけに糊がついているので、取り回しがしやすくなっています。
用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。 材質ポリエチレン タイプポケット・かえし機能付・部分糊 厚さ(μm)50 表示内容透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1束(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)マイクロカットオフィスシュレッダM3434M
エコ商品
A3サイズ、配送用パックや伝票付き封筒も細断可能!クリーニングボタンを追加し従来機能をさらに進化させたプレミアムマシン!!
質量(kg)22.5 サイズA3対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×285×730 ダストボックス容量(L)34 最大裁断枚数15 細断寸法(mm)2×13 投入口幅(mm)300 最大細断枚数15 細断形状マイクロカット RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)438×285×730 細断可能物CD/DVD/CARD 最大投入幅300mm
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)オフィスクロスカットシュレッダM3330X
エコ商品
送り状や粘着物の付いたレターパックをそのまま細断可能!コンパクトサイズながらB4用紙の細断も可能。 機能性、デザイン性両方を兼ね備え伝票付き封筒などの粘着物を切っても紙詰まりしにくい マルチなGBCの全く新しいシュレッダ登場! 光センサー対応:用紙の挿入などの感知を耐久性に優れた光センサーで行います。 オートカットオフ機能:連続運転でモーターに負担がかかった場合など自動的に休止します。 リバーススイッチ機能:紙詰まりなどが起った場合、ボタンひとつで逆回転ができます。 オートスタート&ストップ機能:用紙を投入口に挿入すると自動的に作動し、細断が終わると停止します。 インターロックスイッチ機能:本体からダストボックスが離れる、又はドアを開けると、自動的に作動を停止します。 静音タイプ(メーカー従来品比):メーカーの同等レベルの従来品に比べて作業時の音を抑えています。
質量(kg)13.5 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×290×600 消費電力(W)(50/60Hz)300 連続使用時間(分)定格:15 ダストボックス容量(L)30.0(A4コピー用紙約650枚収納) 定格細断枚数(50Hz/60Hz)18 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8 最大細断枚数19 細断容量(L)30.0(A4コピー用紙約650枚収納) 細断形状クロスカット4×30mm RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×290×600 最大細断枚数(50Hz/60Hz)19 オートフィード機能 リバース機能 最大投入幅B4サイズ対応(265mm)
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

LION (ライオン事務器)記載台
エコ商品
伝票ケースはB6横・B6縦・B5横・B5縦・A6縦・A5横・A5縦・A4縦の用紙サイズに対応します。
グリーン購入法適合 仕様アジャスター付 付属品朱肉・液晶カレンダー・ペン・デスクマット・伝票ケース 材質フレーム:アルミ・アルマイト仕上、天板:スチール・粉体塗装、側面パネル:PP樹脂 質量(kg)22.8 天板高さH(mm)950 アズワン品番64-8220-33 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷