幅広い伝票類を、簡単に印刷、メール送信、PDF書き出しが、同じ操作感でできるソフトです。収録フォームは、見積書、納品書、請求書、領収書から、チェーンストア統一伝票や産業廃棄物、建設系マニフェスト伝票、フロン管理票、家電リサイクル券といった業界用の伝票、宛名各種・商品ラベルなど幅広い用紙フォームを収録。データ作成方法は3通り。1.直接入力、2.外部データ読込、3.販売管理Excelブックの利用。PCが苦手な方にも簡単、さらに1年間保守サポート付きで安心です。会員向け「伝票送付」ツール搭載。
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
サプライ用品。売上伝票ページプリンタ用紙(3段)。
サイズA4縦
入数(枚)500(1箱)
プリンターページ(レーザープリンター
用紙単票用紙
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297
対応ソフトウェアスタンダード、プロフェッショナル、ネットワーク
1セット(500枚)
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
指定用紙イメージで、フォーム作成・データ入力・発行・出力ができる帳票印刷ソフトです。作成済みフォームからの選択も可能です。(統一伝票、マニフェスト伝票、納品書・請求書・送り状・ラベル等)
用途インボイス制度・電子帳簿保存法対応。ユーザー登録(無料)を行うと1年間の保守サポートが付きます。
動作環境OS:Microsoft Windows(R)11※日本語版 / HDD空き容量:250MB以上 / ディスプレイ:800×600ドット以上の高解像度、256色以上表示可能なディスプレイ
関連資料商品チラシ(3.03MB)
1箱
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
さらに軽量に、さらにコンパクトに。導入のしやすさで答える80桁・ベーシックモデル。USBインターフェイス標準搭載。複写枚数4枚(オリジナル+3枚)。新開発の駆動ユニット搭載により、115字/秒の高速印刷を実現(全角高速モード時)。さらに新プリンターヘッドを搭載し、長寿命化を果たしました。また250万字の長寿命新インクカートリッジを採用、低ランニングコストで納品伝票や請求書など、各種伝票への印刷に応えます。従来機より小型化、軽量化により、設置性も向上。
用紙サイズ単票紙(一枚紙):B4縦、B5、A4縦、A5、A6、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)
プリント方式インパクトドットマトリクスプリンター
仕様VP-700U後継機種、ピン配列:24ピン(12ピン×2列)、改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:53.0ms/行、紙送り方法:フリクションフィード(トップ)・プッシュトラクターフィード(リア)、入力データバッファー:128KB、印字方向:双方向最短距離印字(ロジカルシーキング)
セット内容リボンカートリッジ、用紙サポート(4個)、電源コード、ソフトウェアディスク、取扱説明書、保証書
質量(kg)約4.1
文字種別英数カナ(JIS8):英数カタカナ:160文字種、グラフィック:64文字種、拡張グラフィックス:128文字種、各国文字13カ国、漢字:JISX0208-1990準拠
規格VCCIクラスA情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法対応、EU RoHS指令対応
消費電力(W)スリープモード時:約1.0、連続印刷平均:約26(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)
電源AC100V±10%
対応OSWindows(R)10/Windows(R)8/Windows(R)8.1/Windows(R)7/Windows Vista(R)/Windows(R)XP/Windows Server(R)2016/Windows Server(R)2012/Windows Server(R)2012 R2/Windows Server(R)2008 R2/Windows Server(R)2008/Windows Server(R)2003/MS-DOS(R)
定格電流(A)(最大)4.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×335×199(操作ノブ含む)
用紙連続用紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)、単票紙(一枚紙):上質紙、再生紙、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)
インターフェース標準:(ケーブルは別売) IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F
印字桁数(桁)80桁、印字幅:203.2mm(8インチ)
印字方式インパクトドットマトリクスプリンター
解像度180dpi
使用環境動作時:温度:5~35℃、湿度:10~80%(非結露)、保存時:温度:-30~60℃、湿度:0~85%(非結露)
寿命製品:5年、プリンターヘッド:4億ストローク(ワイヤ当たり)
保証期間無償:1年間(持込修理)
書体英数カナ:エプソンローマン、エプソンサンセリフ、エプソンOCR-B、漢字:明朝体、ゴシック体、バーコード:JAN標準/短縮、Interleaved 2of5・UPC-A/E、Code39/128、POSTNET、NW-7
文字サイズ英数カナ(10CPI):ドラフト印字:12ドット×23ドット・高品位文字:36ドット×23ドット、漢字(全角):24ドット×24ドット
稼動音(dB(A))ISO7779パターン印刷時:53
アズワン品番65-0394-55
使用期間リボン推奨:2年
商品タイププリンター
1台
¥52,980
税込¥58,278
欠品中
プリンター本来の使いやすさを追求した、136桁・新ベーシックモデル。USBインターフェイス標準搭載。複写枚数4枚(オリジナル+3枚)。新開発の駆動ユニット搭載により、115字/秒の高速印刷を実現(全角高速モード時)。さらに新プリンターヘッドを搭載し、長寿命化を果たしました。また250万字の長寿命新インクカートリッジを採用、低ランニングコストで納品伝票や請求書など、各種伝票への印刷に応えます。従来機より小型化、軽量化により、設置性も向上。
用紙サイズ単票紙(一枚紙):B4、B5、A3横、A4、A5、A6横、単票複写紙:B4、B5、A3横、A4、A5、A6横
プリント方式インパクトドットマトリクスプリンター
仕様VP-1200U後継機種、ピン配列:24ピン(12ピン×2列)、改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:53.0ms/行、紙送り方法:フリクションフィード(トップ)・プッシュトラクターフィード(リア)、入力データバッファー:128KB、印字方向:双方向最短距離印字(ロジカルシーキング)
セット内容リボンカートリッジ、用紙サポート(5個)、給紙サポート(3個)、電源コード、ソフトウェアディスク、取扱説明書、保証書
質量(kg)約6.1
文字種別英数カナ(JIS8):英数カタカナ:160文字種、グラフィック:64文字種、拡張グラフィックス:128文字種、各国文字13カ国、漢字:JISX0208-1990準拠
規格VCCIクラスA情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法対応、EU RoHS指令対応
消費電力(W)スリープモード時:約1.0、連続印刷平均:約32(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)
電源AC100V±10%
対応OSWindows(R)10/Windows(R)8/Windows(R)8.1/Windows(R)7/Windows Vista(R)/Windows(R)XP/Windows Server(R)2016/Windows Server(R)2012/Windows Server(R)2012 R2/Windows Server(R)2008 R2/Windows Server(R)2008/Windows Server(R)2003/MS-DOS(R)
定格電流(A)(最大)4.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)537×355×199(操作ノブ含む)
用紙連続用紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)、単票紙(一枚紙):上質紙、再生紙、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)
インターフェース標準:(ケーブルは別売) IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F
印字桁数(桁)136、印字幅:345mm(13.6インチ)
印字方式インパクトドットマトリクスプリンター
解像度180dpi
使用環境動作時:温度:5~35℃、湿度:10~80%(非結露)、保存時:温度:-30~60℃、湿度:0~85%(非結露)
寿命製品:5年、プリンターヘッド:4億ストローク(ワイヤ当たり)
保証期間無償:1年間(持込修理)
書体英数カナ:エプソンローマン、エプソンサンセリフ、エプソンOCR-B、漢字:明朝体、ゴシック体、バーコード:JAN標準/短縮、Interleaved 2of5・UPC-A/E、Code39/128、POSTNET、NW-7
文字サイズ英数カナ(10CPI):ドラフト印字:12ドット×23ドット・高品位文字:36ドット×23ドット、漢字(全角):24ドット×24ドット
稼動音(dB(A))ISO7779パターン印刷時:53
使用期間リボン推奨:2年
商品タイププリンター
1台
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
領収書の宛名に社名を印刷することができます。
記入を省力化!時間・人件費の削減につながります。
所定のフォントで印刷するので見た目もきれいに仕上がります。
社名を入力し、デザインとフォントを選択するだけの簡単オーダーです。
用途飲食店や接客業、ホテル、営業など。
寸法(mm)188×85/切り離し後170×85
サイズ小切手サイズ
タイプ2枚複写
書体太明朝体、明朝体、太ゴシック体、ゴシック体、太丸ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体
名入れ印刷色黒
レイアウトパターン1、パターン2
サービス分類名入れ
運送会社37社公認、約250種類の送り状・荷札フォームを収録。専用アプリ用CSV書き出し10社以上対応。送り主と届け先の組合せ登録や、個数に合わせた荷札枚数コントロールなど、日々の発行業務を効率化します。
用途直接入力、外部データ(Excel,CSV等)読み込み、付属のExcelブックの利用、と3通りの方法があります。住所録で依頼主や届け先を登録したり、B2クラウド、e飛伝など運送会社の専用アプリ用にCSVデータの書き出しなどの機能も搭載。様々な現場の要求に応じて使っていただけるソフトです。
仕様●HD空容量:250MB以上(インストール時の一時的な必要空容量20MBを含む)●データ管理Excelブック:Microsoft Excel 2024-2021(32ビット/64ビット版)
対応OSMicrosoft Windows(R)11
ディスプレイ800×600ドット以上の高解像度・256色以上表示可能なディスプレイ(1024×768ドット以上・HighColor以上推奨)
バーコードJAN13(標準)/JAN8(短縮)/UPC-A/UPC-E/ITF-14(標準)/ITF-16(拡張)/ITF-6(アドオン)/ITF(Free)/NW-7(CODABAR)/CODE39/CODE128/GS1-128(旧称:EAN128)/カスタマーバーコード/QRコード
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(14.73MB)
1箱
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
R-204 領収書 小切手判(さくら柄)5冊P
タイプ複写
寸法(mm)185×85
サイズ小切手判
柄さくら柄
1パック(50組×5冊)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど
VP-930後継機種。カウンター業務に適した小型・軽量の80桁水平プリンター。省スペースなので、設置場所に困りません。VP-930の基本性能はそのままに、操作性を向上。使いやすいシンプルな操作パネルを採用し、リセットと手動ティアオフの便利な機能を追加して、カウンター業務をサポートします。またスリープモード時約0.4Wの省電力設計で、プリンターの稼働時間が長いオフィスでも、電力消費を大幅に削減できます。
使用可能用紙サイズ最大A4縦
プリント方式インパクトドットマトリクスプリンター
仕様プリンタードライバーはVP-930と共通です。
商品タイププリンター
1台
¥81,980
税込¥90,178
欠品中
適合プリンタドットインパクトプリンタ
寸法(mm)241.3×228.6
寸法(inch)9_1/2"×9"(241.3×228.6)
複写枚数2
ノーカーボン紙を使用していますので、手が汚れません。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。
仕様1枚目:領収書(控)、2枚目:領収書
サイズ小切手判ヨコ
寸法(縦×横)(mm)84×178
紙質ノーカーボン紙
複写枚数2枚
粘着テープ付の密封式タイプ。封筒に入れる手間がいりません。給与明細や、納品書、請求書など罫線ごと印刷してテープを剥がして折り曲げるだけ。裏地紋が入っていて内容が透けにくくなっています。BP2009Tの後継品です。
サイズA4
紙厚(mm)0.14
面付2
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×148.5
適合プリンタレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機
用紙寸法(mm)A4(297×210)
ミシン目あり
1袋(100枚)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
粘着テープ付の密封式タイプ。封筒に入れる手間がいりません。給与明細や、納品書、請求書など罫線ごと印刷してテープを剥がして折り曲げるだけ。裏地紋が入っていて内容が透けにくくなっています。BP2009TZの後継品です。
サイズA4
紙厚(mm)0.14
面付2
用紙サイズA4
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×148.5
適合プリンタレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機
用紙寸法(mm)A4(297×210)
ミシン目あり
1冊(350枚)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
コピー用紙より断然便利なミシン目入り用紙・ファイル穴付き汎用帳票です。
ヒサゴのホームページから各種伝票テンプレートがダウンロードできます。
用途フォームオーバーレイ※(※元となるフォーム(書式)とデータを重ねて印刷する)機能に対応した無地の帳票です。
タイプ白紙
白色度(%)80
厚さ(mm)0.09
サイズA4
穴数4穴
紙質上質紙
ラベルサイズ(mm)210×148.5
面付2面
穴間隔(mm)80
用紙サイズA4
素材上質紙
適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど
ミシン目あり
領収書の宛名に社名を印刷することができます。
社印風デザインを作成して印刷します。(実際の社印とは異なります)
記入を省力化!時間・人件費の削減につながります。
所定のフォントで印刷するので見た目もきれいに仕上がります。
社名を入力し、デザインとフォントを選択するだけの簡単オーダーです。
用途飲食店や接客業、ホテル、営業など。
寸法(mm)188×85/切り離し後170×85
サイズ小切手サイズ
タイプ複写
書体太明朝体、明朝体、太ゴシック体、ゴシック体、太丸ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体
デザイン社印:2行or3行
名入れ印刷色黒
レイアウトパターン1、パターン2
サービス分類名入れ
ニューメールサイズの窓つき封筒にぴったり入ります。
面付3面
サイズ(mm)A4タテ210×297
アズワン品番64-8847-83
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×99
適合プリンタインクジェット(染料・顔料)、カラーレーザー、レーザー、カラーコピー、コピー
1箱(500枚)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
軽減税率対応のセット伝票。製本をしていない状態で、複写のセットごとに乗りづけされて箱に入っています。1組ずつバラになっているので、伝票発行機などで印字する際、切り離す必要がなく便利です。ファイリングが自由にできるため、伝票の控えの処理・利用が便利です。
用途合計請求書で消費税をまとめて計算したい場合に。
619T(合計請求書)とセットでの使用がオススメ。
仕様1枚目:納品書(控)、2枚目:請求書、3枚目:納品書
複写枚数3枚
寸法(mm)128×182(B6)
穴間隔(mm)(ファイル)80
アズワン品番64-8844-99
用紙色1枚目:ブルー、2枚目:ピンク、3枚目:白
1冊(100セット)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様パーツ数:5P複写
種別No有り
寸法(mm)297×127
サイズ(inch)11.5×5
ミシン目マイクロミシン
1箱(1000枚)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
1式(1台)
¥349,800
税込¥384,780
22日以内出荷
必要な伝票を必要なだけ印刷。どんどん使える2400枚入り。罫線ごと伝票印刷!!
紙厚(mm)0.08
タイプカラー
穴間隔(mm)80
適合プリンタモノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、モノクロコピー、カラーコピー
こんなお得な商品も!
帳票 A4 カラー 3面 6穴 カット入り
モノタロウ
¥859
税込¥945
環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用。レーザプリンタ・コピー機対応のノーカーボンタイプの帳票用紙。重ねて手書きで記入すると複写されます。必要な伝票を、必要な枚数だけ印刷してお使いいただけます。複写は、青色発色です。必要な複写伝票を、必要な枚数だけ印刷! 無地だから必要な伝票を必要なとき、必要なだけ印刷できます。項目や行数など、フォーマットが変更になっても、簡単に切り替えられます。ミシン目入りタイプは切り離しがカンタン! 切り離しがしやすく切り口キレイなクリアカットミシン加工!。ファイル穴タイプは穴あけ不要! 紙づまりや二重送りを防止するスターホール採用!。カラータイプは伝票整理に便利! 伝票ごとに色分けできるので、モノクロ印刷でも一目で区別がつき伝票整理の効率アップにつながります。ラインタイプは選べる5色のラインナップ! 5職揃えればインデックスラベルのように使えます。※グレーとグリーンはBPC品番のみ。環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用! FSC(R)マークが付いた製品を選ぶことは、森林保全への貢献につながります。環境に配慮した商品を選びたい方にオススメです!
用途訪問先でもOK! あらかじめ印刷したフォーマットを持参して、現場で手書きで記入すれば控えをその場で渡せます。コピー機要らずで便利!。サインも1回でOK! 手書きで1回サインすればカンタンに控えが作れます。複数回サインする必要がありません。訂正も1回でOK! 数量変更なども重ねて記入すれば、一度に訂正できて訂正漏れが防げます。改ざん防止にも!
適合プリンタレーザプリンタ・コピー機
紙厚(mm)約0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
ミシン目あり
FSC認証認定
FSC認証番号C002242
ヒサゴ給与明細書OP/GB/SB1172を入れる専用封筒です。封かんシール付き。
伝票に印刷された宛名部分が窓から見えるようになっています。
寸法(mm)215×100
質量(g/枚)4
材質(窓)グラシン紙
適合GB1172専用
郵便番号欄なし
窓枠あり
中身が透けにくい封筒です。封かんシール付き。
伝票に印刷された宛名部分が窓から見えるようになっています。
色アクア
寸法(mm)220×110
サイズ長形6号
質量(g/枚)5
アズワン品番64-8850-07
材質(窓)グラシン紙
窓枠あり
1冊(100枚)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
伝票に印刷された宛名部分が窓から見えるようになっています。
寸法(mm)220×110
質量(g/枚)5
材質(窓)セロハン
封かんシール付き。伝票に印刷された宛名部分が窓から見えるようになっています。
色クラフト紙
寸法(mm)220×110
サイズ長形6号
質量(g/枚)4
アズワン品番64-8850-08
材質(窓)グラシン紙
窓枠あり
1冊(100枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ヒサゴ(給与)明細書OP/GB1150、BP1203を入れる専用封筒です。封緘シール付き。
伝票に印刷された宛名部分が窓から見えるようになっています。
色グラシン紙
寸法(mm)215×100
質量(g/枚)4
窓枠あり
1冊(1000枚)
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
ヒサゴ給与賞与明細書GB1222・GB2102をいれる専用封筒です。封かんシール付。
伝票に印刷された宛名部分が窓から見えるようになっています。
寸法(mm)215×86
質量(g/枚)3
アズワン品番64-8850-09
材質(窓)グラシン紙
窓枠あり
1冊(1000枚)
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
汎用プリンタ対応帳票・自動車リサイクル法伝票・家電リサイクル法伝票・宅配便伝票など、A4の3分の1サイズに対応した2穴の伝票用ファイルです。
サイズA4 1/3
材質表紙/色厚板紙(古紙パルプ配合)
幅(mm)237
高さ(mm)120
外幅寸法(mm)237
背幅(mm)65
穴数2
紙質再生材配合率/表紙:色厚板紙(古紙パルプ配合率70%)
収納寸法(mm)50
収納枚数(枚)500
とじ仕様80mmピッチ
1冊
¥799
税込¥879
当日出荷
上段:請求書(控)/下段:請求書。物の納品が伴わないサービス業向け。売上伝票画面から印刷します。ページ(レーザー)プリンタ/インクジェットプリンタ兼用。1000枚入り。
適合プリンタレーザープリンタ/インクジェット
1個(1000枚)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
伝票専用ファイル。A4-3分割プリンター帳票が収まります。とじ具は金属製パイプ式とじ具を採用。とじ厚50mmで、大量収納に適しています。分別廃棄できる、環境配慮設計です。
サイズA4長辺1/3
色青
幅(mm)234
高さ(mm)131
背幅(mm)67
穴数2穴
とじ厚(mm)50
穴間隔(mm)80
材質(表紙)ボード表紙
収納枚数(枚)500
とじ具の種類パイプ式
1冊
¥719
税込¥791
当日出荷
伝票に印刷された宛名部分が窓から見えるようになっています。
寸法(mm)235×120(長形3号)
質量(g/枚)5
材質(窓)セロハン
あらゆるオリジナル入力画面の設計や、独自帳票出力を実現。販売管理システムとの双方向連携で、あらゆるニーズに対応。”かんたん便利”5つの特長。1.オリジナルの入力画面を設計し、自由な入力が可能。2.実物の伝票イメージ通りの画面でスムーズに伝票印刷。3.販売管理システムとの双方向データ連動を実現。4.多数の計算式や関数に対応し、あらゆる伝票や入力画面の設計が可能。5.コクヨ@Tovasにデータ転送して、メール送信やFAX送信も
1個
¥509,800
税込¥560,780
7日以内出荷
あらゆるオリジナル入力画面の設計や、独自帳票出力を実現。販売管理システムとの双方向連携で、あらゆるニーズに対応。”かんたん便利”5つの特長。1.オリジナルの入力画面を設計し、自由な入力が可能。2.実物の伝票イメージ通りの画面でスムーズに伝票印刷。3.販売管理システムとの双方向データ連動を実現。4.多数の計算式や関数に対応し、あらゆる伝票や入力画面の設計が可能。5.コクヨ@Tovasにデータ転送して、メール送信やFAX送信も
1個
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
あらゆるオリジナル入力画面の設計や、独自帳票出力を実現。販売管理システムとの双方向連携で、あらゆるニーズに対応。”かんたん便利”5つの特長。1.オリジナルの入力画面を設計し、自由な入力が可能。2.実物の伝票イメージ通りの画面でスムーズに伝票印刷。3.販売管理システムとの双方向データ連動を実現。4.多数の計算式や関数に対応し、あらゆる伝票や入力画面の設計が可能。5.コクヨ@Tovasにデータ転送して、メール送信やFAX送信も
1個
¥729,800
税込¥802,780
7日以内出荷
あらゆるオリジナル入力画面の設計や、独自帳票出力を実現。販売管理システムとの双方向連携で、あらゆるニーズに対応。”かんたん便利”5つの特長。1.オリジナルの入力画面を設計し、自由な入力が可能。2.実物の伝票イメージ通りの画面でスムーズに伝票印刷。3.販売管理システムとの双方向データ連動を実現。4.多数の計算式や関数に対応し、あらゆる伝票や入力画面の設計が可能。5.コクヨ@Tovasにデータ転送して、メール送信やFAX送信も
1個
¥1,198,000
税込¥1,317,800
7日以内出荷
画面がそのまま印刷プレビュー! 「直感的に操作ができる直接入力方式」。楽しく簡単にデコレーション! クリックするだけで連続で画像が貼れる 「スタンプ」搭載。用紙変更してもデザインが自動フィット! ひとつのデザインをチラシにもはがきDMにも応用できる 「自動用紙フィット機能」。年賀状や往復はがきもレイアウト簡単 「はがき宛名印刷ツール」搭載。伝票や申請書等の様式に合わせて文字入力できる「ぴったり枠」。家庭用プリンターでポスター作り「分割印刷」。使いかけのラベルシートも無駄なく使える。DVD/CDの直接印刷に対応。文字や図形を華やかに装飾「マルチフチ取り」。お手持ちのExcelリストデータも活用できる「データ流し込み機能」「バーコード機能」。流し込みデータの書式や変換属性も設定できる。名刺や社員証、ショップカードに「QRコード機能」。チケットや会員証に「ナンバリング機能」。3D文字を手軽に作成「アートテキスト機能」。ロゴや各種マークに「部品保存機能」。重ね順も簡単入れ替え「オブジェクトリスト」。多彩な画像加工機能でデジカメ写真をアートに!「ふちぼかし」「透過」「型抜き」。ドットインパクトプリンター用「宅配便伝票」にも印刷できる
対応機種日本語版OS Windows(R)11/10/8.1
プリンター対応OSで動作可能なプリンター
メモリーお使いのOSが推奨する環境以上(高解像度の画像を扱う場合は、1G以上(64bit版OSでは2G以上)が必要です)
ディスプレイ本体に接続可能で上記日本語OSに対応したディスプレイ(解像度:1024×768ピクセル(ドット)HightColor以上)
ハードディスクフルインストール時 420MB、最小インストール時 80MB
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
あらゆるオリジナル入力画面の設計や、独自帳票出力を実現。販売管理システムとの双方向連携で、あらゆるニーズに対応。”かんたん便利”5つの特長。1.オリジナルの入力画面を設計し、自由な入力が可能。2.実物の伝票イメージ通りの画面でスムーズに伝票印刷。3.販売管理システムとの双方向データ連動を実現。4.多数の計算式や関数に対応し、あらゆる伝票や入力画面の設計が可能。5.コクヨ@Tovasにデータ転送して、メール送信やFAX送信も
1個
¥949,800
税込¥1,044,780
7日以内出荷
在庫にまつわる業務をスムーズにするアプリケーション。今バージョンでは、現場の声をフィードバックし、さらなる進化を遂げました。入出庫はもちろん、引当、分納、セット品管理にも対応。在庫切れを防ぐアラートメール機能も完備。操作履歴や権限管理機能もあり、複数人での業務も安心です。バーコードハンディターミナルとの連携も可能。大手宅配伝票印刷、納品書印刷が可能。在庫状況はメール通知可能。90日間無料サポート(FAX/E-mail/WEBフォーム)付。
1個
¥189,800
税込¥208,780
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ