快適なペーパーハンドリングで幅広いビジネスに対応する、136桁・新スタンダードモデル。ネットワーク標準対応。省スペースデザインで業務を支えます。
多彩な用紙を使用するビジネスシーンで活躍する、スーパーマルチウェイローディング。設置面積は従来機から約4分の1を削減。
高さも低いので置き場所の自由度を拡大。プリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。
印字方式インパクトドットマトリクスプリンター
質量(kg)約9.4(オプション含まず)
消費電力(W)スリープモード時:約0.7、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)
電源AC100V±10%
エコマーク認定認定
対応OSWindows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003/MS-DOS
定格電流(A)最大3.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)589×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず)
騒音値(dB)54dB(A)
速度改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行
最大印字幅(mm)345(13.6インチ)
印字桁数(桁)136
解像度180dpi
寿命【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり)
使用環境温度(℃)動作時:5~35、保存時:-30~60
用紙サイズB4、B5、A3、A4、A5、A6
配列24ピン(12ピン×2列)
使用環境湿度(%)動作時:10~80、保存時:0~85(非結露)
インターフェイス【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F
商品タイププリンター
エコマーク認定番号17 155 058
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
産業廃棄物管理票(マニフェスト)のサイズに合わせたフラットファイルです。「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけで簡単分別廃棄。表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。ズレることなくしっかりファイルできます。直行票:縦8インチ×横9と2/10インチ、積替票:縦9インチ×横9と2/10インチに対応
色ブルー
仕様産業廃棄物管理表(マニフェスト)用
エコマーク認定認定
穴数2
穴間隔(mm)80
エコマーク認定番号16 112 039
快適なペーパーハンドリングで幅広いビジネスに対応する、136桁・新スタンダードモデル。省スペースデザインで業務を支えます。多彩な用紙を使用するビジネスシーンで活躍する、スーパーマルチウェイローディング。設置面積は従来機から約4分の1を削減。高さも低いので置き場所の自由度を拡大。プリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。ネットワーク対応モデルを別途用意(VP-D1800N)。
印字方式インパクトドットマトリクスプリンター
質量(kg)約9.4(オプション含まず)
消費電力(W)スリープモード時:約0.4、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)
電源AC100V±10%
エコマーク認定認定
対応OSWindows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003MS-DOS(R)
定格電流(A)最大3.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)589×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず)
騒音値(dB)54dB(A)
速度改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行
最大印字幅(mm)345(13.6インチ)
印字桁数(桁)136
解像度180dpi
寿命【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり)
使用環境温度(℃)動作時:5~35、保存時:-30~60
配列24ピン(12ピン×2列)
使用環境湿度(%)動作時:10~80、保存時:0~85(非結露)
インターフェイス【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F
エコマーク認定番号17 155 058
1個
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
関連キーワード