22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さらに軽量に、さらにコンパクトに。導入のしやすさで答える80桁・ベーシックモデル。USBインターフェイス標準搭載。複写枚数4枚(オリジナル+3枚)。新開発の駆動ユニット搭載により、115字/秒の高速印刷を実現(全角高速モード時)。さらに新プリンターヘッドを搭載し、長寿命化を果たしました。また250万字の長寿命新インクカートリッジを採用、低ランニングコストで納品伝票や請求書など、各種伝票への印刷に応えます。従来機より小型化、軽量化により、設置性も向上。
用紙サイズ単票紙(一枚紙):B4縦、B5、A4縦、A5、A6、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン) プリント方式インパクトドットマトリクスプリンター 仕様VP-700U後継機種、ピン配列:24ピン(12ピン×2列)、改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:53.0ms/行、紙送り方法:フリクションフィード(トップ)・プッシュトラクターフィード(リア)、入力データバッファー:128KB、印字方向:双方向最短距離印字(ロジカルシーキング) セット内容リボンカートリッジ、用紙サポート(4個)、電源コード、ソフトウェアディスク、取扱説明書、保証書 質量(kg)約4.1 文字種別英数カナ(JIS8):英数カタカナ:160文字種、グラフィック:64文字種、拡張グラフィックス:128文字種、各国文字13カ国、漢字:JISX0208-1990準拠 規格VCCIクラスA情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法対応、EU RoHS指令対応 消費電力(W)スリープモード時:約1.0、連続印刷平均:約26(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 電源AC100V±10% 対応OSWindows(R)10/Windows(R)8/Windows(R)8.1/Windows(R)7/Windows Vista(R)/Windows(R)XP/Windows Server(R)2016/Windows Server(R)2012/Windows Server(R)2012 R2/Windows Server(R)2008 R2/Windows Server(R)2008/Windows Server(R)2003/MS-DOS(R) 定格電流(A)(最大)4.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×335×199(操作ノブ含む) 用紙連続用紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)、単票紙(一枚紙):上質紙、再生紙、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン) インターフェース標準:(ケーブルは別売) IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F 印字桁数(桁)80桁、印字幅:203.2mm(8インチ) 印字方式インパクトドットマトリクスプリンター 解像度180dpi 使用環境動作時:温度:5~35℃、湿度:10~80%(非結露)、保存時:温度:-30~60℃、湿度:0~85%(非結露) 寿命製品:5年、プリンターヘッド:4億ストローク(ワイヤ当たり) 保証期間無償:1年間(持込修理) 書体英数カナ:エプソンローマン、エプソンサンセリフ、エプソンOCR-B、漢字:明朝体、ゴシック体、バーコード:JAN標準/短縮、Interleaved 2of5・UPC-A/E、Code39/128、POSTNET、NW-7 文字サイズ英数カナ(10CPI):ドラフト印字:12ドット×23ドット・高品位文字:36ドット×23ドット、漢字(全角):24ドット×24ドット 稼動音(dB(A))ISO7779パターン印刷時:53 アズワン品番65-0394-55 使用期間リボン推奨:2年 商品タイププリンター
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

ジャノメ (蛇の目)電動式インプリンター
伝票を置き、カバーを閉めるだけで簡単印字。インクローラーが1印字ごとに自動停止する二重印字防止機構。
質量(kg)6.1 電源(V)AC100、50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×242×169 松吉医科器械コード23-2025-00
1個
特価
59,980 税込65,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリンター本来の使いやすさを追求した、136桁・新ベーシックモデル。USBインターフェイス標準搭載。複写枚数4枚(オリジナル+3枚)。新開発の駆動ユニット搭載により、115字/秒の高速印刷を実現(全角高速モード時)。さらに新プリンターヘッドを搭載し、長寿命化を果たしました。また250万字の長寿命新インクカートリッジを採用、低ランニングコストで納品伝票や請求書など、各種伝票への印刷に応えます。従来機より小型化、軽量化により、設置性も向上。
用紙サイズ単票紙(一枚紙):B4、B5、A3横、A4、A5、A6横、単票複写紙:B4、B5、A3横、A4、A5、A6横 プリント方式インパクトドットマトリクスプリンター 仕様VP-1200U後継機種、ピン配列:24ピン(12ピン×2列)、改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:53.0ms/行、紙送り方法:フリクションフィード(トップ)・プッシュトラクターフィード(リア)、入力データバッファー:128KB、印字方向:双方向最短距離印字(ロジカルシーキング) セット内容リボンカートリッジ、用紙サポート(5個)、給紙サポート(3個)、電源コード、ソフトウェアディスク、取扱説明書、保証書 質量(kg)約6.1 文字種別英数カナ(JIS8):英数カタカナ:160文字種、グラフィック:64文字種、拡張グラフィックス:128文字種、各国文字13カ国、漢字:JISX0208-1990準拠 規格VCCIクラスA情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法対応、EU RoHS指令対応 消費電力(W)スリープモード時:約1.0、連続印刷平均:約32(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 電源AC100V±10% 対応OSWindows(R)10/Windows(R)8/Windows(R)8.1/Windows(R)7/Windows Vista(R)/Windows(R)XP/Windows Server(R)2016/Windows Server(R)2012/Windows Server(R)2012 R2/Windows Server(R)2008 R2/Windows Server(R)2008/Windows Server(R)2003/MS-DOS(R) 定格電流(A)(最大)4.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)537×355×199(操作ノブ含む) 用紙連続用紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)、単票紙(一枚紙):上質紙、再生紙、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン) インターフェース標準:(ケーブルは別売) IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F 印字桁数(桁)136、印字幅:345mm(13.6インチ) 印字方式インパクトドットマトリクスプリンター 解像度180dpi 使用環境動作時:温度:5~35℃、湿度:10~80%(非結露)、保存時:温度:-30~60℃、湿度:0~85%(非結露) 寿命製品:5年、プリンターヘッド:4億ストローク(ワイヤ当たり) 保証期間無償:1年間(持込修理) 書体英数カナ:エプソンローマン、エプソンサンセリフ、エプソンOCR-B、漢字:明朝体、ゴシック体、バーコード:JAN標準/短縮、Interleaved 2of5・UPC-A/E、Code39/128、POSTNET、NW-7 文字サイズ英数カナ(10CPI):ドラフト印字:12ドット×23ドット・高品位文字:36ドット×23ドット、漢字(全角):24ドット×24ドット 稼動音(dB(A))ISO7779パターン印刷時:53 使用期間リボン推奨:2年 商品タイププリンター
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷

快適なペーパーハンドリングで幅広いビジネスに対応する、136桁・新スタンダードモデル。省スペースデザインで業務を支えます。多彩な用紙を使用するビジネスシーンで活躍する、スーパーマルチウェイローディング。設置面積は従来機から約4分の1を削減。高さも低いので置き場所の自由度を拡大。プリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。ネットワーク対応モデルを別途用意(VP-D1800N)。
印字方式インパクトドットマトリクスプリンター 質量(kg)約9.4(オプション含まず) 消費電力(W)スリープモード時:約0.4、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 電源AC100V±10% エコマーク認定認定 対応OSWindows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003MS-DOS(R) 定格電流(A)最大3.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)589×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず) 騒音値(dB)54dB(A) 速度改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行 最大印字幅(mm)345(13.6インチ) 印字桁数(桁)136 解像度180dpi 寿命【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり) 使用環境温度(℃)動作時:5~35、保存時:-30~60 配列24ピン(12ピン×2列) 使用環境湿度(%)動作時:10~80、保存時:0~85(非結露) インターフェイス【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F エコマーク認定番号17 155 058
1個
79,980 税込87,978
8日以内出荷

ジャノメ (蛇の目)手動式インプリンター
診察券のカルテへの転記に。自由に位置をセットできる自在フォームトレー仕様。
質量(kg)2.35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×115×225 松吉医科器械コード23-2026-00
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

VP-930後継機種。カウンター業務に適した小型・軽量の80桁水平プリンター。省スペースなので、設置場所に困りません。VP-930の基本性能はそのままに、操作性を向上。使いやすいシンプルな操作パネルを採用し、リセットと手動ティアオフの便利な機能を追加して、カウンター業務をサポートします。またスリープモード時約0.4Wの省電力設計で、プリンターの稼働時間が長いオフィスでも、電力消費を大幅に削減できます。
使用可能用紙サイズ最大A4縦 プリント方式インパクトドットマトリクスプリンター 仕様プリンタードライバーはVP-930と共通です。 商品タイププリンター
1台
81,980 税込90,178
当日出荷

ドッドウエルビー・エム・エス複写伝票プリンタ用インクリボン
松吉医科器械コード19-5320-01
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

振替伝票ページプリンタ用。入数:500枚(※1枚につき、3つの伝票を印字できます。(ミシン目切り離し後のタテサイズ99ミリ))。
ミシン目あり
1個
9,598 税込10,558
9日以内出荷

ティービー伝票印刷 13
幅広い伝票類を、簡単に印刷、メール送信、PDF書き出しが、同じ操作感でできるソフトです。収録フォームは、見積書、納品書、請求書、領収書から、チェーンストア統一伝票や産業廃棄物、建設系マニフェスト伝票、フロン管理票、家電リサイクル券といった業界用の伝票、宛名各種・商品ラベルなど幅広い用紙フォームを収録。データ作成方法は3通り。1.直接入力、2.外部データ読込、3.販売管理Excelブックの利用。PCが苦手な方にも簡単、さらに1年間保守サポート付きで安心です。会員向け「伝票送付」ツール搭載。
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

顧客管理しながら、どの運送会社のどの用紙にもすぐ印刷できる。パソコンに不慣れなお客様にも簡単でわかりやすいソフトです。印刷・入力方法は4通り。1.用紙イメージの画面に「顧客台帳」を使ってラクラク入力。2.CSV、Excelなど外部データを読み込み。3.付属「送り状作成Excelブック」でデータ管理しながら。4.運送会社専用アプリで印刷。<送り状作成Excelブック主な機能>。管理シートからのまとめ印刷。 住所や品名のほかフリー項目10個まで対応可能。荷物の個数分の荷札枚数印刷 ヤマト運輸・日本郵便の時間帯に対応した印刷 荷物のお届けを知らせる発送案内メールの送信(※1) ワンクリックで荷物追跡ページにアクセス(※1) 依頼主と届け先の組み合わせ登録 ギフト申込書やのし印刷 ギフト再注文に向けてDM用の宛名印刷 運送会社の専用アプリへの書き出し機能。対応のアプリへは編集せず読み込み可能。対応外でも汎用書き出しで対応できます。「問い合わせ番号」はあらかじめ入力が必要です。※ 対応アプリ⇒ヤマト運輸:B2クラウド、セイノースーパーエクスプレス:R-smile、日本郵便:ゆうパックプリントR/クリックポスト、佐川急便:e飛伝Ⅱなど
用途送り状専用の印刷ソフトです。のしやバーコードラベルの印刷も可能です。 その他マウスなどのポインティングデバイス・CD-ROMドライブ 付属品(ツール)顧客管理、商品台帳、送り状印刷ファイル検索、電卓、印鑑画像作成、社印・スタンプ捺印、ワードメモ、データ移行&復元(Excelブック)住所録ブック、送り状作成ブック、履歴ブック 容量250MB以上 形式Jpeg/Bitmap/Gif 対応OSMicrosoftWindows10 / 8.1(32/64ビット版)(すべて日本語版) プリンター前述OS対応のプリンタおよびプリンタドライバ ディスプレイ800×600ドット以上の高解像度・256色以上表示可能なディスプレイ バーコードJAN13(標準)/JAN8(短縮)/UPC-A/UPC-E/ITF-14(標準)/ITF-16(拡張)/ITF-6(アドオン)/ITF(Free)/NW-7(CODABAR)/CODE39/CODE128/GS1-128(旧EAN128)/カスタマーバーコード/QRコード/PDF417
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

伝票発行業務の効率化を追求し、複写枚数9枚を実現したスタンダードモデル。
使用可能用紙サイズA3/B4/A4/B5/A5のカット紙、はがき、封筒、ラベル紙、名刺 プリント方式インパクトドットマトリックス(24ドットプリントヘッド)、両方向、片方向印刷 シリーズMultiImpact 商品タイププリンター
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドッドウエルビー・エム・エス電動式インプリンター用インクローラー
適合機種プリントスME用 松吉医科器械コード19-5335-00
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚ずつ印字すると計4枚の伝票になります。
用紙サイズA4 面付2面 適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機 穴間隔(mm)80 ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×148.5 用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297(A4)
1箱(250セット)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

快適なペーパーハンドリングで幅広いビジネスに対応する、136桁・新スタンダードモデル。ネットワーク標準対応。省スペースデザインで業務を支えます。 多彩な用紙を使用するビジネスシーンで活躍する、スーパーマルチウェイローディング。設置面積は従来機から約4分の1を削減。 高さも低いので置き場所の自由度を拡大。プリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。
印字方式インパクトドットマトリクスプリンター 質量(kg)約9.4(オプション含まず) 消費電力(W)スリープモード時:約0.7、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 電源AC100V±10% エコマーク認定認定 対応OSWindows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003/MS-DOS 定格電流(A)最大3.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)589×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず) 騒音値(dB)54dB(A) 速度改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行 最大印字幅(mm)345(13.6インチ) 印字桁数(桁)136 解像度180dpi 寿命【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり) 使用環境温度(℃)動作時:5~35、保存時:-30~60 用紙サイズB4、B5、A3、A4、A5、A6 配列24ピン(12ピン×2列) 使用環境湿度(%)動作時:10~80、保存時:0~85(非結露) インターフェイス【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F 商品タイププリンター エコマーク認定番号17 155 058
1個
89,980 税込98,978
欠品中

多彩な用紙に対応、ハイコストパフォーマンスモデル。
使用可能用紙サイズA3/B4/A4/B5/A5のカット紙、はがき、封筒、ラベル紙、名刺 プリント方式インパクトドットマトリックス(24ドットプリントヘッド)、両方向、片方向印刷 シリーズMultiImpact 商品タイププリンター
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷

対応OSMicrosoft Windows(R) 10 / 8.1(32/64ビット版) 仕様スキャナ:前述OS対応のスキャナ(32ビットTWAIN対応スキャナ推奨) その他マウスなどのポインティングデバイス 容量(HD空き)100MB以上(インストール時の一時的な必要空容量20MBを含む) 機能【背景伝票イメージ】■取り込み方法:スキャナ(TWAIN32対応)入力・ファイル読み込み(BMP/JPEG/GIF/TIFF/PNG/PSD/EPS形式)・付属サンプルイメージの利用■画像補正機能:回転・ノイズ除去・余白除去・モノクロ化(グレースケール)■描画(加筆)機能:取り込んだ台紙に罫線などを加筆できます。(実線/二重線/破線/四角形/円/自由曲線/塗りつぶし)【フォーム機能】■自動計算設定 ■コード入力 ■連番自動入力 ■発行元(自社情報)自動入力 ■作成日付自動入力【入力フィールド 機能・設定】■フィールドの種類:数値/文字列/日付/連番/チェックボックス(○/×/レ)/バーコード/税率区分 ■書式設定:フォントの種類(縦書き/横書き)/サイズ/スタイル/文字色 ■縦書き/横書き ■文字列・数値の配置 ■文字・数値のマス目合わせ ■字間・行間設定 ■かな/英数入力(ON/OFF)自動制御 ■数値表示設定 ■数値の接頭文字・接尾文字設定 ■複数ページの金額合計表示 ■税率区分の入力 ■税率区分表示設定 ■データ(固定文字列)持ち越し ■入力順序設定 ■表(伝票明細)作成 その他の機能【カスタマイズ】■レイアウトモード:フィールド追加・フィールド調整【セキュリティ】■印刷対象設定 ■レイアウト変更不可設定【印刷】■白紙印刷 ■印刷プレビュー表示 ■印刷可能領域の表示 ■自動用紙サイズ設定 ■印刷開始位置調整【データ互換性】■読み込み/書き出し対応形式:Microsoft Excel(.xlsx / .xlsm / .xlsb / .xls)・Access (.mdbのみ)・テキスト・CSV(CSV/カンマ区切り/スペース区切り/タブ区切り) ■追加書き出し機能 ■文字切れ防止機能 ディスプレイ800×600ドット以上の高解像度・256色以上表示可能なディスプレイ(1024×768ドット以上・HighColor以上推奨) バーコードJAN13(標準)/JAN8(短縮)/UPC-A/UPC-E/ITF-14(標準)/ITF-16(拡張)/ITF-6(アドオン)/ITF(Free)/NW-7(CODABAR)/CODE39/CODE128/GS1-128(旧称:UCC/EAN-128)/コンビニ料金代理収納バーコード GS1-128/カスタマーバーコード/QRコード/PDF417 主な機能得意先台帳、商品台帳、総額表示支援、税率区分一括変更、電卓、印刷画像作成、ワードメモ、社印・スタンプ、指定伝票ファイル検索、電話帳(別売オプション) 適合プリンタ前述OS対応のプリンタおよびプリンタドライバ 画像圧縮方式jpeg/bitmap/gif 搭載ドライブCD‐ROMドライブ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ダイオーミウラ紙ファイル エコファ
紙製のため脱プラとなり、使用後は資源として再利用し森林資源の保護に貢献します。レーザープリンター、インクジェットプリンターで印字ができます。紙製のため手書きも可能です。案内や資料配布に効果大で環境配慮のPR効果もあります。
用途資料やカタログ、サンプルなどの配布用途に。プリントできるので、オリジナルファイルが作れます 材質上質紙 サイズA4 縦(mm)229 横(mm)311
1箱(500枚)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由自在なペーパーハンドリングでビジネスを力強くバックアップする、80桁・新スタンダードモデル。6枚の複写能力と高速印刷を実現。最大4種類の用紙が同時にセットできるスーパーマルチウェイローディングプリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。ネットワーク対応モデルを別途用意(VP-D800N)。
印字方式インパクトドットマトリクスプリンター 質量(kg)約7.2(オプション含まず) 消費電力(W)スリープモード時:約0.4、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 電源AC100V±10% エコマーク認定認定 対応OSWindows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003MS-DOS(R) 定格電流(A)最大3.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)414×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず) 騒音値(dB)54dB(A) 速度改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行 最大印字幅(mm)203.2(8インチ) 印字桁数(桁)80 解像度180dpi 寿命【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり) 使用環境温度(℃)動作時:5~35、保存時:-30~60 配列24ピン(12ピン×2列) 使用環境湿度(%)動作時:10~80、保存時:0~85(非結露) インターフェイス【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F エコマーク認定番号17 155 057
1個
79,980 税込87,978
翌日出荷

アマノタイムスタンプ
エコ商品
電波時計搭載で正確な時を刻み続ける多機能モデル。時刻改ざんを防ぐパスワード機能搭載。複写伝票にも対応(感圧紙5枚、カーボン紙6枚まで)。8桁まで印字できるナンバリング機能を搭載。印字パターンは32種類、オリジナルのコメントをカタカナで入れることも可能
用途企業・研究所の資材・受入検査:受入。検収伝票に。病院・医院・歯科医:処方箋・予約受付に。ホテル・旅館:チェックイン・貴重品預かりに。駐車場:時間営業・清算の記録に。学校・市・区役所・社会保険事務所:福祉・障害・母子手帳の発行に。銀行・証券会社:売買受付書・取引伝票控えに。カラオケ:時間営業・清算の記録に。写真現像ショップ:お預かり伝票に 質量(kg)2.2 電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 定格電力(W)8 使用温度(℃)-10~45 定格電流(A)0.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×171×163 印字方式9ピンドットプリンター方式 調整方法月末調整:万年カレンダーによる自動調整 紙厚(mm)3 印字文字用紙検知による自動印字、印字ボタンによる手動印字/年・月・日・曜日・時・分・秒・漢字(9種類)、カタカナ、英数字 メモリー機能時計・設定内容に対して3年間 複写枚数感圧紙5枚、カーボン紙6枚 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)10~90(結露なきこと) 発振方式水晶:週差±3秒以内(25℃±5℃)
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

手形・小切手・領収書の発行がスピードアップ! 簡単操作できれいに印字。「\、※」マークは入力不要。常に正しい位置に自動印字されます。 入力金額を画面で確認できるので打ち間違いが防げます。 同じ金額の連続発行は発行キーを押すだけで何度でも印字できます。 高精度な刻み込みでクッキリ見やすい濃い印字を実現しました。
使用温度範囲(℃)0~40(湿度80%) 付属品インクロール(R-50) 印字方式シリアル活字輪方式・連続刻み込み印字 入力操作キー方式 入力表示液晶表示 インキングインクロール方式(カートリッジ交換) 電源(AC100V)50/60Hz
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由自在なペーパーハンドリングでビジネスを力強くバックアップする、80桁・新スタンダードモデル。ネットワーク標準対応。6枚の複写能力と高速印刷を実現。最大4種類の用紙が同時にセットできるスーパーマルチウェイローディング。プリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。
印字方式インパクトドットマトリクスプリンター 質量(kg)約7.2(オプション含まず) 消費電力(W)スリープモード時:約0.7、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 電源AC100V±10% エコマーク認定認定 対応OSWindows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003MS-DOS(R) 定格電流(A)最大3.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)414×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず) 騒音値(dB)54dB(A) 速度改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行 最大印字幅(mm)203.2(8インチ) 印字桁数(桁)80 解像度180dpi 寿命【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり) 使用環境温度(℃)動作時:5~35、保存時:-30~60 配列24ピン(12ピン×2列) 使用環境湿度(%)動作時:10~80、保存時:0~85(非結露) インターフェイス【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F エコマーク認定番号17 155 057
1個
88,980 税込97,878
8日以内出荷